カテゴリ

  • FA担当者のオススメ新商品(27)
  • 油圧機器・油圧ホース(27)
  • オフィス家具(14)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 保管用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 日用品(1)

「fits l-53」の検索結果

関連キーワード
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィッツケース TENMA(天馬)フィッツケースTENMA(天馬)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
包装資材の環境配慮
ホワイトクリア棚段数(段)1
シンクセルト サンコープラスチックシンクセルトサンコープラスチック(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
材質ポリプロピレン段数1
フィッツケース TENMA(天馬)フィッツケースTENMA(天馬)
32,980税込36,278
1セット(9個)ほか
翌々日出荷
包装資材の環境配慮
ホワイトクリア段数1材質(天板)PP材質(枠)スチロール樹脂(前枠)材質(外枠)PP材質(引出し)PPスタッキング可否
プレクシーケース TENMA(天馬)プレクシーケースTENMA(天馬)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷
引き出しが透明のため、外側からでも中身が確認できます。備品や部品の整理整頓に最適です。
材質ポリプロピレン段数1
BCチェスト アイリスオーヤマBCチェストアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
欠品中
ワードローブやハンガーパイプなど掛ける収納にぴったりなチェストです。収納用品を置くスペースはないけれど細々とした物が溢れている、そんな場所でも使いやすいミニサイズです。
ホワイト/クリア材質ポリプロピレン高さ(mm)162質量(g)830奥行(mm)370間口(mm)265引出し数1内容量(L)約8.2引出し内寸法(mm)212引出し奥行(mm)325外寸法・幅(mm)265外寸法・高さ(mm)162外寸法・奥行(mm)370引出し内寸法(幅)(mm)212引出し内寸法(奥行)(mm)325引出し内寸法(高さ)(mm)115
ロックス TENMA(天馬)ロックスTENMA(天馬)(41件のレビュー)
3,598税込3,958
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
フタのくぼみを利用して、バンド・紐掛けができます。 丈夫な作りで積み重ねても安心して使用できます。 フタをしっかり固定するアップロック式です。 フタなしでも積み重ねができます。
スタッキング材質ポリプロピレン(PP)フタありフタの種類バックル式
NCボックス JEJアステージNCボックスJEJアステージ(289件のレビュー)
629税込692
1個ほか
当日出荷
生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)ができ便利です。 金属不使用。
スタッキング材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレンフタありRoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
ボックス 収納用 ワイド モノタロウボックス 収納用 ワイドモノタロウ(15件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
中身が見易いクリアタイプ! 幅が635mmとたっぷり収納できるワイドタイプ。 しっかりとした作りの日本製樹脂バックル式コンテナです。 ホコリが入りにくい便利なフタ付。 スタック機能で、フタがあっても無くても積み重ね可能! バンドやひも掛けに便利な溝がフタが付いています。
用途作業着・工具・キャンプ用品・日用品の収納にスタッキング仕様バックル付材質本体・フタ・取っ手:ポリプロピレン(PP)タイプワイドフタあり色(フタ)乳白色外寸法・幅(mm)635外寸法・奥行(mm)440コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
フィッツケース アドバンス TENMA(天馬)フィッツケース アドバンスTENMA(天馬)
3,698税込4,068
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
1原料使用量の10%以上に再生材を使用。2包装資材の環境配慮
ホワイトクリア棚段数(段)1再生材使用率(%)10再生材使用使用
これカモ 洗濯機用防水パン GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用防水パンGAONA(ガオナ)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
全自動洗濯機用の防水パンです。 結露などの水滴から床を守ります。 工事不要で簡単に設置できます。
用途洗濯機寸法(mm)640×640×厚さ60付属品ビス、キャップ材質ABS樹脂ホワイト有効内寸(mm)581×581耐荷重(kg)200耐荷重(kN)約1.96(200kgf)アズワン品番64-5152-60トラップ穴なし商品タイプパン(かさ上げ)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×60
クリアライトボックス TRUSCOクリアライトボックスTRUSCO(8件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。中身がわかりやすいクリアタイプです。フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。透明タイプですので外側からでも中身が確認できます。
用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。 車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。 物置内の整理、簡易工具箱として。 小規模事務所での備品整理にスタッキング仕様バックル付材質ポリプロピレン(PP)フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
収納ケース ライクイット収納ケースライクイット(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
組合せ自在な収納システムブロック式構造で組合せ自由自在。 収納するモノに合わせてタイプを選べる収納用品シリーズ。 サニタリースペースやクローゼット、メタルラックなど、場所や生活スタイルに合わせて自由に組合せ。 引き出し式の収納ボックス。 別売りのキャスター・アジャスターを取り付けできます。
ホワイト段数1
フィッツケース アドバンス TENMA(天馬)フィッツケース アドバンスTENMA(天馬)
35,980税込39,578
1セット(9個)ほか
翌々日出荷
1原料使用量の10%以上に再生材を使用。2包装資材の環境配慮
付属品ゴム脚、前倒れ防止用ジョイント具、インデックスシール材質引出/外枠/天板:PP、前パネル:MBS樹脂 、補強板:アルミ、前倒れ防止パーツ:スチロールホワイトクリア天板耐荷重(kg)5棚段数(段)1再生材使用率(%)10再生材使用使用スタッキング可否キャスター有無別売
ワイドチェスト アイリスオーヤマワイドチェストアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
翌日出荷
クローゼットや押入れスペースを有効活用できるチェストです。Yシャツを2枚並べて収納可能です。引出しにはストッパーが付いており、落下を防ぎます。着脱簡単フレームなので引出しの増減が可能です。前後方向への移動がスムーズに出来るローラーが付いています。
材質本体:ポリプロピレン、ローラー:ポリアセタール樹脂ホワイト/クリアブルータイプワイド外寸法・幅(mm)540収納の目安Yシャツなら8枚、セーターなら4枚、バスタオルなら4枚外寸法・奥行(mm)400引出し内寸法(幅)(mm)485引出し内寸法(奥行)(mm)353引出し内寸法(高さ)(mm)166
フィッツケース TENMA(天馬)フィッツケースTENMA(天馬)
19,980税込21,978
1セット(6個)
翌々日出荷
頑丈さと豊富なサイズバリエーションで選ぶなら「フィッツケースシリーズ」。トレンドに合わせてCAP→Wへカラーを変更。スタイリッシュでシンプルなデザインに刷新。積み重ねてもへたりにくい丈夫な前枠。シンプルでサイズが分かりやすいラベル
材質引出、外枠、天板:PP前枠:スチロール樹脂ホワイトクリア
Fits ファブリック せいとんボックス TENMA(天馬)Fits ファブリック せいとんボックスTENMA(天馬)
479税込527
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
材質本体/ポリプロピレン不織布 芯材/紙グレーシリーズFits
フィッツケース TENMA(天馬)フィッツケースTENMA(天馬)
6,298税込6,928
1セット(2個)
3日以内出荷から11日以内出荷
頑丈さと豊富なサイズバリエーションで選ぶなら「フィッツケースシリーズ」。トレンドに合わせてCAP→Wへカラーを変更。スタイリッシュでシンプルなデザインに刷新。積み重ねてもへたりにくい丈夫な前枠。シンプルでサイズが分かりやすいラベル
材質引出/外枠/天板:PP、前枠:スチロール樹脂ホワイトクリア棚段数(段)1スタッキング可否キャスター有無別売
チェストI アイリスオーヤマチェストIアイリスオーヤマ
6,598税込7,258
1セット(4台)ほか
翌日出荷
衣類や小物収納に便利なチェストです。中身が見えるクリアタイプで、シーンを選ばず使えるシンプルなチェストです。重ねた状態で引出しを引いた時の本体の傾き・持ち上がりを防ぐ為、天面に前倒れ防止加工を施しました。
段数1材質ポリプロピレンホワイト/クリアブルースタッキング可否
黒ネジ込型 ホースニップル (竹の子) 大阪継手バルブ黒ネジ込型 ホースニップル (竹の子)大阪継手バルブ(4件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質鋳鉄形状ニップル表面処理黒:鋳放し、白:溶融亜鉛メッキ
ホースニップル(白) 大阪継手バルブホースニップル(白)大阪継手バルブ(2件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質鋳鉄 JIS G5501 FC200形状捻込型表面処理鋳放し(黒品) 溶融亜鉛メッキ(白品)RoHS指令(10物質対応)対応
ロングチェスト アイリスオーヤマロングチェストアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
軽い力で引き出せる金属レールを採用しています。 積み重ねての使用時、ズレない形状です。
ホワイト/クリア材質本体・引出し:ポリプロピレン(PP)、レール:スチール引出し数1
SR08アダプタ 清水製作所[継手]SR08アダプタ清水製作所[継手]
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 捻込型 白 大阪継手バルブ鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 捻込型 白大阪継手バルブ
789税込868
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質FC200形状ねじ込み形ねじJIS B0203 管用テーパーねじ表面処理溶融亜鉛メッキ接続ねじ込み形
組み合わせて使える収納ケース ライクイット組み合わせて使える収納ケースライクイット
2,298税込2,528
1個
当日出荷
組合せ自在な収納システムブロック式構造で組合せ自由自在。 収納するモノに合わせてタイプを選べるMOS収納用品シリーズ。 サニタリースペースやクローゼット、メタルラックなど、場所や生活スタイルに合わせて自由に組合せ。 引き出し式の収納ボックス。 別売りのキャスター・アジャスターを取り付けできます。
段数1外寸法・奥行(mm)465スタッキング可否キャスター有無なし
SR18アダプタ 清水製作所[継手]SR18アダプタ清水製作所[継手]
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
フレアージョイント CF型 シンコー[継手]フレアージョイント CF型シンコー[継手]
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 捻込型 黒 大阪継手バルブ鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 捻込型 黒大阪継手バルブ
579税込637
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質FC200ねじJIS B0203 管用テーパーねじ表面処理鋳放し接続ねじ込み形
リングジョイント CR型 シンコー[継手]リングジョイント CR型シンコー[継手]
2,298税込2,528
1個
当日出荷から7日以内出荷
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43
SR06異径アダプタ 清水製作所[継手]SR06異径アダプタ清水製作所[継手](1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR10アダプタ 清水製作所[継手]SR10アダプタ清水製作所[継手]
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
メスリングジョイント MR型 シンコー[継手]メスリングジョイント MR型シンコー[継手]
5,598税込6,158
1個
当日出荷から6日以内出荷
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43
六角ホースニップル SUS-HN型 シンコー[継手]六角ホースニップル SUS-HN型シンコー[継手]
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。形状ニップルねじの種類PT
中間フレアージョイント UF型 シンコー[継手]中間フレアージョイント UF型シンコー[継手]
759税込835
1個
当日出荷から6日以内出荷
本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
SKL33スイベルジョイント 清水製作所[継手]SKL33スイベルジョイント清水製作所[継手](4件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(Oリング)NBR
SKL34スイベルジョイント 清水製作所[継手]SKL34スイベルジョイント清水製作所[継手]
21,980税込24,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(Oリング)NBR
SKL35スイベルジョイント 清水製作所[継手]SKL35スイベルジョイント清水製作所[継手](1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(Oリング)NBR
SR13(2段異径)アダプタ 清水製作所[継手]SR13(2段異径)アダプタ清水製作所[継手]
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
7007アダプター(ケース) 清水製作所[継手]7007アダプター(ケース)清水製作所[継手]
229,800税込252,780
1箱(600個)
3日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
8006アダプター(ケース) 清水製作所[継手]8006アダプター(ケース)清水製作所[継手]
229,800税込252,780
1箱(600個)
3日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
7006アダプター(ケース) 清水製作所[継手]7006アダプター(ケース)清水製作所[継手]
229,800税込252,780
1箱(600個)
3日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート