カテゴリ

  • 自動車純正部品(182)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(101)
  • 農業機械(87)
  • バイク純正部品(27)
  • 自動車補修部品(18)
  • 機構部品(10)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 制御機器(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 物流用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 切削工具(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • オフィス家具(2)
  • 安全標識(2)
  • カー用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fj-20」の検索結果

関連キーワード
482件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 機械式パンタジャッキ 2t Meltec(大自工業)

    機械式パンタジャッキ 2t

    Meltec(大自工業)(22件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    車載に便利で、緊急時に役立つパンク修理・タイヤチェーンの脱着に適した、2tパンタジャッキです。 ジャッキアップ時、エアロパーツ等を破損しないようにご注意下さい。
    用途保安用品最大耐荷重(t)2ストローク(mm)約300全長(mm)450質量(kg)3.2最高位(mm)約410最低位(mm)約120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)473×100×96適合車種軽自動車から普通乗用車
  • タイミングベルト 三ツ星ベルト

    タイミングベルト

    三ツ星ベルト(307件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    自動車用タイミングベルト
  • マルチコネクタインナー型3 SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタインナー型3

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    358税込394
    1個
    当日出荷
    フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。 見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
    材質アルミダイカスト質量(g)44材質(ボルト)アルミ締付トルク(N・m)アルミボルト:11適合グリーンフレームN
  • メンズストレッチジャケット FJ0020M ボンマックス

    メンズストレッチジャケット FJ0020M

    ボンマックス
    24,980税込27,478
    1着
    7日以内出荷
    仕様総裏、内側ポケット左右付き、左裾内側チケットポケット、後ろサイドベンツ種別ストレッチジャケット混率(%)毛50、ポリエステル50機能ストレッチ、帯電防止生地ストレッチサキソニー
  • アングルコネクタ インナー型 SUS(エスユーエス)

    アングルコネクタ インナー型

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    522税込574
    1個
    当日出荷
    90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)139
  • ジョイント FJシリーズ 長野計器

    ジョイント FJシリーズ

    長野計器(18件のレビュー)
    1,198税込1,318特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形番により各種仕様をご用意しております。
    用途ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
  • フリーコネクタ インナー型 SUS(エスユーエス)

    フリーコネクタ インナー型

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    882税込970
    1個
    当日出荷
    フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、取付角度も自由に決めることができます。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄、アルミ
  • 地巻ワイヤー 丸芳

    地巻ワイヤー

    丸芳(3件のレビュー)
    499税込549
    1袋(100本)
    当日出荷から3日以内出荷
    全長(cm)36
  • 単管たれ幕 セフテック

    単管たれ幕

    セフテック
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    単管パイプ(Φ48.6mm以下)もしくはコーンバーなどにマジックテープでワンタッチ固定。
    材質ターポリン取付方式テープタイプ寸法(幅W×高さH)(mm)450×650
  • QFジョイント リビラック

    QFジョイント

    リビラック(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    仕様熱源機直付用ジョイント
  • 鋼板製キャスター 自在(J)金具付 岡本工機

    鋼板製キャスター 自在(J)金具付

    岡本工機
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製固定K金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
    ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • マルチコネクタインナー型G SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタインナー型G

    SUS(エスユーエス)
    399税込439
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フレーム外寸と同一サイズで連結できるタイプ。 見た目を重視したい場合にご使用ください。
  • 18-0無地ピビンパスプーン TKG

    18-0無地ピビンパスプーン

    TKG(6件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    韓国食器でトータルコーディネイト。使って納得の名脇役たち。
    材質ステンレス全長(mm)219TKG品番9-1842-0601TKG品番(2017)6-1641-0601
  • マルチコネクタインナー型R SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタインナー型R

    SUS(エスユーエス)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    フレームを任意の向きで回転させ固定できます。
  • FJポール 20mm×2.1m 末松電子製作所

    FJポール 20mm×2.1m

    末松電子製作所
    44,980税込49,478
    1セット(50本)
    6日以内出荷
    連結タイプのジョイント式直径20mmのFRPポールです。立て込みがしやすく、高さ調整が自在です。
    セット内容打ち込みポール20mm×150cm×50本/連結ポール20mm×60cm×50本/ポールジョイント×50個/26mmフック×50個
  • ストレートドリル(HSS) エスコ

    ストレートドリル(HSS)

    エスコ
    2,060税込2,266特価
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118
  • ストレートドリル(HSS) エスコ

    ストレートドリル(HSS)

    エスコ
    510税込561特価
    1袋(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118入数(本)10
  • 18-8卓上お玉立(新) TKG

    18-8卓上お玉立(新)

    TKG
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    お皿の取り外しが可能。簡単に洗うことができ衛生的。
    材質18-8ステンレス幅(mm)98高さ(mm)165奥行(mm)120
  • ON Semiconductor Nチャンネル JFET ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor Nチャンネル JFET

    ON SEMICONDUCTOR
    999税込1,099
    1袋(25個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • フットジャッキFJ型(標準タイプ) ナベヤ

    フットジャッキFJ型(標準タイプ)

    ナベヤ
    999税込1,099
    1本
    3日以内出荷から23日以内出荷
    ベース底部に六角ナットを圧入してあり、FJ-Sタイプはインパクトレンチ等で素早く組付ができます。 FJタイプはベース底部に+の矢打が施してあり、ドライバー等による組付ができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AFJ - 真空用フィルタ(AFJ20) SMC

    AFJ - 真空用フィルタ(AFJ20)

    SMC
    1,298税込1,428特価
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
    ボディサイズ20
  • 樹脂製リリーフ袋ナット 三桂製作所

    樹脂製リリーフ袋ナット

    三桂製作所
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
  • JIS安全標識・産業安全標識 東洋防災

    JIS安全標識・産業安全標識

    東洋防災
    1,098税込1,208
    1枚
    4日以内出荷
    JIS安全標識・産業安全標識(FJ)タテ型です。
    材質樹脂タイプタテ型寸法(縦×横)(mm)300×225
  • ジョイント材 エクスタイル

    ジョイント材

    エクスタイル
    1,498税込1,648
    1枚
    3日以内出荷
    アーバンフェンスは耐水性・耐候性にすぐれ、色褪せしにくい樹脂製フェンス材です。木目調の樹脂板材の中でも軽量で、豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。板の張る枚数や、隙間を変えることにより、お客様のオリジナルフェンスができます。さらに表面の質感を高めるシボ加工をプラスすることも可能です。
    用途屋外目隠しフェンス用の板材です。材質リサイクル発泡PS長さ(mm)2000幅(mm)50厚さ(mm)10質量(kg)0.67
  • 20A/3.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K) エスコ

    20A/3.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)

    エスコ
    405税込446
    1枚
    翌日出荷
    厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径20A呼び圧力10K
  • 鋳物キャスター ウレタン車輪 自在式 京町産業車輌

    鋳物キャスター ウレタン車輪 自在式

    京町産業車輌
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。 ウレタン車輪は耐油性に優れ、走行抵抗が少ないです。
    材質(車輪)ウレタンゴム仕様自在式ストッパーなし特性静音、耐油性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 35×35×1000mm  コーナーガード(黄) エスコ

    35×35×1000mm コーナーガード(黄)

    エスコ
    5,000税込5,500
    1個
    翌日出荷
    軽くて取扱いやすいコーナーガードです。 柱や壁面などがコーナーガードとあたる部分にあて板が付いています。 直角用、エンドキャップが付いているので雨やほこりが入りません。 取付は付属のビスや粘着テープで簡単の取付けられます。
    用途ガレージのコーナー、建物の柱などにレモンイエロー材質本体:軟質塩ビ、当て板:鉄板厚さ(mm)8付属品エンドキャップ×1個、コンクリートビス、粘着テープエスコ品番EA983FJ-201寸法(mm)35×35×1000
  • ハイエースフロント固定ジグ KOTO

    ハイエースフロント固定ジグ

    KOTO
    23,980税込26,378
    1セット
    3日以内出荷
    サスペンションメンバーとフレームの間に本商品を挟み込み4本のボルトで締め込めばセット完了です。 フレーム修正機が無くても楽々固定出来ます。 固定作業時間が大幅に削減でき、エンジンを降ろさず足回りも外さずに車両固定が可能です。 クランプやチェーンによる傷付けの心配がなく、車体への負担軽減出来ます。
    質量(kg)3.2取付穴(mm)フック:R14×48
  • 2" /10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製) エスコ

    2" /10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)

    エスコ
    3,900税込4,290
    1個
    翌日出荷
    仕様ガスケット座径(g):96mm材質SUSF304質量(g)約1860適合規格JIS B2220外径D(Φmm)155最高使用圧力(MPa)0.98厚さt(mm)16ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)120最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)60.5内径do(Φmm)61.1
  • M24/呼24/200mm Tスロットボルト エスコ

    M24/呼24/200mm Tスロットボルト

    エスコ
    6,360税込6,996
    1個
    翌日出荷
    適合ねじM24エスコ品番EA637FJ-200材質焼入鋼寸法A(mm)200寸法D(mm)16寸法B(mm)125寸法C(mm)40適合T溝幅(mm)24
  • 200x4.3mm 結束バンド(耐侯性/再結束/25本) エスコ

    200x4.3mm 結束バンド(耐侯性/再結束/25本)

    エスコ
    690税込759
    1袋(25個)
    翌日出荷
    一度結束しても簡単に再結束可能
    材質ナイロン66厚さ(mm)1.3全長(mm)200使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)44.4
  • 組立不要 フラットウォーク 電動ウォーカー 最大時速10km プログラム12種類 折りたたみ式 超薄型 アルインコ

    組立不要 フラットウォーク 電動ウォーカー 最大時速10km プログラム12種類 折りたたみ式 超薄型

    アルインコ(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1台
    3日以内出荷
    最大時速10km 12種類のプログラム搭載 組立不要 連続使用時間:90分 乗り降りしやすい低床設計 静音設計 移動に便利なキャスター付き 使用制限体重:100kg リモコン搭載 圧迫感を感じさせない超薄型デザイン。本体の厚みもわずか13cmでソファやベッドなどの下にすっきり収納できます メーター表示:時間、速度、距離、カロリー しっかり歩けるベルトサイズ幅40×奥行100cm 折りたたみ時サイズ:幅67×奥行145.5×高さ11cm 傾斜角度:1.5度
    用途運動、エクササイズに。コンパクト 軽量 静音 タブレットトレー付 キャスター付 ウォーキングマシン フィットネス質量(kg)26保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)67×127×105
  • キヤツプアセンブリ 2FJ-24610-20 YAMAHA(ヤマハ)

    キヤツプアセンブリ 2FJ-24610-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
  • 共通摺合せなすフラスコ NFJシリーズ HARIO

    共通摺合せなすフラスコ NFJシリーズ

    HARIO
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    耐熱性、化学的特性に優れた高品質な耐熱ガラスを使用したスリ付フラスコです。
    用途精密な分析や、薬品(劇薬など)に。種別ナスフラスコ材質硼硅酸ガラス-1(JR-1)
  • エクセルイージーフィットクリアソケット 三菱ケミカルインフラテック

    エクセルイージーフィットクリアソケット

    三菱ケミカルインフラテック
    14,980税込16,478
    1箱(5個)
    7日以内出荷
  • クリアパーテーション 河淳

    クリアパーテーション

    河淳(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    7日以内出荷
    飛沫をシャットアウト。お客様と従業員様双方の感染リスクを軽減します。
    用途対面販売感染予防用パーテーション ・対面業務、窓口業務全般にご使用いただけます。
  • 真空パッド ZP3シリーズ ZP3P SMC

    真空パッド ZP3シリーズ ZP3P

    SMC
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ワーク形状が大きく変形するフィルム包装ワークに対応 FDA(米国食品医薬品局)21CFR§177.2600溶出試験に適合したシリコーンゴム材料使用 青色を採用 漏れ低減 薄物ワーク(フィルム・ビニール等)吸着時のシワ低減
  • ストレートタイプ人工鼻 ベンタエイドF FJシリーズ GGM

    ストレートタイプ人工鼻 ベンタエイドF FJシリーズ

    GGM
    1箱(25個)
    6日以内出荷
    静電気フィルター組み込みタイプの人工鼻です。透明なハウジングにより、異物の発見が容易です。使用開始日付の記入スペース付きです。ポート無タイプは人工呼吸器用にも適しています。
    コネクタサイズ器械側外径/15mm、患者側外径/22mm、内径15mm一般的名称単回使用人工鼻用フィルタ仕様フィルターろ過効率:細菌>99.99%、ウイルス>99.99%医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AIBZX00008000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
...