カテゴリ
- 制御機器(38)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
- 自動車純正部品(24)
- 農業機械(13)
- 自動車補修部品(11)
- バイク純正部品(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- 機構部品(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 物流用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 建築金物(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- バイク部品(1)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
- 住設機器(1)
- 医療(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(13)
- EXCEL(エクセル)(1)
- FLAGSHIP(フラッグシップ)(2)
- GVS(7)
- KSフィルター(3)
- Meltec(大自工業)(2)
- MICROCHIP(38)
- SMC(31)
- SUS(エスユーエス)(5)
- TRUSCO(2)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- エスコ(4)
- カクダイ(1)
- スバル(23)
- バンドー化学(3)
- フジテック・ジャパン(2)
- ヤマヒロ(3)
- 京町産業車輌(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ユニクロ ジャックポイント 皿
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181箱(800個)当日出荷から4日以内出荷仕様クロムフリー材質鉄種類ジャックポイント皿表面処理三価ユニクロ頭部形状皿仕上三価ユニクロねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント FJシリーズ
長野計器(18件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から62日以内出荷形番により各種仕様をご用意しております。用途ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
ドリルねじサラ(金物・サッシ用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥819税込¥9011パック(55本)当日出荷金物やサッシなどを代表にあらゆる用途に使用されるサラは、高作業性と十分な引き抜き、引っ張り、せん断強度を誇っています。用途座ぐり穴付金物+鉄骨材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状サラ適合ドライバー(+)No.2
マルチコネクタインナー型2
SUS(エスユーエス)¥469税込¥5161個当日出荷側面へフレームの突起と同じ掴み形状を追加したコネクタです。 側面にもコネクタの取り付けが可能です。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)46シリーズGF
ステンレス ジャックポイント 皿
ヤマヒロ¥8,398税込¥9,2381箱(800個)当日出荷から3日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレス種類ジャックポイント皿頭部形状皿仕上パシペートねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ジャックポイント 荒目 皿 特小頭
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱(1000個)当日出荷仕様クロムフリー材質ステンレス(SUS410)種類ジャックポイント適合板厚(mm)2.3まで頭部形状皿特小頭仕上パシペートねじ径d4.2頭径D(Φmm)6ねじ長さS(mm)全ねじねじピッチp(mm)1.4RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)1.6ドリル幅dk(mm)3.4
ドリルねじサラ (金物・サッシ用)
TRUSCO¥819税込¥9011パック(22本)当日出荷金物やサッシなどを代表にあらゆる用途に使用されるサラは、高作業性と十分な引き抜き、引っ張り、せん断強度を誇っています。寸法H(mm)2.6適合ドライバー(+)No.2最大適合板厚(mm)2.3
Lスロットコネクタインナー型
SUS(エスユーエス)¥551税込¥6061個当日出荷グリーンフレームLスロットの外寸と同じサイズで使用できる、インナータイプのコネクタです。 側面にフレームの突起と同じ掴み形状があるため、側面にもコネクタの取り付けが可能です。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。 強度を要する場合は、コーナーブラケットなどを併用してご使用ください。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄質量(g)46シリーズGF
鋼板製キャスター 自在(J)金具付
岡本工機¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から112日以内出荷工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製固定K金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ABLUOシリンジフィルター 未滅菌 25mm 10pc FJシリーズ
GVS¥2,698~税込¥2,968~1箱(10個)3日以内出荷から7日以内出荷使いやすい10個入り。独自設計の流路によりデッドボリュームの少ない製品です。個々の製品に材質と孔径を表記、誤った使用のリスクを排除出来ます。自社工場にて、製膜からの一貫生産と厳格な品質管理がされていますので、安心してお使い頂けます。
ABLUOシリンジフィルター 未滅菌 25mm 10pc FJシリーズ
GVS¥2,698~税込¥2,968~1箱(10個)3日以内出荷から7日以内出荷使いやすい10個入り。独自設計の流路によりデッドボリュームの少ない製品です。個々の製品に材質と孔径を表記、誤った使用のリスクを排除出来ます。自社工場にて、製膜からの一貫生産と厳格な品質管理がされていますので、安心してお使い頂けます。
25A/3.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)
エスコ¥515税込¥5671枚翌日出荷厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径25A呼び圧力10K
鋳物キャスター ウレタン車輪 自在式
京町産業車輌¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。 ウレタン車輪は耐油性に優れ、走行抵抗が少ないです。仕様自在式材質(車輪)ウレタンゴムストッパーなし特性静音、耐油性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
M24/呼24/250mm Tスロットボルト
エスコ¥7,260税込¥7,9861個翌日出荷エスコ品番EA637FJ-250材質焼入鋼寸法A(mm)250寸法D(mm)16寸法B(mm)150寸法C(mm)40適合ねじM24適合T溝幅(mm)24
真空パッド (ZPT08U~)
SMC¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から11日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向縦
真空パッド (ZPT06U~)
SMC¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から11日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向縦
真空パッド (ZPT06B~)
SMC¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向縦
真空パッド (ZPT08B~)
SMC¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向縦
真空パッド (ZPT02U~)
SMC¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から11日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向縦
真空パッド (ZPR08~)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から11日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド (ZPR04U~)
SMC¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から11日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
真空パッド (ZPT10U~)
SMC¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から11日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら