カテゴリ
- 農業機械(13)
- 制御機器(11)
- 自動車補修部品(11)
- 機構部品(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 物流用品(2)
- 建築金物(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- バイク部品(1)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
- 住設機器(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(13)
- MICROCHIP(11)
- SUS(エスユーエス)(5)
- GVS(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- エスコ(3)
- バンドー化学(3)
- ヤマヒロ(3)
- KSフィルター(3)
- TRUSCO(2)
- Meltec(大自工業)(2)
- フジテック・ジャパン(2)
- FLAGSHIP(フラッグシップ)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- カクダイ(1)
- 長野計器(1)
- ミヤコ自動車(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- 岡本工機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「fj25」の検索結果

ユニクロ ジャックポイント 皿
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181箱(800個)当日出荷から4日以内出荷仕様クロムフリー材質鉄種類ジャックポイント皿表面処理三価ユニクロ頭部形状皿仕上三価ユニクロねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント FJシリーズ
長野計器(18件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から32日以内出荷形番により各種仕様をご用意しております。用途ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
ドリルねじサラ(金物・サッシ用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥819税込¥9011パック(55本)当日出荷金物やサッシなどを代表にあらゆる用途に使用されるサラは、高作業性と十分な引き抜き、引っ張り、せん断強度を誇っています。用途座ぐり穴付金物+鉄骨材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状サラ適合ドライバー(+)No.2
ステンレス ジャックポイント 皿
ヤマヒロ¥8,398税込¥9,2381箱(800個)当日出荷から3日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレス種類ジャックポイント皿頭部形状皿仕上パシペートねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
マルチコネクタインナー型2
SUS(エスユーエス)¥469税込¥5161個当日出荷側面へフレームの突起と同じ掴み形状を追加したコネクタです。 側面にもコネクタの取り付けが可能です。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)46シリーズGF
ステンレス ジャックポイント 荒目 皿 特小頭
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱(1000個)当日出荷仕様クロムフリー材質ステンレス(SUS410)種類ジャックポイント適合板厚(mm)2.3まで頭部形状皿特小頭仕上パシペートねじ径d4.2頭径D(Φmm)6ねじ長さS(mm)全ねじねじピッチp(mm)1.4RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)1.6ドリル幅dk(mm)3.4
ドリルねじサラ (金物・サッシ用)
TRUSCO¥819税込¥9011パック(22本)当日出荷金物やサッシなどを代表にあらゆる用途に使用されるサラは、高作業性と十分な引き抜き、引っ張り、せん断強度を誇っています。寸法H(mm)2.6適合ドライバー(+)No.2最大適合板厚(mm)2.3
Lスロットコネクタインナー型
SUS(エスユーエス)¥551税込¥6061個当日出荷グリーンフレームLスロットの外寸と同じサイズで使用できる、インナータイプのコネクタです。 側面にフレームの突起と同じ掴み形状があるため、側面にもコネクタの取り付けが可能です。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。 強度を要する場合は、コーナーブラケットなどを併用してご使用ください。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄質量(g)46シリーズGF
鋼板製キャスター 自在(J)金具付
岡本工機¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から112日以内出荷工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製固定K金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
M24/呼24/250mm Tスロットボルト
エスコ¥7,260税込¥7,9861個翌日出荷エスコ品番EA637FJ-250材質焼入鋼寸法A(mm)250寸法D(mm)16寸法B(mm)150寸法C(mm)40適合ねじM24適合T溝幅(mm)24
2.5ton ラッチ付スリングフック
エスコ¥3,130税込¥3,4431個7日以内出荷仕様安全ラッチ付エスコ品番EA987FJ-2.5A材質特殊鋼質量(kg)0.9種類フック寸法L(mm)121寸法H(mm)31使用荷重(t)2.5寸法F(mm)26寸法D(mm)46寸法E(mm)32寸法B(mm)35寸法G(mm)23寸法K(mm)104チェーン寸法(mm)10
アブルオ シリンジフィルター γ線滅菌済
GVS¥13,980税込¥15,3781セット(50個)3日以内出荷から7日以内出荷コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルター。γ線滅菌済。出口の形状がオス型ルアースリップタイプです。
アブルオ シリンジフィルター γ線滅菌済
GVS¥13,980税込¥15,3781セット(50個)3日以内出荷から8日以内出荷コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルター。γ線滅菌済。膜材質CAタイプは孔径がハウジングの色で識別できる為、誤使用のリスクが低減。出口の形状がオス型ルアーロック、多段濾過可。材質膜:CA、ハウジング:サイロライト
アブルオ シリンジフィルター PTFE
GVS¥72,980税込¥80,2781セット(500個)6日以内出荷コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルター。未滅菌。使い易いスライド式ジップロック付ポリ袋入。材質膜:PTFE
アブルオ シリンジフィルター PVDF
GVS¥68,980税込¥75,8781セット(500個)6日以内出荷コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルター。未滅菌。使い易いスライド式ジップロック付ポリ袋入。材質膜:PVDF
アブルオ シリンジフィルター PTFE HP
GVS¥89,980税込¥98,9781セット(500個)6日以内出荷コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルター。未滅菌。使い易いスライド式ジップロック付ポリ袋入。材質膜:PTFE HP寸法(Φmm)25
フレキシブルジョイント
ショウエイ¥29,980税込¥32,9781個21日以内出荷バイブラにて使用するブロワ用のフレキシブルジョイントです。こちらを使用することにより、吐振動吸収、耐震対策することができます。
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合