カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(63)
  • バイク純正部品(23)
  • 制御機器(23)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 測定用品(15)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • オフィス家具(13)
  • 物流用品(8)
  • メカニカル部品(8)
  • 切削工具(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 医療(3)
  • 作業工具(3)
  • 機構部品(2)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fk15」の検索結果

関連キーワード
244件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールねじ用サポートユニット固定側丸形(Φ4~Φ30) THK

    ボールねじ用サポートユニット固定側丸形(Φ4~Φ30)

    THK
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ製口金 TRUSCO

    アルミ製口金

    TRUSCO(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    当日出荷
    工作物の表面を傷つけずホールドします。 バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
    用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。材質(フレーム)アルミ製アングル
  • フラット観察槽 ケニス

    フラット観察槽

    ケニス
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    魚の向きや動きを制限し、水中の生き物の観察が容易な薄型水槽です。 〔使用例〕メダカの雌雄の観察 植物の根の観察等
    材質透明アクリル寸法(mm)150×150×20
  • のぞき見防止 プライバシーフィルター 11.6インチ~23.8インチ タッチパネル対応 抗菌 ブルーライトカット 帯電防止仕様 エレコム

    のぞき見防止 プライバシーフィルター 11.6インチ~23.8インチ タッチパネル対応 抗菌 ブルーライトカット 帯電防止仕様

    エレコム(1件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード。タッチパネルにも対応した、抗菌タイプののぞき見防止フィルター。
    用途移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード!タッチパネルにも対応した、抗菌タイプののぞき見防止フィルターです。画面の正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは画面が真っ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。無機系銀抗菌加工により、雑菌の繁殖を抑え、いつでも清潔な画面を保ちます。SIAA(抗菌製品技術協議会)は、抗菌・防カビ・抗ウイルス加工製品に関する品質や安全性のルールを整備し、そのルールに適合した製品にSIAAマーク表示を認めています。SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。(JP0122130A0015Q)。透過率約75%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面のキズを防止します。※硬度3Hは実力値。表面にAG加工を施していますので、映り込みを拡散し、画面のギラつきを抑えます。反射率5.5%と照明や外光などの表面反射を軽減しますので、画面の見やすさを向上します。紫外線を99.9%カットしますので、有害な紫外線から目や体をガードします。ホコリが付着しにくい帯電防止仕様です。液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約50%カットします。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。タッチパネルに対応しています。(フィルターの構造上、タッチパネル対応機器によっては感度が低下する場合がございます)。お好みの貼り方を選べるように、両面シール(モニター貼りタイプ)、丸シール(フレーム貼りタイプ)、スライド用シールの3種類の透明貼り付けシールが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品両面シール(モニター貼りタイプ)×4、丸シール(フレーム貼りタイプ)×4、スライド用シール×6材質PET、UV硬化樹脂(ルーバー層)可視光線透過率(%)約75表面硬度3H紫外線遮断率(%)99.9
  • フリーカットダイヤ 呉英製作所

    フリーカットダイヤ

    呉英製作所
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    長さ(mm)100幅(mm)50質量(g)3
  • NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ
    形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • サポートユニット 固定側丸形(フランジ型) SUNGIL(ソンイル)

    サポートユニット 固定側丸形(フランジ型)

    SUNGIL(ソンイル)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    予圧P0-C7(軽予圧)
  • 鋼板製キャスター 固定(K)金具付 岡本工機

    鋼板製キャスター 固定(K)金具付

    岡本工機
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷から112日以内出荷
    工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
    ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • SC050 TAサーモ白 東洋アルミエコープロダクツ

    SC050 TAサーモ白

    東洋アルミエコープロダクツ
    32,980税込36,278
    1ケース(100枚×10袋)
    3日以内出荷
    洋風メニューにおすすめのデリカ容器。レンジ・オーブン可。蓋は別売り。
    材質寸法(mm)162×114×25電子レンジ対応
  • コネクタ 未来工業

    コネクタ

    未来工業
    8,898税込9,788
    1個
    翌日出荷
    ミラレックスとボックス類との結合に使用します。 ビス締め方式ですから確実に止められます。(サイズ125・150はワンタッチタイプです。) Oリング付です。
  • トラフレキ用 コネクタ 未来工業

    トラフレキ用 コネクタ

    未来工業
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    壁、プールボックス、コンクリートトラフ等へトラフレキを取り付ける場合に使用します。
  • ベッドネームホルダー(スナップ式) 松永製作所 (車椅子)

    ベッドネームホルダー(スナップ式)

    松永製作所 (車椅子)
    549税込604
    1個
    翌々日出荷
    タテ型の救護標識を採用したベッドネームホルダー。
    寸法(mm)232×100ホワイトタイプスナップ式松吉医科器械コード24-2350-00
  • フロアキーパー 光

    フロアキーパー

    759税込835
    1セット(4個)
    3日以内出荷から10日以内出荷
    優しく床を保護するフロアキーパー 椅子脚・テーブル脚・家具などに
    形状
  • TIGフレキシブルカバー150A空冷 パナソニックコネクト

    TIGフレキシブルカバー150A空冷

    パナソニックコネクト
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • 組フタ INAX(LIXIL)

    組フタ

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    商品タイプ組み合わせ式
  • NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
    形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式結線方法はんだ
  • コバンコード1.25コード ELPA

    コバンコード1.25コード

    ELPA
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐水性・耐熱性に優れています。 持ち運び、または移動の少ないAC300V以下の屋内使用小型電気機器に使用します。
    規格/略称VCTFK導体断面積(mm2)1.25シース色定格電流(A)12定格電圧(V)300芯数(C)2導体構成(本/mm)50/0.18
  • ガス用フィルタ CKD

    ガス用フィルタ

    CKD
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    接続方式Rp
  • 緊急避難セット DFKシリーズ 高森コーキ

    緊急避難セット DFKシリーズ

    高森コーキ
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷から24日以内出荷
    地震・台風・集中豪雨など。もしもの時に役立つ防災セット!
  • パイプクランプ 5個 EA947FKシリーズ エスコ

    パイプクランプ 5個 EA947FKシリーズ

    エスコ
    900税込990
    1セット(5個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。
  • メスフラスコ スタンダード 白 TGK(東京硝子器械)

    メスフラスコ スタンダード 白

    TGK(東京硝子器械)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様ニュースタンダード透明
  • QRコード対応 ローコスト二次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム

    QRコード対応 ローコスト二次元バーコードリーダー(USB)

    エフケイシステム
    18,980税込20,878
    1個ほか
    当日出荷
    液晶読取対応 バイブレーション機能付き 物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能 ホワイトは抗菌仕様
  • ステンfinish鏝 宮谷製作所

    ステンfinish鏝

    宮谷製作所
    1,598税込1,758
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレスで錆びにくく手入れが簡単です。錆びやすい材料などの仕上げ作業に。
    材質ステン、木柄
  • スマホホルダー バイク 小型 コンパクト K15 RIDEZ(ライズ)

    スマホホルダー バイク 小型 コンパクト K15

    RIDEZ(ライズ)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    最小のスマホホルダー自転車や原付などにも最適なコンパクトサイズ
    用途バイク スマホホルダーに新型が登場しました! 最初に自分のスマホを設定しておけば、取り外し、取り付けが1秒で可能! すぐに取り付け取り外しができるので、レンタルバイクや旅行先でも活躍出来ちゃう優れもの。 ■ハンドルマウント ・20mm~最大約26mm ■スマートフォンのサイズ ・横幅最大約80mm、厚み約14mm寸法(mm)(ハンドルマウント)20~最大約26ハンドル径(Φmm)20~26適合寸法(mm)(スマートフォン)横幅最大約80、厚み約14
  • フェライト磁石 角型 異方性 二六製作所

    フェライト磁石 角型 異方性

    二六製作所
    1,798税込1,978
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    黒っぽい磁石で非常に広い用途に使われています。磁気特性は希土類磁石に及ばないものの、保磁力が高いので減磁しにくく大変安定しています。異方性と等方性があり、異方性は等方性より強い磁力を持つ磁石です。機械的強度が低いので陶器のように割れやすいです。錆びにくいので、通常は表面処理の必要がありません。
    材質異方性フェライト形状角型寸法(mm)長さ20×幅15×厚み7アズワン品番67-3084-10着磁パターン厚み方向着磁
  • 450x 50x 50mm ドックバンパー エスコ

    450x 50x 50mm ドックバンパー

    エスコ
    2,680税込2,948
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA983FK-15材質ゴム全長(mm)450寸法A(mm)50寸法B(mm)50寸法C(mm)7
  • 15A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/5K) エスコ

    15A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/5K)

    エスコ
    190税込209
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径15A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
  • LEDスクエア 本体 Panasonic(パナソニック)

    LEDスクエア 本体

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)亜鉛鋼板材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ
  • ストレートドリル エスコ

    ストレートドリル

    エスコ
    700税込770
    1パック(10本)
    翌日出荷
    シンニング付。
    用途【対応被削材】鉄。入数(本)10
  • フェライト磁石 角型 異方性 二六製作所

    フェライト磁石 角型 異方性

    二六製作所
    1,810税込1,991
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    黒っぽい磁石で非常に広い用途に使われています。、磁気特性は希土類磁石に及ばないものの、保磁力が高いので減磁しにくく大変安定しています。、異方性と等方性があり、異方性は等方性より強い磁力を持つ磁石です。、機械的強度が低いので陶器のように割れやすいです。、錆びにくいので、通常は表面処理の必要がありません。
    仕様●形状:角型●サイズ(mm):長さ25×幅16×厚み5●材質:異方性フェライト●着磁パターン:厚み方向着磁アズワン品番67-3084-09
  • アメリカンフェンス用杭 ダイマツ

    アメリカンフェンス用杭

    ダイマツ
    6,498税込7,148
    1本
    4日以内出荷
    ジョイントを使って取り付けることでフェンスを繋げたり自立させることができるアメリカンフェンス専用杭です。 フェンスの両脇に取り付けることで、フェンス単体でも自立させることができます。
    材質溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)シルバー直径(Φmm)31.8
  • 木工用フリーカッター替刃 SK11

    木工用フリーカッター替刃

    SK11
    1,298税込1,428
    1パック(2枚)
    当日出荷
    耐久性・切れ味が抜群です。SK11木工用フリーカッター交換用替刃です。
    用途木材・石膏ボード・塩ビ・プラスチックなどの穴あけ作業。材質ハイス鋼適合材木材、石膏ボード、塩ビ、プラスチックなど
  • これエエやん シャワーホース マットブラック GAONA(ガオナ)

    これエエやん シャワーホース マットブラック

    GAONA(ガオナ)
    2,498税込2,748
    1本
    5日以内出荷
    ◆光沢のないマットな質感のホースで高級感のあるデザインです。◆マイクロバブルシャワーヘッドなどを購入した際、既存のホースと色味が合わない場合の交換にもおすすめです。◆シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。◆シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ剤入りです。◆工具不要で取付簡単です。◆アラミック、SANEI、タカギ、サイエンス、MTG、田中金属製作所などのシャワーヘッドを取付けできます。◆混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。◆アダプターの色はグレーのため美観を損ねません。◆長さ違いで豊富なバリエーションを取り揃えているため、用途によって最適な長さを選べます。1.5M以下:一般的なシャワーホースより短く、ユニットバスや洗髪シャワー付き混合栓などに最適です。1.6M:一般的なシャワーホースの長さなので、自宅の浴室、銭湯、ホテルなど様々な場所での交換に最適です。1.7M以上:一般的なシャワーホースより長く、お風呂掃除や介護浴槽、洗濯機に温水を入れたい時などに最適です。スライドバー式シャワーフックでの使用にもおすすめです。
    用途◆破れたりカビで汚くなったりしたホースの交換におすすめです。材質塩化ビニル樹脂、黄銅マットブラック使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
  • NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所

    NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ 中継アダプタ

    七星科学研究所
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ
    形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 医療用運搬車 1500L フジ

    医療用運搬車 1500L

    フジ
    41,980税込46,178
    1台
    4日以内出荷
    小型容器1500Lを安定して運搬できるハンドカーです。新たに補助輪機能キャスターがストッパー付になりました。
    用途搭載可能容器:酸素1500L高さ(mm)1030車輪ゴムタイヤ(ノーパンク)、ゴムキャスター(ストッパー付)
  • ホースウォーター (B6FK) MAZDA(マツダ)

    ホースウォーター (B6FK)

    MAZDA(マツダ)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
  • 4K8K対応F型、F型プラグ 2,5C サン電子

    4K8K対応F型、F型プラグ 2,5C

    サン電子
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    タイプ2.5C用
  • クイックリング(ステンレス製 エスコ

    クイックリング(ステンレス製

    エスコ(1件のレビュー)
    4,320税込4,752
    1個
    翌日出荷
    耐食性、耐久性に優れています。 海洋、産業用に最適です。
  • 1.0- 6.0mm/ 51本組 ストレートドリル HSS エスコ

    1.0- 6.0mm/ 51本組 ストレートドリル HSS

    エスコ
    11,100税込12,210
    1セット
    翌日出荷
    仕様●入数:51本●サイズ(mm):1.0~6.0(0.1mmとび)●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄●サイズ(刃先外径):1.0,1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,2.0,2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6,2.7,2.8,2.9,3.0,3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7,3.8,3.9,4.0,4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.56,4.7,4.8,4.9,5.0,5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5.6,5.7,5.8,5.9,6.0mm●有効長:12,14,16,18,20,23,24,27,30,33,36,39,43,47,52,57mm●全長:34,36,38,40,43,46,49,53,57,61,65,70,75,80,86,93mm●先端角:118°●シンニング付
  • 切欠差込ブッシュ精密級SFKタイプ ケーエム精密

    切欠差込ブッシュ精密級SFKタイプ

    ケーエム精密
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    SFKタイプは同一寸法加工が長期にわたる場合の使用に適しています。SFKタイプにはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。SFKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。