カテゴリ

  • 制御機器(64)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 機構部品(12)
  • バイク部品(6)
  • バイク純正部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 作業工具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「fk2a」の検索結果

関連キーワード
116件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電装圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    電装圧着工具

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(22件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1丁
    当日出荷
    グリップにはエラストマー樹脂を採用。 ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。 用途に合わせて選べる様々なラインアップ。
    用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパー適合サイズ(mm2)0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)タイプ手動式JIS規格非適合適合サイズ(ボルトカッター)M2.6~M5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型蝶番L40(M6)キット SUS(エスユーエス)

    平型蝶番L40(M6)キット

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,100税込¥1,210
    1セット
    当日出荷
    セット内容平型蝶番L40(M6)×1、十字穴付皿ボルト(M6×15)×4、TナットL(M6)×4材質A6N01SS-T5質量(g)58.7表面処理アルマイト
  • 平型蝶番Sキット SUS(エスユーエス)

    平型蝶番Sキット

    SUS(エスユーエス)
    ¥899税込¥989
    1セット
    当日出荷
    セット内容平型蝶番S×1、十字穴付皿ボルト(M5×12)×4、TナットS(M6)×4材質A6N01SS-T5質量(g)35.4表面処理アルマイト
  • 平型蝶番SSキット SUS(エスユーエス)

    平型蝶番SSキット

    SUS(エスユーエス)
    ¥899税込¥989
    1セット
    当日出荷
    セット内容平型蝶番SS×1、十字穴付皿ボルト(M5×8)×4、TナットSS(M5)×4材質A6N01SS-T5質量(g)26.9表面処理アルマイト
  • 平型蝶番SSステンキット SUS(エスユーエス)

    平型蝶番SSステンキット

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1セット
    当日出荷
    セット内容平型蝶番SS×1、十字穴付皿ボルト(M5×8)×4、TナットSS(M5)×4材質A6N01SS-T5質量(g)26.9表面処理アルマイト
  • 平型蝶番Sステンキット SUS(エスユーエス)

    平型蝶番Sステンキット

    SUS(エスユーエス)
    ¥947税込¥1,042
    1セット
    当日出荷
    セット内容平型蝶番S×1、十字穴付皿ボルト(M5×12)×4、TナットS(M6)×4材質A6N01SS-T5質量(g)35.4表面処理アルマイト
  • 冷凍式エアドライヤ IDF-K SMC

    冷凍式エアドライヤ IDF-K

    SMC
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • 表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEVFKシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEVFKシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥279~税込¥307~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 平型蝶番L40-Sキット SUS(エスユーエス)

    平型蝶番L40-Sキット

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,100税込¥1,210
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容平型蝶番L40-S×1、十字穴付皿ボルト(M6×12)×2、十字穴付皿ボルト(M6×15)×2、TナットL(M6)×2、TナットS(M6)×2材質A6N01SS-T5質量(g)58.7表面処理アルマイト
  • 表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEEFKシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEEFKシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥389税込¥428
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 平型蝶番L45(M6)キット SUS(エスユーエス)

    平型蝶番L45(M6)キット

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,055税込¥1,161
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容平型蝶番L45(M6)×1、十字穴付皿ボルト(M6×15)×4、TナットL(M6)×4材質A6N01SS-T5質量(g)72.5表面処理アルマイト
  • 平型蝶番L45-Sキット SUS(エスユーエス)

    平型蝶番L45-Sキット

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,056税込¥1,162
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容平型蝶番L45-S×1、十字穴付皿ボルト(M6×12)×2、十字穴付皿ボルト(M6×15)×2、TナットL(M6)×2、TナットS(M6)×2材質A6N01SS-T5質量(g)58.7表面処理アルマイト
  • (54010)スプリング,フロント ニッサン

    (54010)スプリング,フロント

    ニッサン
    ¥5,880~税込¥6,468~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • 平型蝶番L45(M6)ステンキット SUS(エスユーエス)

    平型蝶番L45(M6)ステンキット

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,099税込¥1,209
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容平型蝶番L45(M6)×1、十字穴付皿ボルト(M6×15)×4、TナットL(M6)×4材質A6N01SS-T5質量(g)72.5表面処理アルマイト
  • 平型蝶番L45-Sステンキット SUS(エスユーエス)

    平型蝶番L45-Sステンキット

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,099税込¥1,209
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容平型蝶番L45-S×1、十字穴付皿ボルト(M6×12)×2、十字穴付皿ボルト(M6×15)×2、TナットL(M6)×2、TナットS(M6)×2材質A6N01SS-T5質量(g)58.7表面処理アルマイト
  • 平型蝶番L40-Sステンキット SUS(エスユーエス)

    平型蝶番L40-Sステンキット

    SUS(エスユーエス)
    ¥999税込¥1,099
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容平型蝶番L40-S×1、十字穴付皿ボルト(M6×12)×2、十字穴付皿ボルト(M6×15)×2、TナットL(M6)×2、TナットS(M6)×2材質A6N01SS-T5質量(g)58.7表面処理アルマイト
  • 平型蝶番L40(M6)ステンキット SUS(エスユーエス)

    平型蝶番L40(M6)ステンキット

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,100税込¥1,210
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容平型蝶番L40(M6)×1、十字穴付皿ボルト(M6×15)×4、TナットL(M6)×4材質A6N01SS-T5質量(g)58.7表面処理アルマイト
  • コンデンサ 47μF 100V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 47μF 100V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    AEC-Q200認定。FKシリーズ。パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、+105℃で2000→5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。小型化に貢献します。FCシリーズに比べて、大きさは30→40%小さく、インピーダンスは40→60%低くなっています。製品の特長:。低ESR。高信頼性。高リプル電流。低インピーダンス。長寿命。表面実装。用途:。パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。
    仕様●静電容量:47μF●電圧:100V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 13.5mm●高さ:13.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●許容差:±20%アズワン品番65-7184-37
  • Panasonic コンデンサ 330μF, ,100V dc, EEVFK2A331M Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 330μF, ,100V dc, EEVFK2A331M

    Panasonic(パナソニック)
    ¥389税込¥428
    1個
    7日以内出荷
    仕様AEC-Q200認定. FKシリーズ. パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、+105 ℃で2000 → 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。小型化に貢献します。FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。. 製品の特長:. 低ESR. 高信頼性. 高リプル電流. 低インピーダンス. 長寿命. 表面実装. 用途:. パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)18(Dia.)×16.5直径(Φmm)18高さ(mm)16.5電圧(V)100dc寿命5000h許容差±20%静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 100μF, ,100V dc, EEVFK2A101M Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 100μF, ,100V dc, EEVFK2A101M

    Panasonic(パナソニック)
    ¥339税込¥373
    1個
    7日以内出荷
    仕様AEC-Q200認定. FKシリーズ. パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、+105 ℃で2000 → 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。小型化に貢献します。FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。. 製品の特長:. 低ESR. 高信頼性. 高リプル電流. 低インピーダンス. 長寿命. 表面実装. 用途:. パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)16(Dia.)×16.5直径(Φmm)16高さ(mm)16.5電圧(V)100dc寿命5000h静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)793最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 68μF, ,100V dc, EEVFK2A680Q Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 68μF, ,100V dc, EEVFK2A680Q

    Panasonic(パナソニック)
    ¥279税込¥307
    1個
    7日以内出荷
    仕様AEC-Q200認定. FKシリーズ. パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、+105 ℃で2000 → 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。小型化に貢献します。FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。. 製品の特長:. 低ESR. 高信頼性. 高リプル電流. 低インピーダンス. 長寿命. 表面実装. 用途:. パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)12.5(Dia.)×13.5直径(Φmm)12.5高さ(mm)13.5電圧(V)100dc寿命5000h許容差±20%静電容量68μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • コンデンサ 47μF 100V dc 1セット 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 47μF 100V dc 1セット 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    AEC-Q200認定。FKシリーズ。パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、+105℃で2000 → 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。小型化に貢献します。FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。製品の特長:。低ESR。高信頼性。高リプル電流。低インピーダンス。長寿命。表面実装。用途:。
    仕様●入数:1リール(200個入り)●静電容量:47μF●電圧:100V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 13.5mm●高さ:13.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●極性あり:極性アズワン品番65-6989-27
  • コンデンサ 330μF 100V dc 1セット 125個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 330μF 100V dc 1セット 125個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    AEC-Q200認定。FKシリーズ。パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、+105℃で2000 → 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。小型化に貢献します。FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。製品の特長:。低ESR。高信頼性。高リプル電流。低インピーダンス。長寿命。表面実装。用途:。
    仕様●入数:1リール(125個入り)●静電容量:330μF●電圧:100V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 16.5mm●高さ:16.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●リップル電流:917mAアズワン品番65-6946-09
  • コンデンサ 330μF 100V dc Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 330μF 100V dc

    Panasonic(パナソニック)
    ¥439税込¥483
    1個
    7日以内出荷
    AEC-Q200認定。FKシリーズ。パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、+105℃で2000 → 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。小型化に貢献します。FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。製品の特長:。低ESR。高信頼性。高リプル電流。低インピーダンス。長寿命。表面実装。用途:。
    仕様●静電容量:330μF●電圧:100V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 16.5mm●高さ:16.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●等価直列抵抗:153mΩアズワン品番65-7140-09
  • Panasonic コンデンサ 220μF, ,100V dc, EEVFK2A221M Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 220μF, ,100V dc, EEVFK2A221M

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FKシリーズタイプV. パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、+105 ℃で2000 ~ 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 小型化に貢献します。 FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)18(Dia.)×16.5直径(Φmm)18高さ(mm)16.5規格自動車:AEC-Q200電圧(V)100dc寿命5000h静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 330μF, ,100V dc, EEEFK2A331AM Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 330μF, ,100V dc, EEEFK2A331AM

    Panasonic(パナソニック)
    ¥399税込¥439
    1個
    7日以内出荷
    仕様FK高温リフローシリーズ. パナソニックFKシリーズタイプV電解コントローラは、+105 ℃で5000時間の長寿命を誇ります。 これらの電解コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)18(Dia.)×16.5直径(Φmm)18高さ(mm)16.5規格自動車:AEC-Q200電圧(V)100dc寿命2000h静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 220μF, ,100V dc, EEEFK2A221AM Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 220μF, ,100V dc, EEEFK2A221AM

    Panasonic(パナソニック)
    ¥439税込¥483
    1個
    7日以内出荷
    仕様FK高温リフローシリーズ. パナソニックFKシリーズタイプV電解コントローラは、+105 ℃で5000時間の長寿命を誇ります。 これらの電解コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)18(Dia.)×16.5直径(Φmm)18高さ(mm)16.5電圧(V)100dc寿命2000h静電容量220μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 100μF, ,100V dc, EEEFK2A101AM Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 100μF, ,100V dc, EEEFK2A101AM

    Panasonic(パナソニック)
    ¥379税込¥417
    1個
    7日以内出荷
    仕様FK高温リフローシリーズ. パナソニックFKシリーズタイプV電解コントローラは、+105 ℃で5000時間の長寿命を誇ります。 これらの電解コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)16(Dia.)×16.5直径(Φmm)16高さ(mm)16.5規格自動車:AEC-Q200電圧(V)100dc寿命5000h静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • カバー リヤフェンダ 2 1FK-2163A-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー リヤフェンダ 2 1FK-2163A-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
  • 43型ドリルスタンド マキタ

    43型ドリルスタンド

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    適合機種電気ドリル:6010N、DP4002、DP4010、63004、6305/A、6300L、6301/A、6304/A、6401、6500N、6510SB、DP4700震動ドリル:8416、8420V、HP1230、P1640FK(8419B2、 HP1030、HP1040、HP1501K、HP1620FK)
  • メタルカッターナイフ (黒金) フジ矢

    メタルカッターナイフ (黒金)

    フジ矢
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    アルミダイキャストの強靭ボディで強度アップ。ワンタッチで刃が出せしっかりロックするオートロックスライダー。エラストマト強化ポリプロピレンのダブルインジェクション成型。頑丈な全面焼き入れのステンレスホルダー。切れ味重視の特専黒刃を装着。替刃:オルファ特殊黒刃(大)、オルファカッター替刃(大)、オルファスピードブレード(大)、オルファウェービーブレード(大)
    全長(mm)163.4質量(g)121アズワン品番65-2358-51
  • フィットラック 乾太くん専用台 藤山

    フィットラック 乾太くん専用台

    藤山
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1セット
    当日出荷から13日以内出荷
    フィットラックは可動式のパーツを設置する収納システムです。優れた施工性(作業時間約30分)、充実したオプションパーツ(20種類以上)、安心設計で抜群の耐荷重(150kg)があります。
    用途乾太くん他、重量物に耐えうる可動棚システム。
  • ZSE20C(F) Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IO-Link対応(1出力) 真空・連成圧用 SMC

    ZSE20C(F) Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IO-Link対応(1出力) 真空・連成圧用

    SMC
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    ステンレスダイヤフラム採用【オイルレス(1重ダイヤフラム構造)】、稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視、遠隔操作が可能
    出力仕様IO-Link/スイッチ1出力(PNP/NPN切替式)
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-S) SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-S)

    SMC
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-R) SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-R)

    SMC
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)-100~100耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+アナログ電圧出力 SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+アナログ電圧出力

    SMC
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体耐圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~2設定最小単位(MPa)0.001
  • Robonityシリーズ Basicモデル YAMAHA(ヤマハ)

    Robonityシリーズ Basicモデル

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    3日以内出荷
    使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.01(片振り)
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-R) SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-R)

    SMC
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-X) SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-X)

    SMC
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    4日以内出荷から18日以内出荷
    電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001
  • DL205シリーズ 出力モジュール ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    DL205シリーズ 出力モジュール

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷