カテゴリ

  • 空調・電設資材(6)
  • トラック純正部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(1)
  • 自動車純正部品(1)

「fk703」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換電池 Panasonic(パナソニック)交換電池Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
防爆型LED器具 直付タイプ用パイプ Panasonic(パナソニック)防爆型LED器具 直付タイプ用パイプPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
防爆型LED(スクエア)用 パイプ Panasonic(パナソニック)防爆型LED(スクエア)用 パイプPanasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
材質ステンレス鋼管(マイルドグレー)
防爆型LED パイプ吊りタイプ用パイプ Panasonic(パナソニック)防爆型LED パイプ吊りタイプ用パイプPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
SジョイントバーS 140キット SUS(エスユーエス)SジョイントバーS 140キットSUS(エスユーエス)
899税込989
1セット
9日以内出荷
セット内容Sジョイントバー×1、セットスクリュー(M6×8)(ステンレス)×4材質ステンレス質量(g)87
(MK703)FLOOR,FRONT 93TA DOM FK6WIDERH 三菱ふそう(MK703)FLOOR,FRONT 93TA DOM FK6WIDERH三菱ふそう
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
(MK703)FLOOR,FRONT 95TA MTA FK CREWRH 三菱ふそう(MK703)FLOOR,FRONT 95TA MTA FK CREWRH三菱ふそう
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
(MK703)FLOOR,FRONT 93TA DOM FK6 STDRH 三菱ふそう(MK703)FLOOR,FRONT 93TA DOM FK6 STDRH三菱ふそう
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
(MK703)DASH,PANEL 05TAS2 FK71D DOME 三菱ふそう(MK703)DASH,PANEL 05TAS2 FK71D DOME三菱ふそう
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
防爆型LED照明器具(スクエア)パイプ吊 Panasonic(パナソニック)防爆型LED照明器具(スクエア)パイプ吊Panasonic(パナソニック)
239,800税込263,780
1セット
4日以内出荷
【灯具】NNF43311LE9+【パイプ】FK70351+【吊具】FP21420の組合せ
材質【本体】アルミ(マイルドグレー)、【パネル】強化ガラス(透明)、【端子箱】アルミ(マイルドグレー)、【パイプ】ステンレス鋼管(マイルドグレー)質量(kg)7.4電圧(V)100~242消費電力(W)36.5色温度(K)5000安定器定格出力型エネルギー消費効率(Lm/W)189光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)6900光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)73
防爆型LED照明器具(スクエア)直付 Panasonic(パナソニック)防爆型LED照明器具(スクエア)直付Panasonic(パナソニック)
239,800税込263,780
1セット
4日以内出荷
【灯具】NNF43310LE9+【パイプ】FK70350+【吊具】FP21420の組合せ
材質【本体】アルミ(マイルドグレー)、【パネル】強化ガラス(透明)、【端子箱】アルミ(マイルドグレー)、【パイプ】ステンレス鋼管(マイルドグレー)質量(kg)7.1電圧(V)100~242消費電力(W)36.5色温度(K)5000安定器定格出力型エネルギー消費効率(Lm/W)189光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)6900光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)73
Vishay SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0603, 0.1W CRCW06034K70FKEAHP VISHAYVishay SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0603, 0.1W CRCW06034K70FKEAHPVISHAY
3,598税込3,958
1セット(1000個)
7日以内出荷
抵抗 4.7kΩテクノロジー 薄膜パッケージ/ケース 0603許容差 ±1%定格電力 0.1W0603 CRCW高出力厚膜チップ抵抗器. VishayのCRCWシリーズ抵抗器は、優れたパルス負荷耐量を誇る標準的な厚膜表面実装(SMD)抵抗器です。0603パッケージは厚さがわずか0.45 mmで、高品質セラミックボディにメタルグレーズが施されています。出力定格の向上と信頼性の高い安定性(70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続)により、CRCWシリーズのSMD抵抗器はさまざまな用途に最適です。 . 特長と利点.優れたパルス負荷耐量 定格電力の向上 両面にプリントされた抵抗素子 高品質セラミックにメタルグレーズ 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) ニッケルバリヤ層の鉛(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、鉛(Pb)フリー及び鉛含有のはんだ付けに対応
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)4.7k
Vishay SMDレジスタ, 2.7kΩ, 0603 (1608M), 0.25W CRCW06032K70FKEAHP VISHAYVishay SMDレジスタ, 2.7kΩ, 0603 (1608M), 0.25W CRCW06032K70FKEAHPVISHAY
209税込230
1袋(25個)
7日以内出荷
抵抗 2.7kΩテクノロジー 厚膜パッケージ/ケース 0603 (1608M)許容差 ±1%定格電力 0.25W温度係数 ±100ppm/K自動車規格 AEC-Q200シリーズ CRCW動作温度 Min -55℃動作温度 Max +155℃0603 CRCW高出力厚膜チップ抵抗器. VishayのCRCWシリーズ抵抗器は、優れたパルス負荷耐量を誇る標準的な厚膜表面実装(SMD)抵抗器です。0603パッケージは厚さがわずか0.45 mmで、高品質セラミックボディにメタルグレーズが施されています。出力定格の向上と信頼性の高い安定性(70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続)により、CRCWシリーズのSMD抵抗器はさまざまな用途に最適です。 . 特長と利点.優れたパルス負荷耐量 定格電力の向上 両面にプリントされた抵抗素子 高品質セラミックにメタルグレーズ 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) ニッケルバリヤ層の鉛(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、鉛(Pb)フリー及び鉛含有のはんだ付けに対応
RoHS指令(10物質対応)対応