カテゴリ

  • 電気材料(10)
  • 機構部品(4)
  • 家電(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 物流用品(2)
  • 制御機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「fkn-30」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラットケーブルクランプ デンカエレクトロンフラットケーブルクランプデンカエレクトロン
1,398税込1,538
1個(10個)
当日出荷から5日以内出荷
ワンタッチでフラットケーブルの固定が簡単にできます。 50芯まで適用できます。 筐体などへの取付は粘着固定式なので手間がかかりません。 電線を並べて綺麗に固定したい時などにもご利用できます。
材質66ナイロン乳白色使用温度範囲(℃)-20~80規格UL94 V-2
フラットケーブルクランプ デンカエレクトロンフラットケーブルクランプデンカエレクトロン(2件のレビュー)
449税込494
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ワンタッチでフラットケーブルの固定が簡単にできます。50芯まで適用できます。 フラットケーブルを確実に固定したいときには、粘着テープ付きスポンジを装着し、ご使用ください。
寸法W2(mm)19.0材質66ナイロン仕様ワンタッチ式、粘着式
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=60) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=60)TAKIGEN(タキゲン)
330税込363
1個
欠品中
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)18寸法H(mm)22寸法L1(mm)66寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)7寸法P(mm)60表面仕上げ光沢バレル研磨使用荷重(N)196寸法MM4タキゲンコード01103
UNF U取手 NBK(鍋屋バイテック会社)UNF U取手NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から5日以内出荷
コードレス電話機用充電池 900mAh オーム電機コードレス電話機用充電池 900mAhオーム電機(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池 充電済みなので、買ってすぐに使えます くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能 過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵 資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
定格電圧(V)2.4定格容量900mAh使用温度範囲(℃)0~45、充電:10~35、保存:-20~35
コードレス電話機用充電池 800mAh オーム電機コードレス電話機用充電池 800mAhオーム電機(18件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池 充電済みなので、買ってすぐに使えます くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能 過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵 資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
使用温度範囲(℃)0~45、充電:10~35、保存:-20~35定格容量800mAh
フラットケーブルクランプ 芝軽粗材フラットケーブルクランプ芝軽粗材
3,898税込4,288
1袋(100個)
3日以内出荷から4日以内出荷
コードレス電話機用充電池 600mAh オーム電機コードレス電話機用充電池 600mAhオーム電機
1,298税込1,428
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)0~45、充電:10~35、保存:-20~35定格電圧(V)3.6適合機種メーカーパナソニック:KX-AN34、KX-AN34H、P-AA23/1BA01、NTT:電池パック-064、シャープ:UBATNO153AFZZ、N-153定格容量600mAh
コードレス電話機用充電池 オーム電機コードレス電話機用充電池オーム電機(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池。 充電済みなので、買ってすぐに使えます。 くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能。 過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵。 資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)。
定格容量800mAh使用温度範囲(℃)【機器使用】0~45、【充電】10~35、【保存】-20~35定格電圧(V)2.4メーカー純正品番【パナソニック】KX-FAN55、【NTT】電池パック-108バッテリー容量(mAh)800
化粧座金(A-1042-C-8・9用) TAKIGEN(タキゲン)化粧座金(A-1042-C-8・9用)TAKIGEN(タキゲン)
129税込142
1個
欠品中
用途A-1042-B・C専用化粧座金適合A-1042-C-8・9/A-42-C-8・9材質ステンレス鋼棒(SUS304)寸法D1(Φmm)4.5寸法D2(Φmm)6.2寸法D3(Φmm)10寸法H1(mm)1.5寸法H2(mm)2.5表面仕上げ研磨タキゲンコード01670
スリムフラットクランプ 協和ハーモネットスリムフラットクランプ協和ハーモネット
699税込769
1パック(10個)
当日出荷
メーカーオリジナル、スーパーフラットG LANケーブル用のクランプです。2段ロック機能により少し厚めのケーブルも固定できます。日本製
ケーブルラック用共通部材 カナロンネット カナフジ電工ケーブルラック用共通部材 カナロンネットカナフジ電工
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
ケーブルの保護用の網目状のネットです。
材質ポリエチレン幅(mm)300備考370×370×R308 1 個種類コーナー用
ケーブルラック用共通部材 カナロンネット カナフジ電工ケーブルラック用共通部材 カナロンネットカナフジ電工
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
ケーブルの保護用の網目状のネットです。※本製品は定尺10mです。
材質ポリエチレン種類なし
フラットケーブル固定具 ゴム系粘着テープ付き グレー PANDUIT(パンドウイット)フラットケーブル固定具 ゴム系粘着テープ付き グレーPANDUIT(パンドウイット)
3,898税込4,288
1袋(100個)ほか
当日出荷から20日以内出荷
どんな幅のフラットケーブルでも固定できます。
用途フラットケーブルの固定。グレー材質PVC使用温度範囲(℃)-29~49最大幅(mm)(フラットケーブル)4.3固定方法粘着テープ使用場所屋内
ケーブルクランプ エスコケーブルクランプエスコ(11件のレビュー)
740税込814
1セット(100個)
当日出荷
材質ナイロン穴径(Φmm)4.6
RS Pro ケーブルクランプ (配線クリップ), 45.1mm x 18.5 mm x 16.3mm RS PRORS Pro ケーブルクランプ (配線クリップ), 45.1mm x 18.5 mm x 16.3mmRS PRO
2,698税込2,968
1袋(10個)
当日出荷
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ固定方法 = スナップイン材質 = ナイロン 66色 = ナチュラル長さ = 45.1mm幅 = 18.5 mm深さ = 16.3mmUL94V-2. RSフラットケーブルクランプ. RSフラットケーブルクランプを使用すると、指で押すだけでリボンケーブルをクランプ固定できます。. ナイロン66 UL 94-2材質 ナチュラルカラーRoHS指令(10物質対応)対応
共用ソケット保持金具  角形ソケット用 omron(オムロン)共用ソケット保持金具 角形ソケット用omron(オムロン)(24件のレビュー)
54税込59
1袋(2本)ほか
当日出荷から61日以内出荷
ケーブルクランプ サンワサプライケーブルクランプサンワサプライ(7件のレビュー)
899税込989
1セット(10個)
当日出荷
ケーブルサイズに合わせて調節可能なケーブルクランプです。 高温、多湿個所では、接着テープとネジ止めの併用可能です。
材質6ナイロン(難燃性 UL94V-2)入数(個)10
フラットケーブル固定具 ゴム系粘着テープ付き テレホングレー PANDUIT(パンドウイット)フラットケーブル固定具 ゴム系粘着テープ付き テレホングレーPANDUIT(パンドウイット)
88,980税込97,878
1袋(200個)ほか
3日以内出荷から15日以内出荷
フラットケーブル、バラ線、ネットワークケーブル用固定具です。
用途フラットケーブルの固定。テレホングレー材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-29~49固定方法粘着テープ最大静荷重(g)581使用場所屋内
フラットケーブル固定具 ベース PANDUIT(パンドウイット)フラットケーブル固定具 ベースPANDUIT(パンドウイット)
76,980税込84,678
1袋
20日以内出荷
フラットケーブルを厚さに合わせて保持、固定することができます。
用途フラットケーブルの固定材質ナイロン66トラスコ品番828-1476質量(kg)2使用温度範囲-60~85℃プレート(適合)FCPI2寸法(縦×横×厚さ)(mm)9.5×88.9×3.8最大幅(mm)51.8固定方法M5ネジ使用場所屋内
ステンレス 取手(P=60) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 取手(P=60)TAKIGEN(タキゲン)
330税込363
1個
当日出荷
A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)18寸法H(mm)22寸法L1(mm)66寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)7寸法P(mm)60表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)196寸法MM4タキゲンコード04388
ケーブルラック用共通部材 カナロンネット カナフジ電工ケーブルラック用共通部材 カナロンネットカナフジ電工
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
ケーブルの保護用の網目状のネットです。※本製品は定尺30mです。
材質ポリエチレン種類なし
アルミブリッジ2本セット 福農産業アルミブリッジ2本セット福農産業
21,980税込24,178
1セット(2本)
3日以内出荷
ねじれ、ゆがみに強いアルミ角パイプ仕様。フック(爪)形状でがっちり固定。表面凸加工でスベリにくい。
用途トラクター、耕運機、田植機等の軽トラックへの積み下ろし。圃場への進入、圃場からの退出に。全長(cm)180積載荷重(t)(最大)0.5
アルミブリッジあぜこしタイプ2本セット 福農産業アルミブリッジあぜこしタイプ2本セット福農産業
14,980税込16,478
1セット(2本)
3日以内出荷
ねじれ、ゆがみに強いアルミ角パイプ仕様。フック(爪)形状でがっちり固定。表面凸加工でスベリにくい。
用途トラクター、耕運機、田植機等のあぜごし。圃場への進入、圃場からの退出に。質量(kg)4.3(1本あたり)幅(cm)使用有効:30全長(cm)120積載荷重(t)1
フラットケーブル固定具 テレホングレー PANDUIT(パンドウイット)フラットケーブル固定具 テレホングレーPANDUIT(パンドウイット)
83,980税込92,378
1袋(200個)ほか
15日以内出荷から20日以内出荷
フラットケーブル用固定具です。
用途フラットケーブルの固定材質ナイロン66使用場所屋内