カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(69)
  • 機構部品(26)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 切削工具(3)
  • 家電(3)
  • 厨房用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「fkr」の検索結果

117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR イマオコーポレーション

    クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR

    イマオコーポレーション(4件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじ
  • クランプレバー(オネジ・ステンレス製) FKR イマオコーポレーション

    クランプレバー(オネジ・ステンレス製) FKR

    イマオコーポレーション
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状L字形種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ
  • クランプレバーHD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-FKR イマオコーポレーション

    クランプレバーHD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-FKR

    イマオコーポレーション
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。
    形状L型歯数20材質(本体)SUS316L、研磨仕上種類クランプレバー使用温度範囲(℃)-40~150回し半径(mm)70材質(パッキング)エチレンプロピレンジエンゴム取付部オネジ許容荷重(N)195
  • クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・左ネジ) FKR イマオコーポレーション

    クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・左ネジ) FKR

    イマオコーポレーション
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)取付部おねじ
  • 不織布リボン付ギフトバッグ HEADS(ヘッズ)

    不織布リボン付ギフトバッグ

    HEADS(ヘッズ)
    569税込626
    1パック(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様サテンリボン付、マチ形状:マチなし材質不織布厚さ(g/m2)75
  • セラミックナイフ 京セラ

    セラミックナイフ

    京セラ
    4,098税込4,508
    1本
    当日出荷
    おやこでクッキングシリーズ ラインナップ。小さな手でもにぎりやすい。
    質量(g)50材質(刃)ファインセラミックス材質(ハンドル)ポリプロピレン寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)218×35×16刃渡り(mm)105
  • 径違いエルボ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用 リケン

    径違いエルボ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用

    リケン
    579税込637
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
    用途給水配管形状径違いエルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
  • 径違いソケット FK継手(10K用) リケン

    径違いソケット FK継手(10K用)

    リケン
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。
    用途消火配管形状径違いソケットJIS規格JIS B 2301適合管SGP-VS
  • 径違いチーズ FK継手(10K用) リケン

    径違いチーズ FK継手(10K用)

    リケン
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。
    用途消火配管形状径違いチーズJIS規格JIS B 2301適合管SGP-VS
  • ふとん乾燥機 カラリエ Colors アイリスオーヤマ

    ふとん乾燥機 カラリエ Colors

    アイリスオーヤマ
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    一年中活躍のふとん乾燥機です。ふとんが干せない花粉の季節や湿度の高い季節も、ふとんはいつもふかふかに。寝る前のタイマー設定で冬はあったか。分かりやすいボタン表示で操作も簡単。コンパクトなので収納にも困りません
    付属品くつ乾燥アタッチメント、衣類乾燥アタッチメント仕様タイマー(分):1.53046E+17質量(kg)約1.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(高温風時)600安全装置温度センサー、サーモスタット、温度ヒューズ電源コード(m)約2.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ホース折りたたみ時:約16.0×約14.0×約36.0
  • フレッシュクロス ロールタイプ 日精電機[制御機器]

    フレッシュクロス ロールタイプ

    日精電機[制御機器]
    2,898税込3,188
    1個(150枚)
    翌々日出荷
    吸水性に優れており、保湿、保鮮効果を向上。 水流による強固な結合のため、丈夫で破れにくく、紙粉が 出にくいです。 高機能キッチンクロス。
    材質セルロース寸法(縦×横)(mm)(1枚当たり)275×240TKG品番9-1551-0801繰り返し・詰め替え対応
  • ふとん乾燥機 カラリエ Colors ツインノズル アイリスオーヤマ

    ふとん乾燥機 カラリエ Colors ツインノズル

    アイリスオーヤマ
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    【くつ乾燥アタッチメント付き】。ふとん2組を同時に乾燥やあたためのできる、ツインノズルのふとん乾燥機カラリエです。汗や皮脂、湿気で発生する嫌なニオイを熱を与えながら水分を飛ばすことでニオイ対策。梅雨のジメジメした時期でもしっかり乾燥。カビの繁殖を抑制します。インテリアにも合うおしゃれな2カラー展開なので、お好みでお選びいただけます。立体ノズル(サイドフラップ付き)で、ふとんの中に空間をつくり、より遠くまで温風を届けます。多彩なモード(※あたため・冬・夏・ダニ・手動)で1年中使えて快適です。保温設定では、自動モードの冬またはあたための運転終了後、間欠運転を2時間繰り返し、おやすみに適した温度を保つことができます
    付属品くつ乾燥アタッチメント×2、アロマケース×2、脱脂綿×6仕様タイマー(分):15/30/45/60/75/90/120/180質量(kg)約2.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)850(最小0)安全装置温度センサー、サーモスタット、温度ヒューズ電源コード(m)約1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ホース折りたたみ時:約16.6×約19.6×約32.0
  • クランプレバー オネジ 右ネジ イマオコーポレーション

    クランプレバー オネジ 右ネジ

    イマオコーポレーション
    859税込945
    1個
    当日出荷
  • 径違いエルボ FK継手(10K用) リケン

    径違いエルボ FK継手(10K用)

    リケン
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。
    用途消火配管形状径違いエルボJIS規格JIS B 2301適合管SGP-VS
  • 径違いソケット RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用 リケン

    径違いソケット RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用

    リケン
    579税込637
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
    用途給水配管形状径違いソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
  • 径違いチーズ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用 リケン

    径違いチーズ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用

    リケン
    679税込747
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
    用途給水配管形状径違いチーズ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
  • クランプレバー オネジ オールSUS イマオコーポレーション

    クランプレバー オネジ オールSUS

    イマオコーポレーション
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    材質レバー:SCS13(SUS304相当) 電解研磨、ネジ部:SUS303
  • クランプ レバー イマオコーポレーション

    クランプ レバー

    イマオコーポレーション
    759税込835
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 径違いソケット FK継手(20K用) リケン

    径違いソケット FK継手(20K用)

    リケン
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。
    用途消火配管形状径違いソケット適合管STPG-VS
  • 径違いチーズ FK継手(20K用) リケン

    径違いチーズ FK継手(20K用)

    リケン
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。
    用途消火配管形状径違いチーズ適合管STPG-VS
  • エスロハイパーAW消火 継手 EF片受レデューサ セキスイ

    エスロハイパーAW消火 継手 EF片受レデューサ

    セキスイ
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    l80L490呼び径100×75Z410
  • kipp クランプレバー オネジ 右ネジ イマオコーポレーション

    kipp クランプレバー オネジ 右ネジ

    イマオコーポレーション
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L材質(レバー部)亜鉛ダイカスト表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜取付部おねじ表面処理(レバー)塗装
  • プレスサンドメーカーキルト recolte(レコルト)

    プレスサンドメーカーキルト

    recolte(レコルト)
    4,000税込4,400
    1台
    5日以内出荷
    かわいいキルト模様のホットサンドが焼けるプレスサンドメーカー。耳つきの食パンがぴったり入るサイズの、道具箱のようなキュートなデザインが人気! 熱伝導にすぐれた固定式のプレートだから短時間で耳までカリッとおいしく焼き上がります。
    セット内容本体、専用レシピブック質量(kg)約1マッドレッド電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)600コード長さ(m)約0.95寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×230×95
  • FKRT クランプレバー(オネジ) イマオコーポレーション

    FKRT クランプレバー(オネジ)

    イマオコーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ボス上部が突出しており、容易にレバーの引き上げ操作を行うことができます。
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー取付部おねじ
  • 径違いエルボ FK継手(20K用) リケン

    径違いエルボ FK継手(20K用)

    リケン
    53,980税込59,378
    1個
    6日以内出荷
    消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。
    用途消火配管形状径違いエルボ呼び径(B)4×2・1/2寸法L1(mm)114寸法L2(mm)127呼び径(A)100×65適合管STPG-VS
  • Rブラケット SSキット(ブラック) SUS(エスユーエス)

    Rブラケット SSキット(ブラック)

    SUS(エスユーエス)
    660税込726
    1セット
    9日以内出荷
    材質RブラケットSS:ステンレス(SCS13)・六角穴付ボタンボルト(M4×12)(ステンレス)3本付き、RキャップSS:ポリアミド(ブラック)質量(g)RブラケットSS:39、RキャップSS:2
  • Rブラケット L45キット(ブラック) SUS(エスユーエス)

    Rブラケット L45キット(ブラック)

    SUS(エスユーエス)
    1,199税込1,319
    1セット
    9日以内出荷
    材質RブラケットL45:ステンレス(SCS13)、RキャップL45:ポリアミド質量(g)RブラケットL45:151、RキャップL45:12
  • Rブラケット L40キット(ブラック) SUS(エスユーエス)

    Rブラケット L40キット(ブラック)

    SUS(エスユーエス)
    1,100税込1,210
    1セット
    9日以内出荷
    材質RブラケットL40:ステンレス(SCS13)、RキャップL40:ポリアミド質量(g)RブラケットL40:119、RキャップL40:10
  • レバー イマオコーポレーション

    レバー

    イマオコーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番214-5708
  • クランプレバー オネジ ネジ部SUS イマオコーポレーション

    クランプレバー オネジ ネジ部SUS

    イマオコーポレーション
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-7042材質レバー:亜鉛ダイキャスト(ZDC1) クロムメッキ、ネジ部:SUS303
  • クランプレバー オネジ オールSUS製 イマオコーポレーション

    クランプレバー オネジ オールSUS製

    イマオコーポレーション
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    仕様クランプレバー(オールステンレス)トラスコ品番806-0858材質レバー:SCS13(SUS304相当) 電解研磨、ネジ部:SUS303材質(本体)ステンレス種類クランプレバー取付部おねじ
  • Rブラケット Sキット(ライトグレー) SUS(エスユーエス)

    Rブラケット Sキット(ライトグレー)

    SUS(エスユーエス)
    939税込1,033
    1セット
    9日以内出荷
    材質RブランケットS:ステンレス、RキャップS:ポリアミド質量(g)RブランケットS:43、RキャップS:6
  • クランプレバー (プロテクトキャップ) イマオコーポレーション

    クランプレバー (プロテクトキャップ)

    イマオコーポレーション
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ラウンド形状のキャップは圧入固定で、ゴミや埃などの汚れが溜まりにくくなっています。又材質的にも耐候性・耐薬品性に優れ、食品業界など洗浄剤や減菌剤が使用される業界に最適です。
    形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303表面処理(レバー部)電解研磨材質(キャップ)SUS303
  • Rブラケット Sキット(ブラック) SUS(エスユーエス)

    Rブラケット Sキット(ブラック)

    SUS(エスユーエス)
    999税込1,099
    1セット
    9日以内出荷
    材質RブランケットS:ステンレス、RキャップS:ポリアミド質量(g)RブランケットS:43、RキャップS:6
  • Rブラケット L40キット(ライトグレー) SUS(エスユーエス)

    Rブラケット L40キット(ライトグレー)

    SUS(エスユーエス)
    1,088税込1,197
    1セット
    9日以内出荷
    材質RブラケットL40:ステンレス(SCS13)、RキャップL40:ポリアミド質量(g)RブラケットL40:119、RキャップL40:10
  • 高演DL250形Φ150拡散27K銀 Panasonic(パナソニック)

    高演DL250形Φ150拡散27K銀

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)19.7定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)75エネルギー消費効率(Lm/W)90.6設置方式浅型10H光束(Lm)1785トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)95エコロジー商品省エネ
  • 高演DL200形Φ100拡散27K銀 Panasonic(パナソニック)

    高演DL200形Φ100拡散27K銀

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)75光束(Lm)1455トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
  • 高演DL250形Φ100拡散27K銀 Panasonic(パナソニック)

    高演DL250形Φ100拡散27K銀

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ