カテゴリ

  • バイク純正部品(1,164)
  • 空調・照明・電設資材(801)
  • パソコン/周辺機器(636)
  • 制御機器(589)
  • 自動車純正部品(485)
  • 機構部品(483)
  • メカニカル部品(304)
  • 測定用品(225)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(199)
  • オフィス家具(198)
  • トラック純正部品(146)
  • 電気材料(144)
  • 切削工具(143)
  • 科学研究・開発用品(122)
  • バイク部品(104)
  • 船舶用品・漁業資材(103)
  • 家電(98)
  • 学童・教育用品(77)
  • 配管・水廻り設備部材(72)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(63)
  • 農業機械(51)
  • 事務用品(48)
  • 卓上消耗品(42)
  • テープ(36)
  • カー用品(34)
  • 測定関連サービス(33)
  • 厨房用品(32)
  • 医療(31)
  • 自動車用オイル・ケミカル(29)
  • 手袋(26)
  • 自動車補修部品(24)
  • 安全靴・作業靴(23)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(21)
  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 研磨材(20)
  • 物流用品(19)
  • 防災用品(19)
  • 清掃用品(17)
  • 建築金物(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(16)
  • はんだ関連・静電気対策用品(15)
  • 店舗什器・備品(15)
  • バッテリー・電装(15)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 梱包用品(13)
  • 安全保護具(13)
  • 介護用品(12)
  • 作業服(12)
  • 自転車部品(12)
  • 電動工具(12)
  • 安全標識(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 完成車(9)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(8)
  • 安全用品(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 塗料(7)
  • 日用品(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
  • ヘルスケア(7)
  • 縫製用品(7)
  • 溶接用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 保管用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 理美容(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)

「fl 20」の検索結果

関連キーワード
6,985件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サンホワイト5 20W形 HotaluX(ホタルクス)

    サンホワイト5 20W形

    HotaluX(ホタルクス)(42件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(25本)
    当日出荷
    グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
    用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形質量(g)110電流(A)0.34管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースタータ形全光束(Lm)1110定格ランプ電力(W)18平均演色評価数72平均演色評価数(Ra)68管長(mm)580定格平均寿命(時間)8500エネルギー消費効率(Lm/W)61.7適合点灯管FG-1E、FG-1P光色昼白色電球の種類直管蛍光灯エコロジー商品省エネ
  • 三波長形直管蛍光ランプ20W形 オーム電機

    三波長形直管蛍光ランプ20W形

    オーム電機(30件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1本ほか
    当日出荷
    さわやかな明かりで長寿命10000時間。
    種別20形長さ(mm)580管径(Φmm)(最大)26.5点灯形グロースターター形定格消費電力(W)18定格寿命(時間)10000適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
  • ライフライン 20W形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフライン 20W形

    HotaluX(ホタルクス)(2件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1本ほか
    当日出荷
    管径(Φmm)32.5点灯形グロースタータ形管長(mm)580定格平均寿命(時間)9000
  • ライフラインII 20W形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフラインII 20W形

    HotaluX(ホタルクス)(15件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1箱(25本)
    当日出荷
    グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。 管径28mmのガラス管を採用することにより、明るさや寿命は一般形と同じで消費電力を4~5%節電できます。
    用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形質量(g)110電流(A)0.340管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースタータ形定格消費電力(W)18平均演色評価数(Ra)68管長(mm)580定格平均寿命(時間)8500適合点灯管FG-1E、FG-1P電球の種類直管蛍光灯エコロジー商品省エネ
  • 直管蛍光ランプ20W白色グロー形 OSRAM(オスラム)

    直管蛍光ランプ20W白色グロー形

    OSRAM(オスラム)
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(25本)
    当日出荷
    仕様(同等品)東芝 FL20S・W、パナソニック FL20S・W、三菱 FL20SW,ホタルクス(NEC) FL20SW、日立 FL20SW-B種類(同等品)東芝 FL20S・W、パナソニック FL20S・W、三菱 FL20SW,ホタルクス(NEC) FL20SW、日立 FL20SW-B口金G13点灯形グロー形平均演色評価数(Ra)61管長(mm)580色温度(K)4200適合点灯管FG-1E、FG-1P光色白電球の種類直管蛍光
  • FL20W形 直管形LEDランプ 岩崎電気

    FL20W形 直管形LEDランプ

    岩崎電気
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    4日以内出荷
    材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)質量(g)280タイプ40形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)13口金G13回転式全光束(Lm)2080定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)【1/2】110°平均演色評価数Ra82周波数50/60Hz共用エネルギー消費効率(Lm/W)160光源寿命40000時間(光束維持率85%)ワット数FL40形相当エコロジー商品省エネ
  • 蛍光灯2P Panasonic(パナソニック)

    蛍光灯2P

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(2本)
    当日出荷
    種別20W形長さ(mm)580質量(g)129口金G13点灯形グロースタータ形定格消費電力(W)20全光束(Lm)1470定格寿命(時間)8500バルブ径(Φmm)32.5色温度(K)5000適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子:FE1E光色ナチュラル色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類蛍光灯
  • ベースライト/FL20W形 タイプ DAIKO(大光電機)

    ベースライト/FL20W形 タイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED交換可、初期照度補正 維持光束 76% 平均消費電力 11W、断熱施工天井面取付可能材質本体:鋼板 白塗装電圧(V)AC100~242消費電力(W)13ランプランプ別梱包光源寿命40000時間(光束維持率85%)容量(VA)13色(本体)白配光角度(°)配光角:70-60演色指数(Ra)83調光の可否否
  • パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    パルック蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(2本)
    当日出荷
    口金G13点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光灯
  • T8直管LEDランプ FL20形 高効率 岩崎電気

    T8直管LEDランプ FL20形 高効率

    岩崎電気
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    4日以内出荷
    仕様1/2ビームの開き:110°、固有エネルギー消費効率(Lm/W):181.0/W質量(g)155タイプFL20形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)5.8口金ポリカーボネート、真鍮定格周波数(Hz)50/60 共用本体ポリカーボネート相関色温度(K)5000全光束(Lm)1050定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数Ra82光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)181光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.031(200V時)配光角度(°)110給電方式片側ワット数20W G13口金回転式エコロジー商品省エネ
  • 直管蛍光灯 グロースターター形 20形 ブライトライト

    直管蛍光灯 グロースターター形 20形

    ブライトライト
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1箱(25本)
    当日出荷
    20形 省エネタイプ蛍光灯
    用途蛍光灯 25本セット グロースターター形 蛍光ランプ 20形種別20W形消費電力(W)18口金G13点灯形グロースターター形定格消費電力(W)18定格寿命(時間)8500管径×長さL(mm)28.0×580電球の種類蛍光灯エコロジー商品省エネ
  • 直管型LED 20W型 オーム電機

    直管型LED 20W型

    オーム電機(55件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
    付属品ダミースターター(E形)仕様片側給電仕様種別20W形形状直管全長(mm)580質量(g)165電源(V)交流100(50/60Hz)消費電力(W)8.2管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格消費電力(W)8.2全光束(Lm)1000入力電圧(V)100(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80管長(mm)580定格入力電流(A)0.146使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用配光角度(°)160給電方式片側給電電球の種類LED
  • 直管蛍光ランプ20W昼光色グロー形 OSRAM(オスラム)

    直管蛍光ランプ20W昼光色グロー形

    OSRAM(オスラム)
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(25本)
    当日出荷
    仕様(同等品)東芝 FL20S・D、パナソニック FL20S・D、三菱 FL20SD,ホタルクス(NEC) FL20SD、日立 FL20SD-B種別20W管径(Φmm)32.5口金G13点灯形グロー形全光束(Lm)1070定格寿命(時間)8500定格ランプ電力(W)20管長(mm)580色温度(K)6500適合点灯管FG-1E、FG-1P光色昼光色電球の種類直管蛍光
  • FL20形1灯・2灯用吊具 三菱電機

    FL20形1灯・2灯用吊具

    三菱電機
    ¥1,598税込¥1,758
    1台
    6日以内出荷
    質量(kg)1.1仕上【パイプ】鋼管・白色仕上、【吊下架】鋼管・亜鉛メッキ仕上、【ハンガカバー】鋼管・白色仕上取付可能質量(kg)22
  • Oilguardフローター FL20 湘南ワイパーサプライ(SWS)

    Oilguardフローター FL20

    湘南ワイパーサプライ(SWS)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(8本)
    4日以内出荷
    油水分離層や排水タンクに投入すれば水面上の浮上油を容易に回収できます。水はほとんど吸収しないため、水面に浮きながら油を吸収します。
    用途油の吸着用。油漏洩対策用。油水分離槽の油回収
  • 直管形LEDランプ 工事不要 グロースタータ式器具専用(FL蛍光灯専用) エコリカ

    直管形LEDランプ 工事不要 グロースタータ式器具専用(FL蛍光灯専用)

    エコリカ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    直管形LEDランプ 工事不要モデル グロースターター式器具(FL蛍光灯)専用。 工事不要でいつものように取替えるだけで簡単にLED化!電気代を大幅削減できます。 (ラピッドスタート式、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。) 蛍光灯と比べて約4倍長持ち。(従来の蛍光灯12000時間との比較) 3年の長期保証を設けており、安心・安全にご使用いただけます。
    用途キッチンや洗面台などの蛍光灯の置き換えに材質ガラス+飛散防止フィルム加工口金G13入力電圧(V)AC100V(50/60Hz)定格寿命(時間)50000平均演色評価数Ra83保証期間3年EMI規格CISPR 15 / VCCI Class B配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき150°)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • フレキシブルハードルFL20 トーエイライト

    フレキシブルハードルFL20

    トーエイライト
    ¥4,998税込¥5,498
    1組(5台)
    6日以内出荷
    踏んでも戻る軽量ハードルでしっかりトレーニングをサポート 認識しやすいライン
    材質PVC質量(g)160/台ライン色赤寸法(幅W×高さH)(cm)52×20
  • エクステリアブラケットFL20形電球色 Panasonic(パナソニック)

    エクステリアブラケットFL20形電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    3日以内出荷
    20形直管蛍光灯1灯器具相当。ランプは口金GR6d-10、長さ580mmのものをご使用ください。調光操作不可。傾斜天井取付は標準加工をご依頼ください。パルックLEDラインランプ1100 lmタイプ1灯(口金GR6d-10)
    幅(mm)120質量(kg)1.6色【アクリルカバー】乳白、【プラスチック】ホワイト*電圧100 V高さ(mm)691タイプ天井直付型・壁直付型消費電力6 W分類デザイン:Casual色温度2700 Kランプ寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.147 A光束(Lm)器具:540エネルギー消費効率(Wh/h)90 lm/W出しろ(mm)109演色性(Ra)Ra83
  • ベースFL20W×2灯相当 TUBE20W×2灯 ENDO(遠藤照明)

    ベースFL20W×2灯相当 TUBE20W×2灯

    ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    取付埋込タイプ20W電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ灯数2適合モジュールRAD-526NB/WB/LB/LLB、RAD-537NB/WB/WWB/LB/LLB埋込穴(Φmm)220×625
  • エクステリアブラケットFL20形昼白色 Panasonic(パナソニック)

    エクステリアブラケットFL20形昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    3日以内出荷
    20形直管蛍光灯1灯器具相当。ランプは口金GR6d-10、長さ580mmのものをご使用ください。調光操作不可。傾斜天井取付は標準加工をご依頼ください。パルックLEDラインランプ1100 lmタイプ1灯(口金GR6d-10)
    幅(mm)120質量(kg)1.6色【アクリルカバー】乳白、【プラスチック】ホワイト*電圧100 V高さ(mm)691タイプ天井直付型・壁直付型、拡散タイプ消費電力8.8 W分類デザイン:Casual色温度5000 Kランプ寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.147 A光束(Lm)器具:920エネルギー消費効率(Wh/h)104.5 lm/W出しろ(mm)109演色性(Ra)Ra83
  • ボンドFL200 クッションフロアー用 コニシ

    ボンドFL200 クッションフロアー用

    コニシ(23件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    塩化ビニル製床材への接着強さにすぐれています。 水性形のため、引火や溶剤毒性の心配がありません。 はり合わせ可能時間が長く、広範囲への接着が余裕をもって行えます。 健康住宅対応。
    用途クッションフロアー全般、長尺塩化ビニル製床材、ビニルノンアスベスト系タイル、カーぺット全般の接着に。仕様クッションフロアー全般、長尺塩化ビニル製床材、ビニルノンアスベスト系タイル、カーぺット全般の接着に。成分アクリル樹脂系エマルジョン形改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、4VOC基準適合改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • FL371 フローリングワイドワイパーL アズマ工業

    FL371 フローリングワイドワイパーL

    アズマ工業(4件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    ワイドな拭き幅でお掃除時間が短縮できます。 約30×20cmのシート(各社共通サイズ)2枚を取り付けて使用できます。
    用途フロア、廊下などの床掃除、フローリング・畳・クッションフロアなどのホコリ取りにトラスコ品番762-5804材質ヘッド:ポリエチレン(PE)、パッド:EVA樹脂、柄:樹脂被覆鋼管長さ(mm)1120幅(mm)480商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • Immobilon-FL PVDF 0.45μm 20x20cm sheet 10/Pk 10PK Merck(メルクミリポア)

    Immobilon-FL PVDF 0.45μm 20x20cm sheet 10/Pk 10PK

    Merck(メルクミリポア)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個(10個)
    5日以内出荷
    蛍光検出用 ウェスタンブロッティングメンブレン。
    仕様イモビロン(Immobilon)-FL PVDF, 0.45 μm, 20×20 cm シート、牛血清アルブミン吸着量、μg/cm2:205、インスリン吸着μg/cm2:155、ヤギIgG吸着μg/cm2:300材質疎水性PVDF色フィルター:白色名称イモビロン(Immobilon)-FL トランスファー メンブレンフィルターIPFL寸法(cm)フィルター:20×20検出方法Fluorescent(蛍光検出法);Chemifluorescent(化学蛍光検出法);Chromogenic(発色検出法);Chemiluminescent(化学発光検出法)湿潤性疎水性適合染色法クマシーブリリアントブルー;アミドブラック;ポンソーSレッド;CPTS表面フィルター:プレーンアズワン品番4-6564-07アプリケーションWestern Blotting、ウエスタンブロッティング, ドット/スロットブロッティング孔径(Φμm)フィルター:0.45
  • FL-204 電子レンジ容器5pc パーソンズフローラル エンテック

    FL-204 電子レンジ容器5pc パーソンズフローラル

    エンテック
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷
    冷蔵庫内でも収納時でも、場所を取らずにスッキリ!電子レンジでの温めに便利です。密閉容器ではないので、傾けると汁物はこぼれる場合があります。
    材質本体・フタ:耐熱ポリプロピレン樹脂寸法(mm)丸型270ml×1 (103×92×62) / 小判型310ml×1 (126×88×62) / 正角型330ml×1 (112×93×62) / 長角型460ml×1 (133×105×62) / 長角型500ml×1 (148×104×62)容量(mL)丸型270小判型310正角型330長角型460長角型500質量(g)丸型270ml:53g小判型310ml:63g正角型330ml:70g長角型460ml:85g長角型500ml:95g
  • FL-203 電子レンジ容器4pc パーソンズフローラル エンテック

    FL-203 電子レンジ容器4pc パーソンズフローラル

    エンテック
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    冷蔵庫内でも収納時でも、場所を取らずにスッキリ!電子レンジでの温めに便利です。密閉容器ではないので、傾けると汁物はこぼれる場合があります。
    材質本体・フタ:耐熱ポリプロピレン樹脂寸法(mm)丸型270ml×1 (103×92×62) / 小判型310ml×1 (126×88×62) / 正角型330ml×1 (112×93×62) / 長角型460ml×1 (133×105×62)容量(mL)丸型270小判型310正角型330長角型460質量(g)丸型270ml:53g小判型310ml:63g正角型330ml:70g長角型460ml:85g
  • FL-202 電子レンジ容器3pc パーソンズフローラル エンテック

    FL-202 電子レンジ容器3pc パーソンズフローラル

    エンテック
    ¥899税込¥989
    1個
    4日以内出荷
    冷蔵庫内でも収納時でも、場所を取らずにスッキリ!電子レンジでの温めに便利です。密閉容器ではないので、傾けると汁物はこぼれる場合があります。
    材質本体・フタ:耐熱ポリプロピレン樹脂寸法(mm)丸型270ml×1 (103×92×62) / 正角型330ml×1 (112×93×62) / 小判型310ml×1 (126×88×62) /容量(mL)丸型270正角型330小判型310質量(g)丸型270ml:53g正角型330ml:70g小判型310ml:63g
  • FL-205 電子レンジ容器6pc パーソンズフローラル エンテック

    FL-205 電子レンジ容器6pc パーソンズフローラル

    エンテック
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
    冷蔵庫内でも収納時でも、場所を取らずにスッキリ!電子レンジでの温めに便利です。密閉容器ではないので、傾けると汁物はこぼれる場合があります。
    材質本体・フタ:耐熱ポリプロピレン樹脂寸法(mm)小判型310ml×2 (126×88×62) / 長角型460ml×1 (133×105×62) / 長角型500ml×1 (148×104×62) / 長角型740ml×2 (187×113×62)容量(mL)小判型310長角型460長角型500長角型740質量(g)小判型310ml:63g長角型460ml:85g長角型500ml:95g長角型740ml:127g
  • フレックスターベルト FL形 三ツ星ベルト

    フレックスターベルト FL形

    三ツ星ベルト(25件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
    種類フレックスターベルト材質(ベルト)ゴムベルト厚(mm)1.5最大速度(m/sec)60最小プーリ径(mm)16
  • オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト FL20Wクラス ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト FL20Wクラス

    ODELIC(オーデリック)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトサイズの多目的灯。集合住宅の共用部や戸建ての勝手口、ガレージなどさまざまな場所でお使いいただけます 高演色照明R15クラス2
    構造防雨型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面取付兼用調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 針金付き中荷札 TRUSCO

    針金付き中荷札

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(200枚)
    当日出荷
    無地タイプで記入が出来ます。
    材質紙、針金タイプ針金付タイプ表示内容無地
  • 骨ノミ 幅20mm FLシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ

    骨ノミ 幅20mm FLシリーズ

    ビー・ブラウンエースクラップ
    ¥38,980税込¥42,878
    1本
    当日出荷
    材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
    仕様●幅20mm 全長240mmアズワン品番65-9065-94医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218141003医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 水道用巻フレキパイプ リビラック

    水道用巻フレキパイプ

    リビラック(26件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1巻(10m)
    当日出荷
    (社)日本水道協会 登録品 管B-19
  • 100Mラミフィルム オーム電機

    100Mラミフィルム

    オーム電機
    ¥199税込¥219
    1セット(20個)
    当日出荷から3日以内出荷
    キレイを鮮明に閉じこめるラミネートフィルムです。
    フィルム厚さ(μm)100
  • 面状発熱体 FLヒーター シンワ測定

    面状発熱体 FLヒーター

    シンワ測定(2件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    面状発熱体とは金属箔に電気を流して発熱させるシート状の発熱体です。非常に薄くてやわらかいため、曲面や狭いスペースへの加熱に最適です。
    用途曲面の加熱、隙間に装着しての加熱、急速な加熱、局部的な加熱
  • 角形近接センサ:FL2シリーズ azbil(旧:山武)

    角形近接センサ:FL2シリーズ

    azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1個ほか
    当日出荷から82日以内出荷
    豊富な機種揃え。(4/7/12/20mm,前面/側面,N.O./N.C.) 相互干渉の影響の少ない異周波タイプを用意。 高いシール性。(IP67) 充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続) リレー・ソレノイドなどを直接開閉できます。 (最大開閉電流:200mA)
    用途●1. ワーク(部品・金属)の有無検出:コンベアや製造ラインで、金属ワークの通過・有無を検出。 ●2. 位置決め・停止位置検出:機械部品の位置決め、ストッパ位置検出、動作停止位置の確認に使用。 ●3. 装置の動作確認・エンド検出:機構のエンド位置(到達位置)を非接触で検出して装置制御に利用。 ●4. 産業機械の動作センサとして:包装機、搬送装置、組立機、検査装置などでの金属ターゲット検出。
  • 超硬コーナR チタン合金加工用 不等リード エンドミル 4刃 UVX-TI-4FL OSG(オーエスジー)

    超硬コーナR チタン合金加工用 不等リード エンドミル 4刃 UVX-TI-4FL

    OSG(オーエスジー)
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    溝・側面切削から複雑なポケット加工、びびりやすい加工にも対応。 難易度の高いチタン合金加工において安定と高能率を実現しました。
    材質超硬合金(Carbide)刃数4被削材ステンレス鋼(~35HRC):〇、チタン合金:◎表面処理FXコーティングねじれ角(°)40.5/43.5外径許容差(mm)0~-0.050
  • クモコロパーFL 住化エンバイロメンタルサイエンス

    クモコロパーFL

    住化エンバイロメンタルサイエンス(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(2L×2本)
    当日出荷
    フロアブル化により散布時の粘膜(鼻・のど)への刺激性を軽減しました。 壁面に処理してもベトつき、変色などの影響はほとんどありません。 処理はハンドスプレーで手軽にできます。 安全性の高いピレスロイド系の薬剤です。 低臭性タイプなので、イヤな臭いが残りません。 非危険物なので、運搬および保管が容易です。 クモが嫌がる天然精油成分を配合。巣を除去した場所への再巣張り防止効果を増強しました。
    使用方法1.薬剤を処理する前にクモの巣を取り除いてください。2.虫体には2~3回(約1mL/1回)、直接噴霧してください。3.軒下や壁面のコーナー部等、クモが営巣する場所に約20~30cmの幅で約50mL/m2を均等に吹き付け処理してください。4.処理後は拭き取らずにそのまま乾燥させてください。有効成分ピレスロイド系化合物対象害虫クモ類 その他不快害虫
  • ひしフランジ形ユニット 旭精工

    ひしフランジ形ユニット

    旭精工(10件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    軸受箱の形状をひし形とし、2本のボルトで取り付けるようにしているから、あまり場所を取らず、機械への取り付けも簡単に出来る。
    形状ひしフランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
  • PDS-B01-20FL専用 コントローラー JEFCOM(ジェフコム)

    PDS-B01-20FL専用 コントローラー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    翌々日出荷
    別売のLEDプロジェクションライト(投照器・バータイプ)PDS-B01-20FLを複数台接続して、LED色切替、点滅モード切替、色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能。専用リモコン付き
    仕様自動スリープ機能(リモコンが30秒以上動作していない場合)、リモコンホルダー付、動作確認用電池付属(リモコン用)材質ABS(本体)、PVC質量(g)コントローラー:420、リモコン:42定格消費電力(W)0.65(コントローラー)定格入力電圧(V)DC24(コントローラー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コントローラー:251×81×7(突起部除く)、リモコン:60×9×104周波数433.92MHz(リモコン)保護等級IP63(コントローラー)定格入力電流(A)0.78(コントローラー)使用電池CR2032使用環境温度(℃)コントローラー:ー10~40、リモコン:ー30~55電波到達距離(m)3動作電圧(V)DC3(リモコン)
  • 捕虫ランプ 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    捕虫ランプ

    朝日産業(捕虫器・包装機器)(4件のレビュー)
    ¥3,340税込¥3,674
    1本
    3日以内出荷
    虫の好む波長の紫外線を効率よく放射するランプです。
    用途捕虫器用ランプRoHS指令(10物質対応)対応