カテゴリ
- 制御機器(107)
- 自動車純正部品(82)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(80)
- 空調・照明・電設資材(27)
- メカニカル部品(27)
- フォークリフト・産機・建機用品(21)
- 自動車補修部品(16)
- パソコン/周辺機器(14)
- 測定用品(12)
- カー用品(12)
- バイク部品(11)
- 切削工具(11)
- バイク純正部品(10)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 機構部品(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 溶接用品(6)
- 研磨材(6)
- 農業機械(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 建築金物(4)
- 電気材料(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 医療(3)
- 事務用品(3)
- トラック純正部品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 物流用品(2)
- 安全標識(2)
- 介護用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 学童・教育用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定関連サービス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 住設機器(1)
- 作業服(1)
- 家電(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)(5)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6)
- FITOK(12)
- HIROSE(ヒロセ電機)(25)
- JOYN(6)
- ODELIC(オーデリック)(8)
- omron(オムロン)(13)
- OSG(オーエスジー)(6)
- SIEMENS(49)
- SMC(71)
- オーツカ光学(10)
- オーム電機(10)
- サンワサプライ(8)
- シバタ(フォークリフト)(18)
- スバル(22)
- ニッサン(60)
- ホンダ(10)
- メディアカバーマーケット(6)
- 旭精工(10)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「fl-006」の検索結果

UFL 小型・軽量ひしフランジ形
FYH(日本ピローブロック)(19件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。材質高炭素クロム軸受鋼形状ひしフランジ形軸穴種別円筒穴形(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
フェイクレザーシート FLシリーズ
パネフリ工業¥899税込¥9891個当日出荷から5日以内出荷本革のような質感のフェイクレザーシートです。雑貨のデコレーション、家具の補修のリメイクに使用できます。好きな大きさに切って貼るだけです。雑貨や家具のデコレーション、補修にお使いください。材質基材/塩ビシート、粘着剤/アクリル系、はくり紙/紙寸法(mm)297×420
耐食シリーズ USFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(3件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたひしフランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
ジュンフロン(R) FEPフッ素極細熱収縮チューブ(NFL)
潤工社¥18,980税込¥20,8781巻(10m)当日出荷から7日以内出荷耐熱・耐寒性・耐候性に優れており、不燃性です。被覆範囲の下限を0.5mmΦまで可能にした精密極小径の熱収縮チューブです。電気的特性がすぐれています。ほとんどの化学薬品,溶剤に対して不活性です。無負荷連続使用温度FEP<-65~+200℃。加熱器具には、ヒートガン、電気炉、赤外線ヒーター、電熱器、トンネル炉などを使用して下さい。用途センサー類の極少素子の保護やサーミスタ等の耐薬品性・非粘着性を必要とするリード部の保護皮膜として。高温下での耐薬品用保護被覆、ロールなどの非粘着性化などに。連続使用温度(℃)-65~200最高使用温度(℃)200肉厚(mm)収縮後(標準):0.2収縮後肉厚(mm)0.2最低使用温度(℃)-65その他収縮後内径は、200℃・20分間加熱時の保証値です。材質FEP標準色半透明(自然色)標準条長(m)10
UFL 小型・軽量ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷写真はカバーなしの写真です。 軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
Hirose 同軸ケーブル, U.FL U.FL, 200mm, H.FL6G-2LP-084H-A-200
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様終端処理:終端処理済み長さ(mm)200シリーズH.FLコネクタ【1ジェンダー】メス、【2ジェンダー】メス、【 2】U.FLRoHS指令(10物質対応)対応特性H.FL、W.FLケーブルアセンブリ. 用途: SiemensのGSM及びGPSモジュール、携帯電話、無線通信機器、測定機器、GPS、ワイヤレスLAN、Bluetooth。. H.FLシリーズ 省スペースと軽量性が求められる場合に最適な、低プロファイルコネクタ / アセンブリ。 コネクタには誤挿入を防止するスクーププルーフメカニズムが搭載されています。. W.FLシリーズ. プラグは銀めっきが施され、センターコンタクトには金を使用、0.8 mm径のケーブルにあらかじめ終端された状態で提供されます。 レセプタクルを使用してかん合すると、カチッとはめ込むことで完全なかん合を確認でき、プラグは360°回転するのでケーブルを簡単にルーティングできます。特性インピーダンス(Ω)75
SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 1 27 N
SIEMENS¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷仕様●許容入力:400 W●ACモータタイプ:同期●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6034●コード番号:217-6483電圧(V)230アズワン品番65-7295-60
SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 2 39 N
SIEMENS¥169,800~税込¥186,780~1個7日以内出荷仕様●許容入力:750 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6042
SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 1 27 N
SIEMENS¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷仕様●許容入力:400 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6034●コード番号:217-6481アズワン品番65-7296-43
SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 2 39 N
SIEMENS¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷仕様●許容入力:750 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6042●コード番号:217-6485アズワン品番65-7294-92
SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 2 39 N
SIEMENS¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷仕様●許容入力:750 W●ACモータタイプ:同期●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6042●コード番号:217-6486電圧(V)230アズワン品番65-7295-75
SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 2 39 N
SIEMENS¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷仕様●許容入力:750 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6042●コード番号:217-6491アズワン品番65-7294-69
SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 64 N
SIEMENS¥179,800税込¥197,7801個7日以内出荷仕様●許容入力:200 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6032●コード番号:217-6473アズワン品番65-7296-27
SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 32 N
SIEMENS¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷仕様●許容入力:100 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6024●コード番号:217-6467アズワン品番65-7296-08
SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 64 N
SIEMENS¥92,980~税込¥102,278~1個7日以内出荷仕様●許容入力:200 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6032
SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 32 N
SIEMENS¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷仕様●許容入力:100 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6024アズワン品番65-7324-39
SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 16 N
SIEMENS¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷仕様●許容入力:50 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6022アズワン品番65-7325-97
SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 32 N
SIEMENS¥84,980税込¥93,4781個7日以内出荷仕様●許容入力:100 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6024●コード番号:217-6463アズワン品番65-7295-88
...














![とじ込表紙 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31517623-180717-02.jpg)