カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(39)
- 制御機器(26)
- 切削工具(24)
- パソコン/周辺機器(17)
- メカニカル部品(10)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- バイク部品(6)
- 機構部品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 自動車補修部品(6)
- 事務用品(6)
- 保管用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 電気材料(4)
- 測定用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 建築金物(3)
- 物流用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 研磨材(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 安全標識(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO(16)
- ODELIC(オーデリック)(13)
- OSG(オーエスジー)(9)
- サンワサプライ(6)
- CIO(6)
- 富士電機(5)
- PLUS(プラス)[文具](5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- DAIKO(大光電機)(4)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- OSRAM(オスラム)(4)
- KSフィルター(4)
- イマオコーポレーション(3)
- 京セラ(3)
- サンドビック(3)
- サンハヤト(3)
- タンガロイ(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- INAX(LIXIL)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「fl-15」の検索結果

フレキシブルハードルFL15
トーエイライト¥4,698税込¥5,1681組(5台)6日以内出荷踏んでも戻る軽量ハードルでしっかりトレーニングをサポート 認識しやすいライン材質PVC質量(g)15g/台ライン色黄寸法(幅W×高さH)(cm)52×15
3 波長直管蛍光ランプ グロースタータ形 15 型
オーム電機(13件のレビュー)¥359税込¥3951本当日出荷長寿命10000時間 きよらかな明かりの昼白色とさわやかな明かりの昼光色の2種類からお選びいただけます スリムタイプ用途インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます仕様インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます種別15W形長さ(mm)約436タイプスリム点灯形グロースタータ形定格消費電力(W)15定格寿命(時間)10000適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
編組チューブ
デンカエレクトロン(12件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から5日以内出荷伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 自己消火性を全シリーズに備えており、また、耐薬品性にも優れているため、極めて安定性の高い製品です。 耐摩耗性に優れた編組チューブなので、自然径の2倍以上も口径の拡大が可能であり、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。材質ポリエステルモノフィラメント色黒使用温度範囲(℃)-75~125規格UL224、CSA、鉄道車両用材料燃焼試験特性伸縮性、耐薬品性、耐摩耗性
電撃殺虫器 屋内用 吊り下げ設置可 誘虫灯FL15BL×2 高電圧駆除
オーム電機¥6,898税込¥7,5881個翌々日出荷誘虫効果の高い光で虫を誘い高電圧で撃破。電源スイッチ付き。屋内専用。吊り下げ設置仕様使用誘虫灯:FL15BL×2本付属品吊り下げ用チェーン、ブラシ質量(kg)約1.6(本体のみ)コード長さ(m)約1.8本体寸法(mm)(約)幅515×高さ240×奥行65定格二次電圧(V)約DC1200短路二次電流(mA)約6.0定格入力AC100V 50/60Hz 22W
のぼり用台座付ポール
ジャストコーポレーション(1件のレビュー)¥259~税込¥285~1本当日出荷のぼり用ポールです。 ワンタッチの台座付きタイプなので取り付け簡単。材質ポリプロピレン(台座裏面に鉄のおもり付)色白質量(g)台座:50
パルック蛍光灯 直管・スタータ形
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥898税込¥9881本当日出荷明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。種別15形長さ(mm)436質量(g)73口金G13点灯形グロースタータ形全光束(Lm)910定格寿命(時間)6000ランプ電流(A)0.3バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)7200適合点灯管FG-1EL/FG-1PL (適合電子点灯管 FE7E/FE1E)光色クール色電球の種類蛍光灯
アートブラッシュ
ぺんてる(アストラム)(4件のレビュー)¥469税込¥5161本当日出荷から4日以内出荷毛筆特有の流れるようなタッチや、鮮やかな発色は、文字を書くだけでなく、イラストや絵画を描くにも最適! カラー筆ペンならではのグラデーションやぼかし等の使い方も多彩で、描く楽しさが広がります。 後軸部の押し加減で穂先からのインキの出を調節できます。 水を溜めたところに穂先を付けることで色を薄めたりぼかしたりすることができます。 薄い色の穂先に濃い色の穂先を付けて塗ると濃い色から薄い色へのグラデーションが出来ます。商品タイプ本体材質【キャップ】PP、【前軸・リング】再生PP、【後軸】再生PE、【穂先】ナイロン繊維寸法(mm)Φ13×175質量(g)13
覗き見防止 プライバシー フィルター VAIO FL15 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥4,398税込¥4,8381枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種VAIO FL15取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
オイレスピロー#80 ひしフランジ形ユニット
オイレス工業(5件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷オイレスピロー80は、オイレス♯80と強化プラスチックで構成された自動調心軸受で、無給油、軽量、防錆性に優れています。油膜形成の困難な箇所に簡単に取り付き、耐荷重性、耐摩耗性、速度特性にも優れています。形状ひしフランジ形ユニット![クリアーホルダー 掲示用ポケット 高透明作品ホルダー PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31445935-210519-02.jpg)
クリアーホルダー 掲示用ポケット 高透明作品ホルダー
PLUS(プラス)[文具](4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1セット(10枚)ほか当日出荷から4日以内出荷大切な作品を傷つけず、まっすぐ連結して掲示できる作品ホルダー。お子様の思い出の作品を、大切に扱う為のアイデアが詰まった便利ホルダーです。 お子様の大切な作品をキズや汚れから守りながら掲示や保管できます。幼稚園・保育園・学校・習い事教室・老人ホームなど幅広い展示シーンで活躍します。透明度がUPした高透明仕様なので、中に入れた作品がくすむことなく、鮮明なまま飾ることができます。作品が沢山ある時でも、連結ができるので便利。ツメをはめるだけで簡単にまっすぐ綺麗に掲示できます。便利な画鋲穴とファイル穴付きなので、画鋲穴は作品に穴を開けずに掲示ができ、ファイル穴は紐で綴じれるのでまとめて保管する際にも便利です。個人ごとに作品の保管ができる名前欄付き。豊富なサイズバリエーションです。A4縦、8つ切り縦、4つ切り縦、A4横、8つ切り横、4つ切り横、A5縦、A5縦 8種類のサイズ展開。A4・A5サイズ…学校で配布されたプリントの掲示など幅広い用途に。八ツ切り・四ツ切りサイズ…学校や習い事で作った作品、水彩画やお気に入りの写真の掲示などに。用途幼稚園・保育園・学校・習い事教室・老人ホームなどで絵画や作品の展示用に。色クリアー(高透明)グリーン購入法適合
BLランプ
プリンス電機¥13,980税込¥15,3781箱(25本)当日出荷から6日以内出荷捕虫効果、光化学反応効果のある紫外線を放射。虫が好む波長域の光を放射し、捕虫効果を促進。光化学反応を利用した検査機器などにご使用いただけます。
マグネット式 プライバシー フィルター VAIO FL15 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥4,498税込¥4,9481枚4日以内出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%付属品マグネット×4枚適合機種VAIO FL15入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
のぞき見防止 プライバシー フィルム VAIO FL15 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥5,898税込¥6,4881枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種VAIO FL15取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
六角フロート
アラム¥8,998税込¥9,8981組(1000個)当日出荷から5日以内出荷六角形状のフロートで水槽に投入した時の隙間が少ないため、断熱やガス溶存の防止に効果があります。 AFL15は中央が球状で自動的に上下の向きが揃い、六角部の中央に液面が来て隙間を少なくする設計になっています。
のぼり用台座付ポール黒
ジャストコーポレーション(1件のレビュー)¥279税込¥3071本当日出荷ポール太さΦ5.8mmのミニのぼり用ポールです。ワンタッチの台座付きタイプなので取り付け簡単。 シックで落ち着いた黒ポールは、和風なのぼり旗に最適です。色黒寸法(高さH×幅W)(mm)320×110材質ポリプロピレン(PP)※台座裏面に鉄のおもり付直径(Φmm)台座:70、横棒:5.8質量(g)台座:50
ステンレス フェアリーダー
水本機械製作所¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷から4日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途ヨットのデッキ等に取り付け、ロープガイドの役割をします材質ステンレス(SUS316)材質/仕上ステンレス(SUS316)/バフ研磨仕上げ仕上バフ研磨
液晶保護フィルム ブルーライトカット 反射防止 貼ってはがせる フィルター
エレコム(6件のレビュー)¥6,190税込¥6,8091枚当日出荷から翌々日出荷ディスプレイを見続ける機会が多い現代人の目を考えて開発!LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を大幅にカットする液晶保護フィルム。用途液晶保護フィルムとして使用できます。 ブルーライトを大幅にカットするためめをいたわりたい方にご使用いただけます。 指紋がつきにくく、ついた場合も簡単に拭き取れる仕様で快適にお使いいただけます。 自己吸着タイプの素材を採用しており、簡単に貼ってはがすことができます。 表面硬度3Hと硬度が高いフィルムです。可視光線透過率(%)86.9(MAX92)反射率(%)1.3(MAX0.9)
のぼり用吸盤付き針金POP
ジャストコーポレーション(1件のレビュー)¥319税込¥3511本当日出荷から4日以内出荷吸盤付きのミニのぼり用針金ポップです。材質ジョイント:ABS、針金:ピアノ線、吸盤:塩ビ直径(mm)吸盤:40
角型近接センサ GX-15(長距離)タイプ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から33日以内出荷検出距離に余裕が持てる 最大動作距離のばらつきが±8%以内 温度特性±8%以内 耐久性能 約10倍! (従来比) 水・油に強い! 保護構造IP68G 広視野な表示灯で見やすい 金属スリーブ付の取付穴で締め付けが安心(GX-□6タイプを除く) 導体太さ2倍で配線しやすい! (GX-□6/□8) Webショールーム近接センサの主なバリエーション用途セーフティライトカーテンのミューティング制御、加工機の位置決め、金属パレットの位置決め、カムの検出、コインの通過検出、ウェーハフレームの検出、ロボットフィンガのチャック確認
パルック蛍光灯
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981箱(10本)欠品中明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。長さ(mm)436質量(g)73口金G13定格消費電力(W)15全光束(Lm)970定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)5200適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE7E/FE1E光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
直管蛍光ランプ15W白色グロー形
OSRAM(オスラム)¥10,980税込¥12,0781箱(25本)5日以内出荷仕様(同等品)東芝 FL15W、パナソニック FL15W、三菱 FL15W、ホタルクス(NEC) FL15W、日立 FL15W-B種別15W管径(Φmm)25.5口金G13点灯形グロー形全光束(Lm)860定格寿命(時間)6000定格ランプ電力(W)15管長(mm)436色温度(K)4200適合点灯管FG-1E、FG-1P光色白電球の種類直管蛍光
SDP-04 デジタルポジションインジケーター
イマオコーポレーション¥9,198税込¥10,1181個当日出荷から5日以内出荷軽量で小型です。 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ6、8、10、12が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。質量(g)50色(ハウジング)オレンジ
直管蛍光ランプ15W昼光色グロー形
OSRAM(オスラム)¥10,980税込¥12,0781箱(25本)5日以内出荷仕様(同等品)東芝 FL15D、パナソニック FL15D、三菱 FL15D、ホタルクス(NEC) FL15D、日立 FL15D-B種別15W管径(Φmm)25.5口金G13点灯形グロー形全光束(Lm)750定格寿命(時間)6500定格ランプ電力(W)15管長(mm)436色温度(K)6500適合点灯管FG-1E、FG-1P光色昼光色電球の種類直管蛍光
レベルスペーサー Lサイズ 少量タイプ
藤本産業¥17,980税込¥19,7781ケース(60枚)当日出荷から5日以内出荷再生ポリプロピレン使用のため、耐薬性、耐衝撃に優れています。固定に便利な釘穴付きです。複数枚使用による高さ調整時にも(ずれ止め加工により)ずれにくい構造です。用途コンクリート2次製品高さ調整プレート
フロアロック
カツヤマキカイ¥6,298税込¥6,9281個6日以内出荷プレス製で軽量 旋回部はタダブルボール構造で、3本の軸により固定されており頑丈 メッキ処理で錆に強い用途手押し台車 搬送台車 設備の足回り取付ピッチ(mm)(P1×P2)85×85、100×100



















![クリアーホルダー 掲示用ポケット 高透明作品ホルダー PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31445935-210519-02.jpg)