カテゴリ

  • 梱包用品(58)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
  • 切削工具(13)
  • 自動車純正部品(11)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 溶接用品(4)
  • 照明(4)
  • 測定用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 制御機器(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 家電(3)
  • バイク純正部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • カー用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl-300」の検索結果

185件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラックスクリーナー サンハヤトフラックスクリーナーサンハヤト(16件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(420mL)
当日出荷
人体や環境への影響が少ない材料を使用した、強力で安全な洗浄剤です。 鉛フリー対応フラックスをきれいに洗浄できます。 ほとんどの樹脂を侵しません。 刺激臭が無く、低臭気なので作業環境も良好です。 「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用していません。 「PRTR法」に該当する物質は使用していません。 塩素系、フロン系溶剤を使用していません。 RoHS指令に適合しています。
用途部品実装後のプリント基板に付着したフラックス残渣の洗浄に引火点(℃)-6(メチルシクロヘキサン)臭気アルコール臭外観無色透明液体成分アルコール、グリコールエーテル、炭化水素危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ワンタッチ式折りたたみ棚受け NewHikariワンタッチ式折りたたみ棚受けNewHikari
1,698税込1,868
1パック(2本)
当日出荷から4日以内出荷
ワンタッチ式の折りたたみ棚受けです。レバー操作でカンタンに折りたたみできます。2本組なので安定した棚が作れます。
付属品取付ねじ:鉄UCトラスタッピング 3.5×16(棚板側)/4×25(壁側)各6本材質仕上焼付け塗装
ステンレス フェアリーダー 水本機械製作所ステンレス フェアリーダー水本機械製作所
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途ヨットのデッキ等に取り付け、ロープガイドの役割をします材質ステンレス(SUS316)材質/仕上ステンレス(SUS316)/バフ研磨仕上げ仕上バフ研磨
フレームレスガラス水槽セット ジェックスフレームレスガラス水槽セットジェックス
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
ワイド設計の水槽に飼育用具が付属したセットです。水槽のガラスは透明なクリアシリコンのみで貼り合わせられており、視界を遮らないため観察に適しています。ガラスには面取り加工が施されているので安全・安心です。スリムな設計なので、観察しやすく、置場に困りません。セットの外掛け式ろ過器は、ろ過性能・流量・静音化・省エネ化に優れています。
付属品ガラスフタ フタ受けホルダー クッションマット カルキ抜き 水質調整剤 USBアダプタタイプ水槽:フレームレスガラスフィルター循環装置:外掛式フィルタ
旭印 平形精密水準器B級 理研計測器旭印 平形精密水準器B級理研計測器(2件のレビュー)
53,980税込59,378
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
社内規格精度品になっております。(気泡室は設けておりません) 機械の組み立て、据え付け、芯だし等にご使用ください。 使用面(底面、V溝部)の加工は精密研削仕上げです。
用途一般工作用
(63563)カバー アセンブリ,Bピラー ライト スバル(63563)カバー アセンブリ,Bピラー ライトスバル
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
旋削加工用チップ コロカットXS 1025 サンドビック旋削加工用チップ コロカットXS 1025サンドビック
21,980税込24,178
1箱(5個)
翌々日出荷
極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。
用途旋削加工用。材種1025
紙枠エアプレフィルター TRUSCO紙枠エアプレフィルターTRUSCO
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
紙枠で丈夫かつ軽量なので取り扱いが簡単です。 塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 使い捨てです。
用途外気処理。 中性能フィルターの前処理用、ビル空調、一般空調、クリーンルーム、塗装ブースの外気取入・循環・排気。奥行(mm)44縦(mm)610捕集効率(%)90初期圧力損失(Pa)100最終圧力損失(Pa)200
一次用(プレ)フィルター ろ材 TRUSCO一次用(プレ)フィルター ろ材TRUSCO
1,198税込1,318
1枚
翌々日出荷
工業用のエアフィルター、給気一次用プレフィルターです。 一般空調の外気処理や中性能フィルターの前処理に。
用途事務所、ホテル、百貨店などのビル空調。 地下鉄や地下街の外気処理。 工場空調における外気処理。トラスコ品番207-4839幅(mm)605厚さ(mm)15質量(g)50長さ(m)605捕集効率(%)90アズワン品番64-8722-21初期圧力損失(Pa)100最終圧力損失(Pa)200定格風量(m3/min)56.6
Hirose 同軸ケーブル, U.FL U.FL, 300mm, U.FL-2LP-04K1T-A-(300) HIROSE(ヒロセ電機)Hirose 同軸ケーブル, U.FL U.FL, 300mm, U.FL-2LP-04K1T-A-(300)HIROSE(ヒロセ電機)
4,198税込4,618
1箱(5個)
欠品中
仕様●コネクタ 2:U.FL●コネクタ1ジェンダー:メス●コネクタ2ジェンダー:メス●終端処理:終端処理済み長さ(mm)300シリーズU.FL Series特性インピーダンス50 ΩRoHS指令(10物質対応)対応特性ヒロセ電機 U.FLシリーズ 小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)の電圧定在波比 (V.S.W.R.)でDC → 6 GHzの高周波数に対応可能です。これにより、各種小型機器の周波数要求を満たせます。プラグに結線された直径0.81 mmの極細同軸ケーブルにより、安定した接続を実現しています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全に嵌合すると、クリック感により、電気的
CoroCut(R) XS 旋削加工用チップ サンドビックCoroCut(R) XS 旋削加工用チップサンドビック
21,980税込24,178
1箱(5個)
当日出荷から6日以内出荷
(57702)バンパ フエース,フロント スバル(57702)バンパ フエース,フロントスバル
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷
(91123)モールデイング,フロント グリル ライト スバル(91123)モールデイング,フロント グリル ライトスバル
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
(90815)インシユレータ,トンネル アウター スバル(90815)インシユレータ,トンネル アウタースバル
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
(81500)ハーネス,リヤ レフト スバル(81500)ハーネス,リヤ レフトスバル
86,980税込95,678
1個
5日以内出荷
(81870)コード,アダプタ コンソール スバル(81870)コード,アダプタ コンソールスバル
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
イトオシ 推し活 うちわケース 片面不透明  推しの顔を見せずに持ち運べる PLUS(プラス)[文具]イトオシ 推し活 うちわケース 片面不透明 推しの顔を見せずに持ち運べるPLUS(プラス)[文具]
699税込769
1個
4日以内出荷
推し活のリアルを応援するito/oshi イトオシシリーズ推しの顔を見せずに持ち運べる片面不透明のうちわケースうちわの外袋ごと収納できるスクエアタイプ、厚手PPシート製でしっかり保護できる移動時にうちわの柄を見せることなく持ち運べる片面不透明仕様本体四隅はカバンや手を傷つけにくい角丸加工カッティングシートやチケットを収納できるポケット付き推しのカラーが選べる10色展開
材質ポリプロピレン(PP)外形寸法(幅W×高さH)(mm)327×310対応寸法(mm)295×285
プロテクター ラバー 64311MFL300 ホンダプロテクター ラバー 64311MFL300ホンダ
579税込637
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番64311-MFL-300
チップ GVFL 京セラチップ GVFL京セラ
28,980税込31,878
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
溝入れ用チップ PR930 PVDコーティング 京セラ溝入れ用チップ PR930 PVDコーティング京セラ
39,980税込43,978
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PR930
チップ GVFL 京セラチップ GVFL京セラ
36,980税込40,678
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
溝入れ用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ溝入れ用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ
41,980税込46,178
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1225材質(本体)PR1225
京セラ 溝入れ用チップ KPD010 ダイヤモンド 京セラ京セラ 溝入れ用チップ KPD010 ダイヤモンド京セラ
21,980税込24,178
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KPD010
チップ GVFL 京セラチップ GVFL京セラ
32,980税込36,278
1パック(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質PVDコーティング呈色黒赤色構成MEGACOAT穴の形状-チップブレーカ片面
マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ(CY1FB~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ(CY1FB~)SMC
54,980税込60,478
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
・薄形、ショートボディ、軽量。 ・駆動部(シリンダ部)とガイド部の分離一体構造。
作動方式複動
コロカットXS 旋削加工用チップ1205 MAFLシリーズ SANDVIKコロカットXS 旋削加工用チップ1205 MAFLシリーズSANDVIK
23,980税込26,378
1箱(5個)
14日以内出荷
用途仕上げ被削材SM勝手LコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)3.175母材超硬適合被削材種PMS材種1205
チップ GVFL 京セラチップ GVFL京セラ
49,980税込54,978
1セット(10個)
6日以内出荷
厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013コーナー高さ許容差(mm)±0.005穴の形状-チップブレーカ片面
チップ GVFL 京セラチップ GVFL京セラ
26,980税込29,678
1箱(10個)
8日以内出荷
アルミ平面ミラー TFAEFLシリーズ シグマ光機アルミ平面ミラー TFAEFLシリーズシグマ光機
37,980税込41,778
1個
12日以内出荷
ガラス基板の片面にアルミ膜を蒸着したミラーです。大きいサイズを安価にご用意いたしました。可視、近赤外光のミラーとして使用できます。
CY1F - マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形(CY1F25TFL) SMCCY1F - マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形(CY1F25TFL)SMC
95,980税込105,578
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ポートねじの種類(TF) G配管方向(L) 左側集中配管
フィルブラック サンハヤトフィルブラックサンハヤト
5,998税込6,598
1個
23日以内出荷
仕様●タイプ:2液性常温硬化タイプ●化学物質コンポーネント:-●アプリケーション:-●サイズ:主剤:200g、硬化剤:100g●タイプ:2液性常温硬化タイプアズワン品番68-2217-06
マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25TFL SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25TFLSMC
95,980税込105,578
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ポートねじの種類(TF) G配管方向(L) 左側集中配管
LED投光器 クリアカバー エコ・トラスト・ジャパンLED投光器 クリアカバーエコ・トラスト・ジャパン
97,980税込107,778
1個
12日以内出荷
ビーム角は80°(中角形) 屋外使用可な防塵、防水性能IP65仕様。 取付けアームは角度調整が可能で、任意の場所を明るく照らす。
用途駐車場のエリア照明、アーケードの間接照明、建物のライトアップ照明付属品落下防止ワイヤー質量(kg)4.2取付天井直付け:○、床置き:○、斜め付け:×、垂直付け:×使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)100定格電圧(V)AC100~240全光束(Lm)11500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290.5×248×133色温度(K)5000防塵防水性能IP65光源寿命50000時間設置場所屋内屋外光色昼白色ビーム角度(°)1/2ビーム角:80演色指数(Ra)70
LED投光器 白カバー エコ・トラスト・ジャパンLED投光器 白カバーエコ・トラスト・ジャパン
97,980税込107,778
1個
12日以内出荷
ビーム角は110°(広角形)。乳白パネル仕様、まぶしさを低減。 屋外使用可な防塵、防水性能IP65仕様。 取付けアームは角度調整が可能で、任意の場所を明るく照らす。
用途駐車場のエリア照明、アーケードの間接照明、建物のライトアップ照明付属品落下防止ワイヤー質量(kg)4.2取付天井直付け:○、床置き:○、斜め付け:×、垂直付け:×使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)100定格電圧(V)AC100~240全光束(Lm)11500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290.5×248×133色温度(K)5000防塵防水性能IP65光源寿命50000時間設置場所屋内屋外光色昼白色ビーム角度(°)1/2ビーム角:110演色指数(Ra)70
塩化ビニール類溶接機 ホットジェット NS-300 & FL-GUN、RL-GUN NS-300 富士インパルス塩化ビニール類溶接機 ホットジェット NS-300 & FL-GUN、RL-GUN NS-300富士インパルス
102,900税込113,190
1個
5日以内出荷
・無給油式ロータリーブロアーを採用。・持ち運びが簡単で場所を取らない。・軽量でもちやすいFL溶接ガンをセット。・高温部はステンレス鋼を使用。<主な特徴>・長時間の連続作業に使用できます。・潤滑油が不要ですので、お手入れの手間が軽減され、熱風中に油を含みません。・モーター、ロータリーブロア―、変圧器、配電盤が小型の本体にまとまっているので持ち運びに便利です。・コンデンサーモーターを使用し、起動スイッチがないので故障が少なく製品寿命が長いです。・溶接ガンは軽量で、高温部にステンレス鋼を使用し、長期の使用に耐えます。・FLガンの胴体パイプとエアコックはガングリップにより絶縁されていますので手元エアコックより感電することはありません。・電熱ボビンの取替が簡単にできます。<主な使用されている業種>プラスチック加工業、水道工事業、管工事業、給・排水管業、板金業、建築業、車両製造業、造船業、電気工事業、車両内装加工業、船舶内装加工業、店舗内装加工業<主な利用例>各種塩化ビニール類の溶接・加工・捕集、各種容器作成(箱型タンクなど)、配管工事、ダクトライニング作成、変形継手作成、プラスチック製ディスプレイ作成、看板作成
質量(kg)9.8品名溶接機本体(セット品)電圧(V)100電力(W)260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】275×138×196