カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
「fl-600r」の検索結果

ジェットノズル
ジョプラックス¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から3日以内出荷エアーブロウ時に発生する騒音を低減し、エアー拡散を制御する構造になっている為、エネルギーロスが少なく、ワークへのブロウイングが効率よく行えます。 Eタイプ(フラットタイプ)とRタイプ(ラウンドタイプ)の2種類があります。吐出口径(Φmm)1×16穴種別ノズル常用使用圧力(MPa)0.98以下使用環境温度(℃)0~50適合流体空気接続口G(PF)1/4オスネジ