カテゴリ
- 農業機械(144)
- 電気材料(45)
- 溶接用品(30)
- 自動車純正部品(25)
- 制御機器(21)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- 自動車補修部品(14)
- 測定用品(13)
- 切削工具(13)
- 作業工具(13)
- 科学研究・開発用品(11)
- 空調・照明・電設資材(9)
- メカニカル部品(6)
- パソコン/周辺機器(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 厨房用品(4)
- 清掃用品(4)
- 研磨材(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 縫製用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 家電(3)
- バイク純正部品(2)
- 物流用品(2)
- 機構部品(2)
- オフィス家具(2)
- 測定関連サービス(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)(4)
- BIGM(丸山製作所)(144)
- GVS(11)
- IDEC(和泉電気)(5)
- KSフィルター(5)
- MAZDA(マツダ)(11)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- PANDUIT(パンドウイット)(5)
- SMC(13)
- STAHLWILLE(スタビレー)(6)
- T&D(ティアンドデイ)(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(39)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- イスカル(4)
- エスコ(19)
- スバル(6)
- ニッサン(5)
- パナソニックコネクト(30)
- マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ad-1/4」の検索結果

オイルシール AD型
武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷から8日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
エアー分岐管
マリンテック¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から6日以内出荷エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐し、活魚槽や水槽へ供給します。 コックを開閉することでエアーの調整が可能です。材質本体:銅製ニッケルメッキ仕様、コック:真鍮製
海外電源変換アダプタ エレプラグW
サンワサプライ(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷渡航先の国に合わせた海外電源変換アダプタです。 メス口が全世界対応のため、海外の電源プラグを変換することもできます。色パープルコンセント形状A/C/CB/SE/O/BF/B3/B定格入力電圧(V)250定格入力電流(A)10
アダプター
ジョプラックス¥409税込¥4501個当日出荷トラスコ品番293-2792種別アダプター全長(mm)25外径(Φmm)20接続口FL-600取付側:G(PF)1/4メスネジジョプラスターⅡ取付側:M14P=1メスネジ
モータードライバー(バイポーラ定電流)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷マイクロステップ 1/16 小型サイズ 出力電流はロータリーSWで簡単設定 発熱防止のオートカレントダウン機能用途機器組込、実験評価用に対応制御方式バイポーラ定電流入力電圧(V)DC12-10%~DC24+10%出力電流(A)0.11~1.20/相寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドボルトソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ヘッドボルトソケットはエンジンのシリンダーブロックとガスケット、シリンダーヘッドを固定するボルトの着脱専用ソケットです。
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1400
ミニター(1件のレビュー)¥1,690~税込¥1,859~1本当日出荷から9日以内出荷ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。軸径(Φmm)2.34形状円形対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
家庭鍬 極 3.5尺
SENNARI¥4,498税込¥4,9481本当日出荷お客様の声から生まれたオリジナルの平鍬です。お客様から寄せられたご要望をもとに家庭菜園で使いやすいように最適化しました。叩き鍛えた地金(土台)に鍛造鋼を付けた切れ味が長持ちする強靭な刃です。作業効率の良い幅広形状と側面に土を寄せやすくする耳折り加工付きです。柄の交換が容易な引き込み式です。用途耕うん・整地・畝つくり・土寄せ・覆土など、耕作作業全般。刃長(mm)300刃幅(mm)135柄長さ(mm)1050材質(柄部)天然木・塗木柄材質(刃)鉄・鋼(鋼付け)
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1400
ミニター¥2,098税込¥2,3081本当日出荷軸径(Φmm)2.34形状円形全長(mm)44.5質量(g)4対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ハイパワーエアダスタ
パオック¥3,398税込¥3,7381本当日出荷広範囲での強力吹き飛ばし作業に便利です最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)200×140×25本体質量(g)約150接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4空気消費量(L/min)約300(0.6MPa時)適合流体空気吐出空気量(L/min)約600(0.6MPa時)
コネクター
ヒルトライン¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から9日以内出荷耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。材質SUS303最大使用圧力(MPa)5使用周囲温度(℃)-30~100適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60
1/4″SQソケット(十二角・インチ)
STAHLWILLE(スタビレー)¥2,298税込¥2,5281個翌日出荷AS-drive(面接触)の1/4”SQソケットです。より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズ。12ポイントタイプ。穴角12角差込角(inch)1/4
デジタルマルチテスター
エスコ¥2,030税込¥2,2331台当日出荷付属品テストリード、モニタ用電池、取扱説明書仕様テストリードサイズ:取手部:84mm、金属部:Φ2×15mm、ケーブル長:33cm寸法(mm)60(W)×20(D)×113(H)表示1999カウント 液晶表示
P.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物)アダプター
篠原電機¥19,980税込¥21,9781袋(100個)4日以内出荷から7日以内出荷仕様付属アダプター材質ポリプロピレン色黒RoHS指令(10物質対応)対応
コードクリップ 粘着テープ付き
PANDUIT(パンドウイット)¥149,800税込¥164,7801箱(1000個)当日出荷から30日以内出荷電線、ケーブルなどを保持します。カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。カバーは外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。用途ケーブルの保持、固定。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-29~49使用場所屋内
75mm Sカンフック(ステンレス製)
エスコ¥1,090税込¥1,1991個翌日出荷エスコ品番EA638AD-14材質ステンレス(SUS304)幅(mm)32全長(mm)75種類Sカン寸法L1(mm)75線径(Φmm)6使用荷重(kg)30寸法D(mm)6寸法L2(mm)63口の開き(mm)9
900x1000mm/90L ポリ袋(半透明/10枚)
エスコ¥520税込¥5721個当日出荷3構造で引っ張りと突き刺しへの強度があります。エスコ品番EA995AD-143材質低密度ポリエチレン入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)900×1000
1・1/2" リフトチャッキバルブ(青銅製)
エスコ¥18,000税込¥19,8001個翌日出荷寸法(mm)L:100、H:56質量(kg)0.9材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下))材質(弁体)青銅鋳物(CAC)ねじサイズRc1・1/2"材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
ドーリー (ブレーキ付/アルミ製)
エスコ¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷4輪自在キャスター。ブレーキ付き。リブ構造(凹凸加工)のアルミニウム天板は丈夫で荷物が滑りにくい。スチール製のドーリーに比べて軽量です。TPEタイヤは、始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。材質荷台:アルミニウム/車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)質量(kg)9車輪径(Φmm)125×32床面高さ(mm)184荷台寸法(mm)500×500車輪自在×2、自在×2 (ブレーキ付)積載均等耐荷重(kg)250
1232x766x207mm/136.4L ポリプロピレン容器
エスコ¥21,800税込¥23,9801個翌日出荷エスコ品番EA991AD-140材質ポリプロピレン質量(kg)6容量(L)136.4外寸(mm)1232×766×207
800x 900mm/70L ポリ袋(半透明/10枚)
エスコ¥425税込¥4681個翌日出荷3構造で引っ張りと突き刺しへの強度があります。エスコ品番EA995AD-142材質低密度ポリエチレン入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)800×900
650x 800mm/45L ポリ袋(半透明/10枚)
エスコ¥330税込¥3631個翌日出荷3構造で引っ張りと突き刺しへの強度があります。エスコ品番EA995AD-141材質低密度ポリエチレン入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)650×800
フルコーティング長尺ステンレスバンド SUS316
PANDUIT(パンドウイット)¥199,800税込¥219,7801箱(1000個)当日出荷から30日以内出荷必要な長さにカットして使用できるので、無駄が出ません。 ストラップ全体がポリエステルでコーティングされているため、束線の被覆を傷つけません。 ハロゲンフリーで発生煙量が少なく、耐候性に優れています。用途ケーブルの保持、固定。