11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫ランプ
虫の好む波長の紫外線を効率よく放射するランプです。
用途捕虫器用ランプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,390 税込3,729
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

紫外線のもつ光化学作用、蛍光作用を有効に利用するには最適な蛍光ランプ。 昆虫が最も好む領域の光を多く放射しますので、補虫器用光源としても最適です。
用途捕虫器用光源に。BHC光合成における塩素添加、重合反応、光酸化、光分解などの反応および促進用に。その他光化学作用を有する分野に。 種類直管蛍光灯 点灯形グロースタータ形 光色ブラックライト 電球の種類蛍光ランプ
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫灯飛散防止形
トラスコ品番828-0195 適合機種MP-3000T・3000Kシリーズ、MP-301シリーズ 質量(g)150 光源色ブルー
1個
4,390 税込4,829
当日出荷

朝日産業(捕虫器・包装機器)飛散防止捕虫ランプ
RoHS
落下・破損時の破片の飛散防止加工をした捕虫ランプです。
用途捕虫器用ランプ 種別飛散防止形 定格寿命(時間)5000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
21,900 税込24,090
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫器 ムシポン
RoHS
電源:100V 50/60Hz補虫ランプ:FL20SBL(20W)捕虫紙:S-20質量:1.8kg有効面積:30~50m2・白を基調にした清潔感のあるフォルムで、設置場所を えらびません。国産インバーター方式採用により消費電力18%削減で 省エネです。全面樹脂軽量タイプでスリム型です。
有効面積(m2)30~50 仕様捕虫ランプ/FL20SSBL/18MP×1、捕虫紙/S-20 トラスコ品番826-6723 材質ABS樹脂 質量(kg)1.8 電源(V)単相100 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×75×50 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-2613-0401 TKG品番(2017)6-2401-0401
1個
26,900 税込29,590
当日出荷

インバーター方式採用により安定器タイプに比べ約25%の省エネ、出力5%アップが実現しました。捕虫テープ用カートリッジが本体からワンタッチで取り外せるので交換作業の効率化が図れます。オールステンレス製なので衛生的です。MP-301の片面目隠しタイプです。表面側からは捕虫テープに付いた虫が見えないため人目を気にしません。
用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設などの厨房、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージ工場などに。 仕様【捕虫方法】粘着式、【目隠し】表:あり 裏:なし 付属品捕虫テープ(S-20)5個、吊下げ用クサリセット トラスコ品番826-6705 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)740 高さ(mm)175 タイプ誘引:両面 奥行(mm)60 電源(V)単相100 消費電力(W)30 電源コード(m)1.8 有効面積(m2)50~80 誘虫ランプFL30SBL、30W(1灯) 捕虫紙S-20 誘引方式
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

インバータ方式採用により安定器タイプに比べ約25%の省エネ、出力5%アップが実現しました。捕虫テープ用カートリッジが本体からワンタッチで取り外せるので交換作業の効率化が図れます。オールステンレス製なので衛生的です。
用途食品工場、レストラン・ホテル・病院・娯楽施設等の厨房、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージ工場。 有効面積(m2)50~80 消費電力(W)30 トラスコ品番410-0557 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)1.5 電源(V)100 誘虫ランプFL30SBL、30W(1灯) RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)740×60×175
1台
21,900 税込24,090
当日出荷

インセクトキール電撃殺虫器
RoHS
有効面積100~200平米
仕様吊り下げ型、虫受トレイ付、保護ガード付、引きひもスイッチ付、吊り下げチェーン・ヒル釘付 質量(kg)11.5 材質(本体)鋼板 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)719×240×260 有効面積(m2)100~200 入力電流(A)1.20/0.95(50/60Hz) 使用場所屋内専用 使用ランプFL30SBL(2本) RoHS指令(10物質対応)対応 2次電圧(V)3500 取付け高さ(cm)地上180以上 二次短絡電流(A)0.018/0.015(50/60Hz) 入力電力(W)72/61(50/60Hz)
1個
113,980 税込125,378
3日以内出荷

朝日産業(捕虫器・包装機器)デザイン捕虫器 Reflex
店舗や商業施設にも適したシンプルデザイン
用途羽虫の捕獲 有効面積(m2)50~80 光源寿命5000時間 誘虫ランプFL30SBL・1灯(30W) 質量(kg)4.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×157×814 付属品捕虫紙S-20(5個入)1箱、Reflex専用大型反射捕虫シート2枚、転倒防止用ゲルマット4枚 直径(Φmm)200(スタンド部)
1個
45,900 税込50,490
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫器 ムシポン MP-301DXB
RoHS
片面誘引型・目隠しなし(横・吊下)裏面全体を目隠ししているので誘引灯の光が背面に漏れず、窓際などから余計な虫を寄せ付けません。 衛生管理を行いたい各種工場・店舗のバックヤード・厨房などでご使用いただけます。 虫を捕まえるという目的だけでなく、定期的に捕虫紙の捕獲状況を目視することにより空間の衛生管理が可能です。
有効面積(m2)50~80 付属品捕虫紙S-20(5個入り)1箱、チェーン2本ほか トラスコ品番826-6706 質量(kg)1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×60×175 誘虫ランプFL30SBL・1灯(30W) 捕虫紙S-201個 アズワン品番64-3542-38 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,900 税込26,290
当日出荷

付属品捕虫紙S-20(5個入)1箱、チェーン(Sカン付)2本 ほか 電源(V)100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×60×175 有効面積(m2)50~80 誘虫ランプFL30SBL・1灯(30W) 捕虫紙S-20 1個
1台
25,900 税込28,490
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ