カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2,865)
- 空調・照明・電設資材(1,362)
- 制御機器(1,216)
- 切削工具(972)
- 農業機械(955)
- 測定用品(665)
- 家電(380)
- バイク部品(370)
- カー用品(370)
- 事務用品(331)
- 印刷用紙/インク/印刷機(324)
- 卓上消耗品(319)
- メカニカル部品(318)
- オフィス家具(251)
- 学童・教育用品(227)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(225)
- 電気材料(221)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(196)
- 船舶用品・漁業資材(196)
- 配管・水廻り設備部材(173)
- 科学研究・開発用品(165)
- FA担当者のオススメ新商品(163)
- 店舗什器・備品(139)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(132)
- 自動車補修部品(105)
- 機構部品(97)
- 建築金物(97)
- フォークリフト・産機・建機用品(95)
- 自転車部品(86)
- 作業工具(84)
- 厨房用品(79)
- ねじ・ボルト・釘(72)
- テープ(71)
- 手袋(71)
- 安全保護具(70)
- 保管用品(69)
- 自転車整備工具・アクセサリー(61)
- 作業服(54)
- 物流用品(49)
- 防災用品(49)
- 建材・エクステリア(48)
- 研磨材(41)
- 自動車用オイル・ケミカル(39)
- 日用品(35)
- 電動工具(35)
- 安全用品(34)
- 安全靴・作業靴(32)
- 介護用品(31)
- 縫製用品(30)
- 溶接用品(29)
- 住設機器(29)
- 清掃用品(28)
- 安全標識(27)
- はんだ関連・静電気対策用品(26)
- 自動車純正部品(26)
- トラック用品・パーツ(25)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(24)
- バッテリー・電装(24)
- 洗車・清掃(22)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(21)
- 測量用品(土木/建設)(21)
- 塗装・養生・内装用品(21)
- 医療(19)
- 農具(19)
- スプレー・オイル・グリス(18)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
- ヘルスケア(17)
- 塗料(16)
- 防犯用品(15)
- ポンプ・送風機・電熱機器(15)
- 梱包用品(14)
- 農業・園芸資材(13)
- クリーンルーム用品(11)
- 接着剤・補修材(9)
- 整備工具・収納(9)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 鈑金・塗装(6)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(5)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- 救急・衛生(3)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 空圧工具(3)
- 理美容(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- マスク(2)
- バイク純正部品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
- 完成車(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- メディアカバーマーケット(1,662)
- ホンダ(891)
- フルーク(FLUKE)(402)
- タイテックス(297)
- Panasonic(パナソニック)(285)
- Flash Forge(276)
- ワルター(274)
- トリニティ(263)
- エレコム(254)
- リスパック(239)
- 岩崎電気(209)
- オジデン(大阪自動電機)(182)
- ナカバヤシ(171)
- ODELIC(オーデリック)(165)
- オカムラ(岡村製作所)(163)
- PLUS(プラス)[文具](157)
- iFace(144)
- フエニックス・コンタクト(134)
- 三菱電機(126)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「fl」の検索結果

フレックスターベルト FL形
三ツ星ベルト(25件のレビュー)¥529~税込¥582~1本当日出荷から52日以内出荷ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。種類フレックスターベルト材質(ベルト)ゴムベルト厚(mm)1.5最大速度(m/sec)60最小プーリ径(mm)16
FLガン用電熱ボビン
富士インパルス(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881台当日出荷塩ビ溶接機NS-300に標準装備しているFLガン用の電熱ボビンです。仕様エラストマーグリップ付適合NS-300トラスコ品番390-4008質量(g)100電源(V)100消費電力(W)600本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×103×28
FL371 フローリングワイドワイパーL
アズマ工業(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷ワイドな拭き幅でお掃除時間が短縮できます。 約30×20cmのシート(各社共通サイズ)2枚を取り付けて使用できます。用途フロア、廊下などの床掃除、フローリング・畳・クッションフロアなどのホコリ取りにトラスコ品番762-5804材質ヘッド:ポリエチレン(PE)、パッド:EVA樹脂、柄:樹脂被覆鋼管長さ(mm)1120幅(mm)480商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
クモコロパーFL
住化エンバイロメンタルサイエンス(1件のレビュー)¥10,900税込¥11,9901セット(2L×2本)当日出荷フロアブル化により散布時の粘膜(鼻・のど)への刺激性を軽減しました。 壁面に処理してもベトつき、変色などの影響はほとんどありません。 処理はハンドスプレーで手軽にできます。 安全性の高いピレスロイド系の薬剤です。 低臭性タイプなので、イヤな臭いが残りません。 非危険物なので、運搬および保管が容易です。 クモが嫌がる天然精油成分を配合。巣を除去した場所への再巣張り防止効果を増強しました。使用方法1.薬剤を処理する前にクモの巣を取り除いてください。2.虫体には2~3回(約1mL/1回)、直接噴霧してください。3.軒下や壁面のコーナー部等、クモが営巣する場所に約20~30cmの幅で約50mL/m2を均等に吹き付け処理してください。4.処理後は拭き取らずにそのまま乾燥させてください。有効成分ピレスロイド系化合物対象害虫クモ類 その他不快害虫
FL SWITCH 1000シリーズ 産業用アンマネ―ジドイーサネットスイッチ(Gigaタイプ有り)
フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷アンマネージドスイッチの困った!をすっきり解決する新シリーズが、 Push-in・フロントアクセスとなるデザインで登場。 小型スリム設計で業界最薄クラスの薄さを実現し、省スペース要求に適応。 オプションのアダプタを使用し、奥行きが浅い制御盤への取付けが可能。
マルチチャンネルジェット FL-600E
ティックコーポレーション(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷幅(mm)47全長(mm)90常用圧力(MPa)0~0.6使用流体空気流体温度(℃)0~50ねじサイズG1/4
角形近接センサ:FL2シリーズ
azbil(旧:山武)(1件のレビュー)¥729~税込¥802~1個ほか当日出荷から82日以内出荷豊富な機種揃え。(4/7/12/20mm,前面/側面,N.O./N.C.) 相互干渉の影響の少ない異周波タイプを用意。 高いシール性。(IP67) 充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続) リレー・ソレノイドなどを直接開閉できます。 (最大開閉電流:200mA)用途●1. ワーク(部品・金属)の有無検出:コンベアや製造ラインで、金属ワークの通過・有無を検出。 ●2. 位置決め・停止位置検出:機械部品の位置決め、ストッパ位置検出、動作停止位置の確認に使用。 ●3. 装置の動作確認・エンド検出:機構のエンド位置(到達位置)を非接触で検出して装置制御に利用。 ●4. 産業機械の動作センサとして:包装機、搬送装置、組立機、検査装置などでの金属ターゲット検出。
ホットジェット (塩ビ溶接用FLガン)
富士インパルス(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷FLガンはNS-300の本体に標準装備されています。NS-300から供給された圧縮エアにFLガン内部のヒーターで加熱し溶接に必要な熱風を発生させます。用途塩ビの溶接。トラスコ品番387-2459質量(g)600出力(W)600電源(V)100コード長さ(m)2.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×200×38
フロアストッパー FLシリーズ
岡本工機¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から4日以内出荷ロックペダルと解除ペダルが別々で操作は簡単ワンタッチ。 ロック時に台車を持ち上げない機能により、ロック解除時に積載物に衝撃を与えない。寸法S(mm)34寸法F1(mm)120寸法F2(mm)120寸法P1×P2(mm)90×90(P1"×P2" 100×100)
シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ
azbil(旧:山武)(1件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1個ほか当日出荷から82日以内出荷●豊富なラインナップ:シールド/非シールド、長距離検出タイプ、アルミ粉対策、耐クーラント、耐スパッタなど多用途モデルを用意。 ●IP67の高い耐環境性能:水・油・粉じんがある現場でも使用可能。 ●直流2線式・3線式をラインナップ ●高い耐ノイズ性・回路保護:サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護を備え高信頼。用途●自動機・産業機械の金属ワーク有無検出:搬送装置、組立機、加工機でのワーク検出に最適。 ●シリンダ位置検出:シリンダストローク終端・原点検出に広く使用。 ●溶接工程・粉塵/油環境での検出。 ●耐スパッタ・耐クーラント・アルミ粉対策モデルで過酷環境に対応。
デコテープ FL
ナカバヤシ¥249税込¥2741個3日以内出荷手で簡単にちぎれます。切ったあとの風合いも楽しめます。テープの上から文字も書けます。剥がしたあと糊残りがありません。色、柄バラエティ豊富で使い方が広がります。テープ幅(mm)15テープ長さ(m)15RoHS指令(10物質対応)対応
リミットスイッチ”FLシリーズ”
Pizzato¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。コンジット口は3ヶ所あり、配線や位置決めが容易です。幅(mm)56奥行(mm)31.5保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール C2731FL
LAMP(スガツネ工業)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から3日以内出荷高さが27 mmの鋼製スライドレールです。全開時と全閉時にロックします。ロック解除レバーが手元側にあり、操作がしやすく、安全です。(指を挟みづらいです。)仕様デュアルフリップロックタイプ材質鋼種類スライド形段数3仕上光沢クロメートル処理推奨ねじM4バインド小ねじ、M3バインド小ねじ、M3トラス小ねじ、十字穴付タッピンねじ呼び3.5のいずれかをご使用ください。材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
面状発熱体 FLヒーター
シンワ測定(2件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷から6日以内出荷面状発熱体とは金属箔に電気を流して発熱させるシート状の発熱体です。非常に薄くてやわらかいため、曲面や狭いスペースへの加熱に最適です。用途曲面の加熱、隙間に装着しての加熱、急速な加熱、局部的な加熱
チップ DNMG-FL
住友電工ハードメタル¥7,998税込¥8,7981箱(10個)翌日出荷形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DCGT-FL-U
京セラ¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
アンチバックFL
SUS(エスユーエス)¥1,099税込¥1,2091個当日出荷一方向からのワークを通し、反対方向への戻りを防止します。 Sスロット用のアンチバックで、ボルト・ナット付きです。 グリーンフレームLS-Sスロット(GFF-035)に取り付けての使用を推奨します。適合グリーンフレームN材質本体:アルミ押出材/ボルト:鉄/ナット:ステンレス/ピン:ステンレス ほか質量(g)60シリーズGFキット内容六角穴付ボルトM6×10×2/STナットS(M6)×2
マルチチャンネルジェット FL-600H
ティックコーポレーション¥2,998税込¥3,2981個当日出荷幅(mm)25全長(mm)90常用圧力(MPa)0~0.6使用流体空気流体温度(℃)0~50ねじサイズG1/4
チップ WNMG-FL
住友電工ハードメタル¥5,698~税込¥6,268~1箱(10個)翌日出荷形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
FL1F形スマートリレーベースモジュール
IDEC(和泉電気)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から3日以内出荷種類その他アクセサリ保護構造IP20ケーブル長(m)100未満出力点数4点適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合)気圧(hPa)795~1080相対湿度10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30サンプリング間隔:300ms使用環境腐食性ガスのないこと使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2接続端子ヨーロッパ形端子台時計機能付耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27耐振動5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6バックアップ時間20日間(+25℃Typ.)推奨締付トルク範囲(N・m)0.5~0.6入出力数12点(8点/4点)[合計(入力/出力)]
FLシリーズ(M12~M16)
不二ラテックス(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から9日以内出荷調整式の多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、調整により最適な衝撃吸収が可能です。 高速(3m/2)での衝突に対応したロングストロークタイプです。性能高速用使用温度範囲(℃)-5~70衝突速度範囲(m/sec)0.3~3最大使用サイクル(cycle/min)60
ネコソギクイックプロFL
レインボー薬品(6件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781袋(5L)当日出荷最速で散布翌日から枯れ始め、根までしっかり枯らす、水で薄めて使う除草剤。 畑や果樹園、あぜ道にも使える。スギナや竹を枯らしたい時にも。広範囲の雑草を枯らすのに最適。 丸めて捨てられる軟包材入りの大容量サイズ。成分グリホサートイソプロピルアミン塩(アミノ酸系)、ピラフルフェンエチル(ダイアゾール系)RoHS指令(10物質対応)対応農林水産省登録第(号)21593毒劇区分普通物
ワークライトFL500
4K5(フォーケーファイブ)¥5,998税込¥6,5981台3日以内出荷質量(g)120(電池含む)寸法140×28×39mm電源充電式(USB-C)動作環境-20~50℃防塵防水性能IP56充電時間(時間)約2動作時間0.05時間(Boost)、4時間(High)、10時間(Medium)、50時間(Low)光束(Lm)60(Low)、120(Medium)、250(High)、500(Boost)保管環境-30~60℃
チップ VNMG-FL
住友電工ハードメタル¥7,498税込¥8,2481箱(10個)翌々日出荷形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TPET-FL-USF
京セラ¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)翌日出荷から41日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)8.2内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPET-FL-USF
京セラ¥18,980税込¥20,8781箱(10個)翌日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切削領域低送り(U・USF)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
FLセーフティードアスイッチ
Pizzato¥2,298税込¥2,5281個当日出荷耐久性に優れた長寿命のセーフティーースイッチです。端子ねじはゆるめた際にコンタクトブロック内に保持されるため、紛失の心配がなくスムーズに作業できます。配線時に手が端子部に触れない安全な構造になっています。アクチュエーターの差込に十分なあそびがあるので、予期せぬ機械停止などが起こりにくいです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。ヘッドを取り外さずに角度調整は自在に可能です。材質ハウジング:メタル、アクチュエーター:ステンレス形状FL幅(mm)56高さ(mm)100奥行(mm)31.5保護構造IP67接点構成1NO+2NC
FL-500 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥73,980~税込¥81,378~1個4日以内出荷フルオロシントは、高温、耐熱、耐寒、優れた耐薬品性等の特長をもつポリ四フッ化エチレン(PTFE)と充填剤の合成マイカを化学的に結合させたユニークな材料で、シール材に適しています。 PTFEに匹敵する耐薬品です。 連続使用温度260℃。 PTFEと比較して、耐荷重が高い、荷重下変形量が小さい、線膨張係数が低い。 ペースがポリ四フッ化エチレン(PTFE)のため、フルオロシントの機械的強度は他のHPM素材に比べ高くないので、設計にあたっては注意が必要です。材質フルオロシント長さ(mm)300幅(mm)300色マーブル調グレータイプFL-500
FL抗菌バラン
大和物産¥80税込¥881個(100枚)当日出荷お弁当のおかずの仕切りに便利な、抗菌バラン100枚入。 毎日のお弁当に、行楽に、アウトドアやホームパーティのおもてなしに便利。 抗菌加工がされており、安心。 たっぷり使える100枚入。材質ポリエチレン(無機系抗菌剤配合)色グリーン質量(g)18耐熱温度(℃)70寸法(幅W×高さH)(cm)7.5×5
旋削チップ TNMG-FL
住友電工ハードメタル¥5,998税込¥6,5981箱(10個)翌日出荷鉄板材の切りくず処理に最適なブレーカ。材質コーテッドサーメット形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81等級M被削材鋼切刃長さ(mm)16.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05内接円(mm)(IC)9.525ブレーカFL切削領域微小切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴材種T2500Zブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応切削状況断続
...