カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 事務用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 照明(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「fl10bl」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電撃殺虫器 屋内用 吊り下げ設置可 誘虫灯FL10BL×2 高電圧駆除 オーム電機電撃殺虫器 屋内用 吊り下げ設置可 誘虫灯FL10BL×2 高電圧駆除オーム電機
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
誘虫効果の高い光で虫を誘い高電圧で撃破電源スイッチ付き屋内専用吊り下げ設置
仕様使用誘虫灯:FL10BL×2本付属品吊り下げ用チェーン、ブラシ質量(kg)約1.3(本体のみ)コード長さ(m)約1.8本体寸法(mm)(約)幅410×高さ240×奥行65定格二次電圧(V)約DC1200短路二次電流(mA)約6.0定格入力AC100V 50/60Hz 14.5W取扱説明書(4.3MB)
ブラックライト HotaluX(ホタルクス)ブラックライトHotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)
26,980税込29,678
1箱(25本)
当日出荷から翌々日出荷
紫外線のもつ光化学作用、蛍光作用を有効に利用するには最適な蛍光ランプ。 昆虫が最も好む領域の光を多く放射しますので、補虫器用光源としても最適です。
用途捕虫器用光源に。BHC光合成における塩素添加、重合反応、光酸化、光分解などの反応および促進用に。その他光化学作用を有する分野に。種類直管蛍光灯点灯形グロースタータ形光色ブラックライト電球の種類蛍光ランプ
捕虫ランプ 朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫ランプ朝日産業(捕虫器・包装機器)(4件のレビュー)
3,590税込3,949
1本
3日以内出荷
虫の好む波長の紫外線を効率よく放射するランプです。
用途捕虫器用ランプRoHS指令(10物質対応)対応
LANケーブル サンワダイレクトLANケーブルサンワダイレクト(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 薄さ1.4mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。 コネクタ部の爪が折れ難いよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz使用環境ADSL回線(フレッツADSL、YAHOO!BB ADSL)、光回線(Bフレッツ、フレッツ光プレミアム、eo光、YAHOO!BB光)、CATV回線(J:COM ZAQ)シールドUTP(4対)通信速度1Gbps導体より線ケーブル径(Φmm)1.4×6.2伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)1.4×6.2ケーブルタイプフラットタイプカテゴリーCat6
捕虫器・殺虫器用オプション SURE(石崎電機製作所)捕虫器・殺虫器用オプションSURE(石崎電機製作所)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
誘虫ランプ
種別誘虫ランプ
クリヤーファイルA4リーズナブル クラウン[事務用品]クリヤーファイルA4リーズナブルクラウン[事務用品]
229税込252
1冊
当日出荷から翌々日出荷
使いやすさを散りばめた機能的ファイル。リーズナブルな中紙なしタイプ。
グリーン購入法適合仕様中紙なし材質(表紙・ポケット)再生PP製サイズA4シート厚さ(mm)0.04
BLランプ プリンス電機BLランププリンス電機
13,980税込15,378
1箱(25本)
5日以内出荷
捕虫効果、光化学反応効果のある紫外線を放射虫が好む波長域の光を放射し、捕虫効果を促進光化学反応を利用した検査機器などにご使用いただけます。
カテゴリ6フラットLANケーブル サンワサプライカテゴリ6フラットLANケーブルサンワサプライ(20件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 薄さ1.5mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応シールドUTP伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)1.5×6.2伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブルタイプフラットカテゴリーCAT6PoE対応PoE非対応
カテゴリ6AフラットLANケーブル サンワサプライカテゴリ6AフラットLANケーブルサンワサプライ(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzです。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。 10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも使用可能です。 薄さ1.4mmのフラットタイプで、カーペット下やドアの隙間の配線にも最適です。 屈曲性に優れた高弾力PVC製ケーブルを採用、断線しにくいケーブルです。 プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH(超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)適合伝送帯域カテゴリ6A(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)ケーブル径(Φmm)1.4×6伝送帯域(MHz)500ケーブルタイプフラット
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
LANケーブル サンワサプライLANケーブルサンワサプライ
1,898税込2,088
1本
当日出荷
伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。超高速10ギガビットで安心10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも使用可能です。断線しにくいメッシュ外被フラットメッシュ素材採用で引張強度200%を実現。ケーブル厚2.3mmのフラットタイプで、カーペットの下や細いすき間に配線できます。また、ケーブル内部をモールド加工しているので、ケーブルのよりが戻りにくく、性能特性が落ちません。高強度なメタルハウジングコネクタメタルコネクタ、メタルハウジングケースの組合せで、側圧衝撃に強いコネクタです。ツメ折れ防止カバーで安心プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。
適合規格カテゴリ6A(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。周波数特性500MHz芯数8芯(4P)シールドUTPケーブル通信速度10Gbpsケーブル径(Φmm)2.3×7.8ケーブルタイプフラットタイプ
エンベロープ マチ付横 PLUS(プラス)[文具]エンベロープ マチ付横PLUS(プラス)[文具]
1,998税込2,198
1パック(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
背面にクリアポケットが付いたエンベロープです。 しっかりとまるホック式です。 書類を入れたまま中身が見える背面ポケット付です。
材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.2規格A4収納枚数300マチ(mm)30
プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)プレミアムレーシング フロントディスクローターSUNSTAR(サンスター)(4件のレビュー)
48,980税込53,878
1枚
翌々日出荷から13日以内出荷
メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。
電撃殺虫器 インセクトキール電撃殺虫器インセクトキール
87,800税込96,580
1個
3日以内出荷
有効面積30~50平米
用途羽虫、蠅の電撃殺虫仕様吊り下げ型、虫受トレイ付、保護ガード付、引きひもスイッチ付、吊り下げチェーン・ヒル釘付質量(kg)8.9材質(本体)鋼板電源(V)AC100(50/60Hz共用)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)419×240×260有効面積(m2)30~50入力電流(A)0.58/0.44(50/60Hz)使用場所屋内専用使用ランプFL10BL(2本)RoHS指令(10物質対応)対応2次電圧(V)3500取付け高さ(cm)地上180以上二次短絡電流(A)0.018/0.015(50/60Hz)入力電力(W)32/27(50/60Hz)