カテゴリ
- 制御機器(38)
- 切削工具(27)
- 空調・照明・電設資材(20)
- 事務用品(13)
- メカニカル部品(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- 機構部品(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 自動車補修部品(7)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
- 電気材料(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- バイク部品(4)
- 研磨材(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 測定用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 建築金物(2)
- 学童・教育用品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 縫製用品(2)
- 作業工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- PLUS(プラス)[文具](12)
- OSG(オーエスジー)(9)
- オリエンタルモーター(6)
- イスカル(5)
- omron(オムロン)(5)
- DEEPCOOL(5)
- イマオコーポレーション(4)
- オザック精工(4)
- サンドビック(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- JTC(4)
- DNライティング(4)
- Hongfa(ホンファ)(4)
- FITOK(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- オーム電機(3)
- 嵯峨電機工業(3)
- FUJI STAR(三共理化学)(3)
- サンワサプライ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「fl12」の検索結果

LED常備灯
東芝(16件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷シンプルデザインと高機能を追求。長寿命のLED光源(LED寿命40000時間)。暗闇で光る蓄光リング付き。壁や柱に取り付けて、はずすと点灯。色ホワイト光源高輝度白色LED(Φ5mm)×1個LED寿命(時間)約40000電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
ほつれにくい編組チューブ
デンカエレクトロン(23件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷から6日以内出荷NFLチューブは特殊製法で編み組みしていますので、ハサミでキレイにカットできる便利な伸縮チューブ(メッシュチューブ)です。 専用カッターが不要なので、どのような場所においてもスピーディーな保護結束が可能です。 カット部分は熱による溶着をしなくてもほつれることがなく、 カット時のきれいなカット状態を保持いたします。 耐摩耗性、耐薬品性、耐候性に優れ、極めて高い不変性を持っています。 伸縮性は自然径の2倍で、スタンダードタイプよりソフトでフレキシブルのため 光ケーブル等繊細な線材保護にも大変有効です。材質ポリエステルモノフィラメント色黒使用温度範囲(℃)-75~125特性耐摩耗性、耐薬品性、耐候性、伸縮性
編組チューブ
デンカエレクトロン(12件のレビュー)¥329~税込¥362~1本当日出荷から5日以内出荷伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 自己消火性を全シリーズに備えており、また、耐薬品性にも優れているため、極めて安定性の高い製品です。 耐摩耗性に優れた編組チューブなので、自然径の2倍以上も口径の拡大が可能であり、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。材質ポリエステルモノフィラメント色黒使用温度範囲(℃)-75~125規格UL224、CSA、鉄道車両用材料燃焼試験特性伸縮性、耐薬品性、耐摩耗性![ポケット付エンベロープ タテ(マチ付) PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31521306-220117-02.jpg)
ポケット付エンベロープ タテ(マチ付)
PLUS(プラス)[文具](6件のレビュー)¥159税込¥1751枚ほか当日出荷たっぷりマチ付。書類だけでなく筆記具・文具類も収納・携帯できる、封筒型ホルダー。中身が見えない不透明シート採用(クリアーは除く)で、しっかり留まるプラホック式だから安心。たっぷり入る30mmマチ付。よく使う書類やTODOリストなどを入れるのに便利な、中身が見える外付け背面クリアーポケット付。お子様の連絡帳袋や、大事な書類を携帯、収納するのに便利です。材質PP厚さ(mm)0.2サイズA4対応背幅(mm)30縦(mm)335横(mm)240
フレックスターベルト FL形
三ツ星ベルト(25件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷から52日以内出荷ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。種類フレックスターベルト材質(ベルト)ゴムベルト厚(mm)1.5最大速度(m/sec)60最小プーリ径(mm)16![カモフラージュホルダー 5P PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31520694-220930-02.jpg)
カモフラージュホルダー 5P
PLUS(プラス)[文具](8件のレビュー)¥459税込¥5051パック(5枚)当日出荷折り曲げたくない書類をしっかり保護して、情報の安心・安全も守るクリアーホルダー。プラスオリジナルのカモフラージュパターンがあなたのプライバシーを守ります。タイトルなどのおおよそ20ポイント以上の大きな文字は、外からでも一目で確認が可能ですが、 。小さな文字・数字はカモフラージュ柄が重なって、外から簡単に読むことができない特殊な柄が入ったクリアーホルダーです。会社で取り扱う契約書・見積書、会議資料や、履歴書や住民票、レシートや処方せんなど日常にもプライバシーが沢山あります。カモフラージュホルダーは、簡単手軽にできるセキュリティ対策で他人に”見せたくない””見られたくない”情報をしっかりと守ります。毎日のファイリングにも気軽に使える簡単セキュリティホルダーです。材質ポリプロピレン(PP)0.2mm![ファイルボックス PP製 A4 ヨコ ボックスファイル+ PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19821559-190807-02.jpg)
ファイルボックス PP製 A4 ヨコ ボックスファイル+
PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)¥409税込¥4501冊当日出荷丈夫なPP製ボックスファイル「水濡れ、汚れに強い」「形が崩れにくい」「組み立てやすい」。ポリプロピレン製(PP)だから、水濡れや汚れに強く優れた耐久性。机上のファイルや書類収納、本棚へ整理収納する際に便利で、耐久性に優れているから、繰り返し使用でき経済的。ボックス四隅に特殊折り加工を採用、組み立て直後から形がきれいで、女性でも軽い力でスッと簡単に組み立てられます。長辺を折り返し、ダブルの溶着加工をしたことで強度がアップ、歪みや壊れに強い。底面の折り方の工夫&底板付きで、たくさん入れても底抜けしにくいから持ち運びも安心。組立て式だから、使わない時は折りたたんで場所をとらずにスマートに保管。オフィスやご家庭、おしゃれな空間や学校でも、様々な場所で使いやすい落ち着いた色合いです。付属品ラベル付き(片面)、底板付き材質40%再生ポリプロピレン(PP)サイズA4(ヨコ)背幅(mm)100寸法(縦×横)(mm)263×319グリーン購入法適合![ポケット付エンベロープ ヨコ(マチ付) PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31521342-221012-02.jpg)
ポケット付エンベロープ ヨコ(マチ付)
PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)¥199税込¥2191枚当日出荷使い分けできる透明ポケット。たっぷりマチ付。筆記具・文具類も収納・携帯。中身が見えない不透明シート採用(クリアーは除く)。しっかり留まるプラホック式。たっぷり入る30mmマチ付。一年分保管が必要な確定申告用の領収書(レシート)などの仕分けにも使える便利グッズです。中身が見える外付け背面クリアーポケット付厚さ(mm)0.2サイズA4対応背幅(mm)30縦(mm)255横(mm)320![ファイルボックス PP製 A4 ヨコ ハーフ ボックスファイル+ PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28864999-190807-02.jpg)
ファイルボックス PP製 A4 ヨコ ハーフ ボックスファイル+
PLUS(プラス)[文具](5件のレビュー)¥379~税込¥417~1冊当日出荷丈夫なPP製ボックスファイル「水濡れ、汚れに強い」「形が崩れにくい」「組み立てやすい」。ポリプロピレン製(PP)だから、水濡れや汚れに強く優れた耐久性。机上のファイルや書類収納、本棚へ整理収納する際に便利で、耐久性に優れているから、繰り返し使用でき経済的。ボックス四隅に特殊折り加工を採用、組み立て直後から形がきれいで、女性でも軽い力でスッと簡単に組み立てられます。長辺を折り返し、ダブルの溶着加工をしたことで強度がアップ、歪みや壊れに強い。底面の折り方の工夫&底板付きで、たくさん入れても底抜けしにくいから持ち運びも安心。組立て式だから、使わない時は折りたたんで場所をとらずにスマートに保管。オフィスやご家庭、おしゃれな空間や学校でも、様々な場所で使いやすい落ち着いた色合いです。付属品ラベル付き(片面)、底板付き材質40%再生ポリプロピレン(PP)サイズA4(ヨコ)ハーフ背幅(mm)100寸法(縦×横)(mm)163×319グリーン購入法適合
オイレスピロー#80 ひしフランジ形ユニット
オイレス工業(5件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷オイレスピロー80は、オイレス♯80と強化プラスチックで構成された自動調心軸受で、無給油、軽量、防錆性に優れています。油膜形成の困難な箇所に簡単に取り付き、耐荷重性、耐摩耗性、速度特性にも優れています。形状ひしフランジ形ユニット
FLシリーズ(M12~M16)
不二ラテックス(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から3日以内出荷調整式の多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、調整により最適な衝撃吸収が可能です。 高速(3m/2)での衝突に対応したロングストロークタイプです。性能高速用使用温度範囲(℃)-5~70衝突速度範囲(m/sec)0.3~3最大使用サイクル(cycle/min)60
シェル形ワンウェイクラッチ(軸受一体形)
INA(5件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0ばねの種類スチール製ばねシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
クロークランプ
スーパーツール¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から翌々日出荷インジェクションマシンの金型を取付けるのに最適なクランプとして設計・製作、プレス等の押え金型としても使用可能。 クランプ範囲が大きく且つ、無段階の調整。 六角ボルトを取付けたまま高さ調整が素早く簡単。 着脱の際、ボルトがゆるんでも本体は落下しないので安全。![エンベロープ マチ付縦 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28703747-230602-02.jpg)
エンベロープ マチ付縦
PLUS(プラス)[文具]¥1,998税込¥2,1981パック(10枚)当日出荷背面にクリアポケットが付いたエンベロープです。 しっかりとまるホック式です。 書類を入れたまま中身が見える背面ポケット付です。トラスコ品番196-2956材質ポリプロピレン幅(mm)マチ:30※ホック式色クリア規格A4タテ型厚さ0.2mm外形寸法縦335×横240mm
DVD・CDファイルケース
サンワサプライ(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1冊当日出荷不織布にはディスクを出し入れしやすい切れ込みと、飛び出しを防ぐサイドストッパーが付いています。 ディスク接触面はレーベルインクが貼り付きにくいシボ加工となっています。 ケース部分は強度のあるPP(ポリプロピレン)シートなのでメディアの検索・取り出しも容易に行えます。 整理・分別に便利な取り外しできる背表紙付きです。 棚やケースから取り出しやすいフィンガーホールが付いています。付属品背表紙材質ケース/PP(ポリプロピレン)、背表紙/紙色ブラック
フリクションファインライナー
パイロット(5件のレビュー)¥149~税込¥164~1本ほか当日出荷から4日以内出荷こすると消えるカラーペン フリクションファインライナー フリクションファインライナーは、摩擦熱で筆跡を消去する"フリクション"シリーズの細字カラーペンです。 筆圧をかけずに軽い力で書くことができ、最初から最後まで同じ線幅で細書き筆記が可能なプラペンチップを採用しています。 手帳やノート、書類への書き込みや校正作業はもちろん、イラスト描きにもピッタリです。 新開発の「プラペンチップ」搭載。幅広いシーンで活躍。用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、全長(mm)139タイプシングル種類カラーペン方式キャップ式最大径(Φmm)15.1インクフリクションインク色数1商品タイプ使い切り本体
電池互換式 LED懐中電灯
東芝¥1,798税込¥1,9781個当日出荷電池ホルダー付(1個)で単1形から単4形どれでも使える。連続使用時間単1形/約180時間(アルカリ乾電池使用時)・約80時間(マンガン電池使用時)単2形/約80時間(アルカリ乾電池使用時)・約25時間(マンガン乾電池使用時)単3形/約30時間(アルカリ乾電池使用時)・約8時間(マンガン乾電池使用時)単4形/約14時間(アルカリ乾電池使用時)・約5時間(マンガン乾電池使用時)光源高輝度白色LED(直径5mm)1個明るさ(Lm)約12・約250Lx(1m前方・点灯初期値)電球の種類LED
FLINEフィッシング プライヤー
TMC(5件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷さびに強いクロームメッキ仕上げ。濡れた手でも滑らない。用途魚釣りに。セット内容ラインカッター、割ビシ開き、割ビシつぶし、ナット廻し、針はずし寸法(mm)85×210全長(mm)約165先端ベントバネ無し
セラミックヒーター 速暖 1200W/700W 2段階切替式
YAMAZEN(山善)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷脱衣所・洗面所・トイレに最適なシンプルセラミックヒーター。転倒OFFスイッチ。立ち上がりが速い速暖ヒーター。空気を汚さず暖房できるセラミックヒーター。用途脱衣所やトイレ暖房に。セラミックヒーター 小型 暖房 足元暖房 省スペース質量(kg)2.4切替方式2段階:(弱)700/(強)1200W電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置転倒オフスイッチ電源コード(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)1200/1100保証期間(メーカー保証)1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×14.5×37.5適用畳数約最大8畳
土間ならし用水平器(ダートフロアレベル)
アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個翌日出荷から翌々日出荷土間をならしながらレベルも確認でき、作業効率UP。全く新しい水平器の登場
DVD・CDファイルケース
サンワサプライ¥279税込¥3071個当日出荷から翌々日出荷持ち運びに便利な12枚収納のDVD・CD収納ファイルケースです。 不織布にはディスクを出し入れしやすい切れ込みと、飛び出しを防ぐサイドストッパーが付いています。 ディスク接触面はレーベルインクが貼り付きにくいシボ加工となっています。 ディスクの整理・検索に便利なインデックスシール付です。セット内容インデックスシール×12枚材質PP質量(g)62対応メディアDVD・CD収納枚数(枚)12














![ポケット付エンベロープ タテ(マチ付) PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31521306-220117-02.jpg)


![カモフラージュホルダー 5P PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31520694-220930-02.jpg)
![ファイルボックス PP製 A4 ヨコ ボックスファイル+ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19821559-190807-02.jpg)
![ポケット付エンベロープ ヨコ(マチ付) PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31521342-221012-02.jpg)

![ファイルボックス PP製 A4 ヨコ ハーフ ボックスファイル+ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28864999-190807-02.jpg)









![エンベロープ マチ付縦 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28703747-230602-02.jpg)