カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 安全保護具(8)
  • 切削工具(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 事務用品(7)
  • 制御機器(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl13」の検索結果

関連キーワード
93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片ナット付フレキエルボ リビラック片ナット付フレキエルボリビラック(23件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
仕様パッキン付材質青銅形状エルボ呼び径(B)1/2呼び径(A)13パッキンアリ接続ねじ種類G
フレキエルボ リビラックフレキエルボリビラック
529税込582
1個
当日出荷
材質青銅規格R1/2×G1/2
フレックスターベルト FL形 三ツ星ベルトフレックスターベルト FL形三ツ星ベルト(25件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本
当日出荷から52日以内出荷
ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
種類フレックスターベルト材質(ベルト)ゴムベルト厚(mm)1.5最大速度(m/sec)60最小プーリ径(mm)16
フレアーエルボ アソーフレアーエルボアソー(5件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途エルボタイプのフレアージョイントです。材質C3771B形状エルボ材質(本体)C3771B種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)C3604BD
アートブラッシュ ぺんてる(アストラム)アートブラッシュぺんてる(アストラム)(4件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷から3日以内出荷
毛筆特有の流れるようなタッチや、鮮やかな発色は、文字を書くだけでなく、イラストや絵画を描くにも最適! カラー筆ペンならではのグラデーションやぼかし等の使い方も多彩で、描く楽しさが広がります。 後軸部の押し加減で穂先からのインキの出を調節できます。 水を溜めたところに穂先を付けることで色を薄めたりぼかしたりすることができます。 薄い色の穂先に濃い色の穂先を付けて塗ると濃い色から薄い色へのグラデーションが出来ます。
商品タイプ本体材質【キャップ】PP、【前軸・リング】再生PP、【後軸】再生PE、【穂先】ナイロン繊維寸法(mm)Φ13×175質量(g)13
蛍光灯ワークランプ13W用ランプ EARTH MAN蛍光灯ワークランプ13W用ランプEARTH MAN(8件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
省エネタイプ 60W白熱球相当。 電気代は60W白熱球の1/4。
定格電力(W)13適合WLT-100F、WLT-330F口金GX23全光束(Lm)570発光色昼光色寸法(高さH×幅W)(mm)約188×32電球の種類蛍光灯
不織布ふきん5枚入 アイセン不織布ふきん5枚入アイセン
329税込362
1セット
当日出荷
材質レーヨン100%幅(mm)600高さ(mm)350質量(g)16奥行(mm)1
ダブルフレックスロックギアレンチ Pro-AutoダブルフレックスロックギアレンチPro-Auto(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷
ギア数72山、送り角5度のギアにダブルフレックス機構を採用した高能率ギアレンチ。 フレックス機構は180度首振りOK。 12段階15度の角度調整で固定できるロック機構採用で、ハンドルの振り幅が制限される狭いエンジンルーム内でも機能性は抜群。 本締め可能。
形状ストレート(両頭首振り)首振りありラチェット機構あり
ジャポニカフレンド 国語 ショウワノートジャポニカフレンド 国語ショウワノート
199税込219
1冊(30枚)
翌々日出荷
B5サイズ。ジャポニカフレンド学習帳国語 15行縦リーダー
用途小学生の学習帳科目国語10mm縦罫 15行縦リーダー入り付属品科目シール枚数30枚表示15行(縦リーダー入り)サイズ(mm)B5(179×252)
フリーループ ブラック ミトロイ(水戸工機)フリーループ ブラックミトロイ(水戸工機)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
自然長(mm)320ブラックトラスコ品番817-4818質量(g)20コード径(Φmm)1.7
フリーループ レッド ミトロイ(水戸工機)フリーループ レッドミトロイ(水戸工機)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
自然長(mm)320レッドトラスコ品番817-4820質量(g)20コード径(Φmm)1.7
液晶保護フィルム ブルーライトカット 反射防止 貼ってはがせる フィルター エレコム液晶保護フィルム ブルーライトカット 反射防止 貼ってはがせる フィルターエレコム(6件のレビュー)
5,498税込6,048
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ディスプレイを見続ける機会が多い現代人の目を考えて開発!LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を大幅にカットする液晶保護フィルム。
用途液晶保護フィルムとして使用できます。 ブルーライトを大幅にカットするためめをいたわりたい方にご使用いただけます。 指紋がつきにくく、ついた場合も簡単に拭き取れる仕様で快適にお使いいただけます。 自己吸着タイプの素材を採用しており、簡単に貼ってはがすことができます。 表面硬度3Hと硬度が高いフィルムです。可視光線透過率(%)86.9(MAX92)反射率(%)1.3(MAX0.9)
草刈刃交換レンチ S.E.K.(スエカゲツール)草刈刃交換レンチS.E.K.(スエカゲツール)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
左ネジ緩め専用のツイストソケットと蝶ネジにも使用可能な13mmロングソケットを両端に取り付けたダブルフレックスレンチ。早回し作業や本締め作業に便利。黒色ソケットはツイスト状になっており、角がなくなり丸くなったボルトでも緩めることが可能。左ネジの緩め専用のため、右ネジ専用のツイストソケットでは使用できない刈刃ボルトに使用可能。切り込みのあるディープソケットは正常な状態の刈刃ボルトの脱着に最適。ディープタイプのため、高刈用スライダーのような深穴でも使用可能。
全長(mm)246質量(g)180ソケット径(Φmm)外径19.2(ツイストソケット)/外径18.8(ディープソケット)
フリーループ スモーク ミトロイ(水戸工機)フリーループ スモークミトロイ(水戸工機)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
自然長(mm)320スモークトラスコ品番817-4821質量(g)20コード径(Φmm)1.7
フリーループ クリア ミトロイ(水戸工機)フリーループ クリアミトロイ(水戸工機)
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
自然長(mm)320クリアトラスコ品番817-5121質量(g)20コード径(Φmm)1.7
ケースファイル PLUS(プラス)[文具]ケースファイルPLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
449税込494
1冊
当日出荷
書類と不定形な小物などを一緒に保管できるケース型ファイル。保管書類をそのまま携帯でき、簡単なビジネスバッグとしても使える、携帯に便利なファイル。書類から小物まで、スッポリ入る便利なファイル。気軽にどんどん投げ込んでファイルできます。書類以外の情報の収納、管理にも。背ラベルの裏面はシンプルなデザインで、書き込みができます。開閉が簡単な面ファスナー式。
仕様面ファスナー付サイズA4色(本体)ブラック
EOZ 押しボタンスイッチ 65 mA モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ EOZEOZ 押しボタンスイッチ 65 mA モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチEOZ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
定格電圧(V)5スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチカットアウト直径(Φmm)13.5コンタクト定格電流(mA)65パネルのカットアウトサイズ(mm)13.5(Dia.)
フリーループ オレンジ ミトロイ(水戸工機)フリーループ オレンジミトロイ(水戸工機)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
自然長(mm)320オレンジトラスコ品番817-4824質量(g)20コード径(Φmm)1.7
フリーループ グリーン ミトロイ(水戸工機)フリーループ グリーンミトロイ(水戸工機)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
自然長(mm)320グリーントラスコ品番817-4819質量(g)20コード径(Φmm)1.7
フリーループ イエロー ミトロイ(水戸工機)フリーループ イエローミトロイ(水戸工機)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
自然長(mm)320イエロートラスコ品番817-4823質量(g)20コード径(Φmm)1.7
品名シート 河淳品名シート河淳
699税込769
1シート
4日以内出荷から5日以内出荷
ケイフレックス用フェラル 三桂製作所ケイフレックス用フェラル三桂製作所
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
数字シート 河淳数字シート河淳
699税込769
1シート
4日以内出荷
EOZ 押しボタンスイッチ 65 mA モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ EOZEOZ 押しボタンスイッチ 65 mA モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチEOZ
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様【イルミネーション】あり定格電圧(V)5スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチカットアウト直径(Φmm)13.5コンタクト定格電流(mA)65パネルのカットアウトサイズ(mm)13.5(Dia.)
ランスホルダー(押座金・座金(小)ゴムパッキン・ホース口付き) ファイアーランス工業ランスホルダー(押座金・座金(小)ゴムパッキン・ホース口付き)ファイアーランス工業
67,980税込74,778
1セット
翌々日出荷
6F-14S専用ホルダー
適合【ランス棒】6F-14S
ニートロコキャップ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ニートロコキャップROYAL(ロイヤル)[建築金物]
429税込472
1個
5日以内出荷
クローム
ホックルファイル LION (ライオン事務器)ホックルファイルLION (ライオン事務器)
649税込714
1冊
4日以内出荷から5日以内出荷
サイズA4判S型ブルー材質(表紙)色板紙/再生紙タイプタテ型
フリーループ バイオレット ミトロイ(水戸工機)フリーループ バイオレットミトロイ(水戸工機)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
自然長(mm)320バイオレットトラスコ品番817-4822質量(g)20コード径(Φmm)1.7
トータルプライス 河淳トータルプライス河淳
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
商品の合計価格(10 万円単位)がひとめでわかる価格表示。 オプションのマグネット品名シートと数字シート(小)の組み合わせでさまざまな表示が可能です。
材質(本体)スチール
マルチストールカート エスコマルチストールカートエスコ
110,000税込121,000
1台
翌日出荷
引出し6列10段。キャスター付き両面移動式スタンド。キャスターと頑丈なハンドルで、現場での組み立てや移動が簡単。4個の工業用強力キャスター付(2個はブレーキ付)。ネームタグ付。
仕様両面材質フレーム:スチール 引き出し:ABS、PS質量(kg)41サイズ(mm)690×560×1,460
<LFL> 丸フランジ付 油穴付 ロング リニアベアリング オザック精工<LFL> 丸フランジ付 油穴付 ロング リニアベアリングオザック精工
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M2取りつけタイプ)(BGS反射形) omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M2取りつけタイプ)(BGS反射形)omron(オムロン)
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
付属品ねじ(M2×8)、ナット、ばね座金、平座金保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート制御出力(出力形式)オープンコレクタ、(負荷電流)0~50mA、(残留電圧)(DC)1V以下(負荷電流 10mA未満)、(DC) 2V以下 (負荷電流 10~50mA)消費電流(mA)20以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~85保存時:35~95(ただし、結露しないこと)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護、相互干渉防止機能耐振動(耐久)10~2000Hz、複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h材質(レンズ)変性ポリアリレート使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下周囲温度(℃)動作時:-25~+55保存時 : -40~+70(ただし、氷結、結露しないこと)光色耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)650光源(発光波長)赤色耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~2000複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h最小検出物体(mm)Φ0.15以上 (検出距離10mmにて)応答時間(ms)1以下
洗濯機パン用固定ビスセット INAX(LIXIL)洗濯機パン用固定ビスセットINAX(LIXIL)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
洗濯機パン固定ビス(化粧キャップ付き)
セット内容固定ビス(4本)、化粧キャップ(4個)入り
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3Tomron(オムロン)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から71日以内出荷
カモフラージュホルダー仕切り付・3ポケット PLUS(プラス)[文具]カモフラージュホルダー仕切り付・3ポケットPLUS(プラス)[文具]
239税込263
1枚
当日出荷から7日以内出荷
折り曲げたくない書類をしっかり保護して、情報の安心・安全も守るクリアーホルダー。 プラスオリジナルのカモフラージュパターンがあなたのプライバシーを守ります。 タイトルなどのおおよそ20ポイント以上の大きな文字は、外からでも一目で確認が可能ですが、 小さな文字・数字はカモフラージュ柄が重なって、外から簡単に読むことができない特殊な柄が入ったクリアーホルダーです。 会社で取り扱う契約書・見積書、会議資料や、履歴書や住民票、レシートや処方せんなど日常にもプライバシーが沢山あります。 カモフラージュホルダーは、簡単手軽にできるセキュリティ対策で他人に”見せたくない””見られたくない”情報をしっかりと守ります。 毎日のファイリングにも気軽に使える簡単セキュリティホルダーです。 見られたくない情報をかんたん3分類。ひとつのホルダーで分類を可能にした仕切り付タイプ。 表シートはカモフラージュシート。中の仕切りがカラー(半透明)シート。 たっぷりたっぷり約100枚収納。 仕分けの項目毎に、確定申告など1年分レシート(領収書)の保管にも使える便利グッズです。
サイズA4材質ポリプロピレン(PP)0.2mm外形寸法(mm)縦310×横230収納枚数100枚仕切りあり
片ナット付45°エルボ リビラック片ナット付45°エルボリビラック
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
フレキでは根元から曲げられない箇所に使用。
用途パッキン付材質黄銅呼び径G1/2×G1/2
カモフラージュホルダークリップボードタイプ PLUS(プラス)[文具]カモフラージュホルダークリップボードタイプPLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
249税込274
1枚
当日出荷から翌々日出荷
タイトルは見えて中身が読めない!。あなたの情報を守るオリジナルカモフラージュパターン。大切な情報を見えにくくするカモフラージュ柄でいつでも簡単セキュリティ。タイトルなどのおおよそ20ポイント以上の大きな文字は、外からでも一目で確認が可能ですが、 小さな文字・数字はカモフラージュ柄が重なって、外から簡単に読むことができない特殊な柄が入ったホルダーです。厚めのボードと簡易クリップがついているからカモフラージュカバーをめくってそのまま書き込みOK!。下敷き代わりになるボードは1mmの厚手タイプ。クリップで用紙を挟めます。カバーを閉じれば簡単セキュリティ。薄型でクリップがフラットだから、収納時もかさばりません。ペンを差し込めるペンを差し込めるペンホルダーペンホルダー。カードや名刺を挟めるカードや名刺を挟めるカードホルダーカードホルダー付。
サイズA4材質ポリプロピレン(PP)カバー:0.2mm、ボード:1.1mm寸法(縦×横)(mm)310×220綴じ枚数20
<MLFL> 防錆 油穴付 丸フランジ付 ロング リニアベアリング オザック精工<MLFL> 防錆 油穴付 丸フランジ付 ロング リニアベアリングオザック精工
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクター付ケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)コネクター付ケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
メーカーの同軸コネクターを使用した高性能、高品質なケーブルアッセンブリー品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ イスカルホルダイスカル
27,980税込30,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。 多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。 ドゥーグリップおよびヘリグリップチップと互換性があります(チップ幅4mm以上)。
用途端面溝加工、端面溝拡張加工勝手左勝手クランプシステムクランプオン