カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 切削工具(9)
  • 安全保護具(7)
  • 事務用品(6)
  • 制御機器(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • バイク純正部品(3)
  • バイク部品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 医療(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)

「fl13」の検索結果

関連キーワード
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 片ナット付フレキエルボ リビラック

    片ナット付フレキエルボ

    リビラック(23件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    仕様パッキン付材質青銅形状エルボ呼び径(B)1/2呼び径(A)13パッキンアリ接続ねじ種類G
  • フレキエルボ リビラック

    フレキエルボ

    リビラック
    839税込923
    1個
    当日出荷
    材質青銅規格R1/2×G1/2
  • アートブラッシュ ぺんてる(アストラム)

    アートブラッシュ

    ぺんてる(アストラム)(4件のレビュー)
    469税込516
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    毛筆特有の流れるようなタッチや、鮮やかな発色は、文字を書くだけでなく、イラストや絵画を描くにも最適! カラー筆ペンならではのグラデーションやぼかし等の使い方も多彩で、描く楽しさが広がります。 後軸部の押し加減で穂先からのインキの出を調節できます。 水を溜めたところに穂先を付けることで色を薄めたりぼかしたりすることができます。 薄い色の穂先に濃い色の穂先を付けて塗ると濃い色から薄い色へのグラデーションが出来ます。
    材質【キャップ】PP、【前軸・リング】再生PP、【後軸】再生PE、【穂先】ナイロン繊維寸法(mm)Φ13×175質量(g)13商品タイプ本体
  • フレアーエルボ アソー

    フレアーエルボ

    アソー(5件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途エルボタイプのフレアージョイントです。材質C3771B形状エルボ材質(本体)C3771B種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)C3604BD
  • 蛍光灯ワークランプ13W用ランプ EARTH MAN

    蛍光灯ワークランプ13W用ランプ

    EARTH MAN(8件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    省エネタイプ 60W白熱球相当。 電気代は60W白熱球の1/4。
    適合WLT-100F、WLT-330F定格電力(W)13口金GX23全光束(Lm)570発光色昼光色寸法(高さH×幅W)(mm)約188×32電球の種類蛍光灯エコロジー商品省エネ
  • 不織布ふきん5枚入 アイセン

    不織布ふきん5枚入

    アイセン
    329税込362
    1セット
    当日出荷
    材質レーヨン100%幅(mm)600高さ(mm)350質量(g)16奥行(mm)1
  • ダブルフレックスロックギアレンチ Pro-Auto

    ダブルフレックスロックギアレンチ

    Pro-Auto(3件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷
    ギア数72山、送り角5度のギアにダブルフレックス機構を採用した高能率ギアレンチ。 フレックス機構は180度首振りOK。 12段階15度の角度調整で固定できるロック機構採用で、ハンドルの振り幅が制限される狭いエンジンルーム内でも機能性は抜群。 本締め可能。
    形状ストレート(両頭首振り)首振りありラチェット機構あり
  • ジャポニカフレンド 国語 ショウワノート

    ジャポニカフレンド 国語

    ショウワノート
    199税込219
    1冊(30枚)
    翌々日出荷
    B5サイズ。ジャポニカフレンド学習帳国語 15行縦リーダー
    用途小学生の学習帳付属品科目シール枚数30枚表示15行(縦リーダー入り)10mm縦罫 15行縦リーダー入りサイズ(mm)B5(179×252)科目国語
  • 液晶保護フィルム ブルーライトカット 反射防止 貼ってはがせる フィルター エレコム

    液晶保護フィルム ブルーライトカット 反射防止 貼ってはがせる フィルター

    エレコム(6件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    ディスプレイを見続ける機会が多い現代人の目を考えて開発!LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を大幅にカットする液晶保護フィルム。
    用途液晶保護フィルムとして使用できます。 ブルーライトを大幅にカットするためめをいたわりたい方にご使用いただけます。 指紋がつきにくく、ついた場合も簡単に拭き取れる仕様で快適にお使いいただけます。 自己吸着タイプの素材を採用しており、簡単に貼ってはがすことができます。 表面硬度3Hと硬度が高いフィルムです。可視光線透過率(%)86.9(MAX92)反射率(%)1.3(MAX0.9)
  • フリーループ ブラック ミトロイ(水戸工機)

    フリーループ ブラック

    ミトロイ(水戸工機)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番817-4818ブラック質量(g)20コード径(Φmm)1.7自然長(mm)320
  • フリーループ レッド ミトロイ(水戸工機)

    フリーループ レッド

    ミトロイ(水戸工機)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番817-4820レッド質量(g)20コード径(Φmm)1.7自然長(mm)320
  • フリーループ スモーク ミトロイ(水戸工機)

    フリーループ スモーク

    ミトロイ(水戸工機)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番817-4821スモーク質量(g)20コード径(Φmm)1.7自然長(mm)320
  • フリーループ クリア ミトロイ(水戸工機)

    フリーループ クリア

    ミトロイ(水戸工機)
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番817-5121クリア質量(g)20コード径(Φmm)1.7自然長(mm)320
  • EOZ 押しボタンスイッチ 65 mA モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ EOZ

    EOZ 押しボタンスイッチ 65 mA モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ

    EOZ(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    定格電圧(V)5スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチカットアウト直径(Φmm)13.5コンタクト定格電流(mA)65パネルのカットアウトサイズ(mm)13.5(Dia.)
  • フリーループ オレンジ ミトロイ(水戸工機)

    フリーループ オレンジ

    ミトロイ(水戸工機)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番817-4824オレンジ質量(g)20コード径(Φmm)1.7自然長(mm)320
  • フリーループ グリーン ミトロイ(水戸工機)

    フリーループ グリーン

    ミトロイ(水戸工機)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番817-4819グリーン質量(g)20コード径(Φmm)1.7自然長(mm)320
  • フリーループ イエロー ミトロイ(水戸工機)

    フリーループ イエロー

    ミトロイ(水戸工機)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番817-4823イエロー質量(g)20コード径(Φmm)1.7自然長(mm)320
  • 品名シート 河淳

    品名シート

    河淳
    699税込769
    1シート
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ケースファイル PLUS(プラス)[文具]

    ケースファイル

    PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
    449税込494
    1冊
    当日出荷
    書類と不定形な小物などを一緒に保管できるケース型ファイル。保管書類をそのまま携帯でき、簡単なビジネスバッグとしても使える、携帯に便利なファイル。書類から小物まで、スッポリ入る便利なファイル。気軽にどんどん投げ込んでファイルできます。書類以外の情報の収納、管理にも。背ラベルの裏面はシンプルなデザインで、書き込みができます。開閉が簡単な面ファスナー式。
    仕様面ファスナー付サイズA4色(本体)ブラック
  • 数字シート 河淳

    数字シート

    河淳
    699税込769
    1シート
    4日以内出荷
  • ケイフレックス用フェラル 三桂製作所

    ケイフレックス用フェラル

    三桂製作所
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
  • EOZ 押しボタンスイッチ 65 mA モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ EOZ

    EOZ 押しボタンスイッチ 65 mA モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ

    EOZ
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様【イルミネーション】あり定格電圧(V)5スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチカットアウト直径(Φmm)13.5コンタクト定格電流(mA)65パネルのカットアウトサイズ(mm)13.5(Dia.)
  • ランスホルダー(押座金・座金(小)ゴムパッキン・ホース口付き) ファイアーランス工業

    ランスホルダー(押座金・座金(小)ゴムパッキン・ホース口付き)

    ファイアーランス工業
    67,980税込74,778
    1セット
    翌々日出荷
    6F-14S専用ホルダー
    適合【ランス棒】6F-14S
  • ライン入りシリコンチューブ 不二ラテックス

    ライン入りシリコンチューブ

    不二ラテックス
    11,980税込13,178
    1箱(50m)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    耐熱性、耐寒性、耐候性、耐薬品性に優れた透明性の高いシリコンチューブです。FL130677、FL130678はライン(ライン部:硫酸バリウム)入りのシリコンチューブです。
  • 超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M2取りつけタイプ)(BGS反射形) omron(オムロン)

    超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M2取りつけタイプ)(BGS反射形)

    omron(オムロン)
    9,698税込10,668
    1個
    翌々日出荷
    付属品ねじ(M2×8)、ナット、ばね座金、平座金保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート制御出力(出力形式)オープンコレクタ、(負荷電流)0~50mA、(残留電圧)(DC)1V以下(負荷電流 10mA未満)、(DC) 2V以下 (負荷電流 10~50mA)消費電流(mA)20以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~85保存時:35~95(ただし、結露しないこと)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護、相互干渉防止機能耐振動(耐久)10~2000Hz、複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h材質(レンズ)変性ポリアリレート使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下周囲温度(℃)動作時:-25~+55保存時 : -40~+70(ただし、氷結、結露しないこと)光色耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)650光源(発光波長)赤色耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~2000複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h最小検出物体(mm)Φ0.15以上 (検出距離10mmにて)応答時間(ms)1以下
  • マルチストールカート エスコ

    マルチストールカート

    エスコ
    110,000税込121,000
    1台
    翌日出荷
    引出し6列10段。キャスター付き両面移動式スタンド。キャスターと頑丈なハンドルで、現場での組み立てや移動が簡単。4個の工業用強力キャスター付(2個はブレーキ付)。ネームタグ付。
    仕様両面材質フレーム:スチール 引き出し:ABS、PS質量(kg)41サイズ(mm)690×560×1,460
  • (PYFL)ポンプ、フユーエル MAZDA(マツダ)

    (PYFL)ポンプ、フユーエル

    MAZDA(マツダ)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
  • <LFL> 丸フランジ付 油穴付 ロング リニアベアリング オザック精工

    <LFL> 丸フランジ付 油穴付 ロング リニアベアリング

    オザック精工
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カモフラージュホルダー仕切り付・3ポケット PLUS(プラス)[文具]

    カモフラージュホルダー仕切り付・3ポケット

    PLUS(プラス)[文具]
    239税込263
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    折り曲げたくない書類をしっかり保護して、情報の安心・安全も守るクリアーホルダー。 プラスオリジナルのカモフラージュパターンがあなたのプライバシーを守ります。 タイトルなどのおおよそ20ポイント以上の大きな文字は、外からでも一目で確認が可能ですが、 小さな文字・数字はカモフラージュ柄が重なって、外から簡単に読むことができない特殊な柄が入ったクリアーホルダーです。 会社で取り扱う契約書・見積書、会議資料や、履歴書や住民票、レシートや処方せんなど日常にもプライバシーが沢山あります。 カモフラージュホルダーは、簡単手軽にできるセキュリティ対策で他人に”見せたくない””見られたくない”情報をしっかりと守ります。 毎日のファイリングにも気軽に使える簡単セキュリティホルダーです。 見られたくない情報をかんたん3分類。ひとつのホルダーで分類を可能にした仕切り付タイプ。 表シートはカモフラージュシート。中の仕切りがカラー(半透明)シート。 たっぷりたっぷり約100枚収納。 仕分けの項目毎に、確定申告など1年分レシート(領収書)の保管にも使える便利グッズです。
    材質ポリプロピレン(PP)0.2mmサイズA4外形寸法(mm)縦310×横230収納枚数100枚仕切りあり
  • 経膣用IRプローブカバー・G 100コイリ 不二ラテックス

    経膣用IRプローブカバー・G 100コイリ

    不二ラテックス
    1箱
    3日以内出荷
    天然ゴムラテックスアレルギーフリー。製品を傷つけないブリスターパック包装。滅菌済。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22500BZX00154000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • (PYFL)ボデー、フユーエル フイルター MAZDA(マツダ)

    (PYFL)ボデー、フユーエル フイルター

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • (PYFL)バルブ、チエツク MAZDA(マツダ)

    (PYFL)バルブ、チエツク

    MAZDA(マツダ)
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
  • (PYFL)バルブ、エアー レリーフ MAZDA(マツダ)

    (PYFL)バルブ、エアー レリーフ

    MAZDA(マツダ)
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
  • フットスイッチ 汎用小形タイプ 国際電業

    フットスイッチ 汎用小形タイプ

    国際電業
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷から46日以内出荷
    汎用タイプのSF-1の堅牢構造を受け継ぎ小形化しました。
    材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)カバー保護カバー:SCL-L SCH-Lメタリック R25-635相当質量(g)310保護構造IP30定格AC250V 6A接点構成1c動作力19.6N使用周囲温度(℃)-5~40ケーブルVCTF 3心×0.75mm2動作モーメンタリ絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチV形マイクロスイッチ耐電圧(V/min)AC1500使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
  • コネクター付ケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    コネクター付ケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    メーカーの同軸コネクターを使用した高性能、高品質なケーブルアッセンブリー品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートドリル(Tin-HSS/5本) EA824FLシリーズ エスコ

    ストレートドリル(Tin-HSS/5本) EA824FLシリーズ

    エスコ
    6,370税込7,007
    1箱(5本)
    翌日出荷
    仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):13.0mm●全長(mm):151●有効長:101mm●先端角:118°●入数:5本
  • カモフラージュホルダークリップボードタイプ PLUS(プラス)[文具]

    カモフラージュホルダークリップボードタイプ

    PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
    249税込274
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    タイトルは見えて中身が読めない!。あなたの情報を守るオリジナルカモフラージュパターン。大切な情報を見えにくくするカモフラージュ柄でいつでも簡単セキュリティ。タイトルなどのおおよそ20ポイント以上の大きな文字は、外からでも一目で確認が可能ですが、 小さな文字・数字はカモフラージュ柄が重なって、外から簡単に読むことができない特殊な柄が入ったホルダーです。厚めのボードと簡易クリップがついているからカモフラージュカバーをめくってそのまま書き込みOK!。下敷き代わりになるボードは1mmの厚手タイプ。クリップで用紙を挟めます。カバーを閉じれば簡単セキュリティ。薄型でクリップがフラットだから、収納時もかさばりません。ペンを差し込めるペンを差し込めるペンホルダーペンホルダー。カードや名刺を挟めるカードや名刺を挟めるカードホルダーカードホルダー付。
    材質ポリプロピレン(PP)カバー:0.2mm、ボード:1.1mmサイズA4寸法(縦×横)(mm)310×220綴じ枚数20
  • <MLFL> 防錆 油穴付 丸フランジ付 ロング リニアベアリング オザック精工

    <MLFL> 防錆 油穴付 丸フランジ付 ロング リニアベアリング

    オザック精工
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (PYFL)フイルター、フユーエル ポンプ MAZDA(マツダ)

    (PYFL)フイルター、フユーエル ポンプ

    MAZDA(マツダ)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
  • インジエクタアセンブリ 5FL-13761-00 YAMAHA(ヤマハ)

    インジエクタアセンブリ 5FL-13761-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷