カテゴリ

  • メカニカル部品(48)
    • ベアリングユニット(48)
絞り込み
形状
形状
ひしフランジ形(45)
軸径(Φmm)
  • 35
  • 30(10)
  • 65.1(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • NTN(エヌティーエヌ)(13)
  • 旭精工(17)
  • FYH(日本ピローブロック)(15)
  • KMT(1)
  • 大同メタル工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl207」の検索結果

48件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ひしフランジ形ユニット 旭精工

    ひしフランジ形ユニット

    旭精工(10件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    軸受箱の形状をひし形とし、2本のボルトで取り付けるようにしているから、あまり場所を取らず、機械への取り付けも簡単に出来る。
    形状ひしフランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
  • ひしフランジ形ユニット 給油タイプ モノタロウ

    ひしフランジ形ユニット 給油タイプ

    モノタロウ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    機械の側面に取り付けが出来る軸受けユニットです。
    用途ロールのサポートに。材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄形状ひしフランジ形販売区分業務用
  • ひしフランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ひしフランジ形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。
    形状ひしフランジ形ユニット
  • ひしフランジ形ユニット 旭精工

    ひしフランジ形ユニット

    旭精工(2件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    鋳鉄製シリーズ ひしフランジ形ユニットの中で、最も軽量でかつ簡単な構造の軸受箱に、ゴムシール付き軸受を組み合わせた形式で、比較的軽荷重・中低速の伝動軸に適している製品です。
    形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ひしフランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ひしフランジ形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(9件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。
    形状ひしフランジ形ユニット
  • 菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    菱フランジ形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)(3件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ユニット用玉軸受と菱形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取り付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 菱フランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチは同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、 2本のボルトによって行います。
    用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど形状菱フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • UCFL ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCFL ひしフランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    形状ひしフランジ形適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
  • 鋼板製ひしフランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ)

    鋼板製ひしフランジ形ユニット

    NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付ボルト穴が左右対称2箇所で、取付スペースが少なくて済むよう設計してあります。また、軸受箱は分離形のため取扱いが簡単です
    形状ひしフランジ形ユニット
  • ステンレスベアリングユニット ひしフランジ形ユニット KMT

    ステンレスベアリングユニット ひしフランジ形ユニット

    KMT(2件のレビュー)
    ¥9,280税込¥10,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)潤滑剤H1認証食品用グリース
  • SBPFL 鋼板製ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    SBPFL 鋼板製ひしフランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量形の軸受とプレス加工された鋼板製軸受箱を組み合わせた、軽荷重用の軽量なひしフランジ形ユニットです。 鋼板製丸フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さくなります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います
    形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ひしフランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ひしフランジ形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別円筒穴形
  • UCFL ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCFL ひしフランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
  • ひしフランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ひしフランジ形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別円筒穴形
  • ひしフランジ形ユニット無給式 NTN(エヌティーエヌ)

    ひしフランジ形ユニット無給式

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋼板製ゴムシール付カバー軸穴種別円筒穴形
  • ひしフランジ形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工

    ひしフランジ形ユニット ステンレスシリーズ

    旭精工
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ひしフランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
  • UCVFL-S6 ひしフランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    UCVFL-S6 ひしフランジ形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受の材料にステンレス鋼、軸受箱の材料にプラスチックを用いた耐食性に優れたひしフランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    形状ひしフランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
  • ひしフランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ひしフランジ形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ひしフランジ形ユニット
  • 耐食シリーズ UCSFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    耐食シリーズ UCSFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ひしフランジ形
  • ひしフランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端 旭精工

    ひしフランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端

    旭精工
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ひしフランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ひしフランジ形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製閉じカバー軸穴種別円筒穴形
  • ひしフランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工

    ひしフランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側ゴムシール付き

    旭精工
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ひしフランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ひしフランジ形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別円筒穴形
  • 耐熱用ひしフランジ形ユニット 旭精工

    耐熱用ひしフランジ形ユニット

    旭精工
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状ひしフランジ形ユニット荷重種別軽荷重カバー無し軸穴種別止めねじ付き円筒穴形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
  • NCFL ひしフランジ形(同心カラー付き) FYH(日本ピローブロック)

    NCFL ひしフランジ形(同心カラー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    5日以内出荷
    シャフトを360°全周から均等に閉め付けて固定します。それによってボールベアリングの軌道ミゾの真円度はほぼ完璧となり、よりよい運転と長寿命につながります。 NU-LOC同心カラーはシャフトを傷つけないよう設計されており、一般の六角レンチで簡単に素早く取り付けることが可能です。 NU-LOCシリーズは止めねじタイプ、偏心カラータイプと入れ替えることができます。
    形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ひしフランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工

    ひしフランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き

    旭精工(1件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    菱フランジ形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    4日以内出荷
    用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど形状菱フランジ形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ひしフランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ひしフランジ形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別円筒穴形
  • 菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    菱フランジ形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    4日以内出荷
    ユニット用玉軸受と菱形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取り付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 菱フランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチは同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど形状菱フランジ形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    菱フランジ形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    4日以内出荷
    ユニット用玉軸受と菱形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取り付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 菱フランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチは同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど形状菱フランジ形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
  • FYH インサート軸受ユニット ステンレスひしフランジ形 UCSFL-S6(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    FYH インサート軸受ユニット ステンレスひしフランジ形 UCSFL-S6(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    UCSFLはステンレス鋼を用いた耐水性。耐食性に優れたひし形ユニットです。薄肉設計でコンパクト。UC-S6形軸受は軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性。耐食性に優れた軸受です。食品グリースが封入されており、食品機械にも対応します。
    形状ステンレスひしフランジ形タイプ軸受:ステンレス品、軸受箱:ステンレス品ねじサイズUCSFL-S6
  • 耐食シリーズ UCSFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴・貫通カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    耐食シリーズ UCSFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴・貫通カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ひしフランジ形
  • ひしフランジ形ユニット 大同メタル工業

    ひしフランジ形ユニット

    大同メタル工業
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を微細で均一に分散させたサーマロイを軸受部分に使用したピローユニットです。 一般のベアリングでは使用できない箇所で長寿命が期待できます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 異物の侵入に強い軸受です。 耐食性に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。 電気伝導性に優れています。
    形状ひしフランジ形ユニット
  • 菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    菱フランジ形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    4日以内出荷
    ユニット用玉軸受と菱形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取り付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 菱フランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチは同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど形状菱フランジ形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ひしフランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ひしフランジ形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋼板製閉じカバー軸穴種別円筒穴形
  • ひしフランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工

    ひしフランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端

    旭精工
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジ形/円筒穴形偏心カラー式 AELPFL形 NTN(エヌティーエヌ)

    フランジ形/円筒穴形偏心カラー式 AELPFL形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    4日以内出荷
  • UCFL ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UCFL ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。ユニット用玉軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
  • 耐熱用ひしフランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工

    耐熱用ひしフランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側ゴムシール付き

    旭精工
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    付属品グリース(スーパールーブNO.3)種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
関連キーワード
fl205特集