カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(11)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「fl20ss ex-d 2p」の検索結果

三波長形直管蛍光ランプ20W形
オーム電機(30件のレビュー)¥699税込¥7691セット(2本)当日出荷さわやかな明かりで長寿命10000時間。種別20形長さ(mm)580管径(Φmm)(最大)26.5点灯形グロースターター形定格消費電力(W)18定格寿命(時間)10000適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
サンホワイト5 20W形
HotaluX(ホタルクス)(41件のレビュー)¥679~税込¥747~1本ほか当日出荷グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形質量(g)110電流(A)0.34管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースタータ形全光束(Lm)1110定格ランプ電力(W)18平均演色評価数72平均演色評価数(Ra)68管長(mm)580定格平均寿命(時間)8500エネルギー消費効率(Lm/W)61.7適合点灯管FG-1E、FG-1P光色昼白色電球の種類直管蛍光灯エコロジー商品省エネ
スポットエアコンTS25-N用ドレンタンク
TRUSCO¥4,598税込¥5,0581個当日出荷標準装備されているドレンタンクです。用途補修用部品として。トラスコ品番528-4824適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N材質ポリプロピレン(PP)品名ドレンタンク
スポットエアコンTS28-N用ドレンタンク
TRUSCO¥4,598税込¥5,0581個当日出荷標準装備されているドレンタンクです。用途補修用部品として。トラスコ品番528-4835適合機種TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N品名ドレンタンク
ライフラインII 20W形
HotaluX(ホタルクス)(15件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1箱(25本)当日出荷グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。 管径28mmのガラス管を採用することにより、明るさや寿命は一般形と同じで消費電力を4~5%節電できます。用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形質量(g)110電流(A)0.340管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースタータ形定格消費電力(W)18平均演色評価数(Ra)68管長(mm)580定格平均寿命(時間)8500適合点灯管FG-1E、FG-1P電球の種類直管蛍光灯エコロジー商品省エネ
ライフライン 20W形
HotaluX(ホタルクス)(2件のレビュー)¥789~税込¥868~1本ほか当日出荷から翌々日出荷管径(Φmm)32.5点灯形グロースタータ形管長(mm)580定格平均寿命(時間)9000
直管型LED 20W型
オーム電機(55件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用付属品ダミースターター(E形)仕様片側給電仕様種別20W形形状直管全長(mm)580質量(g)165電源(V)交流100(50/60Hz)消費電力(W)8.2管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格消費電力(W)8.2全光束(Lm)1000入力電圧(V)100(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80管長(mm)580定格入力電流(A)0.146使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用配光角度(°)160給電方式片側給電電球の種類LED
ドレン水回収ボトル
アイ・エイ・シー¥4,998税込¥5,4981個当日出荷コンプレッサーのタンクに溜まるドレン水を回収するためのボトルです。回収容量は1000mLです。排出時の圧力はサイレンサーから解放されます。アズワン品番62-0956-04
オイルドレンパン
(67件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷タンク形状のオイルトレイです。 タンクキャップやハンドルが付いているので、オイルをこぼすことなくこぼさず片手で持ち運びができます。用途携帯用材質HDPE(高密度ポリエチレン)危険物の類別非危険物販売区分業務用
扁平缶(両口・取っ手付き・ノズルなし)
瑞穂化成工業(23件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。用途液体の保存・保管、廃液回収 等仕様パッキン付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)口数両口ノズルなし耐熱温度(℃)80コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A1(Φmm)44寸法A'(mm)44取手ありパッキンあり
スクエアーボトル(活栓なし)
アズワン(10件のレビュー)¥1,287~税込¥1,416~1個当日出荷持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。 逆目盛付きで残液量が一目でわかります。 ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。 3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。口内径(Φmm)43コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12コック外径(Φmm)40その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ボトル本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)目盛あり口数両口最小目盛(mL)500活栓なしノズルなしコックあり材質(Oリング)EPDM材質(パッキン)EPDM中栓なし取手ありパッキンなしねじ外径(mm)42.4
蛍光灯 Hf形
(32件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(25本)当日出荷高効率ですので、消費電力が少なくなります。用途室内の照明に種別32W形管径(Φmm)25.5点灯形Hf器具専用管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000光色3波長形昼白色電球の種類蛍光灯販売区分業務用
直管蛍光ランプ20W白色グロー形
OSRAM(オスラム)¥9,998税込¥10,9981箱(25本)当日出荷仕様(同等品)東芝 FL20S・W、パナソニック FL20S・W、三菱 FL20SW,ホタルクス(NEC) FL20SW、日立 FL20SW-B種類(同等品)東芝 FL20S・W、パナソニック FL20S・W、三菱 FL20SW,ホタルクス(NEC) FL20SW、日立 FL20SW-B口金G13点灯形グロー形平均演色評価数(Ra)61管長(mm)580色温度(K)4200適合点灯管FG-1E、FG-1P光色白電球の種類直管蛍光
ライフラインII 40W形
HotaluX(ホタルクス)(36件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(25本)当日出荷電流(A)0.440管径(Φmm)32.5点灯形ラピッドスタート形定格ランプ電力(W)36管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000






















![[EA763AY-81用] ドレンタンク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64615934-210506-02.jpg)