カテゴリ

  • 照明(12)
    • 一般直管蛍光灯(5)
    • LED電球(2)
    • 特殊直管蛍光灯(1)
    • 点灯管(グロースタータ)(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
    • 捕虫器・電撃殺虫器(4)
  • 測定用品(8)
  • 空調・電設資材(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
すべてのカテゴリ

「fl30s」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリクションライトセット パイロットフリクションライトセットパイロット(10件のレビュー)
329税込362
1セット(3色)
当日出荷
フリクションライトは、摩擦熱で筆跡を消去する"フリクション"シリーズの蛍光ペンです。 「マークしすぎてどれが重要かわからなくなった」「間違えて別の単語に引いてしまった」、そんな時でもフリクションライトなら簡単に消去できる! なので参考書やノートにも気軽にマークできます。蛍光色素を用いた新開発の「蛍光フリクションインキ」を搭載。 このインキは、ボディ後部の専用ラバーで擦ることで発生する摩擦熱により消色設定温度に達し、インキの色が無色に変わり、筆跡を消すことができます。 消しゴムで消す筆記具と異なり、摩擦熱により筆跡のインキを無色にするため、消しカスが出ません。 また、鉛筆やシャープペンシルの消し跡に比べて消し残りが非常に少ないのも特長です。 消した箇所での繰り返し筆記が可能です。筆跡が乾いてから、軸後部の専用ラバーでこすると色が消えます。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、タイプシングル全長(mm)139種類蛍光ペンエコマーク認定認定方式キャップ式最大径(Φmm)12.6線幅(mm)3.3インクフリクションインキグリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体エコマーク認定番号17 112 109
捕虫ランプ 朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫ランプ朝日産業(捕虫器・包装機器)(4件のレビュー)
3,390税込3,729
1本
3日以内出荷
虫の好む波長の紫外線を効率よく放射するランプです。
用途捕虫器用ランプRoHS指令(10物質対応)対応
ブラックライト HotaluX(ホタルクス)ブラックライトHotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
紫外線のもつ光化学作用、蛍光作用を有効に利用するには最適な蛍光ランプ。 昆虫が最も好む領域の光を多く放射しますので、補虫器用光源としても最適です。
用途捕虫器用光源に。BHC光合成における塩素添加、重合反応、光酸化、光分解などの反応および促進用に。その他光化学作用を有する分野に。種類直管蛍光灯点灯形グロースタータ形光色ブラックライト電球の種類蛍光ランプ
蛍光ランプメロウ5 東芝ライテック蛍光ランプメロウ5東芝ライテック
48,980税込53,878特価
1セット(25個)
当日出荷から8日以内出荷
電球の種類蛍光ランプ
ライフライン 30W形 HotaluX(ホタルクス)ライフライン 30W形HotaluX(ホタルクス)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(25本)
翌々日出荷
グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。 多種多様に発展する蛍光ランプの原形ともいうべき昼光色/白色ランプは、コストパフォーマンスの高いランプです。 昼光色(D)は、少し青みがかった光色で、涼しげな雰囲気を演出するランプ(一般事務所、工場、看板など)、白色(W)は少し黄みがかった暖かみのある光色で、落ち着いた印象をあたえるランプです。(一般事務所・工場・一般家庭)
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板・一般家庭など)点灯形グロースタータ形種別30W形管径(Φmm)32.5定格ランプ電力(W)30管長(mm)630定格平均寿命(時間)8500電球の種類蛍光ランプ
メロウ5N 東芝ライテックメロウ5N東芝ライテック
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
パルック 30形 ナチュラル色 Panasonic(パナソニック)パルック 30形 ナチュラル色Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
仕様●種別:30形●光色:ナチュラル色●寸法:ガラス管径32.5mm、長さ630mm●質量:140g●口金:G13●定格ランプ電力:30W●ランプ電流:0.610A●全光束:2000 lm●色温度:5000K●定格寿命:8,500時間●適合点灯管:FG-1EL、FG-1PL●適合電子点灯管:FE1Eアズワン品番65-6679-79
パルック Panasonic(パナソニック)パルックPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
仕様●バルブ径(mm):32.5mm●長さ(mm):630mm●質量(g):140●口金:G13●定格消費電力(W):30●全光束(lm):1880●定格寿命(h):8500●色温度(K):6700●適合点灯管:FG-1EL/FG-1PL●適合電子点灯管:FE1Eアズワン品番65-6679-59
フリクションライト ソフトカラーセット パイロットフリクションライト ソフトカラーセットパイロット(1件のレビュー)
339税込373
1セット(3色)
当日出荷
フリクションライトは、摩擦熱で筆跡を消去する"フリクション"シリーズの蛍光ペンです。 「マークしすぎてどれが重要かわからなくなった」「間違えて別の単語に引いてしまった」、そんな時でもフリクションライトなら簡単に消去できる! なので参考書やノートにも気軽にマークできます。蛍光色素を用いた新開発の「蛍光フリクションインキ」を搭載。 このインキは、ボディ後部の専用ラバーで擦ることで発生する摩擦熱により消色設定温度に達し、インキの色が無色に変わり、筆跡を消すことができます。 消しゴムで消す筆記具と異なり、摩擦熱により筆跡のインキを無色にするため、消しカスが出ません。 また、鉛筆やシャープペンシルの消し跡に比べて消し残りが非常に少ないのも特長です。 消した箇所での繰り返し筆記が可能です。筆跡が乾いてから、軸後部の専用ラバーでこすると色が消えます。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、タイプシングル全長(mm)139種類蛍光ペンエコマーク認定認定方式キャップ式最大径(Φmm)12.6線幅(mm)3.3インクフリクションインキグリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体エコマーク認定番号17 112 109
給排気管延長セット サンポット給排気管延長セットサンポット
34,900税込38,390
1セット
翌々日出荷
捕虫灯飛散防止形 朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫灯飛散防止形朝日産業(捕虫器・包装機器)
4,390税込4,829
1個
当日出荷
トラスコ品番828-0195適合機種MP-3000T・3000Kシリーズ、MP-301シリーズ質量(g)150光源色ブルー
メロウ5D 東芝ライテックメロウ5D東芝ライテック
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
相関色温度(K)6500平均演色評価数(Ra)84光色3波長形昼光色
飛散防止捕虫ランプ 朝日産業(捕虫器・包装機器)飛散防止捕虫ランプ朝日産業(捕虫器・包装機器)
21,900税込24,090
1箱(5本)
6日以内出荷
落下・破損時の破片の飛散防止加工をした捕虫ランプです。
用途捕虫器用ランプ種別飛散防止形定格寿命(時間)5000RoHS指令(10物質対応)対応
ライフルック HG HotaluX(ホタルクス)ライフルック HGHotaluX(ホタルクス)
19,980税込21,978
1箱(25本)
4日以内出荷から5日以内出荷
グロースタータを使用する蛍光ランプです。
定格ランプ電力(W)30種類直管蛍光灯点灯形スタータ形種別3波長30W形管長(mm)630管径(Φmm)32.5電流(A)0.61定格平均寿命(時間)8500電球の種類蛍光ランプ
LED間接器具 DNライティングLED間接器具DNライティング
44,980税込49,478
1個
19日以内出荷
屋外用 Seamless type LED照明器具 IP保護等級IP65 非調光型 ナロー配光タイプ 1/2ビーム角16° 重耐塩仕様(特注対応可)
電源内蔵品種屋外用照明使用場所屋外調光方式不可送り方式【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内入力電圧AC100V/AC200V
LED間接器具 DNライティングLED間接器具DNライティング
43,980税込48,378
1個
19日以内出荷
屋外用 Seamless type LED照明器具 IP保護等級IP65 非調光型 ワイド配光タイプ 1/2ビーム角85° 重耐塩仕様(特注対応可)
電源内蔵品種屋外用照明使用場所屋外調光方式不可送り方式【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内入力電圧AC100V/AC200V
LED間接器具 DNライティングLED間接器具DNライティング
61,980税込68,178
1個
19日以内出荷
屋外用 Seamless type LED照明器具 IP保護等級IP65 調光型 ナロー配光タイプ 1/2ビーム角16° 重耐塩仕様(特注対応可)
電源内蔵品種屋外用照明使用場所屋外調光方式PWM送り方式【電源】不可入力電圧AC100V/AC200V
LED間接器具 DNライティングLED間接器具DNライティング
59,980税込65,978
1個
19日以内出荷
屋外用 Seamless type LED照明器具 IP保護等級IP65 調光型 ワイド配光タイプ 1/2ビーム角85° 重耐塩仕様(特注対応可)
電源内蔵品種屋外用照明使用場所屋外調光方式PWM送り方式【電源】不可【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内入力電圧AC100V/AC200V調光の可否不可
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(219件のレビュー)
940税込1,034
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,890税込3,179
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
点灯管 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)点灯管YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7件のレビュー)
119税込131
1個ほか
当日出荷
適合の蛍光灯とご一緒にお使いください。
種類点灯管動作回数6000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から5日以内出荷
点灯管 オスラム点灯管オスラム
3,498税込3,848
1箱(25個)
当日出荷から8日以内出荷
適合蛍光ランプ:直管蛍光ランプ 10W、15W、18W、20W、30W・環形蛍光ランプ 15W、20W、30W・コンパクト蛍光ランプ 9W、13W、18W、27W
適合放電:FCL15.FCL20/18 FCL30/28 FDL13.18.27 FL10.15 FL20SS/18 FL20S FL30S FML13.18.27 FPL13.18.27 GL-15.20
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
点灯官 東芝ライテック点灯官東芝ライテック
759税込835
1個
当日出荷
蛍光ランプの点灯管
口金E17全長(mm)40質量(g)8種類15‐30ワット用使用電圧(V)100金具ねじ込み式形態ブリスターパック動作回数60000以上形名E形平均点灯所要時間(秒)1.2直径(mm)16.8適合ランプ(蛍光)FL10,FL15,FL20SS/18,FL20S,FL20,FL30S,FCL15,FCL20/18,FCL20,FCL30/28,FCL30,GL15,GL20,FPL9,13,18,27,30
電子スタータ HotaluX(ホタルクス)電子スタータHotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
電子スタータは、蛍光ランプの電極を予熱する電子回路と安定した高圧パルスをタイミングよく発生する電子回路を内蔵しています。電子回路の働きで1回の作動ですぐに点灯します。バイメタルを使用していないので、電極の劣化が少なくグロースタータと比べ10倍の長寿命です。
種類点灯管動作回数60000以上
捕虫器 ムシポン 朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫器 ムシポン朝日産業(捕虫器・包装機器)
26,900税込29,590
1個
当日出荷
電源:100V 50/60Hz補虫ランプ:FL20SBL(20W)捕虫紙:S-20質量:1.8kg有効面積:30~50m2・白を基調にした清潔感のあるフォルムで、設置場所を えらびません。国産インバーター方式採用により消費電力18%削減で 省エネです。全面樹脂軽量タイプでスリム型です。
有効面積(m2)30~50仕様捕虫ランプ/FL20SSBL/18MP×1、捕虫紙/S-20トラスコ品番826-6723材質ABS樹脂質量(kg)1.8電源(V)単相100 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×75×50RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-2613-0401TKG品番(2017)6-2401-0401
40ワット用 東芝ライテック40ワット用東芝ライテック
729税込802
1個
翌々日出荷
P21口金 フック包装仕様
全長(mm)39質量(g)8口金P21使用電圧(V)200ランプ1個形態ブリスターパック動作回数60000以上平均点灯所要時間(秒)0.6直径(mm)21適合ランプ蛍光ランプ:FL40SS/37、FL40S、FL40、FCL40/38、FCL40、FL35SS、GL30、FML36、FPL36
Sコーティングαフラットニックエンドミル ロング刃 S&K(三興製作所)Sコーティングαフラットニックエンドミル ロング刃S&K(三興製作所)
49,980税込54,978
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミル。ロング刃長のため幅広い加工や深彫加工が可能。
材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Sコーティングねじれ角(°)30
建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター建設機械用エアーフィルターASSYKSフィルター
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷
フィルター Nikon(ニコン)フィルターNikon(ニコン)
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
フィルターサイズが40.5mmのネジ込み式フィルターです。
レンズ【対応】AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR、AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR、AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR、AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR、1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6、1 NIKKOR 11-27.5mm f/3.5-5.6、1 NIKKOR VR 30-110mm f/3.8-5.6、1 NIKKOR 10mm f/2.8 1 NIKKOR 18.5mm f/1.8適合カメラCOOLPIX P7800、COOLPIX P7700
エアーポット用 断熱キャップ 象印マホービンエアーポット用 断熱キャップ象印マホービン(1件のレビュー)
239税込263
1個
12日以内出荷
エアーポット用の専用部品です。
適合本体ABF30S(XA)、ABGS10(XH)、ABGZ10(FL)、ABGZ10(GA)、ABGZ10P(EM)、ABHH22(FM)、ABHH22(TK)、ABHS22(XH)、ABHZ22(FM)、ABHZ22(TK)、ABHZ30(FM)、ABHZ30(FU)、ABHZ30(TK)、ABHZ30(ZE)、ABJH22(CF)、ABJH22(FN)、ABJH30(CF)、ABJH30(FN)、ABKH22(CF)、ABKH22(FN)、ABKH30(CF)、ABKH30(FN)、ABNH22(FK)、ABNH22(GH)、ABNH30(GH)、ABNP22(EM)、ABNR22(FF)、ABNZ22(FK)、ABNZ22(GH)、ABSH22(SB)、ABSH30(SB)、ABTH22(FD)、ABTH22MC(WM)、ABTH30(FD)、ABTT22(FJ)、ABTT30(FJ)、ABTW22(FX)、ABTW30(FX)、ABTZ22(FD)、ABTZ22S(FF)
パドル式レベルスイッチ(PRL-100FL)LEDランプ(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-100FL)LEDランプ(検査成績書付き)東和制電工業(TOWA)
179,800税込197,780
1台
36日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプ2枚フランジタイプ取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-100FL)LEDランプ 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-100FL)LEDランプ東和制電工業(TOWA)
169,800税込186,780
1台
36日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプ2枚フランジタイプ取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-101FL)LEDランプ(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-101FL)LEDランプ(検査成績書付き)東和制電工業(TOWA)
219,000税込240,900
1台
41日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプ2枚フランジ保護管タイプ取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-101FL)LEDランプ 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-101FL)LEDランプ東和制電工業(TOWA)
218,800税込240,680
1台
41日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプ2枚フランジ保護管タイプ取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-200FL)LEDランプ(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-200FL)LEDランプ(検査成績書付き)東和制電工業(TOWA)
189,800税込208,780
1台
41日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプ耐熱2枚フランジタイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-200FL)LEDランプ 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-200FL)LEDランプ東和制電工業(TOWA)
179,800税込197,780
1台
41日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプ耐熱2枚フランジタイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A