カテゴリ

  • 照明(6)
    • 一般直管蛍光灯(3)
    • 常備灯(1)
  • 制御機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
種別
電球の種類
定格電力(W)
30~40未満
口金
E26・G13
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl32」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷
電球の種類蛍光灯口金G13
LED常備灯 東芝LED常備灯東芝(16件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
シンプルデザインと高機能を追求。長寿命のLED光源(LED寿命40000時間)暗闇で光る蓄光リング付き。壁や柱に取り付けて、はずすと点灯。
電球の種類LEDホワイト光源高輝度白色LED(Φ5mm)×1個LED寿命(時間)約40000
LED懐中電灯 東芝LED懐中電灯東芝(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
基本デザイン踏襲!照度アップ!連続使用時間アップ!防水性能アップ!
電球の種類LED全光束(Lm)20防水性IPX2照度(Lux)約350
スパイラルランプ EARTH MANスパイラルランプEARTH MAN(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
全光束(Lm)1400電源AC100V 50/60Hz口金E26発光色昼光色電球形状スパイラルランプ色温度(K)6400
SFL3型 ステンレス 45°エルボ オンダ製作所SFL3型 ステンレス 45°エルボオンダ製作所
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。45°配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
メロウ5N 東芝ライテックメロウ5N東芝ライテック
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
メロウ5D 東芝ライテックメロウ5D東芝ライテック
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
相関色温度(K)6500平均演色評価数(Ra)84光色3波長形昼光色
32A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/5K) エスコ32A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/5K)エスコ
455税込501
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7835-36
パックスタッフ フィットロック エビス[厨房用品]パックスタッフ フィットロックエビス[厨房用品]
199税込219
1個
5日以内出荷
片手で開く保存容器。フラップを押すだけで簡単に開き、フタのフチの内側を押すと簡単に閉まる。フラップをSET位置に押し込むと隙間をキープできるので、蒸気が逃げ、フタごとレンジ加熱できる。また、持ち手が大きくしっかりと持てるので、加熱後でも安全に持ち運べる。さらにJIS基準水漏れ試験に適合した優れた密閉性。作り置きのおかずやスープなどの汁物もおいしく保存できる。冷凍保存もOK。容器本体は目盛り付きで、透明度の高いプラスチックを採用、中身がくっきり見えるので庫内で探しやすい。蒸気弁が無く、本体・フタ溝なし設計で洗いやすく、時短に。食洗機も対応。使わない時はコンパクトに重ねて省スペース収納ができる。
用途パックスタッフ フィットロック材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-20
DSLプラグL 2FF SK11DSLプラグL 2FFSK11
249税込274
1個
当日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292437196(SK11・DSLプラグ2FF・S-22DPFF270)材質鋼鉄・他寸法(mm)31×17質量(g)22ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5取付サイズG1/4めねじ適合流体空気
カーブのぼり用ポール カーブ付き【セット】 ジャストコーポレーションカーブのぼり用ポール カーブ付き【セット】ジャストコーポレーション
1,298税込1,428
1セット
4日以内出荷
カーブのぼり専用の交換・追加用ポールです。帆のような曲線デザインの旗に使われる一般的な形状で、軽量かつ丈夫。
用途屋外設置や予備にも最適です。「セイルのぼり」「スウィングバナー」と呼ばれる旗でも広く使われる形状です。材質(キャップ)ターンキャップ:ABS材質(ジョイント)ABS材質(パイプ)スチールパイプ (樹脂コーティング)
イトオシ 推し活 ツインリング型ファイル A4クリアホルダー収納 1ポケット PLUS(プラス)[文具]イトオシ 推し活 ツインリング型ファイル A4クリアホルダー収納 1ポケットPLUS(プラス)[文具]
799税込879
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
推し活のリアルを応援するito/oshi イトオシシリーズA4クリアーホルダーをたくさん収納してもコンパクトな厚みの1ポケットのツインリング型ファイルファイルがハの字に広がりにくいツインリング型A4クリアーホルダーや雑誌の切り抜き収納に最適表紙内側に一時保管に最適なポケット付き推しのカラーが選べる10色展開
材質ポリプロピレン(PP)、金属タイプタテ型種類多穴リングファイルポケット数24外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×19×325適合サイズA4ポケット内寸法(mm)W227×H316
イトオシ 推し活 ツインリング型ファイル トレカサイズ収納 9ポケット PLUS(プラス)[文具]イトオシ 推し活 ツインリング型ファイル トレカサイズ収納 9ポケットPLUS(プラス)[文具]
999税込1,099
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
推し活のリアルを応援するito/oshi イトオシシリーズどんどん増えるトレカをたくさん収納してもコンパクトな厚みの9ポケットのツインリング型ファイルファイルがハの字に広がりにくいツインリング型トレーディングカードなどカード類の収納に最適表紙内側に一時保管に最適なポケット付き逆さにしても中身が落ちにくいフラップ付き中芯が白の両面ポケットで見た目もすっきり収納しやすい推しのカラーが選べる10色展開
材質ポリプロピレン(PP)、金属タイプタテ型種類多穴リングファイル外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×19×325適合サイズトレーディングカード収納枚数(枚)360(20シート)ポケット内寸法(mm)W74 ×H102
(64115)カバー,ヒンジ フロント シート ライト スバル(64115)カバー,ヒンジ フロント シート ライトスバル
389税込428
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(221件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,290税込1,419
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から8日以内出荷
排水フレキシブルジョイント ゴム製品 SF-JOINT排水フレキシブルジョイント ゴム製品SF-JOINT(11件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ゴム
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
ヒロセ電機 同軸ケーブルアセンブリ U.FL-2LP-068N2-A-(500) 500mm HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 同軸ケーブルアセンブリ U.FL-2LP-068N2-A-(500) 500mmHIROSE(ヒロセ電機)
759税込835
1個
当日出荷
仕様コネクタ A = メスU.FLコネクタ B = メスU.FL長さ = 500mm特性インピーダンス = 50 Ω (DC → 6 GHz)同軸タイプ = Ultra-Fine最小使用温度 = -40℃動作温度 Max = +90℃導体材質 = 銅導体ストランドタイプ = スタンダードストランド径 = 32 AWGヒロセ電機U.FLシリーズ超小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)のV.S.W.RでDC → 6 GHzの高い周波数性能を備えています。この性能により、さまざまな超小型デバイスの周波数要件を満たすことができます。プラグには、確実かつ安定した接続を実現する直径0.81 mmの極細同軸ケーブルが結線されています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全にかん合すると、クリック感により、電気的及び機械的に完全に接続されたことを確認できます。かん合高さは1.9 mm、2.3 mm及び2.4 mmです。これらのU.FLケーブルアセンブリには、片端タイプと両端タイプがあり、各種U.FLプラグ及びケーブルサイズのものを用意しています。. 特長と利点. 最大6 GHzの高周波数に対応 確実かつ安定した接続を実現する極細同軸ケーブル結線済み クリック感による確実なかん合 一連のかん合高さのものを用意 片端及び両端ケーブルアセンブリタイプを用意 各種ケーブル長及びプラグサイズ. 製品用途の情報. これらのU.FLシリーズは超小型同軸ケーブルアセンブリで、小型同軸コネクタを使用した高周波伝送用途に最適です。用途には、有線通信装置、電子計測機器、GPS、無線LAN及びBluetoothがあります。長さ(mm)500シリーズU.FL定格周波数(Hz)DC-8GRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.4以下、6-8GHZ 1.6以下インピーダンス(Ω)50ケーブル径(Φmm)1.13動作温度範囲(℃)-40-+105コネクタ1U.FL、メスコネクタ2U.FL、メス
Seeed Studio XIAO ESP32C3 Seeed StudioSeeed Studio XIAO ESP32C3Seeed Studio
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
Wi-FiとBLEを備えた親指サイズのマイコンボード 親指サイズのSeeed Studio XIAOファミリのマイコンボードで、バッテリー充電機能を備え、さまざまなIoT機器の開発に使用できます。コントローラに、最大160MHzで動作する4段階のパイプラインを備えた32ビットのRISC-Vプロセッサを中心に構築されたESP32C3 SoCを採用しています。2.4GHzのWi-Fi/Bluetooth Low Energyに対応し、U.FLアンテナを搭載しているので、100m以上の無線通信が可能です。 そのほか、SoC上には400KBのSRAMと4MBのフラッシュが搭載され、PWMピンとして使用できる11個のデジタルI/Oと、ADCピンとして使用できる4個のアナログI/Oや、IISを含む、UART、IIC、SPIシリアル通信ポートをサポートしています。 ・ポータブルで軽量な親指サイズ:21mm×17.5mm ・低消費電力:最低44μA(ディープスリープモード)で、4つの動作モードが利用可能 ・バッテリーチャージICを搭載し、さまざまなウェアラブル機器やワイヤレスIoTアプリケーションに最適 ・片面コンポーネント設計で、簡単に他の基板に統合可能
寸法(mm)21×17.5電源回路動作電圧:3.3V@200mA、充電電流:50mA/100mA、入力電圧(VIN):5V消費電力ディープスリープモード:>44μA、【Wi-Fi 対応】アクティブモード:<75mA、モデムスリープモード:<25mA、ライトスリープモード:<4mA、【BLE対応】モデムスリープモード:<27mA、ライトスリープモード:<10mAメモリー【オンチップメモリ】400KB SRAM、4MB FlashプロセッサーESP32-C3 SoCワイヤレス通信2.4GHz Wi-Fiサブシステム、Bluetooth5.0/BluetoothメッシュインターフェイスUART×1、IIC×1、IIS×1、SPI×1、GPIO(PWM)×11、ADC×4、リセットボタン×1、ブートボタン×1
HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル FUNAI フナイ TV FE-65U8040 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケットHDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル FUNAI フナイ TV FE-65U8040 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビメディアカバーマーケット
979税込1,077
1本
4日以内出荷
HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】【FUNAI フナイ】★テレビ・4120シリーズFL-55U4120・4110シリーズFL-65U4110FL-55U4110FL-49U4110・4100シリーズFL-65UD4100FL-55UD4100FL-49UD4100・4020シリーズFL-49U4020FL-43U4020・4010シリーズFL-49U4010FL-43U4010・4000シリーズFL-43UB4000・3340シリーズFL-55U3340FL-50U3340FL-43U3340・3330シリーズFL-55U3330FL-50U3330FL-43U3330・3130シリーズFL-55U3130FL-50U3130FL-43U3130・3040シリーズFL-43U3040・3020シリーズFL-55U3020FL-50U3020FL-43U3020・3030シリーズFL-50U3030FL-43U3030・3010シリーズFL-50U3010・2020シリーズFL-40H2020W・8040シリーズFE-65U8040FE-55U8040・7040シリーズFE-65U7040FE-55U7040・7030シリーズFE-65U7030FE-55U7030・7020シリーズFE-65U7020FE-55U7020・7010シリーズFE-65U7010FE-55U7010・6030シリーズFE-65U6030FE-55U6030・6020シリーズFE-55U6020・6000シリーズFL-65UA6000FL-55UA6000FL-49UA6000・5040シリーズFL-65U5040FL-55U5040FL-49U5040・5030シリーズFL-65U5030FL-55U5030FL-49U5030・5000シリーズFL-55UP5000FL-49UP5000・F340シリーズFL-55UF340FL-50UF340FL-43UF340・F140シリーズFL-32HF140・S740シリーズFE-48US740・Q540シリーズFL-65UQ540FL-55UQ540FL-49UQ540★ゲーミングモニターFGM-32C540FGM-27C540FGM-27F440FGM-24F350HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
STAY,CLIP FL   32151MJPG50 ホンダSTAY,CLIP FL 32151MJPG50ホンダ
639税込703
1個
3日以内出荷
COVER,LED FLASH L   32108K33Y50 ホンダCOVER,LED FLASH L 32108K33Y50ホンダ
329税込362
1個
3日以内出荷
品名シート 河淳品名シート河淳
699税込769
1シート
4日以内出荷から5日以内出荷
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 150mm RS PRORS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 150mmRS PRO
759税込835
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ A = オスRPSMAコネクタ B = オス、UFL長さ = 150mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RFケーブル形状 = 同軸シース色 = 黒コネクタA:『オスRPSMA』はリバースタイプです。外ネジ、オス。接触コンタクト部分、オス。 コネクタB:『オス、UFL』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS RP-SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. RP-SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このRP-SMA - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側が50 Ω RP-SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このRP-SMAバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応