カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(9)
- 一般直管蛍光灯(4)
- 自動車補修部品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
種別
定格電力(W)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(4)
- HotaluX(ホタルクス)(1)
- 東芝(2)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- シバタ(フォークリフト)(2)
- EARTH MAN(1)
- FYH(日本ピローブロック)(1)
- 八興(1)
- 曙ブレーキ工業(1)
- TBC(タブチ)(1)
- SF-JOINT(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- TRI.ENG(1)
- ジャストコーポレーション(1)
Panasonic(パナソニック)・HotaluX(ホタルクス)・東芝・UNION(ユニオン産業)・KSフィルター・シバタ(フォークリフト)・EARTH MAN・FYH(日本ピローブロック)・八興・曙ブレーキ工業・TBC(タブチ)・SF-JOINT・SUNSTAR(サンスター)・TRI.ENG・ジャストコーポレーション
「fl32」の検索結果

LED常備灯
東芝(16件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷シンプルデザインと高機能を追求。長寿命のLED光源(LED寿命40000時間)。暗闇で光る蓄光リング付き。壁や柱に取り付けて、はずすと点灯。電球の種類LED色ホワイト光源高輝度白色LED(Φ5mm)×1個LED寿命(時間)約40000エコロジー商品長寿命
スパイラルランプ
EARTH MAN(10件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷全光束(Lm)1400電源AC100V 50/60Hz口金E26発光色昼光色電球形状スパイラルランプ色温度(K)6400
UCFL ひしフランジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。形状ひしフランジ形適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
ライフライン 32W形
HotaluX(ホタルクス)(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781箱(25本)翌々日出荷種別32W形質量(g)182電流(A)0.435管径(Φmm)32.5点灯形グロースタータ形管長(mm)830定格平均寿命(時間)12000適合点灯管FG-5P口金G13定格消費電力(W)32電球の種類直管蛍光灯
フローホース(排水用)
八興(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻ほか当日出荷地形になじみやすい構造です。 耐候性・操作性に優れています。用途灌漑、給排水、ポンプの排水側に使用。材質/仕上塩化ビニール樹脂(PVC)流体水使用温度範囲-20~60℃
40WX2灯(1灯兼用)安定器 100~240V
TRI.ENG(38件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷超ランプフリー 入力電圧100~240Vに対応。小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。 1灯用としても使用可能!!電圧(V)100~240付属品専用ハーネス規格40W2灯用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×49×27適合ランプFHF32 ・FL40SS/37 ・FLR40S-EX/36 ・FPL36 ・FPL55 ・FHP32・FHP45 ・FML36 ・FML55
ユーロス横形自在水栓
TBC(タブチ)(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷呼び径(mm)13質量(g)450流体水道水最高使用圧力(MPa)0.75JIS規格JIS B-2061ハンドル形状三角ハンドルパイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
プレミアムレーシング フロントディスクローター
SUNSTAR(サンスター)(4件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~特価1枚当日出荷から13日以内出荷メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。
パルック プレミア 2個入
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081箱(2個)8日以内出荷パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。仕様●FL40SS…/37は低温時に明るくなるまで時間がかかり一部チラツキが発生することがあります。周囲温度5℃~40℃での屋内使用としてください。●防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。(ランプ本体品番:FL40SS・ECW/37H)アズワン品番65-6680-25エコロジー商品長寿命