カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(11)
    • 一般直管蛍光灯(4)
  • 制御機器(8)
  • 自動車補修部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
電球の種類
口金
E26・G13・GX24Q
ブランド
Panasonic(パナソニック)・NEC・東芝・RS PRO・UNION(ユニオン産業)・EARTH MAN・タンガロイ・TRUSCO・HIROSE(ヒロセ電機)・八興・オンダ製作所・TBC(タブチ)・エコリカ・SF-JOINT・TRI.ENG・SK11・Seeed Studio
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応

「fl32」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    パルック蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    869税込956
    1本
    当日出荷
    電球の種類蛍光灯口金G13点灯形グロースタータ形
  • LED常備灯 東芝

    LED常備灯

    東芝(16件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    シンプルデザインと高機能を追求。長寿命のLED光源(LED寿命40000時間)。暗闇で光る蓄光リング付き。壁や柱に取り付けて、はずすと点灯。
    電球の種類LEDホワイト光源高輝度白色LED(Φ5mm)×1個LED寿命(時間)約40000エコロジー商品長寿命
  • LED懐中電灯 東芝

    LED懐中電灯

    東芝(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    基本デザイン踏襲!照度アップ!連続使用時間アップ!防水性能アップ!
    電球の種類LED全光束(Lm)20防水性IPX2照度(Lux)約350エコロジー商品省エネ
  • スパイラルランプ EARTH MAN

    スパイラルランプ

    EARTH MAN(10件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    全光束(Lm)1400電源AC100V 50/60Hz口金E26発光色昼光色電球形状スパイラルランプ色温度(K)6400
  • LED常備灯10本セット 東芝

    LED常備灯10本セット

    東芝
    8,998税込9,898
    1箱(10本)
    当日出荷
    シンプルデザインで高機能。壁や柱に取り付けて、本体を引き抜くだけで自動的に点灯します。本体を取付台に差し込むと消灯。超寿命40000時間のLED光源、電池式です。本商品は個包装をなくしたエコパッケージ10本セットです。
    長さ(mm)151ホワイト質量(g)39寸法(幅W×奥行D)(mm)22×27/本光源(mm)使用:高輝度白色LED(Φ5×1連続使用時間(時間)アルカリ:約30、マンガン:約8(20℃)使用乾電池単3×2(別売)明るさ(Lm)(初期値/1m前方)約9(約200ルクス)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • SFL3型 ステンレス 45°エルボ オンダ製作所

    SFL3型 ステンレス 45°エルボ

    オンダ製作所
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。45°配管に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • フローホース(排水用) 八興

    フローホース(排水用)

    八興(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1巻
    当日出荷
    地形になじみやすい構造です。 耐候性・操作性に優れています。
    用途灌漑、給排水、ポンプの排水側に使用。材質/仕上塩化ビニール樹脂(PVC)流体使用温度範囲-20~60℃
  • 蛍光ランプ直管形(グロースタータ形) NEC

    蛍光ランプ直管形(グロースタータ形)

    NEC
    35,980税込39,578
    1セット(25本)
    当日出荷から翌々日出荷
    種別32形点灯方式グロースタータ形定格ランプ電力(W)32質量(g)182点灯形グロースタータ形定格寿命(時間)12000管長(mm)830電球の種類蛍光ランプエコロジー商品省エネ
  • クリーンフレックスワゴンCFL3型用 棚板 TRUSCO

    クリーンフレックスワゴンCFL3型用 棚板

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレスクリーンフレックスワゴン用棚板(SUS304)
    高さ(mm)(こぼれ止め)50仕様こぼれ止め付棚板(表裏両用)付属品取付導電性ブッシュ4個材質ステンレス(SUS304)
  • DSLプラグL 2FF SK11

    DSLプラグL 2FF

    SK11
    249税込274
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292437196(SK11・DSLプラグ2FF・S-22DPFF270)材質鋼鉄・他寸法(mm)31×17質量(g)22ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5取付サイズG1/4めねじ適合流体空気
  • 内径用ホルダ CTIFR/L タンガロイ

    内径用ホルダ CTIFR/L

    タンガロイ
    45,980税込50,578
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,230税込2,453
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 40WX2灯(1灯兼用)安定器 100~240V TRI.ENG

    40WX2灯(1灯兼用)安定器 100~240V

    TRI.ENG(38件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    超ランプフリー 入力電圧100~240Vに対応。小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。 1灯用としても使用可能!!
    電圧(V)100~240付属品専用ハーネス規格40W2灯用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×49×27適合ランプFHF32 ・FL40SS/37 ・FLR40S-EX/36 ・FPL36 ・FPL55 ・FHP32・FHP45 ・FML36 ・FML55
  • パルック 2個入 Panasonic(パナソニック)

    パルック 2個入

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(2個)
    当日出荷から8日以内出荷
    明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
    電球の種類3波長域発光形蛍光灯
  • 排水フレキシブルジョイント ゴム製品 SF-JOINT

    排水フレキシブルジョイント ゴム製品

    SF-JOINT(11件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ゴム
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • パルック プレミア クール色 2個入 Panasonic(パナソニック)

    パルック プレミア クール色 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1箱(2個)
    当日出荷
    点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。蛍光灯20形直管2本入り
    仕様●光色:クール色●備考:2本セット種別20W形アズワン品番65-6679-54光色クールエコロジー商品長寿命
  • Seeed Studio XIAO ESP32C3 Seeed Studio

    Seeed Studio XIAO ESP32C3

    Seeed Studio
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    Wi-FiとBLEを備えた親指サイズのマイコンボード 親指サイズのSeeed Studio XIAOファミリのマイコンボードで、バッテリー充電機能を備え、さまざまなIoT機器の開発に使用できます。コントローラに、最大160MHzで動作する4段階のパイプラインを備えた32ビットのRISC-Vプロセッサを中心に構築されたESP32C3 SoCを採用しています。2.4GHzのWi-Fi/Bluetooth Low Energyに対応し、U.FLアンテナを搭載しているので、100m以上の無線通信が可能です。 そのほか、SoC上には400KBのSRAMと4MBのフラッシュが搭載され、PWMピンとして使用できる11個のデジタルI/Oと、ADCピンとして使用できる4個のアナログI/Oや、IISを含む、UART、IIC、SPIシリアル通信ポートをサポートしています。 ・ポータブルで軽量な親指サイズ:21mm×17.5mm ・低消費電力:最低44μA(ディープスリープモード)で、4つの動作モードが利用可能 ・バッテリーチャージICを搭載し、さまざまなウェアラブル機器やワイヤレスIoTアプリケーションに最適 ・片面コンポーネント設計で、簡単に他の基板に統合可能
    寸法(mm)21×17.5電源回路動作電圧:3.3V@200mA、充電電流:50mA/100mA、入力電圧(VIN):5V消費電力ディープスリープモード:>44μA、【Wi-Fi 対応】アクティブモード:<75mA、モデムスリープモード:<25mA、ライトスリープモード:<4mA、【BLE対応】モデムスリープモード:<27mA、ライトスリープモード:<10mAメモリー【オンチップメモリ】400KB SRAM、4MB FlashプロセッサーESP32-C3 SoCワイヤレス通信2.4GHz Wi-Fiサブシステム、Bluetooth5.0/BluetoothメッシュインターフェイスUART×1、IIC×1、IIS×1、SPI×1、GPIO(PWM)×11、ADC×4、リセットボタン×1、ブートボタン×1
  • ユーロス横形自在水栓 TBC(タブチ)

    ユーロス横形自在水栓

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13質量(g)450流体水道水最高使用圧力(MPa)0.75ハンドル形状三角ハンドルパイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
  • LED 蛍光灯器具用オプション ガード Panasonic(パナソニック)

    LED 蛍光灯器具用オプション ガード

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様蛍光灯器具用ガード
  • FHTコンパクト蛍光灯形LED(工事専用モデル) 電球色(2800K)/Ra82.5 エコリカ

    FHTコンパクト蛍光灯形LED(工事専用モデル) 電球色(2800K)/Ra82.5

    エコリカ
    5,698税込6,268特価
    1本
    当日出荷
    FHTコンパクト蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。 従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。 先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
    用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。使用温度範囲(℃)-25~+50口金GX24Q定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)平均演色評価数(Ra)82.5以上色温度(K)2800保証期間3年力率AC100V:95以上、AC200V:90以上配光角度(°)ピーク照度50%基準360入力電圧AC100V~242V(50/60Hz)
  • RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 150mm RS PRO

    RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 150mm

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタ A = メスSMAコネクタ B = オス、UFL長さ = 150mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RFケーブル形状 = 同軸許容電圧 = 250 VコネクタA:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。 コネクタB:『オス、UFL』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このSMA - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側が50 Ω SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このSMAバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 200mm RS PRO

    RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 200mm

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタ A = メスSMAコネクタ B = オス、UFL長さ = 200mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RFケーブル形状 = 同軸シース色 = 黒コネクタA:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。 コネクタB:『オス、UFL』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このSMA - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側が50 Ω SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このSMAバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 200mm RS PRO

    RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 200mm

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタ A = オスRPSMAコネクタ B = オス、UFL長さ = 200mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RFケーブル形状 = 同軸許容電圧 = 250 VコネクタA:『オスRPSMA』はリバースタイプです。外ネジ、オス。接触コンタクト部分、オス。 コネクタB:『オス、UFL』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS RP-SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. RP-SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このRP-SMA - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側が50 Ω RP-SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このRP-SMAバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒロセ電機 同軸ケーブルアセンブリ U.FL-2LP-068N2-A-(500) 500mm HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 同軸ケーブルアセンブリ U.FL-2LP-068N2-A-(500) 500mm

    HIROSE(ヒロセ電機)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタ A = メスU.FLコネクタ B = メスU.FL長さ = 500mm特性インピーダンス = 50 Ω (DC → 6 GHz)同軸タイプ = Ultra-Fine最小使用温度 = -40℃動作温度 Max = +90℃導体材質 = 銅導体ストランドタイプ = スタンダードストランド径 = 32 AWGヒロセ電機U.FLシリーズ超小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)のV.S.W.RでDC → 6 GHzの高い周波数性能を備えています。この性能により、さまざまな超小型デバイスの周波数要件を満たすことができます。プラグには、確実かつ安定した接続を実現する直径0.81 mmの極細同軸ケーブルが結線されています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全にかん合すると、クリック感により、電気的及び機械的に完全に接続されたことを確認できます。かん合高さは1.9 mm、2.3 mm及び2.4 mmです。これらのU.FLケーブルアセンブリには、片端タイプと両端タイプがあり、各種U.FLプラグ及びケーブルサイズのものを用意しています。. 特長と利点. 最大6 GHzの高周波数に対応 確実かつ安定した接続を実現する極細同軸ケーブル結線済み クリック感による確実なかん合 一連のかん合高さのものを用意 片端及び両端ケーブルアセンブリタイプを用意 各種ケーブル長及びプラグサイズ. 製品用途の情報. これらのU.FLシリーズは超小型同軸ケーブルアセンブリで、小型同軸コネクタを使用した高周波伝送用途に最適です。用途には、有線通信装置、電子計測機器、GPS、無線LAN及びBluetoothがあります。長さ(mm)500シリーズU.FL定格周波数(Hz)DC-8GRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.4以下、6-8GHZ 1.6以下インピーダンス(Ω)50ケーブル径(Φmm)1.13動作温度範囲(℃)-40-+105コネクタ1U.FL、メスコネクタ2U.FL、メス
  • RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 300mm RS PRO

    RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 300mm

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタ A = メスSMAコネクタ B = オス、UFL長さ = 300mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RFケーブル形状 = 同軸シース色 = 黒コネクタA:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。 コネクタB:『オス、UFL』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このSMA - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側が50 Ω SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このSMAバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 100mm RS PRO

    RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 100mm

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタ A = メスSMAコネクタ B = オス、UFL長さ = 100mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RFケーブル形状 = 同軸許容電圧 = 250 VコネクタA:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。 コネクタB:『オス、UFL』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このSMA - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側が50 Ω SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このSMAバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 300mm RS PRO

    RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 300mm

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタ A = メスSMAコネクタ B = オス、UFL長さ = 300mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RFケーブル形状 = 同軸シース色 = 黒コネクタA:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。 コネクタB:『オス、UFL』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS SMA IP67バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. SMA IP67等級バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このSMA - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側がIP67 50 Ω SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このSMAバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
一般直管蛍光灯カテゴリ