カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(13)
- 自動車補修部品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 制御機器(2)
- 電気材料(1)
- 建築金物(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「fl4-35」の検索結果

ステンレス鋼製フラットラッチ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷操作はつまみを左右にスライドするだけです。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。付属品十字穴付皿タッピンねじ2.7×16(ステンレス鋼)材質本体/落し棒/受座A/B:ステンレス鋼(SUS304)、つまみ:ステンレス鋼(SUS303)材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上本体:ヘアライン仕上、落し棒:バレル研磨、つまみ/受座A/B:ヘアライン仕上
押ボタンヘッド ZB4 モーメンタリ 赤
シュナイダーエレクトリック¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 あらゆる分野と用途に対応する汎用製品です 包装、マテリアルハンドリング、材料加工、ポンプなどの機械及び制御盤 。食品及び飲料、自動車、鉱業、水処理などの屋外用途など、過酷な環境に最適です。建物及びインフラストラクチャ 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型の赤色突出型押ボタンヘッド、白色で「オフ」とマーク仕様●シリーズ:ZB4●カットアウト直径:30mm●プッシュボタンの色:赤●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:埋込型●押しボタンの素材:メタル●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:オフ●プッシュボタンの直径:36.5mm●コード番号:185-3851アズワン品番65-7828-52
押ボタンヘッド ZB5 モーメンタリ 赤
シュナイダーエレクトリック¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 優れた化学的耐性 ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます。 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 化学環境(洗浄溶剤、アルコール、洗剤、切削油、牛乳)で高い性能を発揮 スタイリッシュで清掃が簡単な、魅力的で手頃な価格の埋込型タイプです モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 すべての分野と用途に対応する汎用製品: 産業 包装、マテリアルハンドリング、ポンプなどの機械やコントロールパネル 食品及び飲料、船舶などの過酷な環境に最適 構築とインフラストラクチャ 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型赤、突出型プッシュボタンヘッド、白、市場なし仕様●シリーズ:ZB5●カットアウト直径:30mm●プッシュボタンの色:赤●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:埋込型●押しボタンの素材:プラスチック(ベゼル)●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:オフ●プッシュボタンの直径:36.5mm●コード番号:185-8906アズワン品番65-7826-56
天井半埋込型 LED(昼白色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・右用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1500タイプ
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台3日以内出荷仕様セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)3.4材質(本体)鋼板(ホワイト)タイプ天井半埋込型、L1500タイプ、sBシリーズ低光束タイプ・右用電圧(V)100242消費電力(W)26.8色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)安定器定格出力型<約5100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)150.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED昼白色光束(Lm)4030トランスLED内蔵電源ユニット内蔵左右区別右用別売品番【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502演色性(Ra)83
天井埋込型 LED(白色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・スリムタイプ・右用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1500タイプ
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台3日以内出荷仕様セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)4材質(本体)鋼板(ホワイト)タイプ天井埋込型、L1500タイプ、sBシリーズ低光束タイプ・スリムタイプ・右用電圧(V)100242消費電力(W)26.8色温度(K)4000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)安定器定格出力型<約5100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)114.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED白色光束(Lm)3060トランスLED内蔵電源ユニット内蔵左右区別右用別売品番【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502演色性(Ra)83
天井埋込型 LED(昼白色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・スリムタイプ・右用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1500タイプ
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台3日以内出荷仕様セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)4材質(本体)鋼板(ホワイト)タイプ天井埋込型、L1500タイプ、sBシリーズ低光束タイプ・スリムタイプ・右用電圧(V)100242消費電力(W)26.8色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)安定器定格出力型<約5100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)120.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED昼白色光束(Lm)3220トランスLED内蔵電源ユニット内蔵左右区別右用別売品番【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502演色性(Ra)83
天井半埋込型 LED(白色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・右用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1500タイプ
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台3日以内出荷仕様セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)3.4材質(本体)鋼板(ホワイト)タイプ天井半埋込型、L1500タイプ、sBシリーズ低光束タイプ・右用電圧(V)100242消費電力(W)26.8色温度(K)4000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)安定器定格出力型<約5100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)142.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED白色光束(Lm)3830トランスLED内蔵電源ユニット内蔵左右区別右用別売品番【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502演色性(Ra)83
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・コンフォートタイプ・右用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1500タイプ
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台32日以内出荷仕様セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)4.4材質(本体)鋼板(ホワイト)タイプ天井埋込型、L1500タイプ、sBシリーズ低光束タイプ・コンフォートタイプ・右用電圧(V)100242消費電力(W)26.8色温度(K)3000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)安定器定格出力型<約5100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)117.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED電球色光束(Lm)3150トランスLED内蔵電源ユニット内蔵左右区別右用別売品番【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502演色性(Ra)83
天井埋込型 LED(温白色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・スリムタイプ・右用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1500タイプ
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台32日以内出荷仕様セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)4材質(本体)鋼板(ホワイト)タイプ天井埋込型、L1500タイプ、sBシリーズ低光束タイプ・スリムタイプ・右用電圧(V)100242消費電力(W)26.8色温度(K)3500材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)安定器定格出力型<約5100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)113光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED温白色光束(Lm)3030トランスLED内蔵電源ユニット内蔵左右区別右用別売品番【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502演色性(Ra)83
天井半埋込型 LED(温白色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・右用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1500タイプ
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台32日以内出荷仕様セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)3.4材質(本体)鋼板(ホワイト)タイプ天井半埋込型、L1500タイプ、sBシリーズ低光束タイプ・右用電圧(V)100242消費電力(W)26.8色温度(K)3500材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)安定器定格出力型<約5100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)141光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED温白色光束(Lm)3780トランスLED内蔵電源ユニット内蔵左右区別右用別売品番【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502演色性(Ra)83
天井半埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・右用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1500タイプ
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台32日以内出荷仕様セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)3.4材質(本体)鋼板(ホワイト)タイプ天井半埋込型、L1500タイプ、sBシリーズ低光束タイプ・右用電圧(V)100242消費電力(W)26.8色温度(K)3000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)安定器定格出力型<約5100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)138光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED電球色光束(Lm)3700トランスLED内蔵電源ユニット内蔵左右区別右用別売品番【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502演色性(Ra)83
天井埋込型 LED(白色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・コンフォートタイプ・右用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1500タイプ
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台32日以内出荷仕様セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)4.4材質(本体)鋼板(ホワイト)タイプ天井埋込型、L1500タイプ、sBシリーズ低光束タイプ・コンフォートタイプ・右用電圧(V)100242消費電力(W)26.8色温度(K)4000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)安定器定格出力型<約5100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)121.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED白色光束(Lm)3250トランスLED内蔵電源ユニット内蔵左右区別右用別売品番【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502演色性(Ra)83
天井埋込型 LED(温白色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・コンフォートタイプ・右用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1500タイプ
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台32日以内出荷仕様セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)4.4材質(本体)鋼板(ホワイト)タイプ天井埋込型、L1500タイプ、sBシリーズ低光束タイプ・コンフォートタイプ・右用電圧(V)100242消費電力(W)26.8色温度(K)3500材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)安定器定格出力型<約5100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)120.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED温白色光束(Lm)3220トランスLED内蔵電源ユニット内蔵左右区別右用別売品番【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502演色性(Ra)83
天井埋込型 LED(昼白色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・コンフォートタイプ・右用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1500タイプ
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台32日以内出荷仕様セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)4.4材質(本体)鋼板(ホワイト)タイプ天井埋込型、L1500タイプ、sBシリーズ低光束タイプ・コンフォートタイプ・右用電圧(V)100242消費電力(W)26.8色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)安定器定格出力型<約5100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)127.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED昼白色光束(Lm)3430トランスLED内蔵電源ユニット内蔵左右区別右用別売品番【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502演色性(Ra)83
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・スリムタイプ・右用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1500タイプ
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台32日以内出荷仕様セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)4材質(本体)鋼板(ホワイト)タイプ天井埋込型、L1500タイプ、sBシリーズ低光束タイプ・スリムタイプ・右用電圧(V)100242消費電力(W)26.8色温度(K)3000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)安定器定格出力型<約5100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)110.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED電球色光束(Lm)2960トランスLED内蔵電源ユニット内蔵左右区別右用別売品番【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502演色性(Ra)83
薄形シリンダ CDQ2B63-35
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵