「fl40 昼光色」の検索結果

64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライフライン 40W形 HotaluX(ホタルクス)ライフライン 40W形HotaluX(ホタルクス)(11件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(25本)
当日出荷
管径(Φmm)32.5適合FG-4P定格ランプ電力(W)40点灯形グロースタート形電流(A)0.420定格平均寿命(時間)12000管長(mm)1198種別40形電球の種類直管蛍光灯
ライフライン 40W形 HotaluX(ホタルクス)ライフライン 40W形HotaluX(ホタルクス)(48件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(25本)
当日出荷
点灯形グロースタート形定格ランプ電力(W)37管長(mm)1198適合FG-4P管径(Φmm)28定格平均寿命(時間)12000
サンホワイト5 20W形 HotaluX(ホタルクス)サンホワイト5 20W形HotaluX(ホタルクス)(41件のレビュー)
679税込747
1本ほか
当日出荷
グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)18管長(mm)580全光束(Lm)1110適合FG-1E、FG-1P電流(A)0.34管径(Φmm)28定格平均寿命(時間)8500光色昼白色
パルック蛍光灯 6700K Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯 6700KPanasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
種別40形長さ(mm)1198質量(g)210管径(Φmm)28口金G13点灯形直管全光束(Lm)3350定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.410定格ランプ電力(W)37色温度(K)6700光源色クール色光色クール色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類蛍光灯
直管蛍光ランプ40W昼光色グロー形 オスラム直管蛍光ランプ40W昼光色グロー形オスラム
11,980税込13,178
1箱(25本)
当日出荷
仕様(同等品)東芝 FL40S・D、パナソニック FL40S・D、三菱 FL40SD,ホタルクス(NEC) FL40SD、日立 FL40SD-B口金G13点灯形グロー形管長(mm)1198色温度(K)6500適合点灯管FG-4P光色昼光色電球の種類直管蛍光
ライフラインII 40W形 HotaluX(ホタルクス)ライフラインII 40W形HotaluX(ホタルクス)(36件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(25本)ほか
翌々日出荷
管長(mm)1198点灯形ラピッドスタート形定格ランプ電力(W)36管径(Φmm)32.5電流(A)0.440定格平均寿命(時間)12000
蛍光ランプ グロースタータ形 40形 オーム電機蛍光ランプ グロースタータ形 40形オーム電機(5件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷
長寿命10000時間スリムタイプ
定格ランプ電力(W)36種別40W形口金G13点灯形グロースタータ形全光束(Lm)560定格寿命(時間)10000外径×長さL(Φ×mm)約26.5×1198電球の種類蛍光灯
サンホワイト5 40W形 HotaluX(ホタルクス)サンホワイト5 40W形HotaluX(ホタルクス)(9件のレビュー)
23,980税込26,378
1箱(25本)
翌々日出荷
サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用点灯形グロースタータ形管長(mm)1198適合FG-4P全光束(Lm)2810定格平均寿命(時間)12000光色昼白色
パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
電球の種類蛍光灯口金G13
ライフラインⅡ 40W形 HotaluX(ホタルクス)ライフラインⅡ 40W形HotaluX(ホタルクス)(13件のレビュー)
22,980税込25,278
1箱(25本)
当日出荷から4日以内出荷
種別40形電球の種類直管蛍光灯点灯形ラピッドスタート形定格ランプ電力(W)40電流(A)0.420管径(Φmm)32.5管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000
40W直管 ラピッドスタート形(三波長形) 蛍光灯10本 オーム電機40W直管 ラピッドスタート形(三波長形) 蛍光灯10本オーム電機(38件のレビュー)
6,798税込7,478
1セット(10本)ほか
当日出荷
40W形昼光色 ラピッドスタート形のお得な10本セット物や商品を美しく自然に見せる3波長蛍光灯。効率・演色性ともに優れています。
平均寿命(時間)12000全光束(Lm)3200消費電力(W)40点灯方式ラピッドスタート形電球の種類蛍光灯
蛍光ランプ ラピッドスタート形 40形 オーム電機蛍光ランプ ラピッドスタート形 40形オーム電機(5件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
長寿命10000時間さわやかな明かりの昼光色スリムタイプ
定格ランプ電力(W)32ワット(40ワット形)光色3波長形昼光色(D)(6500K)種別40W形点灯形ラピッドスタート形定格寿命(時間)10000電球の種類直管蛍光灯
3波長蛍光ランプ(ライフルック) HotaluX(ホタルクス)3波長蛍光ランプ(ライフルック)HotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(4本)
4日以内出荷
管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000グリーン購入法適合電球の種類蛍光ランプ
サンホワイト5 40W形 HotaluX(ホタルクス)サンホワイト5 40W形HotaluX(ホタルクス)(13件のレビュー)
22,980税込25,278
1箱(25本)
当日出荷から翌々日出荷
サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用点灯形ラピッドスタート形管長(mm)1198種類直管蛍光灯管径(Φmm)32.5全光束(Lm)2710定格平均寿命(時間)12000光色昼白色電球の種類蛍光ランプ
蛍光灯 Hf形 モノタロウ蛍光灯 Hf形モノタロウ(32件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(25本)
当日出荷
高効率ですので、消費電力が少なくなります。
用途室内の照明に種別32W形管径(Φmm)25.5点灯形Hf器具専用管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000光色3波長形昼白色電球の種類蛍光灯
ライフルック HGX Hf形 HotaluX(ホタルクス)ライフルック HGX Hf形HotaluX(ホタルクス)(22件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(10本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
約100Lm/Wの高効率を実現しました。 白色蛍光ランプの1.5倍の明るさです。(高出力時) 管径25.5mmとスリムな形状、器具設計の自由度もアップしました。 定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。
管径(Φmm)25.5点灯形Hf器具専用定格ランプ電力(W)32(高出力45)ランプ電流(高出力)(A)0.425ランプ電流(定格)(A)0.255管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000グリーン購入法適合
メロウ5N 東芝ライテックメロウ5N東芝ライテック
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
ライフラインII 20W形 HotaluX(ホタルクス)ライフラインII 20W形HotaluX(ホタルクス)(15件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(25本)
当日出荷
グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。 管径28mmのガラス管を採用することにより、明るさや寿命は一般形と同じで消費電力を4~5%節電できます。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)18管長(mm)580定格平均寿命(時間)8500適合FG-1E、FG-1P電流(A)0.340管径(Φmm)28電球の種類直管蛍光灯
LEDパワーランプ フジマックLEDパワーランプフジマック(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ニュー2WAYオープンモデル。閉じた状態で全方向を照射。開いた状態で前面を集中照射。40W 明るさ4800ルーメン。われにくいポリカーボネート製。
消費電力(W)40口金E-26コード長さ(m)5色温度(K)6500明るさ(Lm)4800光色昼光色電球の種類LED
ライフルック HotaluX(ホタルクス)ライフルックHotaluX(ホタルクス)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(25本)
翌々日出荷
透明感が漂いさわやかな雰囲気をつくりだす
用途一般家庭・オフィス・病院・学校・店舗など口金G13点灯形グロースタータ形色温度(K)6700
直管LEDランプ 40W形 オーム電機直管LEDランプ 40W形オーム電機(58件のレビュー)
2,498税込2,748
1本ほか
当日出荷
グロースターター器具専用交換ランプ 直管蛍光ランプ40W形相当の明るさ 片側給電仕様 口金G13対応 安心のLED5年保証対象商品
電球の種類LED口金G13定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300種別40W形全長(mm)1198質量(g)302種類直管蛍光灯電源(V)100/200(50/60Hz)外径(Φmm)28定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用点灯形グロースターター形
LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)
6,298税込6,928
1台
3日以内出荷から62日以内出荷
用途数値データは200V時高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
三波長形直管蛍光ランプ20W形 オーム電機三波長形直管蛍光ランプ20W形オーム電機(27件のレビュー)
369税込406
1本ほか
当日出荷
さわやかな明かりで長寿命10000時間。
電球の種類蛍光灯種別20形点灯形グロースターター形定格消費電力(W)18長さ(mm)580管径(Φmm)(最大)26.5定格寿命(時間)10000適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P
メロウ5D 東芝ライテックメロウ5D東芝ライテック
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
相関色温度(K)6500平均演色評価数(Ra)84光色3波長形昼光色
ライフルック HotaluX(ホタルクス)ライフルックHotaluX(ホタルクス)
21,980税込24,178
1箱(25本)
翌々日出荷
自然な光がゆったりと落ち着いた雰囲気を演出する
用途一般家庭・オフィス・病院・学校・店舗など口金G13点灯形グロースタータ形色温度(K)5000
メロウ5 東芝ライテックメロウ5東芝ライテック(1件のレビュー)
56,980税込62,678
1箱(25本)
翌々日出荷
光の3原色である青、緑、赤に蛍光体をブレンドした蛍光ランプです。 平均演色評価数Ra84で色がきれいに見える3波長形蛍光ランプです。
形状直管口金G13定格寿命(時間)12000平均演色評価数(Ra)84管長(mm)1198種別40W形電球の種類蛍光ランプ
LED直管40W グロースターター形 10年保証 ダミースターター付属 SOARING(ソァーイング)LED直管40W グロースターター形 10年保証 ダミースターター付属SOARING(ソァーイング)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
安心の10年保証・IP64(耐塵/防沫形)従来の蛍光灯の形状と遜色ない形状で現在お使いの灯器具に安心して取り付け可能。(1)現在ご使用の点灯管を付属のダミーグローに付け替えるだけでFL形LED直管の設置が可能(2)配光角160°を実現。灯りの拡がり方が蛍光灯にそっくり。(3)両端電極部のソケット部分とガラス発光面を「フラット形状」にする事により、従来の蛍光灯の形状と変わりない為、ご使用のFL形灯器具にも安心してご使用になれます。(4)従来の蛍光管と重さはほとんど変わらない為、過重による落下などの心配無用。片側給電仕様で工事業者様によるバイパス工事時にも安心してご利用になれます。(40W形タイプには記入が必要)防水機能IP64搭載で、屋外でも使用可能。ホコリや水に関わる場所でもご使用可能。湿気対策をすることで密閉機能となり、硫黄成分を含む日本各地の温泉地域での使用が可能。熱を早く逃せる構造設計、電気設計で、高温に弱いという弱点を克服した商品です。特許を取得したLEDチップを採用安心・安全の長寿命設計CISPR(シスプル)規格はCISPR15。(CISPRとは、電子機器から発生する電磁妨害波(ノイズ)が他の機器に干渉しないように定められた国際基準です。)
仕様白熱電球相当形:FL形40W相当付属品ダミースターター適合照明器具種類:グロー対応材質発光部:ガラス全長(mm)1198質量(kg)0.282定格電圧(V)100口金G13方式グロースターター外径(Φmm)27定格消費電力(W)17.5定格寿命(時間)40000保護等級防塵・防沫形IP64定格入力電流(A)100V:0.288/200V:0.154ランプの種類LED材質(ソケット)アルミ使用場所屋内、屋外兼用適合安定器銅鉄安定器演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2300
直管蛍光灯 ライフルック 40形 HotaluX(ホタルクス)直管蛍光灯 ライフルック 40形HotaluX(ホタルクス)
23,980税込26,378
1箱(25本)
翌々日出荷から4日以内出荷
3波長形蛍光ランプ。
用途スタータ形口金G13適合グロースタータ:FG-4P種別40形全長(mm)1198質量(g)255定格寿命(時間)12000平均演色評価数(Ra)88大きさの区分40形定格ランプ電流(A)0.42電球の種類蛍光灯
OPENランプ フジマックOPENランプフジマック
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ニュー2WAYオープンモデル。閉じた状態で全方向を照射。開いた状態で前面を集中照射。40W 明るさ4800ルーメン。われにくいポリカーボネート製。
消費電力(W)40口金E-26色温度(K)6500明るさ(Lm)4800光色昼光色
メロウ5D直管37W2P 東芝メロウ5D直管37W2P東芝
4,598税込5,058
1箱(2本)
10日以内出荷
種別37W長さ(mm)1198質量(g)220口金G13定格消費電力(W)37全光束(Lm)3350定格寿命(時間)12000色温度(K)6500光源色3波長形昼光色適合点灯管FG-4P、電子:FE4P
ライティングダクトレール用ベースライト40形 非調光 ODELIC(オーデリック)ライティングダクトレール用ベースライト40形 非調光ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ベース照明としてのご使用のほか、ウォールウォッシャーとしても有効なライティングダクトレール用LEDベースライトです十分な明るさを持ち、安全品質でご提供するランプ搭載型R15高演色LEDにリニューアルしました標準セットランプ以外のランプも使用可能です
電圧(V)100ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付レール取付専用本体アルミ、樹脂反射板鋼(白)質量(kg)3.5LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所天井専用仕様調光器:不可、ルーバー:別売(XA253 034)再生紙使用マーク適合
メロウ5N直管37W2P 東芝メロウ5N直管37W2P東芝
4,598税込5,058
1箱(2本)
4日以内出荷
種別37W長さ(mm)1198質量(g)220口金G13定格消費電力(W)37全光束(Lm)3560定格寿命(時間)12000色温度(K)5000光源色3波長形昼白色適合点灯管FG-4P、電子:FE4P
FL20W形 直管形LEDランプ 岩崎電気FL20W形 直管形LEDランプ岩崎電気
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷
材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)質量(g)280タイプ40形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)13口金G13回転式全光束(Lm)2080定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)【1/2】110°平均演色評価数Ra82周波数50/60Hz共用エネルギー消費効率(Lm/W)160光源寿命40000時間(光束維持率85%)関連資料(1.98MB)ワット数FL40形相当
高演色LED LED一体型 キッチンライト ODELIC(オーデリック)高演色LED LED一体型 キッチンライトODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
空間に同化するノイズレスな存在潔いシャープなフォルムは洗練されたキッチンをより一層引き立てます。
仕様対面キッチン対応型種別キッチンライト幅(mm)86高さ(mm)35スイッチ付(点灯→消)平均演色評価数(Ra)94材質(カバー)アクリル(乳白)ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台調光方式非調光取付面位置壁面・棚下面取付兼用調光の可否不可
可動式直管LEDランプ 回転式ソケット 昼白色 オスラム可動式直管LEDランプ 回転式ソケット 昼白色オスラム
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
昼白色5000K、長寿命で省エネタイプ
定格電圧(V)100-240口金G13定格寿命(時間)50000色温度(K)5000配線方式片側給電式配光角度(°)回転式ソケット 左右90光色昼白色調光の可否不可
飛散防止型蛍光ランプ40W2P Panasonic(パナソニック)飛散防止型蛍光ランプ40W2PPanasonic(パナソニック)
7,398税込8,138
1箱(2本)
7日以内出荷
種別40W長さ(mm)1198質量(g)210口金G13定格消費電力(W)37全光束(Lm)3450定格寿命(時間)12000色温度(K)5000光源色3波長形昼白色適合点灯管FG-4PL、電子:FE4P電球の種類蛍光灯
パルックプレミア蛍光灯 Panasonic(パナソニック)パルックプレミア蛍光灯Panasonic(パナソニック)
58,980税込64,878
1箱(25本)
3日以内出荷から4日以内出荷
電球の種類蛍光灯種別40形口金G13定格ランプ電力(W)37寸法(ガラス管径×長さ)(mm)28×1198質量(g)210定格ランプ電流(A)0.41定格寿命(時間)15000グリーン購入法適合
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
仕様セード:可動型(最大可動角150度)寸法(mm)出:158乳白高さ(mm)75電圧(V)100ランプ高演色LED材質(カバー)アクリル光源寿命40000時間演色指数(Ra)94材質(反射板)アルミ(白色)調光の可否調光:不可、調光器:不可
コンセント付キッチンライト ODELIC(オーデリック)コンセント付キッチンライトODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
種別器具:直管形LED14W(G13)幅(mm)1239寸法(mm)出:90質量(kg)1.7オフホワイト高さ(mm)65材質(本体)樹脂消費電力(W)14スイッチ点灯→消定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)126.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)15コンセント付(1200Wまで)明るさFL40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1770調光の可否調光:不可、調光器:不可
キッチンライト ODELIC(オーデリック)キッチンライトODELIC(オーデリック)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
高級感あるステンレス仕上げが魅力のキッチンライトシリーズスタイリッシュなオープンキッチンとの調和に配慮したデザインです
高さ(mm)50材質(本体)ステンレス(ヘアライン)スイッチ点灯→消灯定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
fl40w特集