カテゴリ

  • 空調・電設資材(65)
  • 照明(28)
  • 測定用品(6)
  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl40 led」の検索結果

関連キーワード
102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FL40W形 直管形LEDランプ 岩崎電気FL40W形 直管形LEDランプ岩崎電気
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷
材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)質量(g)280タイプ40形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)20口金G13回転式全光束(Lm)3200定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)【1/2】110°平均演色評価数Ra82周波数50/60Hz共用エネルギー消費効率(Lm/W)160光源寿命40000時間(光束維持率85%)関連資料(1.98MB)ワット数Hf32形高出力形相当
T8直管形LEDランプ FL40形 高効率 40形タイプ G13口金回転式 FL40形相当 岩崎電気T8直管形LEDランプ FL40形 高効率 40形タイプ G13口金回転式 FL40形相当岩崎電気
4,198税込4,618
1本
5日以内出荷
既存の蛍光灯器具にそのまま使える、電源内蔵形の直管LEDランプ。従来の蛍光ランプのように幅広い用途で、必要な明るさを長く維持します。口金回転式で発光面の向きを調整可能安定器を外す工事が必要になります。
質量(g)280タイプFL40形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)10.5口金ポリカーボネート、真鍮定格周波数(Hz)50/60共用本体ポリカーボネート相関色温度(K)5000全光束(Lm)2030定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)110(1/2)平均演色評価数Ra82光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)193.3光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)(200V時)0.054給電方式片側ワット数40W G13口金回転式
直管LEDランプ 40W形 オーム電機直管LEDランプ 40W形オーム電機(57件のレビュー)
2,498税込2,748
1本ほか
当日出荷
グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類LED口金G13定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300種別40W形種類直管蛍光灯電源(V)100(50/60Hz)外径(Φmm)28定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)
LED直管 40W形 モノタロウLED直管 40W形モノタロウ(37件のレビュー)
1,898税込2,088
1本ほか
欠品中
長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE型 (口金:P21)が1個付属。
用途40W形グロースターター式器具を利用した照明に。付属品ダミースターターP形 (口金:P21)材質PC、銅質量(g)約190形式40W形定格電圧(V)100~240口金G13定格消費電力(W)15全光束(Lm)2300直径×長さL(Φmm×mm)29×1198※ピン含まず点灯方式グロー式LED寿命(時間)40000配光角度(°)150取扱説明書(3.0MB)演色指数(Ra)Ra80
40W直管 ラピッドスタート形(三波長形) 蛍光灯10本 オーム電機40W直管 ラピッドスタート形(三波長形) 蛍光灯10本オーム電機(38件のレビュー)
6,798税込7,478
1セット(10本)ほか
当日出荷
40W形昼光色 ラピッドスタート形のお得な10本セット物や商品を美しく自然に見せる3波長蛍光灯。効率・演色性ともに優れています。
平均寿命(時間)12000消費電力(W)40点灯方式ラピッドスタート形電球の種類蛍光灯
LED蛍光灯 直管 40W形 ナノ技術採用 割れない材質 グロー式対応 口金G13 GOODGOODS(グッド・グッズ)LED蛍光灯 直管 40W形 ナノ技術採用 割れない材質 グロー式対応 口金G13GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
・高耐久ナノ技術ポリカーボネートを採用することにより、曲げても踏んでも落としても割れない ・僅か130gの軽量仕様 ・ワイドに広がる光、広角330° で明るく ・40W形蛍光灯と同等の明るさ全光束2160Lm ・グロー球を取り外すだけで工事不要の、簡単な仕様 ・ムラのない均一な光が広がります。
用途グロー式の交換用。ラピットスターター式やインバーター式の場合は、安定器を取り外してご使用ください。電球の種類LED種別40形口金G13消費電力(W)18光色昼光色全光束(Lm)約2160全長(mm)約1200直径(Φmm)26質量(g)約130入力電圧(V)AC85~265(50/60Hz)光源高品質SMDチップ×96個色温度(K)6000点灯方式グロー式蛍光灯T8(Φ26mm)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80
LEDベースライト DAIKO(大光電機)LEDベースライトDAIKO(大光電機)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
LED交換可ボルト取付専用■断熱施工天井面取付可能■調光器併用不可■IP23傾斜天井可能器具色:白配光角:70°-60°防雨形逆富士型本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時2770lm・17.2W※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89消費電力(W)24.9電源AC100-242V取付場所天井付・壁付兼用ランプランプ別梱包色温度(K)5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)156.2光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光電圧×電流(VA)25.8/25.8/26.1(100V/200V/242V)演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3890従来光源FL40W形×2灯 節電タイプ
直管LED40形2500LM系 Panasonic(パナソニック)直管LED40形2500LM系Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から4日以内出荷
種別40W形電球の種類LED口金GX16t-5消費電力(W)19.4平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間給電方式片側給電タイプ
40型LED直管 互換ランプ 昼光色 エコデバイス40型LED直管 互換ランプ 昼光色エコデバイス(18件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
ALL FREE TYPE LED直管。
電球の種類LED光色昼光色消費電力(W)17全光束(Lm)2300種別40型質量(g)228口金G13点灯形グロー方式/ラピート方式/インバータ方式演色指数(Ra)85
直管形LEDランプ 直結専用 標準タイプ 40形/20形 エコリカ直管形LEDランプ 直結専用 標準タイプ 40形/20形エコリカ(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
直管形LEDランプ 工事必須モデル 電源内蔵 一般蛍光灯に比べて消費電力70%削減! G13口金&管径25.4mmのスリムタイプで、一般蛍光灯はもちろんHf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。 水滴や湿気の進入を防ぎ製造部品を保護しながら、製品自体の軽量化を実現しています。 電源内蔵で取付け簡単、配線を付け替えるだけの簡単工事で導入できます。 保証期間は3年間。より安心してご使用いただけます。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に口金G13使用温度(℃)-20~+40入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)保証期間3年RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
LEDベースライト ODELIC(オーデリック)LEDベースライトODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
キッチン・納戸を明るく照らす逆富士型のベースライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。FL40W×2灯相当。
仕様調光器の使用不可材質鋼(白色)、ポリカーボネート(乳白)消費電力(W)26.6全光束(Lm)4000色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否
LED直管 昼光色 グロー式 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED直管 昼光色 グロー式YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質PC、銅口金G13色温度(K)6500点灯方式グロー式光源色昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80電球の種類LED
ベースライト/FL40W形×2灯相当 直付タイプ DAIKO(大光電機)ベースライト/FL40W形×2灯相当 直付タイプDAIKO(大光電機)
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷から9日以内出荷
仕様LED交換可、断熱施工天井面取付可能電圧(V)AC100~242ランプランプ別梱包色(本体)配光角度(°)配光角:70-60演色指数(Ra)83
直管形LEDランプ 工事不要 3WAYタイプ エコリカ直管形LEDランプ 工事不要 3WAYタイプエコリカ(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
蛍光灯40形グロー・ラピッド工事不要モデル 3way方式 に対応!(グロー・ラピッドは工事不要+直結接続も対応!) 1.グロースタータ式安定器器具 工事不要 2.ラピッドスタート式安定器器具 工事不要 3.直結接続使用 既存器具を無駄にせず60%以上の節電が可能。
用途工事ができないオフィスやテナントビル、商業施設や工場に口金G13消費電力(W)15.7質量(g)430定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)80以上EMI規格CISPR 15/VCCI Class BRoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 LEDブラケット DB-40-FL サトーパーツ表示灯 LEDブラケット DB-40-FLサトーパーツ
489税込538
1個
当日出荷
材質(本体)ポリカーボネートレンズ色R(赤)、G(緑)、OR(オレンジ)、BL(青)耐電圧AC500V(1分間)材質(絶縁体)P.B.T絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上取付板厚(mm)0.5~2.0リード線UL1007 AWG26 撚り線色(本体)B(黒)、W(白)パネル取付方式ワンタッチ装着RoHS指令(10物質対応)対応
直管形LEDランプ 直結専用 高出力タイプ エコリカ直管形LEDランプ 直結専用 高出力タイプエコリカ(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から5日以内出荷
直管形LEDランプ 電源内蔵/工事必須 40形 高出力タイプです。 Hf蛍光灯に相当する明るさ2800lmながら、既存照明と比較して60%以上の節電が可能です! 天井の高い工場や倉庫など照度の必要な建物、長時間の点灯や天井が高い箇所にも最適です。 電源内蔵のため、導入時は配線を付け替えるだけの簡単な工事で工事費を節約できます。 低ノイズ CISPR15準拠。電磁波ノイズによる影響の低減が求められる場所でも安心して使用可能。 一般の蛍光灯(Ra60)を超える演色性能。自然光により近いRa80で美しい色味を再現します。
用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に種別40形電球の種類LED口金G13全光束(Lm)2800入力電圧(V)AC100V-242V(50/60Hz)保証期間3年RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電
ベースライト/FL40W形 埋込タイプ DAIKO(大光電機)ベースライト/FL40W形 埋込タイプDAIKO(大光電機)
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
電圧(V)AC100~242ランプランプ別梱包色(本体)配光角度(°)配光角:70-60演色指数(Ra)83調光の可否
ベースライト/FL40W形×1灯相当 直付タイプ DAIKO(大光電機)ベースライト/FL40W形×1灯相当 直付タイプDAIKO(大光電機)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
調光の可否演色指数(Ra)83ランプランプ別梱包電圧(V)AC100~242色(本体)材質本体:鋼板 白塗装仕様LED交換可、断熱施工天井面取付可能配光角度(°)配光角:70-60
直管型LED 20W型 オーム電機直管型LED 20W型オーム電機(55件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
光角160°平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
付属品ダミースターター(E形)種別20W形質量(g)165消費電力(W)8.2管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター式全光束(Lm)1000入力電圧(V)100(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80管長(mm)580配光角度(°)160電球の種類LED
LEDパワーランプ フジマックLEDパワーランプフジマック(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ニュー2WAYオープンモデル。閉じた状態で全方向を照射。開いた状態で前面を集中照射。40W 明るさ4800ルーメン。われにくいポリカーボネート製。
消費電力(W)40口金E-26コード長さ(m)5色温度(K)6500明るさ(Lm)4800光色昼光色電球の種類LED
LEDキッチンベースライト ODELIC(オーデリック)LEDキッチンベースライトODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
キッチン・納戸を明るく照らすベースライト。即節の配線器具に電気工事なしで器具を簡単に取り付けできます。FL40W相当。
材質鋼(オフホワイト色)取付方式クイックA/化粧ネジ式消費電力(W)17.8本体寸法(mm)100×1226×87全光束(Lm)2450色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光器の使用不可
wasser701  蛍光灯 40W形 直管LEDランプ 120cm 昼光色 TAIGASHOJI(大河商事)wasser701 蛍光灯 40W形 直管LEDランプ 120cm 昼光色TAIGASHOJI(大河商事)(7件のレビュー)
2,098税込2,308
1本ほか
当日出荷
ナノポリカーボネート素材を使用。軽量約117g・演色指数80以上の高演色・広配光、約330度・省エネ、長寿命なLEDチップ使用。消費電力は最大約18W。安心設計&安心価格&安心保障(1年保証)3つの安心を約束!高耐久ナノ技術ポリカーボネートを使用した直管型LED。近年開発された「ナノ技術PC(ポリカーボネート)」は耐衝撃度/耐火性/薄さ・軽さ/光透過率に優れた素材です。巨大市場や多彩な技術における中国にて「ナノ加工による高強度・光拡散の素材と応用(特許番号201510672043.9)」「LED灯具と接続部(特許番号201520390912.4)」の特許を取得。アメリカにおける製品安全規格のUL規格を取得済み。機能性のみならず、安全面も保証。※UL規格(材料・装置・部品・道具類などから製品に至るまでの、機能や安全性に関する標準化を目的としている規格です)電気代を気にせずに長時間使えるので、ご自宅のリビングだけでなくオフィス・学校などの業務用としてもお使いいただけます。
用途リビング・オフィス・キッチン・和室・玄関・学校/塾・公共施設・美術館/博物館etc.電球の種類LED蛍光灯種別40W形明るさ(Lm)約2150口金G13消費電力(W)約18光色昼光色色温度(K)6000長さ(mm)約1200蛍光灯T8(Φ25.5mm)質量(g)約121配光角度(°)約330演色指数(Ra)80以上LEDSMD2835/約96pcs電圧(V)AC85-265(50/60Hz)給電方式両側:片ピン接続設置場所屋内用
LEDキッチンベースライト ODELIC(オーデリック)LEDキッチンベースライトODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
キッチン・納戸を明るく照らすベースライト。即節の配線器具に電気工事なしで器具を簡単に取り付けできます。FL40W×2灯相当。
材質鋼(オフホワイト色)取付方式クイックA/化粧ネジ式消費電力(W)27.8本体寸法(mm)130×1226×99全光束(Lm)4000色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光器の使用不可
LEDヘッドライト 20Lm 防水保護等級 IPX4 オーム電機LEDヘッドライト 20Lm 防水保護等級 IPX4オーム電機
859税込945
1個
当日出荷
可動ヘッドでライトの角度調整ができます。 3点式ヘッドバンドで頭部にしっかり固定 集光レンズでリング照射 明るさ20ルーメン 防水保護等級 IPX4(防まつ形) 連続使用時間は約40時間 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
ベルト幅(mm)25本体質量(g)約67(電池別)保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約40(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×56×62(ヘッドバンド除く)光源白色系LED3個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)電源タイプ電池式光束(Lm)約20照射距離(m)約20取扱説明書(1.23MB)電球の種類LED
高演色LED LED一体型 キッチンライト ODELIC(オーデリック)高演色LED LED一体型 キッチンライトODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
空間に同化するノイズレスな存在潔いシャープなフォルムは洗練されたキッチンをより一層引き立てます。
仕様対面キッチン対応型種別キッチンライト幅(mm)86高さ(mm)35スイッチ付(点灯→消)平均演色評価数(Ra)94材質(カバー)アクリル(乳白)ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台調光方式非調光取付面位置壁面・棚下面取付兼用調光の可否不可
ベースFL TUBE40W×2灯 ENDO(遠藤照明)ベースFL TUBE40W×2灯ENDO(遠藤照明)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
取付埋込タイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ灯数2適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW埋込穴(Φmm)220×1235
LEDベースライト DAIKO(大光電機)LEDベースライトDAIKO(大光電機)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
LED交換可ボルト取付専用■断熱施工天井面取付可能■調光器併用不可■IP23傾斜天井可能器具色:白配光角:70°-60°防雨形箱型本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時1420lm・9.7W※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅70 長1250 高88消費電力(W)13.6電源AC100-242V取付場所天井付・壁付兼用ランプランプ別梱包色温度(K)5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)147光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光電圧×電流(VA)14.3/14.6/14.8(100V/200V/242V)演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2000従来光源FL40W形×1灯 節電タイプ
逆富士2灯型器具 LED40W形直管専用 LT-FL24-T-W オーム電機逆富士2灯型器具 LED40W形直管専用 LT-FL24-T-Wオーム電機(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
消費電力(W)適用光源/40定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.7寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1265×185×74器具・セット器具関連資料寸法図
LEDベースライト DAIKO(大光電機)LEDベースライトDAIKO(大光電機)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
LED交換可ボルト取付専用■断熱施工天井面取付可能■調光器併用不可■IP23傾斜天井可能器具色:白配光角:70°-60°防雨形逆富士型本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時1420lm・9.7W※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89消費電力(W)13.6電源AC100-242V取付場所天井付・壁付兼用ランプランプ別梱包色温度(K)5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)147光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光電圧×電流(VA)14.3/14.6/14.8(100V/200V/242V)演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2000従来光源FL40W形×1灯 節電タイプ
8205WA  ベースFL  TUBE40W×1灯 ENDO(遠藤照明)8205WA ベースFL TUBE40W×1灯ENDO(遠藤照明)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
仕様器具本体取付埋込タイプ40W電源LEDユニット別売灯数1適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW埋込穴幅(mm)100埋込穴長(mm)1235
LEDプロジェクションライト(投照器) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDプロジェクションライト(投照器)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
超高輝度40Wライトアップカラー投光器です。 ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具。 離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能。
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明にセット内容投光器本体、リモコン、リモコンホルダー、動作確認用電池単色16種・フルカラー(自動変色モード6種)電源AC100V 40W本体質量(kg)3.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:244×88×309、リモコン:60×9×104電源コード(m)5(防水、PSE認証済)機能自動スリープ機能使用電池CR2032材質(外枠)アルミダイカストLEDフルカラーLED20個搭載動作電圧リモコン:DC3V周波数(MHz)リモコン:433.92電波到達距離(m)リモコン:3動作温度(℃)本体:-20~40、リモコン:-30~55動作湿度(%)本体:85以下電源プラグ3ピン仕様(3ピン→2ピン変換プラグ付)色相4096段階/RGB各色
LEDスタンド&クリップ2WAYランプ フジマックLEDスタンド&クリップ2WAYランプフジマック
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
スタンドライトとしても、クリップライトとしても、どちらでも使用できる2WAYライト。クリップが使用できない現場でも、スタンドに付け替えてご使用いただけます。
用途屋根裏での作業や内装工事の終盤。リフォームの現場など。仕様昼白色(K):6500周波数(Hz)50/60口金E26コード長さ(m)5定格入力電圧(V)100~110
LEDプロジェクションライト(投照器・集光タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDプロジェクションライト(投照器・集光タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
超高輝度40Wライトアップカラー投照器 約23°の照射角で遠くまで光が届く 従来品(PDS-C01-40FL)の4倍以上遠くまで光が届くカラーはフルカラー、単色16種(全点灯)と自動変色モード6種超高輝度40W LEDプロジェクションライト(投照器・集光タイプ)離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具防雨・防塵ボディ(IP65)専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、カラーモード切替、明るさ調整が可能-20℃でも使用可能
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に仕様カラースケール:4096段階 / RGB各色セット内容投照器本体、リモコン、リモコンホルダー、電池(動作確認用)材質アルミダイカスト合金、ガラス質量(kg)3.3質量(g)リモコン:42周波数(Hz)50/60規格PSE認証済定格消費電力(W)41定格入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×88×309、リモコン:60×9×104電源コード(m)HVCTFコード:約3機能自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)定格入力電流(A)0.41使用電池CR2032(動作確認用電池付属)LEDフルカラーLED周波数(MHz)433.92電波到達距離(m)3動作湿度(%)85以下電源プラグ防水型プラグ(2ピン)光束(Lm)最大:1000動作温度範囲(℃)-20~40、-30~55最大動作電圧(V)白色:DC3
EKL-24523EタイプベースFL TUBE40W×2灯 ENDO(遠藤照明)EKL-24523EタイプベースFL TUBE40W×2灯ENDO(遠藤照明)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
取付埋込/直付兼用タイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ灯数2適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
高演色LED キッチンベースライト ODELIC(オーデリック)高演色LED キッチンベースライトODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
直管形LEDランプをスタイリッシュな本体に搭載したキッチンベースライト優れたコストパフォーマンスとさわやかな光が美しいキッチンをつくります。
種別キッチンベースライト材質鋼・樹脂(黒色)幅(mm)150高さ(mm)63電圧(V)100-242平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台調光方式非調光調光の可否不可
LEDプロジェクションライト(投照器・同期型) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDプロジェクションライト(投照器・同期型)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
73,980税込81,378
1台
4日以内出荷
本体を複数台接続して、LED点灯のタイミングを同期させることができる「同期型」 コントローラーで、LED色切替、点滅モード切替、色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能 超高輝度40WLEDプロジェクションライト(投照器・同期型) 最大50台まで接続可能 ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具 約10°の照射角で遠くまで光が届く集光タイプ 防雨・防塵ボディ(IP65) ―20℃でも使用可能
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に光色フルカラー定格入力電圧(V)AC100定格消費電力(W)40本体寸法(mm)260×60×343本体質量(kg)3.8LEDフルカラーLED照射方式集光型周波数(Hz)50/60定格入力電流(A)0.4電源コード(m)約3(PSE認証済)電源プラグ2pinプラグ動作温湿度範囲-20~40℃/85%以下保護等級IP65材質アルミダイカスト合金・ガラス仕様【カラースケール】4096段階/RGB各色関連資料(1.27MB)取扱説明書(0.3MB)
FL20W形 直管形LEDランプ 岩崎電気FL20W形 直管形LEDランプ岩崎電気
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷
材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)質量(g)280タイプ40形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)13口金G13回転式全光束(Lm)2080定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)【1/2】110°平均演色評価数Ra82周波数50/60Hz共用エネルギー消費効率(Lm/W)160光源寿命40000時間(光束維持率85%)関連資料(1.98MB)ワット数FL40形相当
LED 蛍光灯器具用オプション ガード Panasonic(パナソニック)LED 蛍光灯器具用オプション ガードPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
当日出荷から4日以内出荷
仕様蛍光灯器具用ガード
LEDベースライト直管40形昼白色 Panasonic(パナソニック)LEDベースライト直管40形昼白色Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
消費電力(W)23電圧(V)AC100長さ(mm)1136幅(mm)158質量(kg)2.9高さ(mm)84色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)92.3入力電流(A)0.42LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否
間接照明用器具一体型LED照明 エコ・トラスト・ジャパン間接照明用器具一体型LED照明エコ・トラスト・ジャパン
10,980税込12,078
1個
12日以内出荷
20型、40型をラインナップ(屋内専用)※内照看板には使用温度範囲の40℃を超える恐れがあるため使用できません。 昼白色と電球色をラインナップ 送り配線可能な端子台付き。連結工事の効率をアップします。 軽量、スリム、コンパクト設計。高さわずか50mmで天井や壁に設置しても、LED照明はスマートに収まります。 口金の回転機能で配光調整が可能。色温度3000K(電球色)/5000K(昼白色)をラインナップ。 LED照明器具の設置後でも、左右100°各5ステップで配光方向の調整ができます。電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にAC直結工事(必須)をすることで点灯します。 電力削減71%、C02排出量71%削減(FL40W蛍光灯と比較)
付属品着脱防止バンド2本付属電源電源内蔵定格電圧(V)AC90~242保証期間5年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)光源寿命50000時間配光角度(°)最大270演色指数(Ra)83