カテゴリ

  • バイク純正部品(144)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(89)
  • 制御機器(36)
  • メカニカル部品(32)
  • 自動車純正部品(31)
  • 医療(28)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • バイク部品(21)
  • 空調・電設資材(19)
  • 照明(19)
  • 切削工具(19)
  • 機構部品(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 測定用品(11)
  • オフィス家具(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 厨房用品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 電気材料(6)
  • 建築金物(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 研磨材(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 家電(4)
  • 縫製用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 安全用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • カー用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl8」の検索結果

関連キーワード
644件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トランスイルミネーター用UVランプ FL8Wシリーズ OPTIMAトランスイルミネーター用UVランプ FL8WシリーズOPTIMA
6,998税込7,698
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
トランスイルミネーターUVT-2020/UVT-2126に対応しています。
フェラル 三桂製作所フェラル三桂製作所(7件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から3日以内出荷
ケイフレックスの端末を保護します。
用途ケイフレックスの端末に取付けるブッシング
ブラックライト HotaluX(ホタルクス)ブラックライトHotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)
899税込989
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
紫外線のもつ光化学作用、蛍光作用を有効に利用するには最適な蛍光ランプ。 昆虫が最も好む領域の光を多く放射しますので、補虫器用光源としても最適です。
用途捕虫器用光源に。BHC光合成における塩素添加、重合反応、光酸化、光分解などの反応および促進用に。その他光化学作用を有する分野に。種類直管蛍光灯点灯形グロースタータ形光色ブラックライト電球の種類蛍光ランプ
フィルター オリエンタルモーターフィルターオリエンタルモーター(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
フレックスターベルト FL形 三ツ星ベルトフレックスターベルト FL形三ツ星ベルト(24件のレビュー)
879税込967特価
1本
当日出荷から51日以内出荷
ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
種類フレックスターベルト材質(ベルト)ゴムベルト厚(mm)1.5最大速度(m/sec)60最小プーリ径(mm)16
平筆フラット アサヒペン平筆フラットアサヒペン(3件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷から翌々日出荷
PBT繊維100%使用。耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維。穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。 水彩画からホビーまで幅広い用途に使用しやすい短軸(約15cm)採用! 握りやすい鉛筆のような多面カットで描きやすい!
用途面塗りから線描きに、多彩なストロークの描写に。RoHS指令(10物質対応)対応
三波長形蛍光ランプ 東芝ライテック三波長形蛍光ランプ東芝ライテック
969税込1,066
1個
翌々日出荷から70日以内出荷
電球の種類蛍光ランプ
プリンタ用フォルダーラベル コクヨプリンタ用フォルダーラベルコクヨ(1件のレビュー)
999税込1,099
1パック(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
PPC(普通紙)複写機をはじめ、レーザービームプリンタ・インクジェットプリンタ・熱転写プリンタ・ワープロ内蔵プリンタなど、幅広い印刷方式に対応しています。 整理・分類などに便利。フォルダーをカラフルに色分けします。
サイズA4材質ラベル/古紙パルプ配合枚数10紙質再生材配合率/ラベル:古紙パルプ配合率70%グリーン購入法適合
直管蛍光灯 グロースタータ形 8W HotaluX(ホタルクス)直管蛍光灯 グロースタータ形 8WHotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(25本)
当日出荷
一般形蛍光ランプ。
用途スタータ形口金G5消費電力(W)8適合グロースタータ:FG-7E/FG-7P種別8形全長(mm)287質量(g)30管径(Φmm)15.5定格寿命(時間)3000大きさの区分8形定格ランプ電流(A)0.17電球の種類蛍光灯
ポスター平筆 アサヒペンポスター平筆アサヒペン(1件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷から翌々日出荷
PBT繊維100%使用。耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維。穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。 水彩画からホビーまで幅広い用途に使用しやすい短軸(約15cm)採用! 握りやすい鉛筆のような多面カットで描きやすい!
用途面塗りから線描きにポスターカラーに。RoHS指令(10物質対応)対応
プリンタを選ばないはかどりラベル(用途別レイアウト) コクヨプリンタを選ばないはかどりラベル(用途別レイアウト)コクヨ(2件のレビュー)
799税込879
1袋(10枚)
当日出荷
プリンタを選ばないマルチ対応用紙を採用。はかどりカットでラベルがつかみやすく、台紙(はくり紙)から速くはがせます。
ラベル厚(mm)0.07白色度(%)85程度紙質古紙パルプ配合坪量(g/m2)121シートサイズA4
COB式フレキシブルLEDライト ダイヤル調光式 日本緑十字社COB式フレキシブルLEDライト ダイヤル調光式日本緑十字社
9,698税込10,668
1本
当日出荷
ダイヤル式調光スイッチで、明るさをフレキシブルに調整できます。フレキシブルアームのため照射角度を自由に変えられます。充電式でAC、USBどちらにも対応しています。
用途移動可能な補助ライトとして。自動車の整備ライトとして。防水保護等級IP54(防沫型)仕様強力マグネット付き付属品充電アダプター×1台 USB充電ケーブル×1本トラスコ品番147-8257寸法(mm)450×40×35材質/仕上基材:ABS樹脂質量(g)230充電時間(時間)3.5~4明るさ(Lm)390日本緑十字社品番353016点灯時間(時間)3~10
バッグシール紙テープ エフピコバッグシール紙テープエフピコ
269税込296
1個
当日出荷
質量(g)62.5
24時間換気機能付パイプ用ファン 三菱電機24時間換気機能付パイプ用ファン三菱電機(4件のレビュー)
6,398税込7,038
1台
当日出荷から11日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
真空用インラインフィルタ VFLシリーズ コンバム(旧:妙徳)真空用インラインフィルタ VFLシリーズコンバム(旧:妙徳)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から8日以内出荷
Sフリーナット L SUS(エスユーエス)Sフリーナット LSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
70税込77
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス質量(g)7表面処理導電機能付
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス・胴ベルト型兼用 巻取式ランヤードCR タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) ハーネス・胴ベルト型兼用 巻取式ランヤードCRタジマツール(TJMデザイン)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
小型で軽量の巻取器新規格対応ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)背中の邪魔にならない小型スチール製カラビナランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フックランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付
用途高所作業時の落下防止種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし)規格新規格適合品シリーズCR内容ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード(シングル)最大使用質量(kg)130以下巻取形式両側巻取
ジャポニカフレンド 国語 ショウワノートジャポニカフレンド 国語ショウワノート
199税込219
1冊(30枚)
翌々日出荷
B5サイズ。ジャポニカフレンド学習帳こくご10マス
用途小学生の学習帳科目国語21mmマス10×7 十字リーダー入り付属品科目シール枚数30枚表示10マス(十字リーダー入り)サイズ(mm)B5(179×252)
真空用インラインエレメント VFLシリーズ コンバム(旧:妙徳)真空用インラインエレメント VFLシリーズコンバム(旧:妙徳)
489税込538
1個
当日出荷から翌日出荷
適合真空用インラインフィルタ
小形蛍光ランプ 東芝ライテック小形蛍光ランプ東芝ライテック
7,998税込8,798
1セット(5個)
当日出荷
3波長形昼白色管径(Φmm)15.5口金G5定格平均寿命(時間)3000電球の種類蛍光ランプ光色3波長形昼白色
たすけあ インデックス PLUS(プラス)[文具]たすけあ インデックスPLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
289税込318
1セット(2組)ほか
当日出荷から5日以内出荷
インデックスを作成する手間とコストを削減する、軽くて丈夫な樹脂製の印刷済みインデックスで、介護現場のお困りごとを解決します。「たすけあ」シリーズのA4(タテ)2穴タイプのファイルに使用できるインデックスです。項目の文字が小さくなり過ぎないように検索できる設計にしました。樹脂製なので軽くて丈夫で長くきれいに使用できます。リングファイルだけでなく、フラットファイルとの組み合わせもお勧めします。
材質ポリプロピレングレー規格A4-S穴数2穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)297×222
オイルシール 13.8X24X5 91202KFL841 ホンダオイルシール 13.8X24X5 91202KFL841ホンダ(12件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
ジャポニカフレンド 自主学習 ショウワノートジャポニカフレンド 自主学習ショウワノート
199税込219
1冊(30枚)
翌々日出荷
B5サイズ。ジャポニカフレンド学習帳自主学習(めあて付き)
用途小学生の学習帳10mm方眼 5mmリーダー罫入り付属品科目シール枚数30枚表示5mm方眼罫(リーダー罫入り)サイズ(mm)B5(179×252)
HSSB-8/FL-8型用防振ゴム KOITO(小糸製作所)HSSB-8/FL-8型用防振ゴムKOITO(小糸製作所)
639税込703
1個
9日以内出荷
軸流ファンR87Fシリーズ フィルタ(メディアのみ) omron(オムロン)軸流ファンR87Fシリーズ フィルタ(メディアのみ)omron(オムロン)
1,998税込2,198
1セット(5枚)
当日出荷
形状角形
プッシュワン Aシリーズ 90°メスエルボ ニッタプッシュワン Aシリーズ 90°メスエルボニッタ
419税込461
1個
当日出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状90°メスエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体空気 水
真空用インラインホルダ VFLシリーズ コンバム(旧:妙徳)真空用インラインホルダ VFLシリーズコンバム(旧:妙徳)
269税込296
1個
翌日出荷
適合真空用インラインフィルタ
フィルター ナカトミフィルターナカトミ
4,200税込4,620
1個
4日以内出荷
SPC-68用のフィルターです。
寸法(幅W×高さH)(mm)455×855
BLランプ プリンス電機BLランププリンス電機
4,998税込5,498
1箱(10本)
5日以内出荷
捕虫効果、光化学反応効果のある紫外線を放射虫が好む波長域の光を放射し、捕虫効果を促進光化学反応を利用した検査機器などにご使用いただけます。
フィルター ナカトミフィルターナカトミ
4,540税込4,994
1個
4日以内出荷
SPC-48S用のフィルターです。
寸法(幅W×高さH)(mm)455×800
パチットフードパック 江戸川物産パチットフードパック江戸川物産
1,498税込1,648
1パック(50枚)
6日以内出荷から11日以内出荷
行楽シーズンやテイクアウトに便利なパチッとしまる使い捨てのお弁当容器です。ご飯がくっつきにくいエンボス加工。積み重ねしやすい形状です。
仕様エンボス加工材質ポリスチレン
ヒートポンプ用ドライヤー 5/8FL イチネンTASCOヒートポンプ用ドライヤー 5/8FLイチネンTASCO
12,980税込14,278
1個
当日出荷
水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)5/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様フレアタイプUL、CSA認証品寸法(mm)15.88全長A(mm)168温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)97
SBB-8P1 HSSB-8/FL-8型用グローブ KOITO(小糸製作所)SBB-8P1 HSSB-8/FL-8型用グローブKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
9日以内出荷
プッシュワン Eシリーズ 90°メスエルボ ニッタプッシュワン Eシリーズ 90°メスエルボニッタ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(5個)
当日出荷から3日以内出荷
一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) チューブはプッシュワン接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
使用流体空気、水
ヒートポンプ用ドライヤー 3/8FL イチネンTASCOヒートポンプ用ドライヤー 3/8FLイチネンTASCO
8,998税込9,898
1個
当日出荷
水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)3/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様フレアタイプUL、CSA認証品寸法(mm)9.53全長A(mm)130温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)76
ガラスガードフロント用8 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ガラスガードフロント用8ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
559税込615
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
透明軟質樹脂適合ガラス厚(mm)8材質ソフトアクリル厚さ(mm)1.0付属品両面粘着シール付RoHS指令(10物質対応)対応
SDP-04 デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーションSDP-04 デジタルポジションインジケーターイマオコーポレーション
8,998税込9,898
1個
当日出荷から8日以内出荷
軽量で小型です。 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ6、8、10、12が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
質量(g)50色(ハウジング)オレンジ
関連キーワード
...