カテゴリ
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「fl8bl」の検索結果

BLランプ
プリンス電機¥4,998税込¥5,4981箱(10本)当日出荷から6日以内出荷捕虫効果、光化学反応効果のある紫外線を放射。虫が好む波長域の光を放射し、捕虫効果を促進。光化学反応を利用した検査機器などにご使用いただけます。
感光基板製作用品ライトボックス
サンハヤト(1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781式当日出荷インバーター方式、デジタルタイマー内蔵の標準機。 1秒から99分59秒まで、1秒単位で設定できるメモリー付きデジタルタイマーを装備しています。 紫外線照射面に特殊ディフューザー(特許出願中)を装備し、150×200mmまでのポジ感光基板にパターンをムラなく露光できます。 照射効率の高いインバーター方式を採用しています。 付属のクランプでパターンフィルムとポジ感光基板を密着させ、露光できます。質量(kg)1.6種類その他外形寸法(mm)313×170×161(突起物含まず、取っ手を含む)、(最大露光)150×200消費電力(W)20電源AC100V 50/60Hz共用光源近紫外線ピーク波長(nm)365使用ランプFL-UV8BL(サンハトヤ ライトボックス専用管)
ワークスエキスパンド フロントディスクローター
SUNSTAR(サンスター)¥72,980税込¥80,2781枚3日以内出荷サンスターがリリースするディスクローターの最高グレード。目指したのはコントロール性能と効力の安定感。グルーブによりパッド表面とディスク表面のクリーニング効果を高めています。それによりほかのディスクでは体感できない絶妙なブレーキタッチを得ることができます。また、ブレーキパッドの摩耗が少ないのも、グルーヴによる効果です。板厚を5.5mmと6.0mmの2種類から選べます。コースや走り方の違いによる車体セットアップの幅も広がります。ディスクの外周部のR形状は、耐久レースを意識したタイヤ交換の作業性を上げるための形状です。パッド有効幅も33mmとなっており、高性能レーシングキャリパーだけでなく、 最新SSのノーマルキャリパーにもフィットします。インナーとアウターの結合方式を2種類からお選びいただけます。よりリニアなコントロール性を求めるならフルフローティング。ピンやインナーの消耗を抑えたいならセミフローティングがオススメです。アウターホール&スリット