カテゴリ

  • 照明(4)
  • 制御機器(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「fl8n」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蛍光灯8W(WIDE用) オーツカ光学蛍光灯8W(WIDE用)オーツカ光学
2,698税込2,968
1台
7日以内出荷
トラスコ品番312-6247
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6Q2 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6Q2SMC
95,980税込105,578
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(Q) DeviceNet対応銘板プレートなし(連数印字なし)
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
940税込1,034
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
三波長形蛍光ランプ 東芝ライテック三波長形蛍光ランプ東芝ライテック
969税込1,066
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
SDP-09-N デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーションSDP-09-N デジタルポジションインジケーターイマオコーポレーション(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から9日以内出荷
拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-09が使用可能です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ7mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
シャフト径(Φmm)20文字高(mm)7色(ハウジング)オレンジ
小形蛍光ランプ 東芝ライテック小形蛍光ランプ東芝ライテック
7,998税込8,798
1セット(5個)
当日出荷
3波長形昼白色管径(Φmm)15.5口金G5定格平均寿命(時間)3000電球の種類蛍光ランプ光色3波長形昼白色
Infineon Nチャンネル MOSFET40 V 126 A 表面実装 パッケージTSDSON-8 FL 8 ピン INFINEONInfineon Nチャンネル MOSFET40 V 126 A 表面実装 パッケージTSDSON-8 FL 8 ピンINFINEON
2,598税込2,858
1袋(15個)
7日以内出荷
Infineon の 40 V 及び 60 V 製品ファミリは、業界最低レベルの R DS ( on )に加えて、高速スイッチング用途に最適なスイッチング動作を備えています。Advanced Thin ウエハー技術により、代替デバイスと比較して、 R DS ( on )の 15 % 低減と性能指数( R DS ( on ) x Q g )の 31 % 低減を実現しています。効率、電力密度、及びコスト効果を高めるためにクラス最高の性能を実現しています。アバランシェ100 %テスト済み 優れた熱抵抗 同期整流に最適化
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 126 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 40 Vパッケージタイプ = TSDSON-8 FL実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8最大ドレイン-ソース間抵抗 = 0.0025 Ωチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 2Vトランジスタ素材 = SiRoHS指令(10物質対応)対応
近接センサ azbil(旧:山武)近接センサazbil(旧:山武)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から80日以内出荷
充電式 コードレスライト (セット品) 嵯峨電機工業充電式 コードレスライト (セット品)嵯峨電機工業
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
軽量(350g)、スリム(照明部Φ30mm)タイプで狭い場所でもラクラク照明確保!ライト本体からバッテリーを外さなくても、そのまま充電できます。(充電時はスイッチをOFFにして下さい。OFFにしないと充電は開始されません)バッテリー単体でも充電できます。1回の充電(約3時間)で連続約2時間使用出来ます。特殊バッテリーなので従来のニッカドバッテリーと異なり、残容量に関係なく随時充電しても能力が劣化することはありません。充電器には充電安全制御回路がついているので、過充電することはありません。オプションのマグネットホルダーおよびフレキシブルマグネットホルダーで固定して使用できます(別売)
電源(V)DC7.4付属品バッテリー(LB-P)、充電器(LB-C)適合マグネットホルダー(MH-30)フックホルダー(FH-30)フレキシブルマグネットホルダー(FMH-30)セット内容ライト本体(LB-8L)、充電器(LB-C)、LB-P(バッテリー1個)全長(mm)450質量(g)350(バッテリー含む)蛍光管8W直管(FL8EX-N-H)連続点灯時間約2時間動作/保管温度(℃)0~40光束(Lm)460
右レバー KIJIMA(キジマ)右レバーKIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別
ストロングライト(インバーター式・スリムタイプ) 嵯峨電機工業ストロングライト(インバーター式・スリムタイプ)嵯峨電機工業
14,980税込16,478
1本
当日出荷
照明部は30mmとスリムなので狭い所の点検・検査や作業に便利です。
用途狭い所の検査・作業。明るさ(Lm)460コード長さ(m)5全長(mm)448.5電源(V)100消費電力(W)8適合FL-8EX-N保護構造IP66点灯方式インバーター耐水性耐水タイプ材質(外筒)ポリカーボネート電球の種類蛍光灯特殊用途耐水
スクエア シリーズWIDE オーツカ光学スクエア シリーズWIDEオーツカ光学
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
デジタルポジションインジケーター(フロント式左回転) SDP09-N MIYOSHI(小西製作所)デジタルポジションインジケーター(フロント式左回転) SDP09-NMIYOSHI(小西製作所)
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。
材質(ケース)オレンジナイロン樹脂質量(g)90回転方向シリーズN使用温度(℃)max.+80
シリンダ形直流2線式非シールドタイプ近接センサ FL7M シリーズ azbil(旧:山武)シリンダ形直流2線式非シールドタイプ近接センサ FL7M シリーズazbil(旧:山武)
9,890税込10,879
1個
4日以内出荷から29日以内出荷
非シールドならではの長距離検出が可能。直流2線式で配線コスト低減。設定表示付で安定検出領域指示。どこからでも見える表示灯(ホタル表示灯)。高いシール性(IP67G)。
ヘッド形状ネジ保護構造IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)接続方式プリワイヤ使用電圧範囲(V)DC10~30制御出力(開閉電流)3~100mA、(残留電圧)3V以下、(出力耐電圧)DC 30V電源電圧(V)DC 12/24絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護材質(検出面)PBT樹脂耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)特性動作距離において+25℃を基準として 0~+50℃で±10%%以下、-25~+70℃で±20%以下
MBX50(82-84)等 左レバー ALBA(アルバ)MBX50(82-84)等 左レバーALBA(アルバ)
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーHONDAセット内容左単体ブラック適合車種MBX50(82-84) /C/SWE AC03/08、NS50F(87-90) /FH/FJ/FJ-2/FK/FK-2/FL AC08、NSR50(87-92) /AC10 H/J/K/L/N、NSR80(87-92) /J/K/L/N HC06 、MBX80インテグラ(83) /HC04左右区別適合排気量(cc)50
トラクター用タイヤ FL21 BRIDGESTONE(ブリヂストン)トラクター用タイヤ FL21BRIDGESTONE(ブリヂストン)
329,800税込362,780
1本
25日以内出荷