「flashforge petg」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PETG(高速対応) 1000g ブラック Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PETG(高速対応) 1000g ブラックFlash Forge
3,398税込3,738
1個
欠品中
材質PETGブラック内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PETG 1000g ナチュラル Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PETG 1000g ナチュラルFlash Forge(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
材質PETGナチュラル内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PETG(高速対応) マルチカラー 1000g ネビュラパープル Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PETG(高速対応) マルチカラー 1000g ネビュラパープルFlash Forge
6,798税込7,478
1個
当日出荷
材質PETGネビュラパープル内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 1000g ホワイト Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 1000g ホワイトFlash Forge
3,198税込3,518
1個
当日出荷
材質PLAホワイト内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 3Dプリンタ用フィラメント Clear 1.75mm PET-G RS PRORS Pro 3Dプリンタ用フィラメント Clear 1.75mm PET-GRS PRO
5,698税込6,268
1個
当日出荷
仕様印刷技術 = FDMプリント素材 = PET-G機械仕様 = なし色 = Clear重量 = 500g直径 = 1.75mmRS 3Dプリンタ用PETGフィラメント. PET-Gは、強力で透明度が高く、無臭での出力が簡単な3Dプリント用フィラメントです。 これらの利点だけでなく、高耐衝撃性と優れた柔軟性も備え、実質上収縮ゼロのこのPET-Gは、PLAとABSの両方の利点兼ね備えた優れた素材です。 このフィラメントは疎水性で、水を吸収しません。 PET-Gは多くの優れた特長を備えた、あらゆるフィラメント詰め合わせに最適なフィラメントです。. 高透明性 強力で柔軟 ほぼ「ゆがみ」なし 水を吸収しない疎水性 食品が接触しても大丈夫 臭いのない造形. ヒートベッドの推奨温度: ±35-60 ℃ さまざまな表面へ接着可能 PET-Gは、一般的なあらゆるデスクトップFDM又はFFFテクノロジー3Dプリンタで使用可能. 保管場所: 涼しく乾燥した場所(15-25 ℃)で、紫外線から遠ざけます。 これにより、保管寿命が大きく向上します。
RS Pro 3Dプリンタ用フィラメント 半透明青 1.75mm PET-G RS PRORS Pro 3Dプリンタ用フィラメント 半透明青 1.75mm PET-GRS PRO
5,698税込6,268
1個
当日出荷
仕様印刷技術 = FDMプリント素材 = PET-G機械仕様 = なし色 = 半透明青重量 = 500g直径 = 1.75mmRS 3Dプリンタ用PETGフィラメント. PET-Gは、強力で透明度が高く、無臭での出力が簡単な3Dプリント用フィラメントです。 これらの利点だけでなく、高耐衝撃性と優れた柔軟性も備え、実質上収縮ゼロのこのPET-Gは、PLAとABSの両方の利点兼ね備えた優れた素材です。 このフィラメントは疎水性で、水を吸収しません。 PET-Gは多くの優れた特長を備えた、あらゆるフィラメント詰め合わせに最適なフィラメントです。. 高透明性 強力で柔軟 ほぼ「ゆがみ」なし 水を吸収しない疎水性 食品が接触しても大丈夫 臭いのない造形. ヒートベッドの推奨温度: ±35-60 ℃ さまざまな表面へ接着可能 PET-Gは、一般的なあらゆるデスクトップFDM又はFFFテクノロジー3Dプリンタで使用可能. 保管場所: 涼しく乾燥した場所(15-25 ℃)で、紫外線から遠ざけます。 これにより、保管寿命が大きく向上します。
PolyMax PETG PolymakerPolyMax PETGPolymaker
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
従来のPETGと比べて機械的特性に優れ、幅広い用途で使用できるPETGの強化版フィラメント
フィラメント径(Φmm)1.75質量(kg)0.75
ダヴィンチnano&mini&Jr専用 PETGフィラメント XYZプリンティングダヴィンチnano&mini&Jr専用 PETGフィラメントXYZプリンティング
3,998税込4,398
1個
当日出荷
透明度の高い質感と、耐衝撃性が人気のPETG素材 XYZprintingによる新開発のPETGフィラメントは、透明度が高くかつ耐衝撃性に優れた環境に優しい素材です。 またPETGはさらに広い加工範囲を有し優れた性質(粘り強さ、耐衝撃および透明度)を提供します。
用途FFF方式3Dプリンター用フィラメント材質PLAフィラメントクリア直径(Φmm)1.75 (フィラメント)質量(g)600 (フィラメント)温度(℃)45 (印刷プラットフォーム)/190 ~ 235(エクストルーダ)対応機種ダヴィンチnano/Mini/Jr./Super/Colorシリーズ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165 x 165 x 55保管温度(℃)10 ~ 40作業温度範囲(℃)15 ~ 32
RS PRO 3Dプリンタ用フィラメント RS PRORS PRO 3Dプリンタ用フィラメントRS PRO
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
PETGプレミアムフィラメン TAGin3DPETGプレミアムフィラメンTAGin3D
5,698税込6,268
1個
当日出荷から翌々日出荷
TAGin3Dは、フランスに本社を置く3Dプリンター用フィラメントの専業メーカーで、産業用・上級アマチュア用の高品質なフィラメントを生産しています。扱いやすさ・寸法精度・スピード・強度ともに優れたプレミアムタイプです。流動性がよく、低温でも良好なプリントが可能です。機械部品・装飾部品・食品接触部品・湿気や紫外線への耐性が必要な部品など、多目的に使用できます。
用途汎用性が高く、多用途に使える3Dプリンター用フィラメント。仕様プリント速度:40~100mm/秒質量(kg)1径(Φmm)1.75温度(℃)(押出)210~230(ベッド)70~80
RS Pro 3Dプリンタ用フィラメント 黒 1.75mm PET-G RS PRORS Pro 3Dプリンタ用フィラメント 黒 1.75mm PET-GRS PRO
5,898税込6,488
1個
当日出荷
仕様印刷技術 = FDMプリント素材 = PET-G機械仕様 = なし色 = Black重量 = 500g直径 = 1.75mmRS 3Dプリンタ用PETGフィラメント. PET-Gは、強力で透明度が高く、無臭での出力が簡単な3Dプリント用フィラメントです。 これらの利点だけでなく、高耐衝撃性と優れた柔軟性も備え、実質上収縮ゼロのこのPET-Gは、PLAとABSの両方の利点兼ね備えた優れた素材です。 このフィラメントは疎水性で、水を吸収しません。 PET-Gは多くの優れた特長を備えた、あらゆるフィラメント詰め合わせに最適なフィラメントです。. 高透明性 強力で柔軟 ほぼ「ゆがみ」なし 水を吸収しない疎水性 食品が接触しても大丈夫 臭いのない造形. ヒートベッドの推奨温度: ±35-60 ℃ さまざまな表面へ接着可能 PET-Gは、一般的なあらゆるデスクトップFDM又はFFFテクノロジー3Dプリンタで使用可能. 保管場所: 涼しく乾燥した場所(15-25 ℃)で、紫外線から遠ざけます。 これにより、保管寿命が大きく向上します。
Raise3D純正ESD PETGフィラメント(黒) Raise3DRaise3D純正ESD PETGフィラメント(黒)Raise3D
19,980税込21,978
1個
欠品中
ESD対策 耐薬品性 耐衝撃性 硬質
用途静電気(ESD)対策を備えたPETGフィラメント容量(g)1000
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA-CF 1000g ブラック Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA-CF 1000g ブラックFlash Forge
6,598税込7,258
1個
当日出荷
材質PLA-CFブラック内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応