カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(20)
  • 制御機器(1)

「flashforge tpu」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント TPU(軟性) 1000g ブラック Flash Forge

    FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント TPU(軟性) 1000g ブラック

    Flash Forge
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    材質TPUブラック内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)1.75
  • FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント TPU(軟性) 1000g ホワイト Flash Forge

    FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント TPU(軟性) 1000g ホワイト

    Flash Forge
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    材質TPUホワイト内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント TPU(軟性) 2.85mm 1000g ブラック Flash Forge

    FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント TPU(軟性) 2.85mm 1000g ブラック

    Flash Forge
    5,398税込5,938
    1個
    9日以内出荷
    材質TPUブラック内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント TPU(軟性) 2.85mm 1000g ホワイト Flash Forge

    FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント TPU(軟性) 2.85mm 1000g ホワイト

    Flash Forge
    5,398税込5,938
    1個
    9日以内出荷
    材質TPUホワイト内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 1000g ホワイト Flash Forge

    FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 1000g ホワイト

    Flash Forge
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    材質PLAホワイト内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • PolyFlex TPU95 Polymaker

    PolyFlex TPU95

    Polymaker
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    非常に柔軟でありながらプリントが容易なフィラメント
    フィラメント径(Φmm)1.75質量(kg)0.75
  • RS PRO 3Dプリンタ用フィラメント RS PRO

    RS PRO 3Dプリンタ用フィラメント

    RS PRO
    2,198税込2,418特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • フィラメント(ダヴィンチnano&mini&Jr専用) XYZプリンティング

    フィラメント(ダヴィンチnano&mini&Jr専用)

    XYZプリンティング
    5,398税込5,938
    1個
    8日以内出荷
    フィラメントタイプの3Dプリンタ用樹脂です。 PLA樹脂は熱変性が小さく、大きいものも造形しやすい樹脂です。ABS樹脂に比べ弾力性が無く、表面加工が困難です。 ABS樹脂は耐熱性が高く、PLA樹脂に比べて粘着性があり、強度が高い樹脂です。プラスチック用塗料やアクリル系塗料で塗装できます。
    フィラメント径(Φmm)1.75タイプリフィルタイプ(カートリッジ無し)内容量(g)600
  • PolyFlex TPU95 True Black Polymaker

    PolyFlex TPU95 True Black

    Polymaker
    9,098税込10,008
    1個
    当日出荷
    TPUフィラメント
    材質TPUブラック質量(kg)0.75径(Φmm)1.75
  • 3Dプリンター Adventurer5MPro Flash Forge

    3Dプリンター Adventurer5MPro

    Flash Forge
    99,980税込109,978
    1台
    7日以内出荷
    快適で安全な3Dプリント体験「Adventurer5M Pro」。Adventurer5M Proは、親子で共にモノづくりを行うことができ、クリエイティブな教育に利用できます。完全密閉型のデザインにより、安全に、かつ迅速に使用できます。10分以内にセットアップ:箱から取り出し、ワンクリックでスタートし、10分で印刷の準備が整います。そのため、初心者や子供でも気軽にモノづくりが楽しめます。完全自動レベリング:ノズルの高さとプラットフォーム間の違いを自動的に検出し、補正する自動レベリングシステムを採用しています。クイックリリースノズル:0.25mm、0.4mm、0.6mm、0.8mmといった多彩なノズル径を選択できるため、あらゆる用途に対応します。完璧な第一層の印刷:正確な自動レベリングで、第一層の印刷を完璧に仕上げます。また、手動でのZ軸の調整は必要ありません。PEI鋼板プラットフォーム:鋼板プラットフォームは取り外し可能で、PEIコーティングが施されています。これにより、モデルの接着性が向上し、多種多様な材料に対応可能です。高速造形:最高速度600mm/s、最高加速度20000mm/s2、ノズル最大流量32mm3/s。0.6mm/0.8mmのノズルを素早く切り替え、高効率モードに変換。ワンプッシュでノズル交換し、印刷時間を短縮します。0.6mmノズルを使用することで、印刷時間を半分に節約。層の厚さを調整することで、印刷層の数を減らし、フィラメントの動きを効率化し、表面を滑らかにします。これにより、印刷物全体の品質が向上します。高速・安定印刷:Adventurer5シリーズは、新しく頑丈なデザインと、常に信頼できる材料を使って、高速印刷をしながらも高品質な仕事を提供することができます。Core-XY構造で全金属フレーム:安定してスムーズな動きの構造が、高速モードでの安定した、低ノイズの印刷をサポートします。ダイレクト式。280°ノズル、迅速な加熱。振動補正:プリント中のゴースティングを排除することで、モデルの表面をスムーズにします。効率的な二重冷却システム:ターボファンとデュアルエアダクトでモデルを迅速に冷却します。補助的なチャンバー冷却:12Wの冷却ファンが、熱の放散に強力なサポートを提供します。マルチマテリアル対応:Adventurer5M Proは幅広い材料と互換性があります。例えば、0.6mmノズルでは短距離押出で柔軟なTPUフィラメントを簡単に印刷できます。また、0.6/0.8mmのノズルは耐摩耗性があり、PLA-CF/PETG-CF材料の印刷に適しています。高速印刷対応フィラメント:Adventurer5M ProはPLA/PETG素材に対応しています。急速な溶融と冷却のために設計されているので、ぜひ高速印刷をお試しください。安全な印刷を確保:Adventurer5M Proは、印刷中の空気の質を最適化するための閉じられた構造とデュアルフィルターシステムを搭載しています。これには、HEPA13と活性炭フィルターが含まれ、99%の粒子状物質と揮発性有機化合物(VOC)をブロックするため、家庭や教室でも安全に利用ができます。内部循環フィルター、外部循環フィルター、HEPA13+活性炭ダブルレイヤーフィルター。lashPrintを使えば、様々な印刷モードや材料に簡単に対応し、スライシングプロセスを効率化できます。印刷のステータスをモニターし、プリンターをオンラインで管理できるほか、クラウド制御も可能で、印刷の進捗をリアルタイムでモニタリングできます。多彩な機能:静音印刷、自動シャットダウン、停電復旧、内蔵カメラ、フィラメント切れ検出、統合印刷管理
    仕様レベリングモード:ワンクリック自動レベリング(プラットフォーム圧力センサー)、フィラメント切れ検出機能、停電復旧、クラウド、自動シャットダウン、遠隔カメラ、エアフィルター:内部循環+外部循環(HEPA13+活性炭)付属品0.6mmノズルセット、PLAフィラメント 250g(リールあり)、電源ケーブル、工具類、フィラメントホルダー、グリース、USBメモリー、スティックのり、クイックスタートガイド寸法(mm)最大造形:220×220×220電源(V)AC100-240/200~240、50/60Hz、350W温度(℃)最高ノズル:280、最高プラットフォーム:110本体寸法(mm)380×400×453(スプールホルダーを除く)本体質量(kg)14.6基本仕様エクストルーダー:ダイレクト式、ヘッド数:1(シングルヘッド、シングルノズル)、造形速度:10 - 300mm/s、最高移動速度:600mm/s、最高加速度:20000mm/s2、造形精度:±0.2mm(ベンチマーク:100mmブロック)、位置決め精度 X/Y軸:0.0125mm / Z軸:0.0025mm、積層ピッチ:0.1 - 0.4mm、プラットフォーム:PEI鋼板プラットフォーム、対応フィラメント:PLA / PETG / TPU(0.4mmノズル)、ABS / ASA / PLA-CF / PETG-CF(0.6mmノズル)通信方式Wi-Fi、イーサネット、USBメモリディスプレイ4.3インチ運転音(dB)動作音:通常:55/ 静音モード:50ノズル径(Φmm)0.4(デフォルト)/ 0.6/0.8/0.25対応ソフトウェアスライサーソフト FlashPrint、対応OS Windows:10/11、Mac OS:10.9以降、Linux:Ubuntu 20.04以降、対応データ形式 3MF / STL / OBJ / FPP / BMP / PNG / JPG / JPEG / GX / G
  • 3Dプリンター用 HPフィラメント(スーパーフレキシブルタイプ) ホッティーポリマー

    3Dプリンター用 HPフィラメント(スーパーフレキシブルタイプ)

    ホッティーポリマー
    8,998税込9,898
    1巻(250g)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    HPフィラメントは汎用のFDM方式3Dプリンターで使用できる、メーカー独自配合により作成された軟質フィラメントです。軟質でありながらフィラメント化の時点では、硬質フィラメントに近く剛性が高く芯があり、縦方向には伸びないため、FDM方式の3Dプリンターのフィラメントとしては、最適です。これによりHPフィラメントを用いれば、柔軟性と精度の高い成型物の安定した造形が、機種に依存することなく、現在市場にあるFDM機構を用いた一般的な3Dプリンターで可能となります。造形の際は、特殊フィラメントスタンド(RSJP3D-01 フィラメントスタンド)を推奨致します。
    用途FDM方式の3Dプリンター造形用フィラメント材質エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
  • PolyFlex TPU95 True White Polymaker

    PolyFlex TPU95 True White

    Polymaker
    9,098税込10,008
    1個
    欠品中
    TPUフィラメント
    材質TPUホワイト質量(kg)0.75径(Φmm)1.75
  • MAGIX PLA Neo 1.75 MUTOH

    MAGIX PLA Neo 1.75

    MUTOH
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    MAGIX PLA Neo 1.75
    材質PLA対応機種MF-2500、MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000、MF-900、MF-800内容量(kg)1フィラメント径(Φmm)1.75
  • MAGIX PLA Neo 2.85 MUTOH

    MAGIX PLA Neo 2.85

    MUTOH
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    MAGIX PLA Neo 2.85
    材質PLA対応機種MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000内容量(kg)1フィラメント径(Φmm)2.85
  • エラストマーフィラメント MUTOH

    エラストマーフィラメント

    MUTOH
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷
    エラストマーフィラメントです。 曲げても折れにくく、柔軟性があります。 TPCより柔軟性は劣りますが、標準の0.4mmヘッドでご利用いただけます。 線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。
    材質TPU質量(g)500対応機種MF-900フィラメント径(Φmm)1.75
  • PolyFlex TPU95 True Yellow Polymaker

    PolyFlex TPU95 True Yellow

    Polymaker
    9,098税込10,008
    1個
    当日出荷
    TPUフィラメント
    材質TPUイエロー質量(kg)0.75径(Φmm)1.75
  • PolyFlex TPU90 Polymaker

    PolyFlex TPU90

    Polymaker
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    優れた柔軟性を持っていて、紫外線耐性も優れているフィラメント
    フィラメント径(Φmm)1.75質量(kg)0.75
  • PLAフィラメント ライトテック

    PLAフィラメント

    ライトテック(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    一般的なPLA樹脂よりも強度があるPLA-PRO樹脂を採用。 樹脂製リールに巻いています 。
    用途3Dプリンター専用材質PLA-PRO樹脂フィラメント径(Φmm)1.75
  • PolyFlex TPU95-HF Polymaker

    PolyFlex TPU95-HF

    Polymaker
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    柔軟性、耐衝撃性に加え耐紫外線性も高く、新しい可能性を見い出せるフレキシブルフィラメント
    フィラメント径(Φmm)1.75質量(kg)1
  • 3Dプリンター Creator5 Pro Flash Forge

    3Dプリンター Creator5 Pro

    Flash Forge
    159,800税込175,780
    1台
    欠品中
    最大4ツールヘッドによるマルチカラー造形。独立したツールヘッドにより、フィラメント切替時の待機時間を抑え、効率的な出力が可能です。エンクロージャー構造による安定した造形環境。外部環境の影響を抑え、庫内温度を一定に保つことで、反りや割れの発生を軽減し、安定した造形を可能にします。チャンバー加熱による高温素材への対応。最大約65℃のチャンバー加熱に対応し、ABS・ASA・PC・PAなどの素材においても、寸法精度の高い造形を支えます。最適化された空気循環設計。庫内の空気循環を最適化することで、PLA・TPU・PETGなどの素材においても安定した造形品質を維持します。高性能エアフィルター搭載。H13 HEPAフィルターおよび活性炭フィルターを搭載し、造形時に発生する微粒子やVOCを低減します。
    仕様●エクストルーダー数:4個(独立ツールヘッド)●造形サイズ:256×256×256mm●積層ピッチ:0.1 - 0.4 mm●ノズル径:0.4 mm(標準) 0.25 / 0.6 / 0.8 mm(オプション)●最大ベッド温度:120℃●ダイナミックフローキャリブレーション:対応(フルオートレベリング)●フィラメント切れ・絡み検知:対応●ノズル詰まり検知:対応●停電復旧機能:対応●リモートモニタリング:対応(フルHDカメラ内蔵:1920 × 1080 / 30fps)●接続方式:USB / Wi-Fi●対応スライサーソフト:Orca-Flashforge, OrcaSlicer●本体サイズ:520 × 443 × 722mm(チューブ・ホルダー含む)●電源:100~120V / 200~240V AC、50/60Hz●最大消費電力:1200W●ドア開放検知:対応●自動循環エアシステム:対応●チャンバー加熱:対応(65℃)●空気濾過システム:HEPA 13 + 活性炭●対応フィラメント:PLA / PLA-CF / PETG / PETG-CF / PET / PET-CF / ABS / ABS-CF / ASA / PA / PA-CF / TPU (90A-95A) / PC / PC-ABS / PAHT-CF / PPA-CF(GF) / PPS-CF
  • 3Dプリンター Creator5 Flash Forge

    3Dプリンター Creator5

    Flash Forge
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷
    交換式ノズルとインテリジェントなワークフローで、。マルチカラー・マルチマテリアルの造形をもっとスマートに。次世代マルチヘッド3Dプリンター。交換可能なノズルとインテリジェントなワークフローを搭載。最大500%高速を実現するマルチカラー印刷。素材切り替え時のパージ廃棄物ゼロ。マルチツールヘッドのオフセットを。完全自動でキャリブレーション。自動補正による完璧な表面仕上げ
    仕様●エクストルーダー数:4個(独立ツールヘッド)●造形サイズ:256×256×256mm●積層ピッチ:0.1 - 0.4 mm●ノズル径:0.4 mm(標準) 0.25 / 0.6 / 0.8 mm(オプション)●最大ベッド温度:120℃●ダイナミックフローキャリブレーション:対応(フルオートレベリング)●フィラメント切れ・絡み検知:対応●停電復旧機能:対応●リモートモニタリング:対応(フルHDカメラ内蔵:1920 × 1080 / 30fps)●接続方式:USB / Wi-Fi●対応スライサーソフト:Orca-Flashforge, OrcaSlicer ●本体サイズ:520 × 443 × 710mm(チューブ・ホルダー含む)●電源:100~120V / 200~240V AC、50/60Hz●最大消費電力:700W●対応フィラメント:PLA / PLA-CF / PETG / PETG-CF / PET / PET-CF / PA / PA-CF / TPU (90A-95A) / PAHT-CF