カテゴリ

  • 電気材料(5)
  • 建築金物(4)
  • 家電(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)

「flh-3」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フックスケール【検定品】フォークリフト用アタッチメント付き クボタ計装フックスケール【検定品】フォークリフト用アタッチメント付きクボタ計装
279,800税込307,780
1セット
20日以内出荷
直示式フックスケールとアタッチメントのセット品です。吊り下げて計量するのに最適な安価タイプのフックスケール。 農業での米、麦、穀物などの吊り下げ計量に最適です。IPX3相当の防雨構造で、屋外でも安心して使用できます。メーカー従来機種比約2倍の素ポー度(約2秒)で質量表示します。本体質量を軽量化したことにより取り扱いがラクになりました。新機能「自動ホールド」搭載で風や計量物の揺れでも表示が安定(機能のON/OFFは選べます)大きく見やすい液晶表示に加え大きいボタン配置でシンプルな操作性。角度調節が可能で見やすい。(調節角度:最大20°)便利な乾電池式で1800時間も使える長寿命(アルカリ乾電池使用時)取引・証明に使える検定付き(新検則Ⅲ級対応品)
使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5×6本(直列)消費電力(W)約0.15表示【計量】液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント保護等級IPX3相当表示内容(状態表示)「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」電池寿命約1800時間(アルカリ乾電池使用時)(ただし、電池の型番や使用環境により変わります)ボタン仕様操作:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
グレーチング スチールスベリ止め細目固定式正方形ますぶた(ZURAZU)T-6 カワグレグレーチング スチールスベリ止め細目固定式正方形ますぶた(ZURAZU)T-6カワグレ
10,980税込12,078
1個
14日以内出荷
スチールグレーチング。スチールスベリ止め細目固定式正方形ますぶたです。
材質スチール荷重(t)6
グレーチング スチールスベリ止め細目固定式正方形ますぶた(ZURAZU)T-14 カワグレグレーチング スチールスベリ止め細目固定式正方形ますぶた(ZURAZU)T-14カワグレ
10,980税込12,078
1個
14日以内出荷
スチールグレーチング。スチールスベリ止め細目固定式正方形ますぶたです。
材質スチール荷重(t)14
グレーチング スチールスベリ止め細目固定式正方形ますぶた(ZURAZU)T-20 カワグレグレーチング スチールスベリ止め細目固定式正方形ますぶた(ZURAZU)T-20カワグレ
10,980税込12,078
1個
14日以内出荷
スチールグレーチング。スチールスベリ止め細目固定式正方形ますぶたです。
材質スチール荷重(t)20
グレーチング スチールスベリ止め細目固定式正方形ますぶた(ZURAZU)T-25 カワグレグレーチング スチールスベリ止め細目固定式正方形ますぶた(ZURAZU)T-25カワグレ
12,980税込14,278
1個
14日以内出荷
スチールグレーチング。スチールスベリ止め細目固定式正方形ますぶたです。
材質スチール荷重(t)25
ローラコンベヤ(軽荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FLH32R-QS メイキコウローラコンベヤ(軽荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FLH32R-QSメイキコウ
713税込784
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
特長:ダンボールケースなど底面が柔らかい製品の搬送に適している。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ31.8×t 1.2 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ8(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 50kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×30×2.3 SS 機高(H) 67.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 40・60・80 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カーブ内径(材質(ローラー部)スチール
コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 5個入 AMPHENOLコネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 5個入AMPHENOL
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
Amphenol FLH シリーズ小型密閉型 2.50 mm ピッチコネクタは、かん合状態での電線対電線 IP67 密閉性を実現します。防水性に優れ、過酷な環境での用途に最適です。小型設計 取り付けが容易 RoHS対応(2022年10月現在) 18 AWG ワイヤゲージで最大 8 A の高電流に対応
仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:オス●シリーズ:FLH●コード番号:217-3906アズワン品番65-7505-78
コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 2個入 AMPHENOLコネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 2個入AMPHENOL
969税込1,066
1袋(2個)
7日以内出荷
Amphenol FLH シリーズ小型密閉型 2.50 mm ピッチコネクタは、かん合状態での電線対電線 IP67 密閉性を実現します。防水性に優れ、過酷な環境での用途に最適です。小型設計 取り付けが容易 RoHS対応(2022年10月現在) 18 AWG ワイヤゲージで最大 8 A の高電流に対応
仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:FLH●コード番号:217-3913アズワン品番65-7508-60
コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 1セット 200個入 AMPHENOLコネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 1セット 200個入AMPHENOL
45,980税込50,578
1セット(200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(200個入り)●極数:3●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:オス●シリーズ:FLH●コード番号:217-3905アズワン品番65-7508-50
コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 1セット 200個入 AMPHENOLコネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 1セット 200個入AMPHENOL
62,980税込69,278
1セット(200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(200個入り)●極数:3●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:FLH●コード番号:217-3912アズワン品番65-7709-30
管用平行ねじ用ハンドタップ 左ねじ用 PF LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ 左ねじ用 PF LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
7,698税込8,468
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類PF LH:管用平行ねじ 左ねじ食付3.5PRoHS指令(10物質対応)対応
デジカメ液晶保護フィルム/3.2インチ(3:2)/高光沢/AR/高精細/衝撃吸収 エレコムデジカメ液晶保護フィルム/3.2インチ(3:2)/高光沢/AR/高精細/衝撃吸収エレコム
889税込978
1個
当日出荷
デジタルカメラの液晶モニタを傷や汚れから保護する極薄0.21mmガラス厚のリアルガラスを採用しARコーティングを施したアスペクト比3:2/3.2型液晶モニタ対応の汎用高光沢液晶保護ガラスです。
セット内容液晶保護フィルム(高精細衝撃吸収高光沢AR仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種アスペクト比3:2/3.2型液晶デジタルカメラ寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約44.5×67×0.2
デジカメ液晶保護フィルム/3.0インチ(4:3)/高光沢/AR/高精細/衝撃吸収 エレコムデジカメ液晶保護フィルム/3.0インチ(4:3)/高光沢/AR/高精細/衝撃吸収エレコム
889税込978
1個
当日出荷
デジタルカメラの液晶モニタを傷や汚れから保護する極薄0.21mmガラス厚のリアルガラスを採用しARコーティングを施したアスペクト比4:3/3.0型液晶モニタ対応の汎用高光沢液晶保護ガラスです。
セット内容液晶保護フィルム(高精細衝撃吸収高光沢AR仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種アスペクト比4:3/3.0型液晶デジタルカメラ寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約45×60×0.2
デジカメ液晶保護フィルム/3.0インチ(3:2)/高光沢/AR/高精細/衝撃吸収 エレコムデジカメ液晶保護フィルム/3.0インチ(3:2)/高光沢/AR/高精細/衝撃吸収エレコム
889税込978
1個
当日出荷
デジタルカメラの液晶モニタを傷や汚れから保護する高精細・衝撃吸収・ARコート仕様のアスペクト比3:2/3.0型液晶モニタ対応の汎用高光沢液晶保護フィルムです。
セット内容液晶保護フィルム(高精細衝撃吸収高光沢AR仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種アスペクト比3:2/3.0型液晶デジタルカメラ寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約41.5×62.5×0.2
軽荷重用ローラーコンベア(Φ31.8 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ31.8 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ
15,980税込17,578
1台
15日以内出荷
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)31.8×1.2×8材質(ローラー部)SRK30ベアリングプレスベアリング材質(フレーム)SSフレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60フレーム厚さ(mm)2.3
耐熱(150℃)編組チューブ デンカエレクトロン耐熱(150℃)編組チューブデンカエレクトロン(18件のレビュー)
799税込879特価
1本
当日出荷から34日以内出荷
150℃耐熱網組チューブ 米国連邦航空局規格であるFAR25、UL224 VW-1取得品です。 伸縮性に富み裂傷や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 色は黒地に白色ラインがクロスで入っていますので、 FLスタンダードタイプと一目で区別できるようになっています。
材質クロロトリフルオロエチレン使用温度範囲(℃)-75~150特性耐熱、伸縮性
ラボシェイカー用 オプション アズワンラボシェイカー用 オプションアズワン
19,600税込21,560
1個
当日出荷から63日以内出荷
<FJ-01・02・03>先端が樹脂コーティングされているため、ガラスを傷つけません。 <SR-FLH>天板には滑り止め用のゴムシートが付属しています。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら