カテゴリ
- オフィス家具(20)
- 電気材料(12)
- パソコン/周辺機器(5)
- 建材・エクステリア(3)
- バイク純正部品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 切削工具(2)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(20)
- AMPHENOL(11)
- ナカバヤシ(4)
- エスペランド(3)
- Kawasaki(2)
- 三菱ふそう(2)
- アズワン(1)
- サンドビック(1)
- スーパーツール(1)
- 三菱電機(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- デンカエレクトロン(1)
- クボタ計装(1)
- メイキコウ(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
「flh1」の検索結果

フォークリフト用吊フック
スーパーツール(1件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781台当日出荷フォークリフト専用吊フック付天秤。フォークリフトの爪にセットするだけで、即刻使用可能。取付けは固定用ボルトを締めるだけで簡単。ラッチはスイベルフック装着でフックの向きが自由かつ振動にも安心。トラスコ品番361-1655質量(kg)12容量(t)1適合フォーク爪幅(mm)70~120適合フォーク爪厚さ(mm.)15~40
耐熱(150℃)編組チューブ
デンカエレクトロン(18件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から34日以内出荷150℃耐熱網組チューブ 米国連邦航空局規格であるFAR25、UL224 VW-1取得品です。 伸縮性に富み裂傷や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 色は黒地に白色ラインがクロスで入っていますので、 FLスタンダードタイプと一目で区別できるようになっています。材質クロロトリフルオロエチレン色黒使用温度範囲(℃)-75~150特性耐熱、伸縮性
PC用フィルム 高精細反射防止
ナカバヤシ(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷ギラツキを防止した高精細反射防止タイプ。気泡が分散し消える!気泡レス加工。貼りやすい分割シート採用!材質表面/PET、吸着面/特殊シリコン皮膜質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応反射防止対応
管用平行ねじ用ハンドタップ 左ねじ用 PF LH
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,398~税込¥3,738~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類PF LH:管用平行ねじ 左ねじ食付3.5PRoHS指令(10物質対応)対応
PC用液晶保護フィルム高精細反射防止14W(16:10)
ナカバヤシ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷・液晶画面をキズや汚れから守る。・位置決めしやすい2分割離型シート。・指紋や汚れに強い。・気泡レス加工。<ご使用上の注意>。フィルムは画面表示部分のみを覆う形状にカットされています。用途ピタっと吸着、キレイをキープ。付属品貼り具(ヘラ)材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)質量(g)20画面サイズ14インチW(16:10)光線透過率(%)0.896フィルム寸法(mm)W302×D0.2×H188
PC用液晶保護フィルム高精細・反射防止16W(16:10)
ナカバヤシ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷・液晶画面をキズや汚れから守る。・位置決めしやすい2分割離型シート。・指紋や汚れに強い。・気泡レス加工。<ご使用上の注意>。フィルムは画面表示部分のみを覆う形状にカットされています。用途ピタっと吸着、キレイをキープ。付属品貼り具(ヘラ)材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)厚さ(mm)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×215光線透過率(%)89.6ブルーライトカット率-
PC用液晶保護フィルム高精細反射防止13.3W(16:10)
ナカバヤシ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷・液晶画面をキズや汚れから守る。・位置決めしやすい2分割離型シート。・指紋や汚れに強い。・気泡レス加工。<ご使用上の注意>。フィルムは画面表示部分のみを覆う形状にカットされています。用途ピタっと吸着、キレイをキープ。付属品貼り具(ヘラ)材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)質量(g)18画面サイズ13.3インチW(16:10)光線透過率(%)0.896フィルム寸法(mm)W286×D0.2×H179
かご彩 ガビオン(じゃかご) ウォール用支柱 フラットバーH1500用
エスペランド¥16,980税込¥18,6781本5日以内出荷石と鉄線のガーデンツール「ガビオン」のガビオンウォールに使用する部材になります!。石材の重量にも耐える丈夫で良質な品質が特徴です。ガビオンは「蛇篭・じゃかご」とも呼ばれ鉄線のメッシュパネルをボックス状に組み立てて砕石など自然石を詰めたものです。もともとは河川の護岸工事などで使われていましたが、最近では個人住宅の外構・ガーデンのデザインとしても用いられています。寸法(mm)W50×6r×1610H質量(kg)3.8素材スチール(亜鉛アルミ合金メッキ)
かご彩 ガビオン(じゃかご) ウォール用支柱 フラットバーH1200用
エスペランド¥11,980税込¥13,1781本5日以内出荷石と鉄線のガーデンツール「ガビオン」のガビオンウォールに使用する部材になります!。石材の重量にも耐える丈夫で良質な品質が特徴です。ガビオンは「蛇篭・じゃかご」とも呼ばれ鉄線のメッシュパネルをボックス状に組み立てて砕石など自然石を詰めたものです。もともとは河川の護岸工事などで使われていましたが、最近では個人住宅の外構・ガーデンのデザインとしても用いられています。寸法(mm)W50×t6×1310H質量(kg)3.1素材スチール(亜鉛アルミ合金メッキ)
かご彩 ガビオン(じゃかご) ウォール用支柱 L型アングルH1800用
エスペランド¥39,980税込¥43,9781本5日以内出荷石と鉄線のガーデンツール「ガビオン」のガビオンウォールに使用する部材になります!。石材の重量にも耐える丈夫で良質な品質が特徴です。ガビオンは「蛇篭・じゃかご」とも呼ばれ鉄線のメッシュパネルをボックス状に組み立てて砕石など自然石を詰めたものです。もともとは河川の護岸工事などで使われていましたが、最近では個人住宅の外構・ガーデンのデザインとしても用いられています。寸法(mm)W60/60×t6.F0×1910質量(kg)9素材スチール(亜鉛アルミ合金メッキ)
コネクタ端子 圧着端子 オス FLHシリーズ 圧着 1袋 50個入
AMPHENOL¥599税込¥6591袋(50個)7日以内出荷Amphenol FLH シリーズ小型密閉型 2.50 mm ピッチ PIN 圧着コンタクトは、かん合状態での電線対電線 IP67 密閉用です。防水性に優れ、過酷な環境での用途に最適です。小型設計 取り付けが容易 RoHS対応(2022年10月現在) 18 AWG ワイヤゲージで最大 8 A の高電流に対応仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:FLHP シリーズコネクタ●シリーズ:FLH●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:217-3909アズワン品番65-7507-17
コネクタ端子 圧着端子 オス FLHシリーズ 圧着 1箱 5000個入
AMPHENOL¥41,980税込¥46,1781箱(5000個)7日以内出荷仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:FLHS シリーズコネクタです●シリーズ:FLH●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:217-3907アズワン品番65-7505-79
コネクタ端子 圧着端子 メス FLHシリーズ 圧着 1袋 50個入
AMPHENOL¥559税込¥6151袋(50個)7日以内出荷仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:FLHS シリーズコネクタです●シリーズ:FLH●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:217-3916アズワン品番65-7508-21
ラボシェイカー用 オプション
アズワン¥19,600税込¥21,5601個当日出荷<FJ-01・02・03>先端が樹脂コーティングされているため、ガラスを傷つけません。 <SR-FLH>天板には滑り止め用のゴムシートが付属しています。
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) SEAGATE STKL2000403 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。SEAGATE。外付けハードディスク・ドライブ。STKL2000403。外付けポータブル。・BarraCuda Fast SSD。STJM1000400。STJM2000400。STJM500400。・One Touch SSD。STJE1000400。STJE1000402。STJE500400。STJE500402。STJE500404。STJE500405。STJE500406。STJE500407。・Fast SSD。STCM1000400。STCM2000400。STCM250400。STCM500401。・DJI Fly Drive。STGH2000400。STLH1000401。STLH500401。外付けゲーム。STHB1000401。STHB2000401。STHB500401。STJP1000400。STJP2000400。STJP500400。FireCuda Gaming Dock。STJF4000400。Expansion SSD。STLH500400。STLH1000400。STLH2000400。Xbox用HDDストレージ。STMK8000400。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 2個入
AMPHENOL¥999税込¥1,0991袋(2個)7日以内出荷Amphenol FLH シリーズ小型密閉型 2.50 mm ピッチコネクタは、かん合状態での電線対電線 IP67 密閉性を実現します。防水性に優れ、過酷な環境での用途に最適です。小型設計 取り付けが容易 RoHS対応(2022年10月現在) 18 AWG ワイヤゲージで最大 8 A の高電流に対応仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:FLH●コード番号:217-3913アズワン品番65-7508-60
コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 2個入
AMPHENOL¥1,198税込¥1,3181袋(2個)7日以内出荷Amphenol FLH シリーズ小型密閉型 2.50 mm ピッチコネクタは、かん合状態での電線対電線 IP67 密閉性を実現します。防水性に優れ、過酷な環境での用途に最適です。小型設計 取り付けが容易 RoHS対応(2022年10月現在) 18 AWG ワイヤゲージで最大 8 A の高電流に対応仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:FLH●コード番号:217-3911アズワン品番65-7505-89
コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 1セット 200個入
AMPHENOL¥81,980税込¥90,1781セット(200個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(200個入り)●極数:2●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:FLH●コード番号:217-3910アズワン品番65-7503-12
コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 1セット 200個入
AMPHENOL¥53,980税込¥59,3781セット(200個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(200個入り)●極数:3●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:オス●シリーズ:FLH●コード番号:217-3905アズワン品番65-7508-50
コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 1セット 200個入
AMPHENOL¥51,980税込¥57,1781セット(200個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(200個入り)●極数:2●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:オス●シリーズ:FLH●コード番号:217-3903アズワン品番65-7503-04
コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 1セット 200個入
AMPHENOL¥72,980税込¥80,2781セット(200個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(200個入り)●極数:3●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:FLH●コード番号:217-3912アズワン品番65-7709-30
コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 5個入
AMPHENOL¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷Amphenol FLH シリーズ小型密閉型 2.50 mm ピッチコネクタは、かん合状態での電線対電線 IP67 密閉性を実現します。防水性に優れ、過酷な環境での用途に最適です。小型設計 取り付けが容易 RoHS対応(2022年10月現在) 18 AWG ワイヤゲージで最大 8 A の高電流に対応仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:オス●シリーズ:FLH●コード番号:217-3906アズワン品番65-7505-78
コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 5個入
AMPHENOL¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷Amphenol FLH シリーズ小型密閉型 2.50 mm ピッチコネクタは、かん合状態での電線対電線 IP67 密閉性を実現します。防水性に優れ、過酷な環境での用途に最適です。小型設計 取り付けが容易 RoHS対応(2022年10月現在) 18 AWG ワイヤゲージで最大 8 A の高電流に対応仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:オス●シリーズ:FLH●コード番号:217-3904アズワン品番65-7503-56
ローラコンベヤ(軽荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FLH32R-QS
メイキコウ¥836~税込¥920~1個11日以内出荷から16日以内出荷特長:ダンボールケースなど底面が柔らかい製品の搬送に適している。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ31.8×t 1.2 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ8(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 50kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×30×2.3 SS 機高(H) 67.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 40・60・80 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カーブ内径(材質(ローラー部)スチール
フックスケール【検定品】フォークリフト用アタッチメント付き
クボタ計装¥279,800~税込¥307,780~1セット20日以内出荷直示式フックスケールとアタッチメントのセット品です。吊り下げて計量するのに最適な安価タイプのフックスケール。 農業での米、麦、穀物などの吊り下げ計量に最適です。IPX3相当の防雨構造で、屋外でも安心して使用できます。メーカー従来機種比約2倍の素ポー度(約2秒)で質量表示します。本体質量を軽量化したことにより取り扱いがラクになりました。新機能「自動ホールド」搭載で風や計量物の揺れでも表示が安定(機能のON/OFFは選べます)大きく見やすい液晶表示に加え大きいボタン配置でシンプルな操作性。角度調節が可能で見やすい。(調節角度:最大20°)便利な乾電池式で1800時間も使える長寿命(アルカリ乾電池使用時)取引・証明に使える検定付き(新検則Ⅲ級対応品)使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5×6本(直列)消費電力(W)約0.15表示【計量】液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント保護等級IPX3相当表示内容(状態表示)「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」電池寿命約1800時間(アルカリ乾電池使用時)(ただし、電池の型番や使用環境により変わります)ボタン仕様操作:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
ライブスパネル ハンギング Glicina用 丸穴模様 1600H 900W10D1600H イエロー/ライトグレー
オカムラ(岡村製作所)¥41,980税込¥46,1781台28日以内出荷色イエロー/ライトグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×10×1600
ライブスパネル ハンギング Glicina用 丸穴模様 1600H 900W10D1600H インディゴ/ライトグレー
オカムラ(岡村製作所)¥41,980税込¥46,1781台28日以内出荷色インディゴ/ライトグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×10×1600
ライブスパネル ハンギング Glicina用 フラット 1600H 900W10D1600H オレンジレッド/ライトグレー
オカムラ(岡村製作所)¥34,980税込¥38,4781台28日以内出荷色オレンジレッド/ライトグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×10×1600
ライブスパネル ハンギング Glicina用 フラット 1600H 900W10D1600H グリーン/ライトグレー
オカムラ(岡村製作所)¥34,980税込¥38,4781台28日以内出荷色グリーン/ライトグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×10×1600
ライブスパネル ハンギング Glicina用 フラット 1600H 900W10D1600H インディゴ/ライトグレー
オカムラ(岡村製作所)¥34,980税込¥38,4781台28日以内出荷色インディゴ/ライトグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×10×1600
ライブスパネル ハンギング Glicina用 フラット 1600H 900W10D1600H イエロー/ライトグレー
オカムラ(岡村製作所)¥34,980税込¥38,4781台28日以内出荷色イエロー/ライトグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×10×1600