カテゴリ
- 電気材料(10)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- バッテリー・電装(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「flm-6fr-1」の検索結果

後入れ型編組チューブ(形状記憶型)
デンカエレクトロン(36件のレビュー)¥579~税込¥637~1本ほか当日出荷から6日以内出荷軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。用途飛行機の配線、コンサート・劇場で使われる音響・照明ケーブルなど。色黒
編組チューブ
(66件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良い製品です。用途配線の保護に。材質ポリエステルモノフィラメント色黒使用温度範囲(℃)-40~+150特性伸縮性
編組チューブ 形状記憶タイプ
(43件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷スリットが入っていますので、配線を端から入れる手間を省く事が出来ます用途配線の保護に。材質ポリエステル色黒使用温度範囲(℃)-40~150
テプラPROテープ 熱収縮チューブ
キングジム(30件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻ほか当日出荷熱収縮素材を使用し、どんなケーブルにもピッタリ。 チューブの表面に熱風をあてるとケーブルのサイズに収縮。 工事現場での配線管理、ケーブル等の識別に便利です。文字白に黒文字エコマーク認定認定テープ長さ(m)2.5テープ地色白文字色黒エコマーク認定番号17 112 045
ほつれにくい編組チューブ
デンカエレクトロン(23件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷から6日以内出荷NFLチューブは特殊製法で編み組みしていますので、ハサミでキレイにカットできる便利な伸縮チューブ(メッシュチューブ)です。 専用カッターが不要なので、どのような場所においてもスピーディーな保護結束が可能です。 カット部分は熱による溶着をしなくてもほつれることがなく、 カット時のきれいなカット状態を保持いたします。 耐摩耗性、耐薬品性、耐候性に優れ、極めて高い不変性を持っています。 伸縮性は自然径の2倍で、スタンダードタイプよりソフトでフレキシブルのため 光ケーブル等繊細な線材保護にも大変有効です。材質ポリエステルモノフィラメント色黒使用温度範囲(℃)-75~125特性耐摩耗性、耐薬品性、耐候性、伸縮性
ユニバーサル基板Arduino用ユニバーサル基板
サンハヤト(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1枚当日出荷外形とコネクタ位置を恭順サイズのArduinoに揃えたユニバーサル基板です。オリジナルのArduinoシールド基板が作成できます。色違いで2種類のバリエーションがあります。種類両面穴径(Φmm)0.9ピッチ(mm)2.54材質(基板)ガラスエポキシパターンドットパターン
コルゲートチューブ
(752件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。用途配線整理に。仕様スリットタイプ材質難燃性ポリプロピレン色ブラック使用温度範囲(℃)-30~+110RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(50個)当日出荷から9日以内出荷種別オネジ/メネジ色本体:乳白色ねじ径M3表面処理ニッケルメッキ(Ni)
耐熱(150℃)編組チューブ
デンカエレクトロン(18件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から34日以内出荷150℃耐熱網組チューブ 米国連邦航空局規格であるFAR25、UL224 VW-1取得品です。 伸縮性に富み裂傷や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 色は黒地に白色ラインがクロスで入っていますので、 FLスタンダードタイプと一目で区別できるようになっています。材質クロロトリフルオロエチレン色黒使用温度範囲(℃)-75~150特性耐熱、伸縮性
POM 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BS-E(ジュラコン(R))
廣杉計器(3件のレビュー)¥529~税込¥582~1個ほか当日出荷から57日以内出荷材質ジュラコン(R)(POM)表面処理ニッケルメッキ
ジュラコン(R)サポーター 六角
カメダデンキ(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(50個)当日出荷基板や保護カバー、部品取付に便利なジュラコン(R)製サポーターです。仕様RoHS対応品材質(本体)ジュラコン(R)ピッチ(mm)0.5ねじ径M3色(本体)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
編組チューブ
デンカエレクトロン(12件のレビュー)¥329~税込¥362~1本当日出荷から5日以内出荷伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 自己消火性を全シリーズに備えており、また、耐薬品性にも優れているため、極めて安定性の高い製品です。 耐摩耗性に優れた編組チューブなので、自然径の2倍以上も口径の拡大が可能であり、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。材質ポリエステルモノフィラメント色黒使用温度範囲(℃)-75~125規格UL224、CSA、鉄道車両用材料燃焼試験特性伸縮性、耐薬品性、耐摩耗性
ツイストチューブ
JTC(10件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本(1m)当日出荷フェラーリ・ベンツ・BMW・日産等 純正使用品!! 織布製で軽量・耐熱・耐磨耗・消音性能に優れたハーネス保護材。配線も通しやすく手が入り難いテープを巻くことができない狭い箇所へも滑らせて送れます。 ロールケーキのように外周の1/4が重なって巻いているので配線を曲げてもチューブから露出せずに保護されます。長さ(m)1耐熱温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートチューブ
デンカエレクトロン(34件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷から6日以内出荷強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。 在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー
スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) BS-300BAEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥2,098税込¥2,3081袋(50個)7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル保護チューブ
ネグロス電工(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷本体にスリットが入っていますので現場加工の手間がいりません。 本体の切断はカッター等で簡単にできます。 定尺が10mとなっておりますので必要な箇所に必要な長さだけ切ってご使用頂けます。材質ポリプロピレン(難燃性)色黒長さ(m)10
油圧ホース用保護チューブ
デンカエレクトロン(10件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から5日以内出荷油圧ホースの保護に最適なカバーチューブです ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。 産業機械などの、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーとしてご使用頂けます。 こちらのスリーブは網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止できます。 耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐磨耗性にも優れた保護スリーブです。仕様RoHS対応品、UV耐候材質ナイロンマルチフィラメント公差±5mm使用温度範囲(℃)-60~160標準色黒難燃性VW-1相当融点(℃)256肉厚T(mm)1.1
二輪車用ブレーキシュー
NTB(276件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から13日以内出荷新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。 鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! スプリング同梱
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-2600Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)
廣杉計器¥2,098~税込¥2,308~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)ねじ径M2.6RoHS指令(10物質対応)対応
編組チューブ ほつれにくいタイプ
(15件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本当日出荷編組チューブ(ほつれにくいタイプ)はハサミ等でカットした場合でも毛先がほつれる事がありません。必要な長さにカットしてご使用頂けます。用途配線の保護に。材質ポリエステルモノフィラメント色黒長さ(m)10使用温度範囲(℃)-75~150