カテゴリ

  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)

「flm25」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 後入れ型編組チューブ(形状記憶型) デンカエレクトロン

    後入れ型編組チューブ(形状記憶型)

    デンカエレクトロン(36件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。
    用途飛行機の配線、コンサート・劇場で使われる音響・照明ケーブルなど。
  • フェルトシール NB(日本ベアリング)

    フェルトシール

    NB(日本ベアリング)
    159税込175
    1個
    翌々日出荷から37日以内出荷
    フェルトの含油効果により給油間隔を延長し防塵性も向上する事ができます
  • タフレット-L TFL TDT(田野井)

    タフレット-L TFL

    TDT(田野井)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛上げタップで発売以来最も普及し、非鉄合金を中心に一般用として幅広くご使用いただいております
    材質HSSVねじの種類TFLラジアル数4
  • 剛厚セフロックマグ爪 タジマツール(TJMデザイン)

    剛厚セフロックマグ爪

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ストロングテープ&磁石付爪仕様コンベックス
    種類ロック付テープ長さ(m)5テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内爪部0点補正移動爪、マグネット爪外形寸法(mm)縦86×横67×奥55本体質量(g)326