カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • 科学研究・開発用品(2)

「flowell 60」の検索結果

30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メイルコネクタ スモールタイプ フロウエル

    メイルコネクタ スモールタイプ

    フロウエル
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    7日以内出荷から58日以内出荷
    エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
    用途半導体、医療、食品関係材質PFA
  • ユニオン フロウエル

    ユニオン

    フロウエル
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    7日以内出荷
    エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
    用途半導体、医療、食品関係材質PFA形状ユニオンシール方式フレアータイプ適合チューブPFA、PTFEフッ素樹脂チューブ最高使用温度(℃)100
  • メイルエルボ フロウエル

    メイルエルボ

    フロウエル
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    7日以内出荷
    エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
    用途半導体、医療、食品関係材質PFA形状メイルエルボシール方式フレアータイプ適合チューブPFA、PTFEフッ素樹脂チューブ最高使用温度(℃)100
  • ユニオンエルボ フロウエル

    ユニオンエルボ

    フロウエル
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    7日以内出荷
    エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
    用途半導体、医療、食品関係材質PFA形状ユニオンエルボ
  • コールドフレア冶具 フロウエル

    コールドフレア冶具

    フロウエル
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    8日以内出荷
    フロウエル60シリーズ用治具本体。60シリーズのチューブをフレアー施工する際に必要な治具です。別途フレアーアタッチメントとチューブホルダーが必要になります。
    用途半導体、医療、食品関係
  • ユニオン フロウエル

    ユニオン

    フロウエル
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
    用途半導体、医療、食品関係材質PFA形状ユニオン
  • ナット フロウエル

    ナット

    フロウエル
    ¥499~税込¥549~
    1個
    7日以内出荷
    エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
    用途半導体、医療、食品関係材質PFAシール方式フレアータイプ適合チューブPFA、PTFEフッ素樹脂チューブ最高使用温度(℃)100
  • ナット 30シリーズ フロウエル

    ナット 30シリーズ

    フロウエル
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
    形状ナット材質(本体)フッ素樹脂最高使用温度(℃)100材質(ナット)フッ素樹脂製
  • スモールタイプユニオン フロウエル

    スモールタイプユニオン

    フロウエル
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    7日以内出荷
    エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
    用途半導体、医療、食品関係材質PFA形状スモールタイプユニオン
  • 異径エルボアダプタ フロウエル

    異径エルボアダプタ

    フロウエル
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    7日以内出荷
    エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
    用途半導体、医療、食品関係材質PTFE形状異径エルボアダプタ
  • ユニオン 30シリーズ フロウエル

    ユニオン 30シリーズ

    フロウエル(2件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
    形状ユニオン材質(本体)フッ素樹脂最高使用温度(℃)100材質(ナット)フッ素樹脂製
  • パネルユニオン フロウエル

    パネルユニオン

    フロウエル
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
    用途半導体、化学プラント材質PTFE形状パネルユニオン寸法K(mm)10
  • 異径ユニオン 30シリーズ フロウエル

    異径ユニオン 30シリーズ

    フロウエル(2件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
    形状異径ユニオン材質(本体)フッ素樹脂最高使用温度(℃)100材質(ナット)フッ素樹脂製
  • 貫通コネクタ 30シリーズ フロウエル

    貫通コネクタ 30シリーズ

    フロウエル(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
    形状貫通コネクタ材質(本体)フッ素樹脂最高使用温度(℃)100材質(ナット)フッ素樹脂製接続ねじ種類R(PT)
  • コールドフレアアタッチメント フロウエル

    コールドフレアアタッチメント

    フロウエル
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    コールドフレア治具装着して使用します。
    用途半導体、医療、食品関係
  • メイルコネクタ 30シリーズ フロウエル

    メイルコネクタ 30シリーズ

    フロウエル(2件のレビュー)
    ¥1,388~税込¥1,527~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
    形状メイルコネクタ材質(本体)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100材質(ナット)フッ素樹脂製接続ねじ種類R(PT)
  • チューブホルダー フロウエル

    チューブホルダー

    フロウエル
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    コールドフレア治具装着して使用します。
    用途半導体、医療、食品関係
  • チューブフィッティング フロウエル

    チューブフィッティング

    フロウエル(1件のレビュー)
    ¥1,388~税込¥1,527~
    1個
    当日出荷から65日以内出荷
  • ユニオンティー 30シリーズ フロウエル

    ユニオンティー 30シリーズ

    フロウエル(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
    形状ユニオンティー材質(本体)フッ素樹脂最高使用温度(℃)100材質(ナット)フッ素樹脂製
  • ユニオンエルボ 30シリーズ フロウエル

    ユニオンエルボ 30シリーズ

    フロウエル
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
    形状ユニオンエルボ材質(本体)フッ素樹脂最高使用温度(℃)100材質(ナット)フッ素樹脂製
  • バルクヘッドユニオン 30シリーズ フロウエル

    バルクヘッドユニオン 30シリーズ

    フロウエル
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
    形状バルクヘッドユニオン材質(本体)フッ素樹脂最高使用温度(℃)100材質(ナット)フッ素樹脂製
  • ユニオンティ フロウエル

    ユニオンティ

    フロウエル
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    7日以内出荷
    エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
    用途半導体、医療、食品関係材質PFA形状ユニオンティシール方式フレアータイプ適合チューブPFA、PTFEフッ素樹脂チューブ最高使用温度(℃)100
  • バルクヘッドユニオン フロウエル

    バルクヘッドユニオン

    フロウエル
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    7日以内出荷
    エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
    用途半導体、医療、食品関係形状バルクヘッドユニオン
  • 異径ユニオンスモールタイプ フロウエル

    異径ユニオンスモールタイプ

    フロウエル
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    7日以内出荷
    エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
    用途半導体、医療、食品関係材質PFA形状異径ユニオンスモールタイプ
  • 異径ユニオン フロウエル

    異径ユニオン

    フロウエル
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    7日以内出荷
    エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
    用途半導体、医療、食品関係形状異径ユニオン
  • 異径ユニオンブランチティ フロウエル

    異径ユニオンブランチティ

    フロウエル
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    7日以内出荷
    エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
    用途半導体、医療、食品関係材質PFA形状異径ユニオンブランチティ
  • スモールタイプユニオン フロウエル

    スモールタイプユニオン

    フロウエル
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    7日以内出荷
    エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
    用途半導体、医療、食品関係材質PFA形状スモールタイプユニオン
  • メイルブランチティ フロウエル

    メイルブランチティ

    フロウエル
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    7日以内出荷
    エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
    用途半導体、医療、食品関係材質PFA
  • 異径ユニオンエルボ フロウエル

    異径ユニオンエルボ

    フロウエル
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    7日以内出荷
    エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
    用途半導体、医療、食品関係形状異径ユニオンエルボ
  • プラグバルブ フロウエル

    プラグバルブ

    フロウエル
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    80日以内出荷
    流路の開閉はハンドル操作で行います。 ハンドルは360°回転します。 ハンドルは360°回転します。
    仕様●接流体部材質:PTFE・フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)0.2適合チューブPFA、PTFEチューブ最高使用温度(℃)常温(25)適合チューブ径(Φmm)2~10mm1/16"~3/8"