カテゴリ

  • オフィス家具(13)
  • 制御機器(4)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 住設機器(1)
  • カー用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「flp-1」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SilverStone FLP01 レトロな仕上げの HTPCケース SST-FLP01W SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone FLP01 レトロな仕上げの HTPCケース SST-FLP01W

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    15,980税込17,578
    1台
    7日以内出荷
    すべてのストレージドライブフォームファクターに対応する、ユニバーサルドライブケージ設計。1 x USB Type-Cポート装備。レトロなフロッピーディスク形式の光学ドライブベイカバー。正圧設計で、優れた冷却/静音性および防塵性を実現。クイックアクセスフィルター装備
    その他製品型番:SST-FLP01W適合CPUクーラーの限度:138mm、PSUの限度:170mm、マザーボード:SSI-CEB, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX材質スチール、プラスチック寸法(mm)長さ: 309幅 : 133(グラフィックス カード)質量(kg)4.46寸法440mm (W) x 170mm (H) x 362mm (D), 27.08リットル電源標準PS2(ATX)RoHS指令(10物質対応)対応ポートフロントI/O:USB Type-C x 1USB 3.0×2コンボオーディオ x 1対応マザーボードSSI-CEB/ATX/Micro-ATX/Mini-ITX拡張スロット数7+1冷却システム(サイド)右: 120mmx 2 (120 x 1 ファン付属)左: 120 x 1 / 80 1、背面:80mmx2ドライブベイ内部:3.5×1 (2.5×1 と互換性あり)2.5×1、外部:5.25×1 (3.5×1 または 2.5×2 と互換性あり)
  • ワークライト用クランプ EARTH MAN

    ワークライト用クランプ

    EARTH MAN(9件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    適合FWL-32寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×80×35
  • フロートワイパープランジャ 黄 FLPシリーズ 武蔵エンジニアリング

    フロートワイパープランジャ 黄 FLPシリーズ

    武蔵エンジニアリング
    4,898税込5,388
    1パック(50個)
    当日出荷
    液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。(ゆるめ、10ml用)
    材質ポリエチレン製適合容量(mL)10用アズワン品番61-3589-65
  • フロートワイパープランジャ 黄 FLPシリーズ 武蔵エンジニアリング

    フロートワイパープランジャ 黄 FLPシリーズ

    武蔵エンジニアリング
    2,498税込2,748
    1パック(50個)
    当日出荷
    液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。(ゆるめ、1ml用)
    材質ポリエチレン製適合容量(mL)1用アズワン品番61-3589-62
  • L型プッシュプラグ 1個入り  ニッケルメッキ サン電子

    L型プッシュプラグ 1個入り ニッケルメッキ

    サン電子
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    接栓の種類:L型プッシュコネクタ。接栓仕様:ニッケルメッキ
    用途サン電子の多能工シリーズ。環境に配慮したエコパッケージ
  • レーザープロテクショングラス IKURATOOLS(育良精機)

    レーザープロテクショングラス

    IKURATOOLS(育良精機)
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
    超軽量パノラミックビューモデルです。長時間作業に最適です。フルカーボンで軽量かつ安全です。CEマークを取得しています。OD値とは数値が大きくなるほど、フィルタがレーザー光を吸収・減衰させる力が強くなり、目へと透過する光の量が少なくなります。
    質量(g)460寸法(幅W×高さH)(mm)【可視】171×117.6波長(nm)1050~1100OD値OD7+
  • ニフラッチピン(ガス点検口固定部品) ハウステック

    ニフラッチピン(ガス点検口固定部品)

    ハウステック
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    適合コンロキャビ用材質ナイロンブラック寸法(Φ×mm)16×22.5
  • 戸建住宅用減圧弁(埋設配管用)(水・温水用)RD-46N型 ベン

    戸建住宅用減圧弁(埋設配管用)(水・温水用)RD-46N型

    ベン(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、テストガグ(オプション)材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157定格流量(L/min)50(差圧0.1MPa以上)ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS R3/4ユニオン継手(P・V兼用)材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
  • 平型ベントキャップ FLP-N(網付) シルファー

    平型ベントキャップ FLP-N(網付)

    シルファー
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    標準で10メッシュの網が付いているタイプです。給気でお使いいただくのにオススメです。
    用途給気用ベントキャップとして材質SUS304メッシュ10Mシルファーメタリック寸法E(mm)15寸法F(mm)8
  • 平型ベントキャップ FLP-DN(網・防火ダンパー付) シルファー

    平型ベントキャップ FLP-DN(網・防火ダンパー付)

    シルファー
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    標準で10メッシュの網が付いているタイプです。給気でお使いいただくのにオススメです。
    用途給気用ベントキャップとして材質SUS304メッシュ10Mシルファーメタリック寸法E(mm)15寸法F(mm)10圧力損失吸気:10.3
  • 排水特殊継手 自在エルボ(上流用) JFLP 前澤化成工業

    排水特殊継手 自在エルボ(上流用) JFLP

    前澤化成工業
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    下流側パイプ外形差口。自在角度0°~13°。
    用途屋外排水用形状エルボ呼び径100×100型番70259アズワン品番64-5112-83
  • プレミアムフラッシュマウントロング ロッドホルダー トップウォーター

    プレミアムフラッシュマウントロング ロッドホルダー

    トップウォーター
    6,698税込7,368
    1個
    9日以内出荷
    ガンネル埋め込みタイプ。ガンネルの取り付け部分の表面は素材はステンレスSUS316で鏡面ポリッシュ仕上げでピカピカです。パイプ内部は全面ラバーでロッドが傷つくのを防ぎます。エンド内側はギンバルピン付きで、トローリングロッドなどロッドエンドにクロスが切ってあるものならばがっちり固定されます。エンド外側は排水チューブが付けられるよう加工されているので、排水チューブを使っていただければ、中にたまった水を垂れ流しにすることなくなり、カバーを付ける必要性がなくなります。※排水チューブ(1m)付属。マウント角度は0°、15°、30°の3種類。15°はストレートバット・カーブバット両方に最適です。(カーブバットをお使いのお客様は15°をおススメいたします。)。30°はストレートバットに最適です。このプレミアムシリーズとして加わったこちらの商品は通常タイプより50mm長く245mmになっています。これはビッグゲームのトローリングの際カジキのヒットによりロッドの抜けを防ぐために長くしています。この50mmの長さがとても重要で、特にモンスタークラスのカジキでは195mmの深さでは引き抜かれることがあるため、このサイズで生産しております。ヘビータックル用にインナーも厚めのPVCを挿入し、素材はステンレス316を使用したこだわりのプレミアムシリーズです。
    内径(Φmm)43チューブサイズ(mm)51寸法(mm)(トップ)100長さ(mm)245材質ステンレスSUS316
  • 吸音ローパーティション オプション部材 東京ブラインド工業

    吸音ローパーティション オプション部材

    東京ブラインド工業
    7,898税込8,688
    1台
    8日以内出荷
    横(cm)3
  • パーティション_フォールディングパネル1連タイプ アイリスチトセ

    パーティション_フォールディングパネル1連タイプ

    アイリスチトセ
    55,980税込61,578
    1台
    11日以内出荷
    使用しない時は折りたたんでコンパクトに収納。使用時はスピーディに展開。
    材質(フレーム)アルミ押出成型グリーン購入法適合
  • パーティション_フォールディングパネル3連タイプ アイリスチトセ

    パーティション_フォールディングパネル3連タイプ

    アイリスチトセ
    159,800税込175,780
    1台
    11日以内出荷
    使用しない時は折りたたんでコンパクトに収納。使用時はスピーディに展開。
    材質(フレーム)アルミ押出成型グリーン購入法適合
  • パーティション_フォールディングパネル2連タイプ アイリスチトセ

    パーティション_フォールディングパネル2連タイプ

    アイリスチトセ
    109,800税込120,780
    1台
    11日以内出荷
    使用しない時は折りたたんでコンパクトに収納。使用時はスピーディに展開。
    材質(フレーム)アルミ押出成型グリーン購入法適合
  • 消火器ボックス/全埋込型 満点商会

    消火器ボックス/全埋込型

    満点商会
    30,980税込34,078
    1台
    24日以内出荷から33日以内出荷
  • ライトスクリーン 連結型 ナイキ

    ライトスクリーン 連結型

    ナイキ
    48,980税込53,878
    1枚
    26日以内出荷
    オフィスをカジュアルにもフォーマルにも仕切ることができるライトスクリーンです。目的にあわせたスペースで、ワーカーの創造性を高めます。
    高さ(mm)1457タイプ連結型奥行(mm)27張地布張りパネル厚(mm)27
  • ライトスクリーン 基本型 ナイキ

    ライトスクリーン 基本型

    ナイキ
    51,980税込57,178
    1枚
    26日以内出荷
    オフィスをカジュアルにもフォーマルにも仕切ることができるライトスクリーンです。目的にあわせたスペースで、ワーカーの創造性を高めます。
    高さ(mm)1457タイプ基本型奥行(mm)27張地布張りパネル厚(mm)27
  • ライトスクリーン(連結型) フィルライン FLP型 ナイキ

    ライトスクリーン(連結型) フィルライン FLP型

    ナイキ
    59,980税込65,978
    1枚
    26日以内出荷から46日以内出荷
    オフィスをカジュアルにもフォーマルにも仕切ることができるライトスクリーンです。目的にあわせたスペースで、ワーカーの創造性を高めます。
    タイプ連結型奥行(mm)27張地布張りパネル厚(mm)27グリーン購入法適合
  • ライトスクリーン(基本型) フィルライン FLP型 ナイキ

    ライトスクリーン(基本型) フィルライン FLP型

    ナイキ
    58,980税込64,878
    1枚
    26日以内出荷から46日以内出荷
    オフィスをカジュアルにもフォーマルにも仕切ることができるライトスクリーンです。目的にあわせたスペースで、ワーカーの創造性を高めます。
    奥行(mm)27張地布張りパネル厚(mm)27
  • フォールディングパネル FLPシリーズ 生興

    フォールディングパネル FLPシリーズ

    生興
    35,980税込39,578
    1台
    30日以内出荷
    折り畳み式&可動式パーティションです。収納時はコンパクトに、使用時はスピーディーに展開できます。多彩なバリエーションで新たな空間を創り出します。
    材質ジョイント部:樹脂(ABS、PVC)フレームアルミ押出成型品張地布(ポリエステル100%)芯材パーチクルボード+ペーパーハニカムコア材質(脚部)ABS樹脂パネル厚(mm)30グリーン購入法適合脚の種類角パイプ、メラミン焼付塗装、双輪キャスター付
  • レスピア エンドユニットベンチ オカムラ(岡村製作所)

    レスピア エンドユニットベンチ

    オカムラ(岡村製作所)
    75,980税込83,578
    1台
    30日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • 事務用デスク_L字ソロブース フロントパネル フエルト W1400用H800 アイリスチトセ

    事務用デスク_L字ソロブース フロントパネル フエルト W1400用H800

    アイリスチトセ
    109,800税込120,780
    1台
    46日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×800×30材質(フレーム)スチール材質(天板)メラミン化粧板
  • 事務用デスク_L字ソロブース フロントパネル フエルト W1600用H800 アイリスチトセ

    事務用デスク_L字ソロブース フロントパネル フエルト W1600用H800

    アイリスチトセ
    129,800税込142,780
    1台
    46日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×800×30材質(フレーム)スチール材質(天板)メラミン化粧板
  • 事務用デスク_L字ソロブース フロントパネル フエルト W1800用H800 アイリスチトセ

    事務用デスク_L字ソロブース フロントパネル フエルト W1800用H800

    アイリスチトセ
    139,800税込153,780
    1台
    46日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×800×30材質(フレーム)スチール材質(天板)メラミン化粧板
  • 事務用デスク_L字ソロブース サイドパネル フエルト H800 アイリスチトセ

    事務用デスク_L字ソロブース サイドパネル フエルト H800

    アイリスチトセ
    95,980税込105,578
    1台
    46日以内出荷
    材質フェルトサイズH800(ハーフパネル)
  • キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 折りたたみタイプ マルチペアリング対応 汎用 エレコム

    キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 折りたたみタイプ マルチペアリング対応 汎用

    エレコム
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    ポケットにも収まるコンパクト設計で、パッと広げてサッと使える。 タブレットスタンドになる持ち運び用保護ケースが付いた、折りたたみタイプのワイヤレスBluetooth®;キーボード。
    キー配列日本語79キー ※iOSのかな入力には対応していません。ブラックキーピッチ(mm)17キーストローク(mm)2通信方式FHSS方式付属品スタンド兼保護カバー×1、ユーザーズマニュアル×1、充電用ケーブル(USBmicroB⇔USBA、1.0m)×1幅(mm)291サイズ折りたたみ高さ(mm)8質量(g)【キーボード本体】230(保護カバー含む)奥行(mm)92電源【キーボード本体】内蔵リチウムイオン充電池適合規格Bluetooth 3.0 Class2対応OSWindows 11、Windows 10/8.1、Android 4.1以降、iOS 9.0以降接続方式Bluetooth(R)無線方式対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したWindows OS、Android、iOS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】291×92×8(開いた状態)インターフェースBluetooth(R)保証期間6カ月間キー方式パンタグラフ充電時間(時間)約2.5電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。充電可能回数500回電池使用可能期間約2カ月(充電完了後から使用する場合(想定))※メーカーテスト値ホットキー数10キー接続台数3台電波周波数2.4GHzマルチペアリングあり対応プロファイルHID(Human Interface Device)
  • エアダスターガン フレキシブル自在ノズルタイプ WTB

    エアダスターガン フレキシブル自在ノズルタイプ

    WTB
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    衝突圧強力タイプです。
    用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • ヒロセ電機 同軸ケーブル,U.FL (プラグープラグ), U.FL-2LP-066J1-A-100 HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 同軸ケーブル,U.FL (プラグープラグ), U.FL-2LP-066J1-A-100

    HIROSE(ヒロセ電機)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタ A = メスU.FLコネクタ B = メスU.FLケーブル形状 = 同軸最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +90℃シリーズ = U.FL Seriesヒロセ電機U.FLシリーズ超小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)のV.S.W.RでDC → 6 GHzの高い周波数性能を備えています。この性能により、さまざまな超小型デバイスの周波数要件を満たすことができます。プラグには、確実かつ安定した接続を実現する直径0.81 mmの極細同軸ケーブルが結線されています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全にかん合すると、クリック感により、電気的及び機械的に完全に接続されたことを確認できます。かん合高さは1.9 mm、2.3 mm及び2.4 mmです。これらのU.FLケーブルアセンブリには、片端タイプと両端タイプがあり、各種U.FLプラグ及びケーブルサイズのものを用意しています。. 特長と利点. 最大6 GHzの高周波数に対応 確実かつ安定した接続を実現する極細同軸ケーブル結線済み クリック感による確実なかん合 一連のかん合高さのものを用意 片端及び両端ケーブルアセンブリタイプを用意 各種ケーブル長及びプラグサイズ. 製品用途の情報. これらのU.FLシリーズは超小型同軸ケーブルアセンブリで、小型同軸コネクタを使用した高周波伝送用途に最適です。用途には、有線通信装置、電子計測機器、GPS、無線LAN及びBluetoothがあります。長さ(mm)100シリーズU.FL定格周波数(Hz)DC-8GRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.5以下、6-8GHZ 1.7以下インピーダンス(Ω)50ケーブル径(Φmm)1.32動作温度範囲(℃)-40-+105コネクタ1U.FL、メスコネクタ2U.FL、メス
  • エアダスターガン フレキシブル自在ノズルタイプ(エアマイクロメーター内臓) WTB

    エアダスターガン フレキシブル自在ノズルタイプ(エアマイクロメーター内臓)

    WTB
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
    用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • チップ(内径) NTKカッティングツールズ

    チップ(内径)

    NTKカッティングツールズ
    31,980税込35,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • チップ(ねじ切り) NTKカッティングツールズ

    チップ(ねじ切り)

    NTKカッティングツールズ(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • Hirose 同軸ケーブル, U.FL U.FL, 150mm, U.FL-2LP-066J1-A-150 HIROSE(ヒロセ電機)

    Hirose 同軸ケーブル, U.FL U.FL, 150mm, U.FL-2LP-066J1-A-150

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コネクタ 2:U.FL●コネクタ1ジェンダー:メス●コネクタ2ジェンダー:メス長さ(mm)150シリーズU.FL特性インピーダンス50 ΩRoHS指令(10物質対応)対応特性ヒロセ電機 U.FLシリーズ 小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)の電圧定在波比 (V.S.W.R.)でDC → 6 GHzの高周波数に対応可能です。これにより、各種小型機器の周波数要求を満たせます。プラグに結線された直径0.81 mmの極細同軸ケーブルにより、安定した接続を実現しています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全に嵌合すると、クリック感により、電気的コネクタ1U.FL
  • ヒロセ電機 同軸ケーブル,U.FL (プラグープラグ), U.FL-2LP-066J1-A-150 HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 同軸ケーブル,U.FL (プラグープラグ), U.FL-2LP-066J1-A-150

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタ A = メスU.FLコネクタ B = メスU.FLケーブル形状 = 同軸最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +90℃シリーズ = U.FL Seriesヒロセ電機U.FLシリーズ超小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)のV.S.W.RでDC → 6 GHzの高い周波数性能を備えています。この性能により、さまざまな超小型デバイスの周波数要件を満たすことができます。プラグには、確実かつ安定した接続を実現する直径0.81 mmの極細同軸ケーブルが結線されています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全にかん合すると、クリック感により、電気的及び機械的に完全に接続されたことを確認できます。かん合高さは1.9 mm、2.3 mm及び2.4 mmです。これらのU.FLケーブルアセンブリには、片端タイプと両端タイプがあり、各種U.FLプラグ及びケーブルサイズのものを用意しています。. 特長と利点. 最大6 GHzの高周波数に対応 確実かつ安定した接続を実現する極細同軸ケーブル結線済み クリック感による確実なかん合 一連のかん合高さのものを用意 片端及び両端ケーブルアセンブリタイプを用意 各種ケーブル長及びプラグサイズ. 製品用途の情報. これらのU.FLシリーズは超小型同軸ケーブルアセンブリで、小型同軸コネクタを使用した高周波伝送用途に最適です。用途には、有線通信装置、電子計測機器、GPS、無線LAN及びBluetoothがあります。長さ(mm)150シリーズU.FL定格周波数(Hz)DC-8GRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.5以下、6-8GHZ 1.7以下インピーダンス(Ω)50ケーブル径(Φmm)1.32動作温度範囲(℃)-40-+105コネクタ1U.FL、メスコネクタ2U.FL、メス
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
"flp-1" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷