カテゴリ
- オフィス家具(8)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建築金物(2)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 制御機器(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
- アイリスチトセ(7)
- WTB(2)
- NTKカッティングツールズ(2)
- シルファー(2)
- EARTH MAN(1)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- エレコム(1)
- ベン(1)
- 前澤化成工業(1)
- サン電子(1)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
- トップウォーター(1)
- ハウステック(1)
- 東京ブラインド工業(1)
エコロジープロダクト
「flp-1」の検索結果

SilverStone FLP01 レトロな仕上げの HTPCケース SST-FLP01W
SILVER STONE(シルバーストーン)¥15,980税込¥17,5781台7日以内出荷すべてのストレージドライブフォームファクターに対応する、ユニバーサルドライブケージ設計。1 x USB Type-Cポート装備。レトロなフロッピーディスク形式の光学ドライブベイカバー。正圧設計で、優れた冷却/静音性および防塵性を実現。クイックアクセスフィルター装備その他製品型番:SST-FLP01W適合CPUクーラーの限度:138mm、PSUの限度:170mm、マザーボード:SSI-CEB, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX材質スチール、プラスチック寸法(mm)長さ: 309幅 : 133(グラフィックス カード)質量(kg)4.46寸法440mm (W) x 170mm (H) x 362mm (D), 27.08リットル電源標準PS2(ATX)RoHS指令(10物質対応)対応ポートフロントI/O:USB Type-C x 1USB 3.0×2コンボオーディオ x 1対応マザーボードSSI-CEB/ATX/Micro-ATX/Mini-ITX拡張スロット数7+1冷却システム(サイド)右: 120mmx 2 (120 x 1 ファン付属)左: 120 x 1 / 80 1、背面:80mmx2ドライブベイ内部:3.5×1 (2.5×1 と互換性あり)2.5×1、外部:5.25×1 (3.5×1 または 2.5×2 と互換性あり)
L型プッシュプラグ 1個入り ニッケルメッキ
サン電子¥149税込¥1641個3日以内出荷接栓の種類:L型プッシュコネクタ。接栓仕様:ニッケルメッキ用途サン電子の多能工シリーズ。環境に配慮したエコパッケージ
レーザープロテクショングラス
IKURATOOLS(育良精機)¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷超軽量パノラミックビューモデルです。長時間作業に最適です。フルカーボンで軽量かつ安全です。CEマークを取得しています。OD値とは数値が大きくなるほど、フィルタがレーザー光を吸収・減衰させる力が強くなり、目へと透過する光の量が少なくなります。質量(g)460寸法(幅W×高さH)(mm)【可視】171×117.6波長(nm)1050~1100OD値OD7+
戸建住宅用減圧弁(埋設配管用)(水・温水用)RD-46N型
ベン(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷から5日以内出荷付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、テストガグ(オプション)材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157定格流量(L/min)50(差圧0.1MPa以上)ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS R3/4ユニオン継手(P・V兼用)材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
平型ベントキャップ FLP-N(網付)
シルファー¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷標準で10メッシュの網が付いているタイプです。給気でお使いいただくのにオススメです。用途給気用ベントキャップとして材質SUS304メッシュ10M色シルファーメタリック寸法E(mm)15寸法F(mm)8
平型ベントキャップ FLP-DN(網・防火ダンパー付)
シルファー¥2,898~税込¥3,188~1個5日以内出荷から8日以内出荷標準で10メッシュの網が付いているタイプです。給気でお使いいただくのにオススメです。用途給気用ベントキャップとして材質SUS304メッシュ10M色シルファーメタリック寸法E(mm)15寸法F(mm)10圧力損失吸気:10.3
排水特殊継手 自在エルボ(上流用) JFLP
前澤化成工業¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷下流側パイプ外形差口。自在角度0°~13°。用途屋外排水用形状エルボ呼び径100×100型番70259アズワン品番64-5112-83
プレミアムフラッシュマウントロング ロッドホルダー
トップウォーター¥6,698税込¥7,3681個9日以内出荷ガンネル埋め込みタイプ。ガンネルの取り付け部分の表面は素材はステンレスSUS316で鏡面ポリッシュ仕上げでピカピカです。パイプ内部は全面ラバーでロッドが傷つくのを防ぎます。エンド内側はギンバルピン付きで、トローリングロッドなどロッドエンドにクロスが切ってあるものならばがっちり固定されます。エンド外側は排水チューブが付けられるよう加工されているので、排水チューブを使っていただければ、中にたまった水を垂れ流しにすることなくなり、カバーを付ける必要性がなくなります。※排水チューブ(1m)付属。マウント角度は0°、15°、30°の3種類。15°はストレートバット・カーブバット両方に最適です。(カーブバットをお使いのお客様は15°をおススメいたします。)。30°はストレートバットに最適です。このプレミアムシリーズとして加わったこちらの商品は通常タイプより50mm長く245mmになっています。これはビッグゲームのトローリングの際カジキのヒットによりロッドの抜けを防ぐために長くしています。この50mmの長さがとても重要で、特にモンスタークラスのカジキでは195mmの深さでは引き抜かれることがあるため、このサイズで生産しております。ヘビータックル用にインナーも厚めのPVCを挿入し、素材はステンレス316を使用したこだわりのプレミアムシリーズです。内径(Φmm)43チューブサイズ(mm)51寸法(mm)(トップ)100長さ(mm)245材質ステンレスSUS316
パーティション_フォールディングパネル1連タイプ
アイリスチトセ¥55,980~税込¥61,578~1台11日以内出荷使用しない時は折りたたんでコンパクトに収納。使用時はスピーディに展開。材質(フレーム)アルミ押出成型グリーン購入法適合
パーティション_フォールディングパネル3連タイプ
アイリスチトセ¥159,800~税込¥175,780~1台11日以内出荷使用しない時は折りたたんでコンパクトに収納。使用時はスピーディに展開。材質(フレーム)アルミ押出成型グリーン購入法適合
パーティション_フォールディングパネル2連タイプ
アイリスチトセ¥109,800~税込¥120,780~1台11日以内出荷使用しない時は折りたたんでコンパクトに収納。使用時はスピーディに展開。材質(フレーム)アルミ押出成型グリーン購入法適合
事務用デスク_L字ソロブース フロントパネル フエルト W1400用H800
アイリスチトセ¥109,800税込¥120,7801台46日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×800×30材質(フレーム)スチール材質(天板)メラミン化粧板
事務用デスク_L字ソロブース フロントパネル フエルト W1600用H800
アイリスチトセ¥129,800税込¥142,7801台46日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×800×30材質(フレーム)スチール材質(天板)メラミン化粧板
事務用デスク_L字ソロブース フロントパネル フエルト W1800用H800
アイリスチトセ¥139,800税込¥153,7801台46日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×800×30材質(フレーム)スチール材質(天板)メラミン化粧板
キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 折りたたみタイプ マルチペアリング対応 汎用
エレコム¥5,798税込¥6,3781個当日出荷ポケットにも収まるコンパクト設計で、パッと広げてサッと使える。 タブレットスタンドになる持ち運び用保護ケースが付いた、折りたたみタイプのワイヤレスBluetooth®;キーボード。キー配列日本語79キー ※iOSのかな入力には対応していません。色ブラックキーピッチ(mm)17キーストローク(mm)2通信方式FHSS方式付属品スタンド兼保護カバー×1、ユーザーズマニュアル×1、充電用ケーブル(USBmicroB⇔USBA、1.0m)×1幅(mm)291サイズ折りたたみ高さ(mm)8質量(g)【キーボード本体】230(保護カバー含む)奥行(mm)92電源【キーボード本体】内蔵リチウムイオン充電池適合規格Bluetooth 3.0 Class2対応OSWindows 11、Windows 10/8.1、Android 4.1以降、iOS 9.0以降接続方式Bluetooth(R)無線方式対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したWindows OS、Android、iOS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】291×92×8(開いた状態)インターフェースBluetooth(R)保証期間6カ月間キー方式パンタグラフ充電時間(時間)約2.5電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。充電可能回数500回電池使用可能期間約2カ月(充電完了後から使用する場合(想定))※メーカーテスト値ホットキー数10キー接続台数3台電波周波数2.4GHzマルチペアリングあり対応プロファイルHID(Human Interface Device)
エアダスターガン フレキシブル自在ノズルタイプ
WTB¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から9日以内出荷衝突圧強力タイプです。用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスターガン フレキシブル自在ノズルタイプ(エアマイクロメーター内臓)
WTB¥3,198税込¥3,5181個当日出荷エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8