カテゴリ

  • バイク純正部品(33)
  • 電気材料(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 切削工具(3)
  • 家電(3)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 学童・教育用品(1)

「flt0」の検索結果

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FLT用 中心校正軸 TRUSCO

    FLT用 中心校正軸

    TRUSCO
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    中心校正軸の使用により、フランジ、スクロールチャックの芯出し取り付けが簡単・正確に行えます。
    用途ロータリーテーブルHVシリーズに。公差(mm)(容許公差)±0.02/100以内
  • ロータリーテーブル フランジ・ボルトナットセット TRUSCO

    ロータリーテーブル フランジ・ボルトナットセット

    TRUSCO
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    付属品フランジ 3個・ボルトナットセット 3個
  • TE Connectivity フックアップワイヤー / 計装ケーブル FLT0111-0.35-0, 黒 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity フックアップワイヤー / 計装ケーブル FLT0111-0.35-0, 黒

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    26,980税込29,678
    1リール(100m)
    7日以内出荷
    仕様断面積 = 0.35 mm2シース色 = 黒コアストランド = 19/0.15 mm断熱材 = ポリオレフィン外径 = 1.21mm長さ = 100mストランド数 = 19許容電圧 = 600 Vストランド径 = 0.15 mm導体材質 = 錫めっき銅最小使用温度 = -65℃最大使用温度 = +150℃燃焼挙動 = 難燃性、低煙密度、自消性UL1385. FlexLite ULワイヤ. 産業用途及び業務用途に使用できる、柔軟性のある二重絶縁型高性能ワイヤです。これらの用途は、制御パネル、電気機器、電気モータ、ロボットなどです。. 特長及び利点 非溶融絶縁材で柔軟性あり 従来のワイヤを使用できない場所でバンドルを取り回し可能 ULスタイル1385 CSAクラス5851 二重壁構造の絶縁(クラス2機器) VW-1難燃性の要件に適合 優れた耐流体性及び耐薬品性 150 ℃仕様WCD645 600 V定格 軽量で小型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中心校正軸 VERTEX(バーテックス)

    中心校正軸

    VERTEX(バーテックス)
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
  • LEDライト”NEWTON” NEBO

    LEDライト”NEWTON”

    NEBO
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    4つの点灯モードを搭載したパワフルなハンディタイプの懐中電灯です。付属のモード選択ダイヤルで簡単にモードを切り替えることができます。
    材質アルミニウム保護等級IP67
  • フローティ forHERO GoPro

    フローティ forHERO

    GoPro
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    HEROを浮かせることができ、シュノーケリング、サーフィンなどのウォーターアクティビティに最適。 。視認性の高いカラーで見失わない。カメラの周囲を覆うデザインで、カメラボタンやタッチスクリーンを操作しやすい。マウントフィンガーも使用可能。 。パッド入りの構造と流れ止めコードポイントを採用。
    セット内容Floaty、サムスクリュー幅(mm)75質量(kg)0.04高さ(mm)65奥行(mm)45
  • フローティーforHERO9 GoPro

    フローティーforHERO9

    GoPro
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    本体に装着する事で、カメラを水に浮かべる事ができるアクセサリです。水上でも発見がしやすいオレンジ色の為、万が一の際にも安心です。
    用途HERO10(9)Blackに装着する事で、本体を水に浮かべる事ができると共に、本体保護として。トラスコ品番245-7104適合機種HERO10Black、HERO9Blackセット内容HERO9Black用フローティ(本体)オレンジ
  • GoPro HERO11Mini用フローティ GoPro

    GoPro HERO11Mini用フローティ

    GoPro
    4,598税込5,058
    1個
    6日以内出荷
    HERO11 Black Mini用Floaty (フローティー) を使用すれば、カメラを浮かせたままにできるので失くす心配はありません。水中でも目立つオレンジカラーと、簡単にボタンやマウントフィンガーにアクセスできるラップアラウンドデザイン。Floatyは、シュノーケリング、サーフィン、ウェイクボードはもちろん、砂浜での水遊びにも最適です。
    幅(mm)70高さ(mm)70質量(g)37奥行(mm)45
  • フルート用パッドガード D'Addario

    フルート用パッドガード

    D'Addario
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    RPADGFLT01 は、DAddario WOODWINDS の フルート用パッドガード。演奏後に管体へ差し込むことで、管内に残った水分を吸収し、タンポの劣化やベタつきを防ぐためのメンテナンスアイテム。柔らかい吸湿素材を使用し、管体内部を傷つけない設計で、日常のケアに最適。・フルート用パッドガード。・管内の水分を吸収し、タンポの劣化やベタつきを防止。・柔らかい吸湿素材で管体を傷つけない。・演奏後の差し込みケアに最適。・繰り返し使用可能なメンテナンスアイテム。・品名:RPADGFLT01。・ブランド:DAddario WOODWINDS。・カテゴリ:フルート用メンテナンス用品。・用途:フルートのタンポ保護・湿気吸収。・特徴:吸湿素材、タンポ保護、繰り返し使用可能。・JANコード:0046716576125。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • 2次元コード読取センサ用 フラット照明 Panasonic(パナソニック)

    2次元コード読取センサ用 フラット照明

    Panasonic(パナソニック)
    52,980税込58,278
    1台
    6日以内出荷
    高輝度・高均一性を同時に実現
    用途コネクタ業界・・・コネクタピンのピッチ計測、液晶業界・・・マーク検査、データコード読み取り外形寸法H(mm)17発光色
  • TE Connectivity フックアップワイヤー / 計装ケーブル FLT0111-0.35-2, 赤 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity フックアップワイヤー / 計装ケーブル FLT0111-0.35-2, 赤

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    29,980税込32,978
    1リール(100m)
    7日以内出荷
    仕様断面積 = 0.35 mm2シース色 = 赤コアストランド = 19/0.15 mm断熱材 = ポリオレフィン外径 = 1.21mm長さ = 100mストランド数 = 19許容電圧 = 600 Vストランド径 = 0.15 mm導体材質 = 錫めっき銅最小使用温度 = -65℃最大使用温度 = +150℃燃焼挙動 = 難燃性、低煙密度、自消性UL1385. FlexLite ULワイヤ. 産業用途及び業務用途に使用できる、柔軟性のある二重絶縁型高性能ワイヤです。これらの用途は、制御パネル、電気機器、電気モータ、ロボットなどです。. 特長及び利点 非溶融絶縁材で柔軟性あり 従来のワイヤを使用できない場所でバンドルを取り回し可能 ULスタイル1385 CSAクラス5851 二重壁構造の絶縁(クラス2機器) VW-1難燃性の要件に適合 優れた耐流体性及び耐薬品性 150 ℃仕様WCD645 600 V定格 軽量で小型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黒 100m 22 AWG FlexLite シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    黒 100m 22 AWG FlexLite シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    32,980税込36,278
    1巻(100m)
    7日以内出荷
    UL1385。FlexLite ULワイヤ。産業用途及び業務用途に使用できる、柔軟性のある二重絶縁型高性能ワイヤです。これらの用途は、制御パネル、電気機器、電気モータ、ロボットなどです。特長及び利点 非溶融絶縁材で柔軟性あり 従来のワイヤを使用できない場所でバンドル
    仕様●入数:1リール(100m入り)●断面積:0.33 mm2●外被色:黒●AWGサイズ:22 AWG●導体構成:19/0.15 mm●絶縁体:ポリオレフィン●外径:1.21mm●長さ:100m●定格電圧:600 V●導体材質:錫めっき銅●動作温度 Max:+150℃●耐火性:難燃性、低煙密度、自消性●代表規格:UL リスト●コード番号:208-5520アズワン品番65-7471-70
  • TE Connectivity 計装ケーブル FlexLite シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 計装ケーブル FlexLite シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    26,980税込29,678
    1セット(100m)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity フックアップワイヤー / 計装ケーブル FLT0111-0.35-4, 黄 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity フックアップワイヤー / 計装ケーブル FLT0111-0.35-4, 黄

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    27,980税込30,778
    1リール(100m)
    7日以内出荷
    仕様断面積 = 0.35 mm2シース色 = 黄コアストランド = 19/0.15 mm断熱材 = ポリオレフィン外径 = 1.21mm長さ = 100mストランド数 = 19許容電圧 = 600 Vストランド径 = 0.15 mm導体材質 = 錫めっき銅最小使用温度 = -65℃最大使用温度 = +150℃スタンダード メット = UL リストUL1385. FlexLite ULワイヤ. 産業用途及び業務用途に使用できる、柔軟性のある二重絶縁型高性能ワイヤです。これらの用途は、制御パネル、電気機器、電気モータ、ロボットなどです。. 特長及び利点 非溶融絶縁材で柔軟性あり 従来のワイヤを使用できない場所でバンドルを取り回し可能 ULスタイル1385 CSAクラス5851 二重壁構造の絶縁(クラス2機器) VW-1難燃性の要件に適合 優れた耐流体性及び耐薬品性 150 ℃仕様WCD645 600 V定格 軽量で小型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄 100m 22 AWG FlexLite シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    黄 100m 22 AWG FlexLite シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    31,980税込35,178
    1巻(100m)
    7日以内出荷
    UL1385。FlexLite ULワイヤ。産業用途及び業務用途に使用できる、柔軟性のある二重絶縁型高性能ワイヤです。これらの用途は、制御パネル、電気機器、電気モータ、ロボットなどです。特長及び利点 非溶融絶縁材で柔軟性あり 従来のワイヤを使用できない場所でバンドルを取り回し可能 ULスタイル1385 CSAクラス5851 二重壁構造の絶縁(クラス2機器) VW-1難燃性の要件に適合 優れた耐流体性及び耐薬品性 150℃仕様WCD645 600 V定格 軽量で小型
    仕様●入数:1リール(100m入り)●断面積:0.33 mm2●外被色:黄●AWGサイズ:22 AWG●導体構成:19/0.15 mm●絶縁体:ポリオレフィン●外径:1.21mm●長さ:100m●定格電圧:600 V●導体材質:錫めっき銅●動作温度 Max:+150℃●耐火性:難燃性、低煙密度、自消性●シリーズ:FlexLite●コード番号:208-5586アズワン品番65-7471-96
  • 青 100m 22 AWG FlexLite シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    青 100m 22 AWG FlexLite シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    28,980税込31,878
    1巻(100m)
    7日以内出荷
    UL1385。FlexLite ULワイヤ。産業用途及び業務用途に使用できる、柔軟性のある二重絶縁型高性能ワイヤです。これらの用途は、制御パネル、電気機器、電気モータ、ロボットなどです。特長及び利点 非溶融絶縁材で柔軟性あり 従来のワイヤを使用できない場所でバンドルを取り回し可能 ULスタイル1385 CSAクラス5851 二重壁構造の絶縁(クラス2機器) VW-1難
    仕様●入数:1リール(100m入り)●断面積:0.33 mm2●外被色:青●AWGサイズ:22 AWG●導体構成:19/0.15 mm●絶縁体:ポリオレフィン●外径:1.21mm●長さ:100m●定格電圧:600 V●導体材質:錫めっき銅●動作温度 Max:+150℃●耐火性:難燃性、低煙密度、自消性●代表規格:UL リストアズワン品番65-7420-81
  • ローラコンベヤ(カーブコンベヤ) ハイクオリティクラス(テーパローラ) FLT09J-TC メイキコウ

    ローラコンベヤ(カーブコンベヤ) ハイクオリティクラス(テーパローラ) FLT09J-TC

    メイキコウ
    12,854税込14,139
    1個
    21日以内出荷から26日以内出荷
    特長:R900のテーパローラ。JIS相当ベアリング(型式6001ZZ)を採用。(大径側は6201ZZ or 6001ZZ)
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ42.7×t 2 ローラ材質 SPCC ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 400・500・600・700・800 ピッチ(P) 75・100・150 カーブ内径(R) 900 カーブ角度(A) (30°)・(45°)・(60°)・90° ( )内は準標準品内径(mm)カーブ:900
  • ローラコンベヤ(カーブコンベヤ) 汎用タイプ(テーパローラ) FLT09R-TC メイキコウ

    ローラコンベヤ(カーブコンベヤ) 汎用タイプ(テーパローラ) FLT09R-TC

    メイキコウ
    5,187税込5,706
    1個
    21日以内出荷から26日以内出荷
    特長:R900のテーパローラ。JIS相当ベアリング(型式6001ZZ)を採用。(大径側は6201ZZor6001ZZ)
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ42.7×t 2 ローラ材質 SPCC ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 300・400・500・600・700・800 ピッチ(P) 75・100・150 カーブ内径(R) 900 カーブ角度(A) (30°)・(45°)・(60°)・90° ( )内は準標内径(mm)カーブ:900
  • レスピア エンドユニットベンチ オカムラ(岡村製作所)

    レスピア エンドユニットベンチ

    オカムラ(岡村製作所)
    77,980税込85,778
    1台
    30日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • ローラコンベヤ(カーブコンベヤ) ハイクオリティクラス(テーパローラ) FLT05J-TC メイキコウ

    ローラコンベヤ(カーブコンベヤ) ハイクオリティクラス(テーパローラ) FLT05J-TC

    メイキコウ
    6,907税込7,598
    1個
    21日以内出荷から26日以内出荷
    特長:R500のテーパローラ。省スペースタイプ。JIS相当ベアリング(型式6001ZZ)を採用。(大径側は6901ZZ)
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ42.7×t 1.6 ローラ材質 SPCC ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 400・500・600・700・800 ピッチ(P) 75・100・150 カーブ内径(R) 500 カーブ角度(A) (30°)・(45°)・(60°)・90° ( )内は準標内径(mm)カーブ:500
  • ローラコンベヤ(カーブコンベヤ) 汎用タイプ(テーパローラ) FLT05R-TC メイキコウ

    ローラコンベヤ(カーブコンベヤ) 汎用タイプ(テーパローラ) FLT05R-TC

    メイキコウ
    5,710税込6,281
    1個
    21日以内出荷から26日以内出荷
    特長:R500のテーパローラ。省スペースタイプ。JIS相当ベアリング(型式6001ZZを採用。(大径側は6901ZZ)
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ42.7×t 1.6 ローラ材質 SPCC ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 400・500・600・700・800 ピッチ(P) 75・100・150 カーブ内径(R) 500 カーブ角度(A) (30°)・(45°)・(60°)・90° ( )内は準標準品内径(mm)カーブ:500
  • BOLT,FLANGE,8X87  90113KT0670 ホンダ

    BOLT,FLANGE,8X87 90113KT0670

    ホンダ
    269税込296
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,FLANGE 12X45  90023MBT010 ホンダ

    BOLT,FLANGE 12X45 90023MBT010

    ホンダ
    559税込615
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,FLANGE,10X45  90211KT0770 ホンダ

    BOLT,FLANGE,10X45 90211KT0770

    ホンダ
    359税込395
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,FLANGE 6X77  90002GET000 ホンダ

    BOLT,FLANGE 6X77 90002GET000

    ホンダ
    159税込175
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,FLANGE,8X50  90111KT0670 ホンダ

    BOLT,FLANGE,8X50 90111KT0670

    ホンダ
    229税込252
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,FLANGE 8X22  90082K1MT00 ホンダ

    BOLT,FLANGE 8X22 90082K1MT00

    ホンダ
    119税込131
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,FLANGE LNSH  90053K1BT00 ホンダ

    BOLT,FLANGE LNSH 90053K1BT00

    ホンダ
    169税込186
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,FLANGE LNSH  90051K1BT00 ホンダ

    BOLT,FLANGE LNSH 90051K1BT00

    ホンダ
    129税込142
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,FLANGE,8X80  90112KT0670 ホンダ

    BOLT,FLANGE,8X80 90112KT0670

    ホンダ
    309税込340
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,FLANGE 8X40  90132K0WT00 ホンダ

    BOLT,FLANGE 8X40 90132K0WT00

    ホンダ
    179税込197
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,FLANGE DR 8X  90131K1BT00 ホンダ

    BOLT,FLANGE DR 8X 90131K1BT00

    ホンダ
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,FLANGE S-DR  90105K1BT00 ホンダ

    BOLT,FLANGE S-DR 90105K1BT00

    ホンダ
    339税込373
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,FLANGE DR 10  90114K94T00 ホンダ

    BOLT,FLANGE DR 10 90114K94T00

    ホンダ
    359税込395
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,FLANGE DR 10  90113K94T00 ホンダ

    BOLT,FLANGE DR 10 90113K94T00

    ホンダ
    409税込450
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,FLANGE LNSH  90054K1BT00 ホンダ

    BOLT,FLANGE LNSH 90054K1BT00

    ホンダ
    189税込208
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,FLANGE DR 10  90111K94T00 ホンダ

    BOLT,FLANGE DR 10 90111K94T00

    ホンダ
    589税込648
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,FLANGE S-DR  90104K1BT00 ホンダ

    BOLT,FLANGE S-DR 90104K1BT00

    ホンダ
    349税込384
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,FLANGE LNSH  90052K1BT00 ホンダ

    BOLT,FLANGE LNSH 90052K1BT00

    ホンダ
    139税込153
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,FLANGE23X45  90023MBT000 ホンダ

    BOLT,FLANGE23X45 90023MBT000

    ホンダ
    909税込1,000
    1個
    5日以内出荷