カテゴリ
- 科学研究・開発用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
「flz12-00」の検索結果

フレヤードエルボユニオン(PP)
ウシオライティング¥999税込¥1,0991個当日出荷耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状フレヤード・エルボ・ユニオン材質(本体)PP使用流体水、空気
Zユニオンシリーズ フレヤード・エルボ・ユニオン
ウシオユーテック¥9,998税込¥10,9981袋(10個)当日出荷から7日以内出荷PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
Zユニオンシリーズ フレヤード・エルボ・ユニオン
ウシオユーテック¥9,998税込¥10,9981袋(10個)7日以内出荷PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
フレヤードエルボユニオン(POM)
ウシオライティング¥9,798税込¥10,7781袋(10個)12日以内出荷耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状フレヤード・エルボ・ユニオン材質(本体)POM使用流体水、空気