カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(26)
  • バイク純正部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 家電(1)

「fm-2024」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
こてホルダー組品 ネジ付 モデルFM-2024スリープ HAKKO(白光)こてホルダー組品 ネジ付 モデルFM-2024スリープHAKKO(白光)
2,198税込2,418
1個
16日以内出荷
適合HAKKO FM-2024
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
はんだ吸取器 HAKKO(白光)はんだ吸取器HAKKO(白光)
22,980税込25,278
1台ほか
当日出荷から4日以内出荷
熱回復性に優れたノズル・ヒーター一体型 ノズルの交換がワンタッチで可能 FMシリーズのステーションに接続して使用
全長(mm)180消費電力70W(24V)質量(g)(こて部)65コード長さ(m)1.2こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲350~450℃
交換ノズル(N1シリーズ) HAKKO(白光)交換ノズル(N1シリーズ)HAKKO(白光)(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
はんだ除去器 FM-2024・FM204用ノズル
ドリル ノズル0.8mm用(10本入) HAKKO(白光)ドリル ノズル0.8mm用(10本入)HAKKO(白光)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
欠品中
●吸取器用オプションです。 ●808用オプションです。 ●はんだこて用オプションです。 ●FM2024用オプションです。 ●FM2028用オプションです。
用途●815、816用交換部品 ●FM-204、474、701用交換部品 ●808用交換部品 ●809、815、816用交換部品 ●FX-600、FX-8801、FX-8803用交換部品 ●FM-2024用交換部品 ●FM-204、474、484、701用交換部品 ●吸取器用交換部品 ●455、980、981、984、985用交換部品 ●FM-2028用交換部品トラスコ品番828-3913適合機種484、802、808、809質量(g)約20
後ホルダー HAKKO(白光)後ホルダーHAKKO(白光)
819税込901
1個
4日以内出荷
吸取器用オプションです。 808用オプションです。 はんだこて用オプションです。 FM2024用オプションです。 FM2028用オプションです。
用途815、816用交換部品、FM-204、474、701用交換部品、808用交換部品、809、815、816用交換部品、FX-600、FX-8801、FX-8803用交換部品、FM-2024用交換部品、FM-204、474、484、701用交換部品、吸取器用交換部品、455、980、981、984、985用交換部品、FM-2028用交換部品
フィルターパイプ組品 HAKKO(白光)フィルターパイプ組品HAKKO(白光)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(10個)
当日出荷
トラスコ品番102-5983適合品番HAKKO FM-2024、HAKKO FM-204、HAKKO FM-205
中継コード HAKKO(白光)中継コードHAKKO(白光)
729税込802
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
前ホルダー HAKKO(白光)前ホルダーHAKKO(白光)(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
セラミックペーパーフィルター HAKKO(白光)セラミックペーパーフィルターHAKKO(白光)
899税込989
1セット(10個)
当日出荷
トラスコ品番102-5984
はんだ除去器 HAKKO(白光)はんだ除去器HAKKO(白光)(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1セット
当日出荷
ヒーターセンサー一体型ノズルを採用。熱回復特性が格段にアップ。デジタルタイプで温度管理が確実。真空ポンプ内蔵タイプで吸引圧力の立ち上がりが優れています。ガングリップの着脱でガンタイプ/ストレートタイプの2通りの使い方ができます。ノズル先端からフィルターパイプまでの距離が短いので目詰まりしにくく、作業量アップ。
制御温度(℃)200~450消費電力(W)120こて部消費電力70W(24V)トラスコ品番400-3772セット内容FM-204ステーション、モデルFM-2024はんだ除去器、ガード、電源コード、中継コード、セラミックペーパーフィルター、フィルターパイプ組品(本体装着、交換用×各1)、ガン用グリップ、ノズルリムーバー、こて台(NO.FH-200-06/クリーニングスポンジ付)、クリーニングドリル質量(kg)3.7抵抗(Ω)(ノズルアース間)2以下最大吸込流量(L/min)15ホース長さ(m)12温度精度無負荷時リップル温度±5℃電源(AC100V)50/60Hz真空発生方式ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプステーション外形寸法(mm)160×120×225リーク電圧(mV)2以下ステーション出力24V到達真空圧力80kPa(600mmHg)
後ホルダーブッシュ HAKKO(白光)後ホルダーブッシュHAKKO(白光)
389税込428
1個
当日出荷
クリーニングドリル 加熱芯用 HAKKO(白光)クリーニングドリル 加熱芯用HAKKO(白光)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
適合HAKKO FM-2024、HAKKO FM-204、HAKKO FM-205トラスコ品番849-7883
クリーニングピン ノズル0.6mm HAKKO(白光)クリーニングピン ノズル0.6mmHAKKO(白光)
899税込989
1個
当日出荷
適合HAKKO FM-2024、HAKKO FM-204、HAKKO FM-205、HAKKO FR-410トラスコ品番849-7884
メンテナンスキット HAKKO FM-204.FM-205用 HAKKO(白光)メンテナンスキット HAKKO FM-204.FM-205用HAKKO(白光)
8,798税込9,678
1個
欠品中
適合機種FM-2024、FM-204、FM-205
ハッコーFH-200 クリーニングスポンジ付き HAKKO(白光)ハッコーFH-200 クリーニングスポンジ付きHAKKO(白光)
7,698税込8,468特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
キャップアセンブリ 4FM-24602-20 YAMAHA(ヤマハ)キャップアセンブリ 4FM-24602-20YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
主な適合純正品番4FM-24602-11
ハッコーFM-205 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)ハッコーFM-205 100V 2極接地プラグHAKKO(白光)
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
工場エアー接続型で、熱回復力に優れたはんだ吸取器。 デジタル表示の採用で温度管理が簡単確実に。 こて台と連動したスリープ機能でノズルの酸化を軽減。
設定温度範囲FM-2024:350~450℃、FM-2026/2027:200~450℃消費電力(W)80、こて部:70W(24V)全長(mm)こて部:180 (ノズルΦ1.0mmを付けた場合)セット内容本体(ハッコーFM-205ステーション)、はんだ除去器(モデルFM-2024 フィルターパルプ組品付き)、フィルターパイプ組品(交換用)、カード、中継コード、こて台(No.FH200-06)、クリーニングスポンジ(No.A1536)、ガン用グリップ、クリーニングドリル(加熱芯用)、ノズルリムーバー、セラミックペーパーフィルター(交換用10コ入り)、電源コード質量(kg)ステーション部:3.4質量(g)こて部:65(ノズルΦ1.0mmを付けた場合)出力AC24V電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:160×120×225真空発生方式エジェクター方式こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2リップル温度(℃)無負荷時±5プラグ形状2極接地型プラグ吸込流量(L/min)20圧縮エアー標準消費量(L/min(N.T.P.))46
フランジ HAKKO(白光)フランジHAKKO(白光)
519税込571
1個
3日以内出荷
ホース HAKKO(白光)ホースHAKKO(白光)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
適合HAKKO FM-2024トラスコ品番849-7887
グリップ ガン用 HAKKO(白光)グリップ ガン用HAKKO(白光)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
適合HAKKO FM-2024、HAKKO FM-204、HAKKO FM-205トラスコ品番849-7882
こて部吸引圧力ゲージ HAKKO(白光)こて部吸引圧力ゲージHAKKO(白光)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
適合機種FM-2024、FM-204、FM-205、474、475、FR-300、484、808
クリーニングピン ノズル2.0mm.2.3mm HAKKO(白光)クリーニングピン ノズル2.0mm.2.3mmHAKKO(白光)
899税込989
1個
3日以内出荷
適合HAKKO FM-2024、HAKKO FM-204、HAKKO FM-205トラスコ品番849-7885
テレビ用ワイヤレススピーカー(ラジオ付) プラスマイナスゼロテレビ用ワイヤレススピーカー(ラジオ付)プラスマイナスゼロ
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
テレビの音が聞きづらい時、ボリュームを大きくしたくない時にこのスピーカーがあると便利です。スティックタイプの送信機をテレビのUSBポートに差し込むだけの簡単接続、手元に置いたスピーカー本体に無線で音声を飛ばします。視認性に優れた大きなダイヤル、コンパクトなサイズ感、持ち運びできる取っ手付きのユニバーサルなデザインが特長です。ころんとかわいい形は、置くだけでインテリアのポイントに。テレビの音が聞きづらいとお悩みの方へのギフトはもちろん、寝入ったお子様のそばでテレビを観てくつろぎたい時、料理をしながらテレビを楽しみたい時など、世代を問わず様々なシーンで便利に活用できます。AM/FMラジオ(ワイドFM対応)機能付き。2024年度グッドデザイン賞、iF デザイン賞2025を受賞。
付属品本体(バッテリー内蔵)/送信機/ACアダプター/USBケーブル/取扱説明書[保証書付](1)材質付属品質量(g)355(本体)、26(送信機)電源リチウムイオン電池(3.7V 2.0Ah)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)131×112×113連続使用時間【テレビ】11時間(スピーカー時)、41時間(イヤホン時)充電時間4時間20分防水性IPX4
ハッコーFM-2030 24V-140W HAKKO(白光)ハッコーFM-2030 24V-140WHAKKO(白光)
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
140Wのハイパワー高熱容量はんだこて。 電源基板・ヒートシンク・シールドケース・同軸ケーブルなどのはんだ付けに最適。 微細・微小部品を搭載した多層基板のはんだ付けにも対応可能。
全長(mm)224 (こて先2.4D型を付けた場合)消費電力(W)140(24V)質量(g)41 (こて先2.4D型を付けた場合)コード長さ(m)1.3ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~500℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
キャップアセンブリ 4FM-24602-20 YAMAHA(ヤマハ)キャップアセンブリ 4FM-24602-20YAMAHA(ヤマハ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
ノズルリムーバー HAKKO(白光)ノズルリムーバーHAKKO(白光)
549税込604
1個
5日以内出荷
適合HAKKO FM-2024、HAKKO FM-204、HAKKO FM-205トラスコ品番849-7886
フィルターケースカバー Oリング付 HAKKO(白光)フィルターケースカバー Oリング付HAKKO(白光)
549税込604
1個
欠品中
適合HAKKO FM-2024トラスコ品番849-7890
こてホルダー組品 ネジ付 HAKKO(白光)こてホルダー組品 ネジ付HAKKO(白光)
2,998税込3,298
1個
16日以内出荷
適合HAKKO FM-2024トラスコ品番849-7891
ハッコーFM-2029 24V-140W HAKKO(白光)ハッコーFM-2029 24V-140WHAKKO(白光)
11,980税込13,178
1個
欠品中
適合HAKKO FM-2029、HAKKO FM-206トラスコ品番849-8053