カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 作業工具(10)
  • 家電(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 制御機器(3)
  • 切削工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fm-36」の検索結果

関連キーワード
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニュー・エフモール マサル工業

    ニュー・エフモール

    マサル工業(32件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
    用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC
  • ニュー・エフモール 木目色 マサル工業

    ニュー・エフモール 木目色

    マサル工業(1件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●木目調の壁に馴染む3色(ツガ、ケヤキ、シタン)を取揃えております。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
    用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • アバンテV2フロアケース A4 ナカバヤシ

    アバンテV2フロアケース A4

    ナカバヤシ(2件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    書類や小物の大量収納に・高さ620mm。 デスクの下にぴったり収納フロアケース。
    サイズA4収納サイズA4RoHS指令(10物質対応)対応なしグリーン購入法適合
  • 石箕 矢崎化工

    石箕

    矢崎化工(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    安全・安心なプラスチック製品なので、家庭用から業務用までご利用いただいております。 園芸用具として、又清掃用具として、学校・農家・土木業者の方々に最適です。
    材質ポリプロピレン寸法(mm)425×415×150ブルー質量(g)530
  • VFM(標準タイプ) ネオフレックス

    VFM(標準タイプ)

    ネオフレックス
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+70
  • VFM(標準タイプ) ネオフレックス

    VFM(標準タイプ)

    ネオフレックス
    19,980税込21,978
    1巻
    3日以内出荷から66日以内出荷
    MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
    用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+70
  • 継手ユニットキット AirTAC

    継手ユニットキット

    AirTAC(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナックルジョイント AirTAC

    ナックルジョイント

    AirTAC(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    取付金具一山ナックルジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転アイボルト スターポイント キーツキ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    回転アイボルト スターポイント キーツキ

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    スターポイントは全方向負荷が可能です。ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。 また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。 負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。 目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます) 高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。
    用途金型、風力、土木、造船、精密工作機械に、運搬業などの重量物の吊り上げに
  • 駆動補助(ロッド先端金具)ボールジョイント AirTAC

    駆動補助(ロッド先端金具)ボールジョイント

    AirTAC(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    取付金具ボールジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • WFM(標準タイプ) ネオフレックス

    WFM(標準タイプ)

    ネオフレックス
    26,980税込29,678
    1セット(20個)
    3日以内出荷から21日以内出荷
    MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
    用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン、ボイラー、炉周り
  • セルフクリンチングスペーサースルータイプTDF(鉄/3価ホワイト)(小箱) ボーセイ

    セルフクリンチングスペーサースルータイプTDF(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    ボーセイ
    48,980税込53,878
    1箱(1000個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理3価ホワイト
  • 振動低減手袋SP SUN UP

    振動低減手袋SP

    SUN UP
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    手袋に縫い込まれたクッション材が振動を低減します。 手の甲部分が通気性の良いメッシュ素材なので蒸れにくくなっています。
    用途エンジン式刈払機やチェンソーなど振動を伴う作業での振動の低減に材質【手のひら】ナイロン+ポリウレタン、【手の甲】ポリエステルブラウンサイズL質量(g)54入数(双)1機能通気性・透湿性材質(クッション)EVA
  • WFM(標準タイプ) ネオフレックス

    WFM(標準タイプ)

    ネオフレックス
    1,598税込1,758
    1個ほか
    3日以内出荷から21日以内出荷
  • セルフクリンチングスペーサーブラインドタイプTBDF(鉄/3価ホワイト)(小箱) ボーセイ

    セルフクリンチングスペーサーブラインドタイプTBDF(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    ボーセイ
    59,980税込65,978
    1箱(1000個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理3価ホワイト
  • 3カ-ユニ ボーセイ クリンチスペーサー 大阪魂

    3カ-ユニ ボーセイ クリンチスペーサー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    この商品は三価ユニクロです。
    材質炭素鋼表面処理3価ユニクロ最小板厚(mm)1
  • たいへんよくきえました消しゴム サクラクレパス

    たいへんよくきえました消しゴム

    サクラクレパス
    91税込100
    1個
    3日以内出荷
    消しクズがまとまります。軽いタッチできれいに消えます
    奥行(mm)13製品質量(g)22縦(mm)25横(mm)48素材本体:塩ビ消しゴム、スリーブ:紙
  • ストレートドリル エスコ

    ストレートドリル

    エスコ
    3,020税込3,322
    1パック(10本)
    翌日出荷
    シンニング付。
    用途【対応被削材】鉄。入数(本)10
  • 長方形フランジ(RF) エニダイン

    長方形フランジ(RF)

    エニダイン
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ショックアブソーバ用のオプションパーツです。
  • スターポイント細目ボルト RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    スターポイント細目ボルト

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    67,980税込74,778
    1個
    当日出荷
    今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。 本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。 高強度・コンパクト設計です。 周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施しています。 変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。
    用途金型、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊り上げに使用材質ニッケルクロムモリブデン鋼
  • SNF 十字穴付き小頭皿小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNF 十字穴付き小頭皿小ねじ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    419税込461
    1パック(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SWCH頭部形状小頭皿穴の形状十字穴
  • セルフクリンチングスペーサー(ブラインドタイプ) TBDF 小箱(鉄) ボーセイ

    セルフクリンチングスペーサー(ブラインドタイプ) TBDF 小箱(鉄)

    ボーセイ
    38,120税込41,932
    1箱(1000本)
    4日以内出荷
    高さ決めに最適な圧入スペーサーです。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取付が可能。母材に固着させるので高い取付強度を実現。ブラインドタイプは取付時に開口部を残さずに取付が可能。
    用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっきRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
  • フラットテンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    フラットテンションレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    形状ノブ付形種類テンションレバー取付部おねじ
  • ニードル(6CHY17-64) 13383-36FM0 スズキ

    ニードル(6CHY17-64) 13383-36FM0

    スズキ
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
  • FMマウントプロジェクションアタッチメント用レンズ36° NANLITE

    FMマウントプロジェクションアタッチメント用レンズ36°

    NANLITE
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷
    レンズを交換することによって、プロジェクションアタッチメントの照射角を36°に変更可能です。
  • D-subコネクタ 36極 メス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 36極 メス パネルマウント

    FCT - A MOLEX COMPANY
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している
    仕様●極数:36●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:173107●コード番号:213-5081アズワン品番65-7526-06
  • D-subコネクタ 36極 オス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 36極 オス パネルマウント

    FCT - A MOLEX COMPANY
    3,098税込3,408
    1個
    7日以内出荷
    Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており
    仕様●極数:36●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:173107●コード番号:213-5078アズワン品番65-7521-20
  • D-subコネクタ 36極 オス パネルマウント 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 36極 オス パネルマウント 1箱 50個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    149,800税込164,780
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:36●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:173107●コード番号:213-5077アズワン品番65-7523-45
  • KFM(耐油タイプ) ネオフレックス

    KFM(耐油タイプ)

    ネオフレックス
    52,980税込58,278
    1セット(20個)
    46日以内出荷
    超耐油性、耐寒性
    用途低温地向けの機械、装置での使用
  • コネクタ(防水形・ミラフレキMF用) 未来工業

    コネクタ(防水形・ミラフレキMF用)

    未来工業(4件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    防水型のコネクタです。
  • コンビネーションカップリング 未来工業

    コンビネーションカップリング

    未来工業
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様防水型
  • ラジオ付カセットテープレコーダー モノラル 防災 キャンプ 災害 ラジオ ELPA

    ラジオ付カセットテープレコーダー モノラル 防災 キャンプ 災害 ラジオ

    ELPA
    5,699税込6,269
    1個
    翌々日出荷
    同調方式:デジタル同調。トラック方式:モノラル。録音方式:DCバイアス。消去方式:マグネット消去。スピーカー:直径50mm 丸型 8Ω 0.5W。マイク:内蔵マイク、外部マイク端子(Φ3.5mm)。出力端子:Φ3.5mmミニジャック。受信周波数:AM:522~1620kHz。 FM:76~95MHz。電源:DC3V 単三形アルカリ乾電池×2本(別売)。 またはDC5V 1A(USB Type-C)。外形寸法(約):幅126×高さ93×厚さ40(mm)(最大値)。質量:約206g(電池除く)。付属品:外部マイク、イヤホン、ACアダプター、USBケーブル。電池持続時間(JEITA)。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。 スピーカー使用時:FM 約36時間/AM 約35時間/カセットテープ 約14時間。 イヤホン使用時(目安):FM 約67時間/AM 約60時間/カセットテープ 約18時間
    用途簡単操作でカセットテープの録音・再生ができる。カセットテープレコーダーとラジオの2WAY。外部マイク・イヤホン・ACアダプター・USBケーブル(Type-C)付属。便利な2WAY電源。声やラジオの録音もできる。50mm大型スピーカー&イヤホンのどちらでも聞ける
  • プリンタケーブル サンワサプライ

    プリンタケーブル

    サンワサプライ
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    セントロニクス36pin仕様のプリンタ切替器・バッファ等とプリンタを接続するケーブルです。 2重シールドケーブル銅製の高密度編組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。
    ライトグレーシールド2重シールド結線方式ストレート全結線変換タイプオス - オスコネクタ1セントロニクス36ピンコネクタ2セントロニクス36ピン
  • AM/FMポケットラジオ デジタル同調式 防災用常備ラジオ ELPA

    AM/FMポケットラジオ デジタル同調式 防災用常備ラジオ

    ELPA
    1,328税込1,461
    1個
    当日出荷
    同調方式:デジタル同調。受信周波数:AM:522~1620kHz。 FM:76~95MHz。スピーカー:直径36mm 丸型 8Ω。出力端子:Φ3.5mmミニジャック。電源:DC3V 単四形乾電池×2本(別売)。外形寸法(約):幅56×高さ98×奥行20(mm)(最大値)。質量:約61g(イヤホン・電池除く)。付属品:イヤホン。電池持続時間(JEITA):スピーカー使用時:AM:約16時間 FM:約15時間。イヤホン使用時(目安):AM:約33時間 FM:約29時間。※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。
    用途選局しやすい同調ランプ。スピーカーでもイヤホンでも聴ける。防災用常備ラジオとして最適。選局がずれにくいデジタル同調方式
  • 製氷機 浄水フィルター シャープ冷蔵庫用 440-73-625 純正 ELPA

    製氷機 浄水フィルター シャープ冷蔵庫用 440-73-625 純正

    ELPA(2件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    ◇対応メーカー: 東芝 TOSHIBA ◇純正部品番号:440-73-625 ( 44073625 440 73 625 ) ◇入数: 1個入
    用途◇対応冷蔵庫:GR-34NDGR-36GT GR-38ND GR-40GE4 GR-40GE4L GR-40GT GR-40GTL GR-417G GR-431FY GR-431GS GR-431GSL GR-436G GR-436GL GR-468FC GR-468FCS GR-518FC GR-518FCS GR-A34N GR-A37G GR-A38N GR-A41G GR-A41N GR-A43F GR-A47F GR-A48R GR-A51R GR-A56R GR-B33G GR-B34N GR-B37G GR-B38N GR-B41G GR-B41N GR-B43F GR-B48F GR-B50F GR-B55F GR-C34N GR-C38N GR-C42N GR-C43F GR-C43G GR-C51R GR-C56R GR-D43F GR-D43G GR-D43GL GR-D43N GR-D47F GR-D50F GR-D55F GR-D62F GR-H34S GR-H38S GR-H38SXV GR-H38SXVL GR-H460FV GR-H510FV GR-H560FV GR-H610FV GR-J43G GR-J43GXV GR-J460FC GR-J460FV GR-J510FC GR-J510FV GR-J560FM GR-J560FV GR-J610FM GR-J610FV GR-K33S GR-K33SXV GR-K36S GR-K36SXV GR-K41G GR-K41GXD GR-K460FD GR-K460FW GR-K460FWX GR-K510FD GR-K510FW GR-K510FWX GR-K550FW GR-K550FWX GR-K600FW GR-K600FWX GR-M33S GR-M33SXV GR-M36S GR-M36SXV GR-M41G GR-M41GK GR-M41GXV GR-M460FD GR-M460FDE GR-M460FW GR-M460FWX GR-M470GW GR-M47FP GR-M50FP GR-M510FD GR-M510FW GR-M510FWX GR-M550FW GR-M550FWX GR-M600FW GR-M600FWX GR-W42FT GR-W45FT GR-W50FT GR-X53FT GR-X56FT ※440-73-625は、440-73-665に統合されました。製品の高さが違いますが、問題なくご使用できます。適合機種メーカー東芝冷蔵庫用使用場所冷蔵庫純正品番440-73-625
  • レンジフードファン用浅形用ウェザーカバー(金属製) 東芝キヤリア

    レンジフードファン用浅形用ウェザーカバー(金属製)

    東芝キヤリア
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    このウェザーカバーは屋外に取付けて風雨の吹きつけるのを防止します。
    適合機種VFR-36P1、VFR-37P1、VFR-36Y、VFR-37Y、VAR-36Y、VFR-36YP、VFR-37YP、VFR-36YM1、VFR-36F、VFR-37F、VFR-36FP、VFR-37FP、VFR-36FM、VFR-36FU、VFR-36V、VFR-37V、VFR-36VP、VFR-37VP、VFR-36VM、VFR-36VU材質(カバー)鋼板t0.8、(側板)鋼板t0.8表面処理(カバー)アクリル塗装、(側板)アクリル塗装色調(カバー)マンセル2.5Y7/1、(側板)マンセル2.5Y7/1
  • ハンドファイル(マジック式) エスコ

    ハンドファイル(マジック式)

    エスコ
    4,800税込5,280
    1個
    翌日出荷
    マジック式 EA366FM-21~-30、EA366FL-23~-29用ハンドファイル
    仕様●マジックテープ部サイズ:95×180mm●材質:木製、アルミ板●形状:カマボコ型(握り部)
  • 液晶表示ポケットラジオ AM/FM対応 バックライト付 ワイドFM対応 オーム電機

    液晶表示ポケットラジオ AM/FM対応 バックライト付 ワイドFM対応

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    大きくて見やすいデジタル表示、ダイヤル選局式。バックライト付き液晶表示で、暗い場所でもらくらく選局。モノラル受信。イヤホン/スピーカー2WAY出力。片耳モノラルイヤホン付属。360°回転式FMロッドアンテナ。ワイドFM(FM補完放送)対応
    付属品イヤホン、保証書付取扱説明書質量(g)66.5(乾電池含まず)電源(V)DC3 単4形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×94.5×19.5(突起物含まず)電池寿命【乾電池】スピーカー時:AM受信/約37時間、FM受信/約36時間、イヤホン時:AM受信/約49時間、FM受信/約43時間接続端子イヤホン端子(Φ3.5mmモノラルミニジャック)スピーカー口径36mm×1(8Ω)受信周波数AM:522-1620kHz(9kHzステップ)、FM:76-108MHz(0.1MHzステップ)
  • 耳もとスピーカーラジオ AM/FM対応 ワイドFM 約5mケーブル付 乾電池式 オーム電機

    耳もとスピーカーラジオ AM/FM対応 ワイドFM 約5mケーブル付 乾電池式

    オーム電機
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
    付属のオーディオケーブル(約5m)でテレビなどとつなぎ、耳もとスピーカーとしても使えるAM/FMラジオ。安定感のある箱型で、よく使う機能に特化した使いやすさ。持ち運びに便利な可倒式キャリーハンドル付き。乾電池式だから家庭用コンセント不要。音ズレによるストレスがない有線タイプ。AM/FMラジオ受信。口径57mmスピーカー。イヤホン端子付。ワイドFM(FM補完放送)対応。約5mのオーディオケーブル付属
    付属品オーディオケーブル(約5m)、保証書、取扱説明書質量(g)403(乾電池含まず)電源(V)DC4.5 単3形乾電池×3本(別売)最大出力(W)0.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×158×80(突起物含まず)電池寿命【乾電池】スピーカー時:AM受信/約36時間、FM受信/約38時間、イヤホン時:AM受信/約44時間、FM受信/約45時間接続端子外部音声入力:Φ3.5mmステレオミニジャック(出力音声はモノラル)、イヤホン:Φ3.5mmステレオミニジャック(出力音声はモノラル)スピーカーΦ57mm×1(8Ω)受信周波数AM:530~1605kHz、FM:76~108MHzアンテナAM:フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM:ロッドアンテナ
  • 緊急油液処理キット カクイ

    緊急油液処理キット

    カクイ
    22,980税込25,278
    1箱
    翌々日出荷から3日以内出荷
    工場、構内の漏油にすばやく対応! 環境に優しい天然繊維(特許製品)を使用したキットです。
    用途ISO14001に対応、油漏れ事故対策品、備品対応オイル