カテゴリ

  • 制御機器(185)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
  • 切削工具(34)
  • 家電(31)
  • 空調・電設資材(15)
  • メカニカル部品(13)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 整備工具・収納(10)
  • 防災用品(9)
  • 測定用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • オフィス家具(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 物流用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • カー用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 事務用品(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 電気材料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 研磨材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fm-40」の検索結果

426件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イグリデュールGフランジ Igus(イグス)イグリデュールGフランジIgus(イグス)(18件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状F
クッキングシート平判タイプ100枚入 FM40-60 cottaクッキングシート平判タイプ100枚入 FM40-60cotta
2,898税込3,188
1箱(1箱)
4日以内出荷
耐油紙に両面シリコーン加工(食品衛生法上適合品)を行っているので蒸気は適度に通し、食品から出た油分は裏面に通しません。 1枚ずつ片手でさっと取り出せて使いやすく、シートに折り目がつきにくいです。箱はコンパクトな設計で、蓋が閉まるので衛生的です。
材質耐油紙 両面シリコーン加工寸法(mm)400×600
メンテナンス用エレメント AFM□P-060AS SMCメンテナンス用エレメント AFM□P-060ASSMC(14件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
AFM/AWMシリーズ用メンテナンス用エレメント
ベルマウス 古河電工(古河電気工業)ベルマウス古河電工(古河電気工業)(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
エフレックスをマンホールに取付け後、ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げのためにベルマウスをご使用ください。 ベルマウスは、端末にねじ込むだけです。
メッシュパレット ライトタイプ モノタロウメッシュパレット ライトタイプモノタロウ(8件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
従来のモノタロウブランドのメッシュパレットと比較して線径を細くしたライトタイプになります。 耐荷重はその分小さくなりますが従来品と比較して約20%価格を抑えた商品となっています。 耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に材質スチール表面処理メッキ脚高(mm)100扉開閉方式半開関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)積載段数(段)4
1000型ステンレスボールバルブ(フルボア)UTFMシリーズ KITZ(キッツ)1000型ステンレスボールバルブ(フルボア)UTFMシリーズKITZ(キッツ)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
ボール形 簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です 精密鋳造品(ロストワックス)
形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)規格面間寸法規格 KITZ標準最高使用圧力(MPa)6.86(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形ねじ規格JIS B0203材質(ボール)SUS316/SCS14A使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316(Crめっき)材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボディキャップ)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)材質(パッキン)PTFEクラス1000型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
イグリデュールXフランジ Igus(イグス)イグリデュールXフランジIgus(イグス)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状F
ブラメタフック 土牛ブラメタフック土牛
859税込945
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付簡単!パズルプレート採用 落下防止コード取付穴付! ワンタッチベルトの金具を外さず装着が可能! メタリック仕様でデザイン性もUP!
イグリデュールJフランジ Igus(イグス)イグリデュールJフランジIgus(イグス)(1件のレビュー)
869税込956特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状F
ガスケット(球面タイプ) YSK(山脇産業)ガスケット(球面タイプ)YSK(山脇産業)(11件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から7日以内出荷
アルミ製 媒介金具 町野女×異径町野男(段上げ) 岩崎製作所アルミ製 媒介金具 町野女×異径町野男(段上げ)岩崎製作所(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
町野式(差込式)金具のホース・配管や資機材を接続する金具です。町野式オスを大きいサイズの町野式オスへ変換します。
材質アルミ製
難燃ベルマウス 古河電工(古河電気工業)難燃ベルマウス古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
マンホールに取り付け後ケーブル引込時の外相防止・外観の仕上げに使用
黄銅製 町野式異径金具 町野メス×町野オス 岩崎製作所黄銅製 町野式異径金具 町野メス×町野オス岩崎製作所(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込式(町野式)の異径金具です。
材質黄銅製
フレーザーミル FM 大洋ツールフレーザーミル FM大洋ツール
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷
オリジナル刃型アルミ樹脂等大きいスクイ角を必要とする被削材に最適。スクイ角、ニゲ角が大きく、切削抵抗が小さく、限界域への安定加工を可能にしました。最大限のチップポケットと、チップブレーカーの組合わせにより、切屑の排出をスムーズに行ないます。
用途アルミ合金、銅合金材質HAP刃数2柄径(Φmm)6表面処理ノンコート
フタ付ベルマウス 古河電工(古河電気工業)フタ付ベルマウス古河電工(古河電気工業)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
予備管路の砂、塵などの侵入防止用ベルマウスでフタが付いています。 ベルマウスとして使用する場合にはフタをペンチで取りはずして使います。
メタル  スライド 4FM-23171-40 YAMAHA(ヤマハ)メタル スライド 4FM-23171-40YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
主な適合純正品番3JD-23171-L0主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー(ファインメタル) FM モトユキグローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー(ファインメタル) FMモトユキ(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1枚
当日出荷から8日以内出荷
シャープな切れ味で長寿命
エコシリーズ丸形フランジ LFMタイプ オザック精工エコシリーズ丸形フランジ LFMタイプオザック精工
4,698税込5,168
1個
当日出荷から9日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。端面にフランジが付いており簡単に組付けられます。防錆タイプも取り揃えており様々な産業分野でご使用頂けます。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。形状丸形フランジ材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴムタイプ丸形フランジタイプシールニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80℃
アイアンフレーム アイリスオーヤマアイアンフレームアイリスオーヤマ
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
お好みの樹種・色合いの木材を組み合わせてオリジナルアイアンラックが作れるフレームです。メーカー製のカラー化粧棚板と組み合わせることでインテリアラックとして使用できます。工具不要の簡単組み立てです。板を挟んでハの字に開くだけです。滑り止め付きなので、安定感があります。使わない時はコンパクトに隙間収納できます。玄関で靴置きやリビングで植物を置いてインテリアなど様々なシーンで使用できます。本製品はフレームのみです。2本1セットです。
材質フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)、樹脂部:EVA樹脂ブラック耐荷重(kg)全体:40(棚板重量含む)、棚板1枚あたり:20(メーカー製「化粧棚板」使用時)適合板厚(mm)棚板:約18~19
ネスティングコンテナー(食品用) リスネスティングコンテナー(食品用)リス
3,898税込4,288
1個
当日出荷
同色・同形状方向でスタッキングができ、反対方向でネスティングができます。生鮮・日配品の配送に最適です。ネスティング(積み重ね)式2色コンテナです。収納効率が良く、空箱時場所を取りません。180度回転(違う色を交互に)するとネスティングして高さ1/2になります。
用途生鮮食品・日配食品の生産・流通・陳列・保管用。材質ポリプロピレン(PP)ダークブルー/ブルー
難燃フタ付ベルマウス 古河電工(古河電気工業)難燃フタ付ベルマウス古河電工(古河電気工業)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
砂・塵などの侵入防止用
用途予備管路の砂、塵などの侵入防止用ベルマウスでフタが付いています。ベルマウスとして使用する場合にはフタをペンチで取りはずして使います。
RQF Mねじコネクター用フランジアダプター ネオフレックスRQF Mねじコネクター用フランジアダプターネオフレックス
649税込714
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ナイロンミックスホイール(軸径Φ6mm) TRUSCOナイロンミックスホイール(軸径Φ6mm)TRUSCO(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス、一般金属兼用。 ナイロンとペーパー(A砥粒)のミックスタイプです。 「自生作用」によっていつも新しい表面があらわれる為、目詰まりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。 絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しているため、ペーパー研磨布のアタリに比べ、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。 小型、軽量のヘアーライン、キズ取り専用。
用途ステンレス、アルミのヘアーライン作業に最適。 金属製品のキズ、バリ、ビード取りに。 木工製品の木地研磨や塗装研磨に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)
Gベルト エスファクトリーGベルトエスファクトリー
61,980税込68,178
1ケース(12セット)
3日以内出荷
バンニング時、コンテナ内貨物の固定作業が容易になり作業性が向上、更に貨物をしっかり固定、輸送時やコンテナドアを開ける際の荷崩れを防ぎ、製品の損傷とスタッフの怪我を防止します。2本・可動タイプは、ドラム、IBC、フレコンバック、カートン、ロール状製品等で平積みしている背の低い貨物の荷崩れ防止対策にご利用いただけます。
用途ドライコンテナ専用荷物固定ベルト(平積みしした貨物に使用)仕様2本・可動、垂直ベルト2600mm×水平ベルト3000mm×2本
ステンレス製沓摺(くつづり)・見切り SFM40 ケージーパルテックステンレス製沓摺(くつづり)・見切り SFM40ケージーパルテック
6,498税込7,148
1本ほか
3日以内出荷
長さ(mm)L=2000材質SUS304仕上HL厚さt(mm)1.5
Gベルト エスファクトリーGベルトエスファクトリー
59,980税込65,978
1ケース(12セット)
3日以内出荷
バンニング時、コンテナ内貨物の固定作業が容易になり作業性が向上、更に貨物をしっかり固定、輸送時やコンテナドアを開ける際の荷崩れを防ぎ、製品の損傷とスタッフの怪我を防止します。2本・可動タイプは、ドラム、IBC、フレコンバック、カートン、ロール状製品等で平積みしている背の低い貨物の荷崩れ防止対策にご利用いただけます。
用途ドライコンテナ専用荷物固定ベルト(平積みしした貨物に使用)セット内容垂直ベルト2600×水平ベルト3000×2本規格2本・可動
ニッケル セルクレストファスナー 大阪魂ニッケル セルクレストファスナー大阪魂
705税込776
1個
翌々日出荷
セルクレストファスナーは、商品パネルの開閉部分或は引出部等に用いられる従来市販されている化粧ねじ、ツマミねじ、落としビスと言った特殊ねじのそれぞれの特徴を備え、更に抜け止め機構と内蔵されたスプリングにより、使用時の細かなトラブルを解消した、画期的なクリンチング製品です。
フェライト磁石異方性 角 SK(新潟精機)フェライト磁石異方性 角SK(新潟精機)
149税込164
1個
当日出荷
耐食性に優れた安価な磁石です。様々な用途に使えます。
用途スピーカーや自動車モータ、発動機や暮らしの中での幅広い製品に。トラスコ品番236-7428材質磁石:フェライト磁石本体寸法(mm)40x25x10磁束密度97mT
銅箔シールドチューブ 面ファスナータイプ TRUSCO銅箔シールドチューブ 面ファスナータイプTRUSCO
19,980税込21,978
1巻
当日出荷
特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています。 半田付けが非常に容易にできるため、アースの取付けが短時間で完了します。
用途次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として。材質ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)(PETコート)、面ファスナーテープ部:ナイロン繊維・ポリウレタン樹脂長さ(m)5
Gベルト エスファクトリーGベルトエスファクトリー
56,980税込62,678
1ケース(8セット)
3日以内出荷
バンニング時、コンテナ内貨物の固定作業が容易になり作業性が向上、更に貨物をしっかり固定、輸送時やコンテナドアを開ける際の荷崩れを防ぎ、製品の損傷とスタッフの怪我を防止します。4本・可動タイプは、ドラム、IBC、フレコンバック、カートン、ロール状製品等で2段積みしている背の高い貨物の荷崩れ防止対策にご利用いただけます。
用途ドライコンテナ専用荷物固定ベルト(段積みした貨物に使用)
銅抗菌キャッシュトレー 河淳銅抗菌キャッシュトレー河淳
999税込1,099
1個
5日以内出荷
気になる現金の受け渡しに! 優れた抗菌性能がある銅粉を練りこんだトレーです。 接触感染に対する意識の高さをアピールできます。
材質(本体)PP寸法H(mm)18寸法D(mm)124寸法W(mm)204
OKタフコート超硬エンド刃ショートリーマ 岡崎精工OKタフコート超硬エンド刃ショートリーマ岡崎精工
4,498税込4,948
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材質超硬シャンクストレートシャンクコーティングOKタフコート刃形スパイラル刃数4
メタル スライド 1 4FM-23125-40 YAMAHA(ヤマハ)メタル スライド 1 4FM-23125-40YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
主な適合純正品番3LC-23125-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
2,500税込2,750
1パック(10本)
翌日出荷から8日以内出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鉄。入数(本)10
AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMCAFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
一体型ハンドルポスト 22.2Φ-220mm 敷島一体型ハンドルポスト 22.2Φ-220mm敷島
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
ステンレスアズワン品番64-9571-73
黄銅製 町野式異径金具 町野メス×町野オス 岩崎製作所黄銅製 町野式異径金具 町野メス×町野オス岩崎製作所
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷
町野式(差込式)金具を異なる口径の町野式(差込式)に変換する媒介金具です農業・船舶・消防等、幅広い分野でご利用いただけます日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です
材質黄銅製金具町野式呼び径(A)【メス側】40口径(A)【オス側】65
セルフィールラインⅢ内装ドア Vレール方式片引戸 標準タイプ 扉のみ 左右共通 TOSTEM(LIXIL)セルフィールラインⅢ内装ドア Vレール方式片引戸 標準タイプ 扉のみ 左右共通TOSTEM(LIXIL)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
幅W×厚さ×高さH(mm)816×33×1995