カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(180)
- 制御機器(90)
- 切削工具(69)
- 店舗什器・備品(65)
- 医療(50)
- 空調・照明・電設資材(43)
- 防災用品(37)
- 家電(31)
- 測定用品(29)
- オフィス家具(28)
- バイク純正部品(20)
- パソコン/周辺機器(19)
- ねじ・ボルト・釘(18)
- 防犯用品(18)
- メカニカル部品(17)
- 機構部品(17)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
- バイク部品(12)
- 電気材料(11)
- 科学研究・開発用品(9)
- 自動車純正部品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 安全用品(5)
- 建築金物(5)
- カー用品(5)
- 研磨材(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 作業工具(5)
- 保管用品(4)
- 厨房用品(4)
- 清掃用品(4)
- 介護用品(4)
- バッテリー・電装(4)
- 安全保護具(4)
- マスク(4)
- 作業服(4)
- 事務用品(4)
- 物流用品(3)
- 溶接用品(3)
- 日用品(3)
- 安全標識(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 住設機器(2)
- 救急・衛生(2)
- 自動車補修部品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
- 空圧工具(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(113)
- MAGIQ(東京堂)(51)
- ビー・ブラウンエースクラップ(47)
- PISCO(ピスコ)(32)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- FCT - A MOLEX COMPANY(24)
- オカムラ(岡村製作所)(20)
- ワルター(19)
- YAMAHA(ヤマハ)(18)
- エスコ(17)
- ブロードウォッチ(17)
- TDT(田野井)(14)
- ボウエキ(BOUEKI)(14)
- ノーブランド(13)
- ナベヤ(13)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
- ネオフレックス(10)
- MURATA(村田製作所)(9)
- アネスト岩田(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「fm-5」の検索結果

使い捨て作業マスク 50枚
WIZ'A(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷用途引越し、大掃除、作業現場、食品工場、木工、建築作業等に仕様●アルミ板付き●非医療用●鼻部分にフィット材質本体:不織布(ポリプロピレン)色ホワイト入数50枚
オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング
Igus(イグス)(20件のレビュー)¥509~税込¥560~1個当日出荷から7日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
くるくるソフトモール
JEFCOM(ジェフコム)(21件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から翌々日出荷床用ケーブル保護収納システム くるくる巻ける為、搬送が便利!ムダがない! 電線と各種コードが美しく収納できる 低い山型でソフトタイプだから足に優しく安全 任意の長さにカットでき、必要なだけムダなく使える 長さのバリエーションが豊富(1m、2m巻、5m巻、10m巻) 底面にスリットから簡単に電線を挿入できる用途一般住宅の家庭配線、オフィス、小売ショップ、レストラン、病院、学校等の公共施設、百貨店、工場など仕様室内用材質軟質PVC
ワンタッチ式メッシュエプロン
SUN UP(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷草刈り作業やガーデニング作業を快適に。形状記憶ベルトで装着・脱着がワンタッチ。バネの力で固定するので腰回りが自由に調整可能です。通気性の良いメッシュ生地を採用で快適。夏場の作業でのムレ防止 ※細かいメッシュが小石や泥が入り込むのを防ぎます。防水加工を施しており草木や野菜の水分を防ぎます。水洗いもOK ※洗濯を繰り返すことにより防水加工の効果が落ちていきますので予めご了承ください。肩掛けヒモ付き用途刈払機での草刈り作業で飛び散る草や小石をガードします材質ポリエステルサイズフリーアズワン品番64-8927-06
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から13日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
ローレットノブ 平型
TRUSCO(13件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。種類丸形耐熱温度(℃)10
ミニマル継手 ミニマルニップル
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥779税込¥8571袋(10個)当日出荷から6日以内出荷一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適用途チューブとチューブの接続
スピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~)
SMC(4件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から4日以内出荷プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化仕様ワンタッチ管継手付形式エルボ型ボディサイズM3・M5六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式ガスケットシール最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
ブラメタフック
土牛¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷取付簡単!パズルプレート採用 落下防止コード取付穴付! ワンタッチベルトの金具を外さず装着が可能! メタリック仕様でデザイン性もUP!
こども用マスク 猫柄
カーボーイ¥299税込¥3291箱(25枚)当日出荷ノーズフィッターでしっかりフィットします。耳が痛くなりにくいやさしいゴムひもです。用途風邪、花粉、ウイルスの飛沫対策に。トラスコ品番421-1670寸法(縦×横)(mm)95×140
1000型ステンレスボールバルブ(フルボア)UTFMシリーズ
KITZ(キッツ)¥46,980税込¥51,6781個当日出荷ボール形 簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です 精密鋳造品(ロストワックス)形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)規格面間寸法規格 KITZ標準最高使用圧力(MPa)6.86(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形ねじ規格JIS B0203材質(ボール)SUS316/SCS14A使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316(Crめっき)材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボディキャップ)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)材質(パッキン)PTFEクラス1000型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
アルミ製 消防/散水用 配水 媒介(接続継手)金具 『町野式メス×異径町野式オス(段下げ)』 接続部:町野式
岩崎製作所(4件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷アルミ製 消防/散水用 配水 媒介(接続継手)金具 『町野式メス×異径町野式オス(段下げ)』です。町野(差し込み)式規格のオス部分を口径を異なる小さい口径に変換する媒介金具です。根元接続部:町野(差込)式用途検索キーワード:/ワンタッチ/ホース/差込/継手/竹の子/金属/消防/アルミ/AC AL/媒介/町野/接手/金具/ポンプ/ノズル/ネジ/農業/異径/ニップル/ジョイント材質アルミ製
オイルレスブッシュ イグリデュールJフランジ型ベアリング
Igus(イグス)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から15日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールJは汎用性が高く長寿命、(ほぼ) すべての軸で耐摩耗性が高く、摩擦係数が非常に低いのが特長です。 但し、推奨最高許容面圧が35MPaであり、極端に高い面圧には適しておりません。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、搬送機械、包装機械、クリーンルームなど
ミニマル継手 隔壁ユニオン
PISCO(ピスコ)¥999税込¥1,0991袋(10個)当日出荷省スペース配管に最適なバーブ継手。小型機器や、省スペースの細かい配管に最適。 真空機器の配管にも最適。真空用チューブ(UD)を推奨。 チューブの着脱が容易で、手締めのみでチューブの締付けが可能な締付けタイプ。仕様スタンダード形状隔壁ユニオン質量(g)9.7タイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4接続ねじM5X0.8使用流体空気包装形態通常包装材質(ガスケット)POMSUS304、NBR(LC、LCN、LN、LR、LLC)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
蓄圧式泡洗浄器 FM50
GLORIA(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷タンク、ポンプ等に耐薬品性の高い素材を使用しており、シール類はバイトン(フッソ素ゴム)を使用。 酸性、アルカリ性の洗剤に対しても一定の耐久性があり、消耗品の交換も可能です。 オリジナル構造のノズルにより、非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き液垂れせず、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。 特殊なフィルターを採用することでこれまでにない粒子の細かな泡を作り出します。 また、フィルターの数を調整することで同じ希釈の洗剤でも泡の状態を変えられる為、あらゆる洗浄作業においてその威力を発揮します。 手元に圧力計を配置、タンク内の残圧や吐出能力が瞬時に確認出来るため、一定の効果で作業をすることが可能です。 また手元に圧力調整バルブがついており、効果的な作業をすることが出来ます。 広範囲の作業や吐出する量が多い時など手動で蓄圧をするのは大変な手間がかかります。 FM50には、標準的なタイヤチューブに使われるコネクターを装備しており、自転車用の空気ポンプ等を使用することで簡単に蓄圧することが出来ます。用途食品工場各種機材、作業場、畜産機材、壁面、床面、カーペット、洗車、浴槽サニタリー関連の洗浄付属品セーフティバルブ付材質(タンク)ポリエチレン、(ポンプ)ポリプロピレン寸法(mm)225×280×625質量(kg)3.6最大圧力(bar)3使用pH範囲2~12最大容量(L)5使用可能液体酸性~アルカリ性、使用の目安/PH2~12程度、耐油仕様
油砥石 角 Aコンビ
大和製砥所¥1,998税込¥2,1981本当日出荷細目(#320相当)と中目(#180相当)のコンビネーションタイプです。用途鉄や鋼など拡張力の高いもののバリ取りや取りシロの多い粗仕上げに。トラスコ品番256-5641材質アルミナ系ビトリファイド長さ(mm)115形状角幅(mm)38厚さ(mm)16タイプAコンビRoHS指令(10物質対応)対応
ボルティジ・センサ SDV
omron(オムロン)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から101日以内出荷電圧検出・アラーム用途に最適なボルティジ・センサタイマ機能つきを新たにシリーズ追加。過電圧検出、不足電圧検出(スイッチにて切り換え)の単動作形(形SDV-F)と2重動作形(形SDV-D)の2種類を準備。オンディレー/オフディレー/電源起動ロックタイマ(スイッチにて切り換え)動作機能を搭載した単動作形タイマ機能つきをシリーズ追加。(形SDV-FH□T)。分流器 形SDV-SHとの組み合わせにより過電流、不足電流も検出可能。交流電圧、直流電圧用。(形SDV-F、-Dいずれもスイッチにて切り換え)。直流微小入力専用品(形SDV-FL)には直流の極性ありと極性なしに切り換え可能。復帰値整定範囲がさらに広く整定可能。(2~30% 形SDV-F)。動作点検に便利な動作表示用発光ダイオードを装備。(形SDV-F、-D)。安全規格UL、CSA取得。(形SDV-F)
フレックスターベルト FM形
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から52日以内出荷ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。種類フレックスターベルト材質(ベルト)ゴムベルト厚(mm)2.5最大速度(m/sec)60最小プーリ径(mm)40
TILL不織布マスク 50枚入
PROMOTE(プロモート)(1件のレビュー)¥799税込¥8791箱当日出荷ウイルス飛沫・花粉・ホコリなど空気中の微粒子をカット!高密度フィルター。 耳が痛くならない幅広ゴムを採用 息苦しさ軽減用途飛沫・花粉・粉塵の対策に DIY・日曜大工の作業時に材質フィルター部:ポリプロピレン不織布、耳ひも部:ポリプロピレン・ポリエステル、ノーズフィッター部:ポリプロピレン寸法(mm)約175×95対象飛沫・花粉・粉塵
ミニブレードヒューズ
M&H(1件のレビュー)¥219税込¥2411パック(3個)当日出荷から5日以内出荷ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。安全のため必ず同形状の規定容量のものをお使いください。
ミニマル継手 カップリング
PISCO(ピスコ)¥53税込¥581個当日出荷一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適用途ねじとねじの接続仕様スタンダード形状カップリングタイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用流体空気包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
オイルレスブッシュ イグリデュールXフランジ型ベアリング
Igus(イグス)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から15日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールXは優れた高温耐性と圧縮強度、耐薬品性が特長です。 他のイグリデュール軸受と比較して高速対応向けに設計されています。 改正食品衛生法ポジティブリストに適合しております。 真空環境でも使用可能です。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、食品機械、包装機械、航空宇宙産業、クリーンルームなど
スピードコントローラエルボタイプ (AS2211F-~)
SMC(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から9日以内出荷プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減 チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化最高使用圧力(MPa)1周囲温度-5~60(凍結なきこと)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1
...