カテゴリ
- 清掃用品(34)
- 店舗什器・備品(33)
- 切削工具(27)
- 家電(23)
- 空調・照明・電設資材(19)
- 測定用品(13)
- 制御機器(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- メカニカル部品(5)
- 防災用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 機構部品(3)
- マスク(3)
- 事務用品(3)
- 日用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 安全保護具(2)
- 作業服(2)
- 作業工具(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ケルヒャー(31)
- MAGIQ(東京堂)(26)
- マスプロ電工(9)
- A&D(エー・アンド・デイ)(7)
- オーム電機(6)
- 岡崎精工(6)
- 京セラ(6)
- 東京堂(6)
- 三菱電機(5)
- GLORIA(5)
- SK11(5)
- イスカル(4)
- 東芝(4)
- Nikon(ニコン)(4)
- 古河電工(古河電気工業)(4)
- SONY(ソニー)(3)
- TRUSCO(3)
- 土牛(3)
- 日本アンテナ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「fm-50」の検索結果

蓄圧式泡洗浄器 FM50
GLORIA(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷タンク、ポンプ等に耐薬品性の高い素材を使用しており、シール類はバイトン(フッソ素ゴム)を使用。 酸性、アルカリ性の洗剤に対しても一定の耐久性があり、消耗品の交換も可能です。 オリジナル構造のノズルにより、非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き液垂れせず、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。 特殊なフィルターを採用することでこれまでにない粒子の細かな泡を作り出します。 また、フィルターの数を調整することで同じ希釈の洗剤でも泡の状態を変えられる為、あらゆる洗浄作業においてその威力を発揮します。 手元に圧力計を配置、タンク内の残圧や吐出能力が瞬時に確認出来るため、一定の効果で作業をすることが可能です。 また手元に圧力調整バルブがついており、効果的な作業をすることが出来ます。 広範囲の作業や吐出する量が多い時など手動で蓄圧をするのは大変な手間がかかります。 FM50には、標準的なタイヤチューブに使われるコネクターを装備しており、自転車用の空気ポンプ等を使用することで簡単に蓄圧することが出来ます。用途食品工場各種機材、作業場、畜産機材、壁面、床面、カーペット、洗車、浴槽サニタリー関連の洗浄付属品セーフティバルブ付材質(タンク)ポリエチレン、(ポンプ)ポリプロピレン寸法(mm)225×280×625質量(kg)3.6最大圧力(bar)3使用pH範囲2~12最大容量(L)5使用可能液体酸性~アルカリ性、使用の目安/PH2~12程度、耐油仕様
使い捨て作業マスク 50枚
WIZ'A(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷用途引越し、大掃除、作業現場、食品工場、木工、建築作業等に仕様●アルミ板付き●非医療用●鼻部分にフィット材質本体:不織布(ポリプロピレン)色ホワイト入数50枚
オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング
Igus(イグス)(20件のレビュー)¥509~税込¥560~1個当日出荷から7日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
ブラメタフック
土牛¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷取付簡単!パズルプレート採用 落下防止コード取付穴付! ワンタッチベルトの金具を外さず装着が可能! メタリック仕様でデザイン性もUP!
1000型ステンレスボールバルブ(フルボア)UTFMシリーズ
KITZ(キッツ)¥46,980税込¥51,6781個当日出荷ボール形 簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です 精密鋳造品(ロストワックス)形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)規格面間寸法規格 KITZ標準最高使用圧力(MPa)6.86(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形ねじ規格JIS B0203材質(ボール)SUS316/SCS14A使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316(Crめっき)材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボディキャップ)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)材質(パッキン)PTFEクラス1000型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
TILL不織布マスク 50枚入
PROMOTE(プロモート)(1件のレビュー)¥799税込¥8791箱当日出荷ウイルス飛沫・花粉・ホコリなど空気中の微粒子をカット!高密度フィルター。 耳が痛くならない幅広ゴムを採用 息苦しさ軽減用途飛沫・花粉・粉塵の対策に DIY・日曜大工の作業時に材質フィルター部:ポリプロピレン不織布、耳ひも部:ポリプロピレン・ポリエステル、ノーズフィッター部:ポリプロピレン寸法(mm)約175×95対象飛沫・花粉・粉塵
横押し型クランプ
カクタ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ブラケット取付の押し引き兼用トグルクランプ。用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。取付け方法ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応
リミットスイッチ”FMシリーズ”
Pizzato¥999税込¥1,0991個当日出荷パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。幅(mm)30.8奥行(mm)31.5保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
フレーザーミル FM
大洋ツール¥5,798税込¥6,3781本翌々日出荷オリジナル刃型アルミ樹脂等大きいスクイ角を必要とする被削材に最適。スクイ角、ニゲ角が大きく、切削抵抗が小さく、限界域への安定加工を可能にしました。最大限のチップポケットと、チップブレーカーの組合わせにより、切屑の排出をスムーズに行ないます。用途アルミ合金、銅合金材質HAP刃数2柄径(Φmm)6表面処理ノンコート
使い切り不織布マスク50枚
SK11¥629税込¥6921セット(50枚)当日出荷ほこり・花粉・黄砂などの侵入防止やのどの保護や風邪の予防としてご使用ください。高性能フィルター採用で細かな粉じんや花粉をシャットアウトします。3段プリーツタイプであごまでしっかりカバーできます。長時間の使用でも耳に負担が少ないウレタンゴム仕様です。用途ほこり、花粉等の侵入防止、風邪などの予防。材質マスク:ポリプロピレン不織布、ノーズピース:ポリエチレン、耳かけ:ポリエステル・ポリウレタン寸法(mm)約90×175色マスク:ホワイト
フタ付ベルマウス
古河電工(古河電気工業)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷予備管路の砂、塵などの侵入防止用ベルマウスでフタが付いています。 ベルマウスとして使用する場合にはフタをペンチで取りはずして使います。
ラク巻 快段目盛
SK(新潟精機)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷ダストリムーバーがテープに付いた砂やゴミを除去し、巻き込みを防ぎます。 3倍速テープ巻取り機構でテープの巻取りが早いです。 ガラス繊維テープで1mm刻み目盛(JIS1級)材質(本体)ABSテープ幅(mm)12.5精度(mm)(L=測定長(m)):±(0.6+0.4L)材質(テープ)ガラス繊維
エコシリーズ丸形フランジ LFMタイプ
オザック精工¥6,198税込¥6,8181個当日出荷コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。端面にフランジが付いており簡単に組付けられます。防錆タイプも取り揃えており様々な産業分野でご使用頂けます。用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。形状丸形フランジ材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴムタイプ丸形フランジタイプシールニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80℃
パン用フレキ 受口×受口
ミヤコ¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷ホース部内面はフラットです。 芯ずれに対応でき、施工性に優れています。 耐震性に優れています。材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40設置場所屋内配管用
ナイロンミックスホイール(軸径Φ6mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681箱(5個)当日出荷から翌々日出荷ステンレス、一般金属兼用。 ナイロンとペーパー(A砥粒)のミックスタイプです。 「自生作用」によっていつも新しい表面があらわれる為、目詰まりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。 絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しているため、ペーパー研磨布のアタリに比べ、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。 小型、軽量のヘアーライン、キズ取り専用。用途ステンレス、アルミのヘアーライン作業に最適。 金属製品のキズ、バリ、ビード取りに。 木工製品の木地研磨や塗装研磨に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)
平行締付型ジョウ
A&D(エー・アンド・デイ)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷1個の型式。 引張試験を行う場合、上下2個必要。 フェイス19(幅)×19(高さ)mm、開き幅10mm。 フェイス面はローレット加工。用途様々な材料試験に寸法(mm)フェイス19(幅)×19(高さ)、開き幅10
FA/マシンビジョン用レンズメガピクセル単焦点レンズ
タムロン¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から15日以内出荷メガピクセル対応。RoHs対応。フォーカス・アイリスロック付操作方法手動(ロック付き)/フォーカス、手動(ロック付き)/アイリスマウントCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~60
難燃フタ付ベルマウス
古河電工(古河電気工業)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷砂・塵などの侵入防止用用途予備管路の砂、塵などの侵入防止用ベルマウスでフタが付いています。ベルマウスとして使用する場合にはフタをペンチで取りはずして使います。
ステンレスボトル
THERMOS(サーモス)¥3,298税込¥3,6281本4日以内出荷から5日以内出荷ホットドリンクも飲みやすいコップタイプ 軽くてスリムで持ち運びしやすい 使いやすいフルオープンタイプせん アウトドアにもオススメです材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / コップ:・ポリプロピレン・ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / 中せん:ポリプロピレン / フタパッキン:シリコーンゴム / せんパッキン:シリコーンゴムエコマーク認定認定口径(mm)40エコマーク認定番号10 146 009
銅箔シールドチューブ 面ファスナータイプ
TRUSCO¥25,980税込¥28,5781巻当日出荷特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています。 半田付けが非常に容易にできるため、アースの取付けが短時間で完了します。用途次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として。材質ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)(PETコート)、面ファスナーテープ部:ナイロン繊維・ポリウレタン樹脂色黒長さ(m)5
【名入れ】社名入れ 不動産重要書類ファイル 三つ折りタイプ<ブラウン>
グランド印刷¥189,800税込¥208,7801セット(50冊)5日以内出荷社名入りのオリジナルファイルを製作できます。不動産取引に使用する重要書類や売買契約書等を保管するファイルです。お客様へ大切な書類をお渡しする時に欠かせないアイテムです。三つ折りのレザー風仕上げで、表裏共に柔らかく、手触りのよい重厚感のある契約書ファイルです。ポケット部分にマチがあり楽に厚い冊子も入ります。用途不動産関係の重要書類の保管、賃貸管理や売買管理に最適。材質PVC(軟質塩ビ)製タイプヨコ型ポケット数名刺4枚、内袋8枚収納サイズA4寸法(cm)34×26×9.5色(表紙)ブラウンサービス分類名入れ
エコノフロー
千代田精機¥23,980税込¥26,3781台5日以内出荷から8日以内出荷CO2/Ar消費量の削減!シールドガスコスト削減!。お手持ちの流量計・レギュレーターに取り付けるだけでMAX10~30%ガス削減できます。次のような作業で節約効果を発揮します(溶接時間:短、同一作業:多)適合ガスAr/CO2入口圧力(MPa)0.3
カートリッジフィルタ
ケニス¥479~税込¥527~1本ほか翌日出荷から4日以内出荷ポリプロピレンの極細繊維を自己熱接着しており、繊維の脱落がほとんどなく、ろ過抵抗も少ないカートリッジフィルタです。 酸からアルカリ溶液まで幅広く使用できます。材質フィルタ/ポリプロピレン(100%)長さ(mm)250(10インチ)