カテゴリ
- 切削工具(14)
- 家電(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 防災用品(6)
- 制御機器(4)
- 作業服(3)
- 事務用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 研磨材(2)
- バイク部品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(7)
- 岡崎精工(6)
- オーム電機(5)
- 古河電工(古河電気工業)(4)
- グランド印刷(3)
- アウス(2)
- サンドビック(2)
- TRUSCO(2)
- HAKKO(白光)(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- ミヤコ(2)
- マンヨーツール(2)
- FACEMIX(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- イスカル(1)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- SONY(ソニー)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「fm-80」の検索結果

オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング
Igus(イグス)(20件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から7日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
フットスイッチ
三商¥8,598税込¥9,4581個当日出荷ペダルを踏んでいる間だけON状態となるモーメンタリ型フットスイッチです。本体・カバーともにアルミ合金ダイキャスト製のしっかりした作りです。材質(本体)アルミ合金ダイキャスト定格AC100V 3A(抵抗負荷)定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1.5動作方式モーメンタリ連数1連寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×66×28定格通電電流(A)3(抵抗負荷)
フタ付ベルマウス
古河電工(古河電気工業)¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷予備管路の砂、塵などの侵入防止用ベルマウスでフタが付いています。 ベルマウスとして使用する場合にはフタをペンチで取りはずして使います。
スワン 電動式キューブアイスシェーバー
池永鉄工¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷バラ氷専用機種。製氷機の角氷(約3cm角)、カチ割氷でかき氷。 大容量・ハイパワー・ワンランク上の実力。 粗氷から細かな氷まで削れる静音タイプ。 ゆとりのあるパワーで大量に使うお店にお薦めします。 氷削部の材質にはステンレス・耐蝕アルミを使用し衛生的。 刃物は特殊ステンレス鋼で、錆に強く衛生的で安全。 耐久性の高い特殊Vベルト採用。 氷の投入量は約70~75個。 バラ氷でも比較的細かく氷削可能。材質ABS樹脂/氷盤:アルミ質量(kg)23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)314×415×503定格消費電力(W)(50/60Hz)220/250入数(個)角氷:約70~75コ(3cm角)TKG品番9-0952-0501製氷能力2.3~8.0(kg/min)TKG品番(2017)6-0841-0501
難燃フタ付ベルマウス
古河電工(古河電気工業)¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷砂・塵などの侵入防止用用途予備管路の砂、塵などの侵入防止用ベルマウスでフタが付いています。ベルマウスとして使用する場合にはフタをペンチで取りはずして使います。
ワンピース FM8000L
ボンマックス¥10,980税込¥12,0781着4日以内出荷フロントタックで美しいシルエットを形成。 襟の切り替えは華やかに見せるアクセント。 袖口はスリット入りで動きやすさをキープ。 目立たないすっきりしたシームポケット付き。仕様両脇シームポケット種別ワンピース色ブラック混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ、撥水、防汚、帯電防止、手洗い洗濯OK生地パミオ色番16
【名入れ】社名入れ 不動産重要書類ファイル 三つ折りタイプ<ブラウン>
グランド印刷¥279,800税込¥307,7801セット(80冊)5日以内出荷社名入りのオリジナルファイルを製作できます。不動産取引に使用する重要書類や売買契約書等を保管するファイルです。お客様へ大切な書類をお渡しする時に欠かせないアイテムです。三つ折りのレザー風仕上げで、表裏共に柔らかく、手触りのよい重厚感のある契約書ファイルです。ポケット部分にマチがあり楽に厚い冊子も入ります。用途不動産関係の重要書類の保管、賃貸管理や売買管理に最適。材質PVC(軟質塩ビ)製タイプヨコ型ポケット数名刺4枚、内袋8枚収納サイズA4寸法(cm)34×26×9.5色(表紙)ブラウンサービス分類名入れ
【名入れ】社名入れ 不動産重要書類ファイル 三つ折りタイプ<ネイビー>
グランド印刷¥279,800税込¥307,7801セット(80冊)5日以内出荷社名入りのオリジナルファイルを製作できます。不動産取引に使用する重要書類や売買契約書等を保管するファイルです。お客様へ大切な書類をお渡しする時に欠かせないアイテムです。三つ折りのレザー風仕上げで、表裏共に柔らかく、手触りのよい重厚感のある契約書ファイルです。ポケット部分にマチがあり楽に厚い冊子も入ります。用途不動産関係の重要書類の保管、賃貸管理や売買管理に最適。材質PVC(軟質塩ビ)製タイプヨコ型ポケット数名刺4枚、内袋8枚収納サイズA4寸法(cm)34×26×9.5色(表紙)ネイビーサービス分類名入れ
【名入れ】社名入れ 不動産重要書類ファイル 三つ折りタイプ<グリーン>
グランド印刷¥279,800税込¥307,7801セット(80冊)5日以内出荷社名入りのオリジナルファイルを製作できます。不動産取引に使用する重要書類や売買契約書等を保管するファイルです。お客様へ大切な書類をお渡しする時に欠かせないアイテムです。三つ折りのレザー風仕上げで、表裏共に柔らかく、手触りのよい重厚感のある契約書ファイルです。ポケット部分にマチがあり楽に厚い冊子も入ります。用途不動産関係の重要書類の保管、賃貸管理や売買管理に最適。材質PVC(軟質塩ビ)製タイプヨコ型ポケット数名刺4枚、内袋8枚収納サイズA4寸法(cm)34×26×9.5色(表紙)グリーンサービス分類名入れ
婦人ガーデニングブーツ
フラワーM¥3,998税込¥4,3981足当日出荷から翌々日出荷軽量でやわらかく、長時間でも快適に使用できるガーデンニング用ブーツです。新配合ラバー素材の為、やわらかく、しなやかさが最大の特徴で、しゃがんだ時に屈曲する部分が足に当たったり、作業の妨げになりません。従来のラバー素材よりも暑さ寒さに強く、屈曲性にも優れているので、老化や劣化がしにくい丈夫な素材です。一般的なラバーブーツよりも軽量化しており、脱ぎ履きの負担を軽減した持ち運びにも便利なブーツです。レディースサイズ専用の靴型なので、靴のシルエットにもこだわったファッション性の高いブーツであり、また中敷きには安心の抗菌防臭加工をしています。ガーデニングや雨天時はもちろん、キャンプやフェスなどにもお勧めです。用途ガーデニング・雨天時・キャンプ・フェス等用サイドゴアブーツ。形状ハイカット機能軽量・屈曲性材質(甲)合成ゴム材質(底部)ゴム材質(先芯)なし甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプブーツ
サーフェイスミル
BIG DAISHOWA¥49,980~税込¥54,978~1個5日以内出荷刃数4質量(kg)0.9タイプフェイスミルアーバタイプ寸法L(mm)40刃長(mm)5寸法D1(Φmm)91.6寸法Dc(Φmm)80
ナイロンミックスホイール(軸径Φ6mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1箱(5個)当日出荷から翌々日出荷ステンレス、一般金属兼用。 ナイロンとペーパー(A砥粒)のミックスタイプです。 「自生作用」によっていつも新しい表面があらわれる為、目詰まりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。 絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しているため、ペーパー研磨布のアタリに比べ、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。 小型、軽量のヘアーライン、キズ取り専用。用途ステンレス、アルミのヘアーライン作業に最適。 金属製品のキズ、バリ、ビード取りに。 木工製品の木地研磨や塗装研磨に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)
フレックスターベルト FM形
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から52日以内出荷ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。種類フレックスターベルト材質(ベルト)ゴムベルト厚(mm)2.5最大速度(m/sec)60最小プーリ径(mm)40
手回し充電 ラジオライト【防災製品等推奨品認証】
アイリスオーヤマ¥7,298税込¥8,0281個当日出荷【防水性能:IPX3】 スマホ・携帯充電、ラジオ、LEDライト、SOSサイレンの1台4役です。防災用品として備えて安心! スマートフォン、携帯電話の充電が可能です。※機種によって使用できない場合があります。 AM/FM(ワイドFM)ラジオが聴けます。※1分間の手回し充電で約5~7分(中音量で使用した場合) 80dBのサイレンのSOSアラーム付きです。 LEDライト機能付き。※1分間の手回し充電で約10分点灯 手回し、ソーラー、USBポートと3つの充電方式で充電できます。 ★本商品は防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として「防災製品等推奨品」に認証されました★用途スマホ・携帯充電、ラジオ、LEDライト、SOSサイレン、防災用品として付属品USBケーブル 約50cm(Micro-B/Type-A)、ストラップ、取扱説明書寸法(mm)146×62×78質量(g)300全光束(Lm)80機能LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能、携帯電話充電可、防滴使用時間【AM/FMラジオ(中音量の場合)】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約5分~7分/満充電時の連続使用時間:約25時間、【LEDライト】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約10分点灯/満充電時の連続使用時間:約13時間点灯、【SOSアラーム】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約5分/満充電時の連続使用時間:約7時間点灯、【スマートフォン】<連続通話時間>満充電時の連続使用時間:約2時間/<連続待ち受け時間>満充電時の連続使用時間:約10時間使用電池リチウムイオン電池入力端子USB Micro-B(DC5V)充電時間(時間)手回し充電(130回転/分で充電した場合):約4.5~5、ソーラーパネル充電(平均86000Lxの太陽光の下の場合):約90~100、USB充電(DC5V/0.9A):約4~6受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHzバッテリー容量(mAh)2850出力端子USB Type-A(DC5V-1A以下)防滴構造IPX3光色昼光色
DSPポケットラジオ AM/FMステレオ
オーム電機(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381台当日出荷デジタルで一発選局、高感度DSPポケットラジオ。約85時間の電池長持ちタイプ(イヤホン使用/AM受信時)。約16mmの薄型タイプ。AM/FM各20局までメモリー登録。AM、FMステレオ、ワイドFM(FM補完放送)受信。照明付き液晶表示、デジタル音量表示。スピーカー(モノラル)搭載。FMロッドアンテナ付き。両耳イヤホン付属。本体カラーはブラック付属品両耳イヤホン(着脱式)、取扱説明書、保証書質量(g)約62(乾電池含まず)電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)56×96×16(突起物含まず)メモリーFM/AM 各20局(合計40局)受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz電池使用時間(時間)イヤホン使用時:AM受信/約85、FM受信/約80、スピーカー使用時:AM受信/約50、FM受信/約45
ミルサーカッター一式 IFM-7C(IFM-800DG/720G対応)
岩谷産業¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ミルサーシリーズ最上位機種 ミルサー800DG、720G対応のミルサーカッター一式です。ご購入時のままの細かなパウダーを作るためにも、定期的な交換をおすすめします。![[手廻し発電]LEDライト付ラジオ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271768-260707-02.jpg)
[手廻し発電]LEDライト付ラジオ
エスコ¥9,030税込¥9,9331個翌日出荷スマートフォン、携帯電話の充電が可能です。AM/FM(ワイドFM)ラジオが聴けます。80dBのサイレンのSOSアラーム付きです。災害時に必要な機能をすべて備えた多機能ラジオライト。防災に特化した機能をこの1台に!明かりの確保、電源の確保、情報収集を全てこれ1つにおまかせ。
DSPポケットラジオ AM/FMステレオ
オーム電機¥2,398税込¥2,6381台当日出荷デジタルで一発選局、高感度DSPポケットラジオ。約85時間の電池長持ちタイプ(イヤホン使用/AM受信時)。約16mmの薄型タイプ。AM/FM各20局までメモリー登録。AM、FMステレオ、ワイドFM(FM補完放送)受信。照明付き液晶表示、デジタル音量表示。スピーカー(モノラル)搭載。FMロッドアンテナ付き。両耳イヤホン付属。本体カラーはシルバー付属品両耳イヤホン(着脱式)、取扱説明書、保証書質量(g)約62(乾電池含まず)電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)56×96×16(突起物含まず)メモリーFM/AM 各20局(合計40局)受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz電池使用時間(時間)イヤホン使用時:AM受信/約85、FM受信/約80、スピーカー使用時:AM受信/約50、FM受信/約45
FM/AMポータブルラジオ ICF-B09
SONY(ソニー)(5件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷iPhoneなどのスマートフォン、携帯電話に充電もできる。 ソフトライトを搭載した手回し充電ラジオ FM/AMラジオ受信 大口径3.6cmスピーカーを搭載。コンパクトな設計ながら、聴きとりやすい音量でラジオを聴けます。 手回し充電、単3形アルカリ乾電池からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても役立ちます。 本体前面にLEDスポットライト、上部に周囲を明るく照らすソフトライトを装備。夜間や停電時には懐中電灯として使用できます。 水しぶきや少量の雨から本体を守る防滴仕様なので、キッチンなどの水回りや屋外でも使用できます。付属品キャリングポーチ、マイクロUSBケーブル、充電プラグアダプター、非常用の笛、ハンドストラップ質量(g)約376電源内蔵充電池/アルカリ乾電池(単3×2)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約132×77×58機能携帯電話充電可、FM/AMラジオ、LEDライト、防滴仕様受信周波数FM:76MHz - 108MHz、AM:530kHz - 1710kHzスピーカー出力(mW)内蔵電源使用時:60、アルカリ乾電池使用時:90出入力端子(イヤホン/ヘッドホン)ミニ電池使用時間(時間)(アルカリ電池)ライト点灯時:50、FM受信時(スピーカー使用):80、AM受信時(スピーカー使用):100
マシンバイスシリーズ部品 ガイドブロック
ナベヤ¥4,498~税込¥4,948~1セット(2個)当日出荷から3日以内出荷材質S45C寸法F(mm)7寸法G(mm)11適合ボルト径M6RoHS指令(10物質対応)対応
電池長持ちタイプ AM/FM携帯ラジオ
オーム電機¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から翌々日出荷ポケットサイズのコンパクトラジオ 電池長持ち(約154時間持続) イヤホン/スピーカー2WAY出力 モノラル受信 光る同調ランプ付き FMロッドアンテナ搭載 ワイドFM(FM補完放送)対応 片耳イヤホン付属付属品イヤホン、保証書付取扱説明書電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)
ドリル ノズル0.8mm用(10本入)
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷●吸取器用オプションです。 ●808用オプションです。 ●はんだこて用オプションです。 ●FM2024用オプションです。 ●FM2028用オプションです。用途●815、816用交換部品 ●FM-204、474、701用交換部品 ●808用交換部品 ●809、815、816用交換部品 ●FX-600、FX-8801、FX-8803用交換部品 ●FM-2024用交換部品 ●FM-204、474、484、701用交換部品 ●吸取器用交換部品 ●455、980、981、984、985用交換部品 ●FM-2028用交換部品トラスコ品番828-3913適合機種484、802、808、809質量(g)約20
自家発電LEDライト ラジオ付
日動工業¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷AM/FMラジオが聴ける!サイレンが鳴る「80dB」!夜間蓄光!スマホなどをUSBで充電できる! 小型でいざという時、手回し充電可能な多機能LEDライト!付属品USBケーブル質量(g)134電源専用充電池、ダイナモハンドル充電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×34×163使用時間(分)手回し充電(130回/分):ラジオ5、ライト5周波数AM:522~1656kHz、FM:76~108MHz機能LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能、携帯電話充電可バッテリーリチウムイオン色温度(K)8000照度(Lx)370(1m)バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-10~45電池寿命約500回充電時間(時間)USB:3バッテリー容量(mAh)800LED寿命(時間)40000定格光束(Lm)21連続点灯時間(時間)5
ステンレス枠付排水目皿
ミヤコ¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から6日以内出荷100角のタイルと目地合わせができます。 底部及びトラップがついていないので、排水管との接続のわずらわしさがありません。材質(本体)SUS304材質(フタ)SUS304
ナイロンミックスホイール(軸径6mm)
TRUSCO¥4,598税込¥5,0581セット(5個)当日出荷ナイロンとペーパー(A砥粒)のミックスタイプです。 絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しているため、ペーパー研磨布の当たりに比べ、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。 「自生作用」によっていつも新しい表面が現れるため、目づまりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。 小型、軽量のヘアライン、傷取り専用です。用途ステンレス、アルミのヘアライン作業に最適、金属製品の傷、バリ、ビード取りに、木工製品の木地研磨や塗装研磨に、使用工具:ストレートグラインダー(エア・電気)材質軸:スチール最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000軸長(mm)40




























![[手廻し発電]LEDライト付ラジオ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271768-260707-02.jpg)